3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CROPS(クロップス)C1R05-01-0094 rev600
アルミニウムとポリカーボネートのコンポジットボディで、ハードなライドにも対応するスポーツライト MAX900 / 600ルーメンのスペックは、明るさに特化したシリーズ中最もアグレッシブなライトです。夜間の路面状態を瞬時に把握でき、スポーツライドの安定性、快適性をサポートします。 ご使用の環境に合わせ、明るさ重視の900ルーメンと、バッテリーが長持ちする600ルーメンの2モデルがラインナップ
ブラック 材質(ボディ)アルミニウム+ポリカーボネート モードフラッシュ / デイライドモード 光束(Lm)点灯600/点灯300/点灯200 USBタイプUSBType-C
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

FENIX(フェニックス)LEDバイクライトBC25R
対向車および歩行者を眩しくさせないカットオフライン照射です。4段階明るさ切替+点滅点灯切替式です。バッテリインディケーター付です。USBで簡単に充電できます。
トラスコ品番160-6526 セット内容取付マウンド、USB充電ケーブル、充電池(内蔵) 材質6463B-T6(アルミニウム合金) 幅(mm)32 高さ(mm)31 質量(g)155 奥行(mm)113 電源充電池(内蔵・USB充電式) ハンドル径(Φmm)22~35 保護等級IP66 明るさ(Lm)600 照射距離(m)106 点灯時間(時間)600Lm/約2(ターボ)、350Lm/約7(強)、150Lm/約15(中)、50Lm/約36(弱)、150Lm(ストロボ)
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

デザイン・明るさ・機能すべてがバランスよく設計されたオールマイティーなヘッドライト。
用途明るさ:650ルーメン。点灯モード:8。点灯時間:1.5~100時間(使用モードによる)。充電時間:5時間 ライト種類LED 明るさ(Lm)650 点灯時間(時間)1.5~100(使用モードによる)
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷