11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間 連続点滅60時間
発電方式乾電池 光度(cd)160 材質本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール 質量(g)55 電源DC4.5V 単4形乾電池3個使用(別売) 光源高輝度ホワイトLED3個 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)36×37×95 取付径(Φmm)19.0~25.4 電球の種類LED 点灯時間(時間)40
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイドが光って目立つ高輝度LEDライト。
用途コンパクトボディで明るさ約800カンデラのバッテリーライトです。 電源単4電池×3本(別売り) 光度(cd)800 電池寿命(連続時間)連続点灯約40/連続点滅(低速)約80・連続点滅(高速)約100 モード点灯/点滅(低速・高速) 電球の種類LED 適合ハンドル径(Φmm)19.1~25.4
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式ミドルモデル。照射角90°のワイドな楕円形のオーバルビーム、上面カットレンズで対向車や歩行者がまぶしくない配光。最大500ルーメン(3340カンデラ)の高出力、2時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Eco点滅2パターンの4段階照射、Ecoモードは4時間の連続点灯。どの点灯モードからでもスイッチをダブルクリックでHighモードへ移行(シングルクリックで元のモードへ)。前回消灯時のモードを記憶するモードメモリー機能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 消灯/充電完了)。点灯中にバッテリー残量が10%以下になると、スイッチが赤点灯するローバッテリーインジケーター。スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能。サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール。対応ハンドル径:Φ19~33mm。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ。自転車での夜間走行やアウトドアでの使用 付属品ブラケット、Type-Cケーブル(20cm) 質量(g)113 電源リチウムイオン充電池3.7V 2,000mAh 7.4Wh(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.2×32×106.3 防塵防水性能IPX5 ライト種類LED 電池寿命充放電約300回 充電時間(時間)充電池(内蔵):4 光束(Lm)最大:500 明るさ(Lm)約500~240 照射距離(m)最大:約115 モデルミドルモデル 連続点灯時間(時間)約2~45 落下耐久(m)1
1台
3,898 税込4,288
欠品中

充電式バイクライトAXISシリーズ新JIS対応モデル。最大230ルーメンの出力 5時間の連続点灯が可能。Eco/Mid/High/Max/(点滅モード2段階)の4段階の照射で、Ecoは40時間の連続点灯。上面カット+程よくスポットなビームが対向車の邪魔にならず、JISが想定する使い勝手のよいバイクライト。JIS用ルクス表記:80lux@10m。前照灯(JIS規格(JIS C9502)準拠)モデル(Maxモード時のみ)。上面カット配光レンズ。サイドエミッター。モードインジケーター。1個点灯:Ecoモード。2個点灯:Midモード。3個点灯:Highモード。4個点灯:Maxモード。1個点滅:点滅Aモード。2個点滅:点滅Bモード。ブラケット対応幅:直径19~33mm
用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品充電用USB Type-C ケーブル(20cm)、ブラケット 質量(g)115 スイッチ【長押し】On > Off【短押し(点灯後)】Daylight > Eco > Mid > High > Max > 点滅A > 点滅B > 点滅C(ローテーション) 電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 2500mAh 9.25Wh 内蔵 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35.6×37.3×105.3 防塵防水性能(IP)x5 光束(Lm)最大230 明るさ(Lm)230~20 照射距離(m)最大191 連続点灯時間(時間)5~40 落下耐久(m)1
1台
3,998 税込4,398
8日以内出荷

ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式ハイエンドモデル。照射角135°のワイドな楕円形のオーバルビーム、上面カットレンズで対向車や歩行者がまぶしくない配光。最大1500ルーメン(6850カンデラ)の高出力、1時間の連続点灯が可能。白色LEDにてEco/Low/Mid/High/Max/点滅3パターンの8段階照射、Ecoモードは49時間の連続点灯。振動による本体のズレに強い新型マウント。チャージングインジケーターで充電状況を4段階でお知らせ(25-50-75-100%)。ライト点灯時と消灯時スイッチ短押で電池残量を4段階で表示するバッテリーインジケーター機能(25-50-75-100%)。スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能。Type-Cケーブルを介し他媒体へ給電が可能なパワーバンク機能搭載(給電時出力5V/1A)。対応ハンドル径:Φ22~32mm。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ。自転車での夜間走行やアウトドアでの使用、ライト未使用時はモバイルバッテリーとして 付属品ブラケット(ロングストラップ、ショートストラップ)、六角レンチ、Type-Cケーブル(30cm)、専用充電池(AXS-01SB) 質量(g)226 電源専用リチウムイオン充電池3.7V 4,000mAh 14.8Wh(付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.3×45.8×124.4 防塵防水性能IPX5 ライト種類LED 電池寿命充放電約300回 充電時間(時間)充電池(内蔵):6 光束(Lm)最大:1500 明るさ(Lm)約1500~50 照射距離(m)最大:約165 モデルハイエンドモデル 連続点灯時間(時間)約1~49 落下耐久(m)1
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

サギサカ(SAGISAKA)1LEDライトサイド露光
サイドも光ります。
用途サイド露光でよく目立つバッテリーライトです。 電源単4電池×3本(別売り) 光度(cd)1800 電池寿命(時間)連続点灯:約20、連続点滅:約40 電球の種類白色LED×1個 適合ハンドル径(Φmm)19.1~25.4
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨スリムサイクルライト
単4形乾電池3本仕様の3LED点灯/点滅式サイクルライトです。取付可能サイズ:Φ22.2mm~23.8mm 。明るさは24ルーメンで、電池寿命は連続点灯で約24時間 連続点滅で約48時間です。シンプルで飽きの来ないロングセラーデザインです。
その他別売品:単4形乾電池×3本 本体寸法(mm)W約50×H約53×D約82(ハンドルホルダー取付け時) 本体質量(g)約30(取付け部品含まず) 全光束(Lm)24 光源LED×3灯 電池寿命(時間)連続点灯:約24時間 連続点滅:約48時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時) 使用電池単4形乾電池×3本 連続点灯時間約24時間 連続点滅:約48時間 防水仕様IPX3
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ダブルクリックで点灯点滅の簡単操作。工具不要のシリコンブラケット。簡単に脱着可能で収納しやすいコンパクトサイズ
用途自転車用ライト 付属品テスト用電池 材質樹脂 寸法(mm)89.4×37.9×23.9 電源単3形乾電池2本 連続使用時間(時間)ハイビーム18、ロービーム30、フラッシュ45 光源高輝度白色×2灯 明るさ(Lx)900 防滴構造IPX4相当 適合ハンドル径(Φmm)19~31.8
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FENIX(フェニックス)LEDバイクライトBC05R
クリップ付で、バックライト、チェストライト、バッグパックライトとして使用できます赤点灯 2段階明るさ切替+点滅点灯切替式です。USBで簡単に充電できます。
トラスコ品番160-6525 セット内容取付マウント、Type-C充電ケーブル、クリップ、充電池(内蔵) 材質ポリカーボネート 幅(mm)22 高さ(mm)21 質量(g)19 奥行(mm)51 電源充電池(内蔵・USB充電式) 保護等級IP66 明るさ(Lm)10 照射距離(m)6 点灯時間(時間)10Lm/約1.8(強)、2Lm/約10(弱)、2Lm/約40(SOSモード)、2Lm/約72(ストロボ)
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

USB充電式のスリムなテールライト。
電源USB充電 明るさ(Lm)29 電池寿命(時間)2.5~45(充電時間2~3時間) レッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×約71×約30 質量(g)27 保護等級防水IPX4
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強いポリカーボネートボディ。ハンドルにポン!取付簡単です。取付可能サイズ:ハンドルバー外径(約)Φ19~25.4mm。
材質本体・レンズ:ポリカーボネート、ブランケット:ポリアセタール シアン 質量(g)55 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)36×37×95(ブラケット除く) 連続点灯時間約40時間、【連続点滅】約60時間 電球の種類LED
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷