後から来る車にはっきりわかる安心ライト。
高輝度赤色LED3灯使用。
点灯/点滅
防水性(防雨形3級)
用途シートステイに。シートポストに。
発電方式乾電池
材質(電池ケース)ABS樹脂、(レンズカバー)PS樹脂、(ブラケット)PA樹脂
寸法(mm)44×50×105
質量(g)32
電池寿命(時間)連続点灯/50、早い連続点滅/80、ゆっくり連続点滅/150
使用電池単4形乾電池×2個(別売)
電球の種類LED
点灯時間(時間)50
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
最大500ルーメンの充電式フロントライト
オプティキューブ(TM)テクノロジーを採用したワイド配光で、抜群の見易さ
サイドに切り込んだレンズデザインで横からの被視認性を確保
取り外しレバーが改良され、着脱がさらに簡単
充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ搭載
付属のMicro-USBケーブルで手軽に充電
ハイ(500ルーメン)、ロー(250ルーメン)、デイタイムハイパーコンスタント(500/250ルーメン)、点滅(250ルーメン)の4モード搭載
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
ダブルクリックでハイモードへ切り替え(どのモードからも素早く一番明るいモードへ切り替えが可能、シングルクリックで元のモードに戻ります。)
手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット(TM)付属
ヘルメット用ブラケット(別売)やセンターフォークブラケット(別売)に対応
付属品Micro USBケーブル、フレックスタイト(H-34N)
寸法(mm)34×100×37
色ブラック
質量(g)117(本体のみ)
使用電池リチウムイオン充電池3.6V(2200mAh)
光度(cd)約4500
アズワン品番64-9546-06
明るさ(Lm)500(ハイ)、250(ロー)、500/250(デイタイムハイパーコンスタント)、250(点滅)
使用時間(時間)約1.5(ハイ)、約3(ロー)、約5(デイタイムハイパーコンスタント)、約50(点滅)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
明るさと振動を感知して自動で点滅・消灯。シートステイ用。ソーラー充電。
材質本体:ABS、カバーPC、レンズPMMA、バンド:ナイロン、スペーサー:合成ゴム、ネジ:鉄(亜鉛めっき)
質量(g)46g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅55×奥行45×高さ5mm
時間【消灯まで】約)100~120秒(±10秒)
使用電池ニッケル水素電池1.2V 8mAh
使用時間(時間)(連続点滅)50(※直射日光下で(約)8時間充電後)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ISO配光に対応した約25ルクスの明るさ
周囲へのまぶしさに配慮した上カット配光
路面を幅広く照らす配光
バッテリーの寿命がわかるバッテリーインジケータ搭載
モードメモリー機能により消灯時のモードで点灯開始
寸法(mm)34×38×85.5
色ブラック
質量(g)66 (本体・乾電池のみ)
使用電池単4形乾電池 3本(アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、使用しないでください]
ライト種類LED 1個
アズワン品番64-9546-04
使用時間(時間)ハイ:約3(50ルーメン) 2500カンデラ、ロー:約10(35ルーメン)、点滅:約50(50ルーメン)
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
アルミ切削ボディのコンパクトモデル。レンズを押すだけの簡単スイッチ操作。シンプル&軽量コンパクトデザイン。
簡単取り付け&簡単スイッチ操作。点灯・ラピッド点滅・スロー点滅の3モード。シートポストなどラバーバンドを巻き付けるだけの簡単取り付け。
使用時間(時間)点灯:約50、ラピッド点滅:約100、スロー点滅:約100
付属品CR2032(2個)
寸法(mm)26×26×31
質量(g)26
電源リチウム電池CR2032(2個)
光源ホワイトLED(1個)
まぶしさに配慮した上カット配光ライト。
ISO配光に対応した約25ルクスの明るさ。
周囲へのまぶしさに配慮した上カット配光。
地面を幅広く照らす配光。
バッテリーの寿命わかるバッテリーインジケータ搭載。
モードメモリー機能により消灯時のモードで点灯開始。
付属品単4形乾電池×3本
色ブラック
質量(g)約66(本体・乾電池)
本体寸法(mm)約34×38×85.5
連続使用時間(時間)ハイ:約3、ロー:約10、点滅:約50
機能バッテリーインジケータ、モードメモリー機能
使用電池単4形乾電池×3本(アルカリ乾電池推奨)
光度(cd)2500
明るさ(Lm)ハイ:50、ロー:35、点滅:50
発電方式電池式
電球の種類ホワイト色LED×1個
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
最大約500ルーメンの充電式ライト
オプティキューブTMテクノロジーを採用したワイド配光で、視認性と被視認性を高めたデザイン
電池残量が分かるバッテリーインジケータ搭載(残量が20%以下になると、赤色点灯)
手軽なUSB充電
モードメモリー機能
ハイ/ロー/デイタイムハイパーコンスタント/点滅 4モード
ダブルクリックでどのモード(消灯含む)からでも素早くハイモードにすることができ、シングルクリックで元のモードに切替可能
手軽に固定できるフレックスタイトTMブラケット付属
オプションのヘルメットブラケットとセンターフォークブラケットにも対応
デイタイムハイパーコンスタントは常時点灯に点滅機能を加えたモードで、明るさをしっかり保ちながら存在をしっかりアピールします。
寸法(mm)100×34×37
質量(g)117
使用電池リチウムイオン電池 3.6V 2200mAh
ライト種類LED 1個
充電時間(時間)約4~8
使用時間(時間)点灯(ハイ):約1.5(500ルーメン)、点灯(ロー):約3(250ルーメン)、デイタイムハイパーコンスタント:約5(500/250ルーメン)、点滅:約50(250ルーメン)
防水性IPX4
角度調節可能。取付可能サイズ:ハンドル外径:Φ22.2~31.8mm
連続点灯時間約54時間、【連続点滅】約70時間
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)38×37×110(本体のみ)
質量(g/セット)77
材質本体・電池ケース:ABS樹脂、レンズ:AS樹脂、ブラケット:ナイロン、反射板:アクリル樹脂
電池単4形乾電池3個(別売り)
電球の種類LED
横からの漏光で安全認識。取付可能サイズ:ハンドルバー外径(約)Φ22.2~25.4mm。
材質本体・レンズカバー・レンズ・反射板・電池ケース:ABS樹脂、ブラケット:POM、ゴムパッド:PVC
質量(g)56
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)36×37×110
電池単4形乾電池3個(別売り)
連続点灯時間約56時間、【連続点滅】点滅1:約72時間、点滅2:約120時間
電球の種類LED
取付可能サイズ:Φ11~18mm(シートステイ用)、Φ18~32mm(シートポスト用)。大・小2つの取付ブラケットとサイズ調整用に4枚のゴム板が付属されているので、様々なサイズの自転車に取付可能です。後ろから来る車に自転車の存在を認知させる防雨型のテールライトです。シートステイやシートポストに取り付けてご使用ください。
その他別売品:単4形乾電池×2本
付属品ブラケット2種類 取付調整ゴムシート4枚
本体寸法(mm)W約44×H約50×D約105(シートステイ用ブラケット時)
本体質量(g)約21(取付部品含まず)
光源赤色LED×3個
電池寿命(時間)連続点灯:50時間 早い連続点滅:80時間 ゆっくり連続点滅:150時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
使用電池単4形乾電池×2本
防水仕様IPX3
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ISO配光に対応した約25ルクスの明るさのバッテリー式ライト
周囲へのまぶしさに配慮した上カット配光
路面を幅広く照らす配光
バッテリーの寿命がわかるバッテリーインジケータ搭載
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
ハイ(50ルーメン)、ロー(35ルーメン)、点滅(50ルーメン)の3モード搭載
手早く確実に固定できるフレックスタイト(TM)ブラケット付属(対応径:Φ22~35mm)
付属品フレックスタイト(H-34N)
寸法(mm)34×38×85.5
色ブラック
質量(g)66
使用電池単4形乾電池×3本
光度(cd)約2500
明るさ(Lm)50(ハイ)、35(ロー)、50(点滅)
使用時間(時間)約3(ハイ)、約10(ロー)、約50(点滅)
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
フロント用セーフティライト。前方の車やバイクに対して、自転車の存在を知らせます。
仕様点灯/点滅の2ファンクション搭載
電源CR2032×2
光源白色高輝度LED×1灯
ライト種類LED
連続点灯時間(時間)約50
関連キーワード