カテゴリ

  • 自転車部品(69)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(56)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 完成車(6)
  • 制御機器(3)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • センタン工業(58)
  • Kawasumi(川住製作所)(42)
  • ホーザン(10)
  • Fugu(6)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3)
  • RS PRO(3)
  • ユタカメイク(2)
  • BAN-ZI(2)
  • ケルヒャー(1)
  • コンテック(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • ニチバン(1)
  • フルプラ(1)
  • ケンレーン(1)
  • アサヒペン(1)
  • GENTOS(1)
  • アルミス(1)
  • FENIX(フェニックス)(1)
  • ロジック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「自転車用品」の検索結果

140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LEDバイクライト FENIX(フェニックス)充電式LEDバイクライトFENIX(フェニックス)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
4段階明るさ切替式です。ヘッド部は角度調整ができます。簡単に取り外せます。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさMAX1200lmを実現しました。
付属品USBコードCタイプ、充電池(ARB-L18-2600)1個、ホルダー、ARB-L18-2600 リチウムイオン充電池(1本)トラスコ品番553-6167材質A6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)108全長(mm)108高さ(mm)29奥行(mm)27電源(V)充電池(USB充電式)保護等級IP68明るさ(Lm)1200RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)142最大点灯時間約33時間
マルチクリーナー OC 3 フォルダブル ケルヒャーマルチクリーナー OC 3 フォルダブルケルヒャー
19,880税込21,868
1台
当日出荷
準備不要 !! 本体にウォータータンク・バッテリー内蔵でどこでもすぐに使用でき、収納・持ち運びにもうれしい折り畳み式のコンパクト洗浄機。扇状の細かい水で効率よく洗い落とします。お湯も使用できるので汚れを柔らかくして落とし、またビーチやペットの温水シャワーとしても便利。外出先はもちろん、自宅の網戸やエアコンフィルター、排水溝等、水の力(水道の約 2 倍)でこすらずさっと洗浄します。コンパクトで持ち運び可能なコードレスの洗浄機。給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせずどこでも使用でき、水道の約 2 倍圧の細かい扇状の水流で少ない量でも効率的に洗浄します。
用途自転車/キャンプ:アウトドア用品/スポーツ用品(サーフボード・カヤック・スタンドアップパドルボードなど)/ペット:犬/ベビーカー:バギー/靴:ハイキングブーツ/ガーデニング用品(シャベルなど)/おもちゃ:乗用おもちゃ・キックスケーター/ガーデン家具/植木鉢の洗浄に付属品充電器: 充電 USB ケーブル(タイプ C ) + 充電アダプター(各 1pc. )、リチウムイオンバッテリー、フラットジェットノズル質量(kg)2.2(アクセサリーを含まない)タンク容量(L)8圧力低圧寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×298×271ホース長さ(m)1.8機能給水口フィルター(本体内部取り付け済)/圧力トリガーガン: 低圧トリガーガンバッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間(時間)2.25使用ホース低圧フレキシブルホースRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー稼動時間最大15最大吐出水量(L/min)2
【オフロードタイプ】タイヤサイズインチ8.5インチ電動バランスボード Fugu【オフロードタイプ】タイヤサイズインチ8.5インチ電動バランスボードFugu
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
ノーパンクタイヤ採用でタフな走りが体感できるオフロードタイプ8.5インチタイヤ電動バランスボードです。タフな外観を演出するタープグリーンのボディカラー、LEDイルミネーション搭載で気分も上がる事まちがいなし。約2-3時間の充電で最大10km走行が可能なハイパワーモーターを搭載しています。IPX4相当の防滴仕様
電圧(V)42耐荷重(kg)80バッテリーリチウムバッテリータイヤサイズ8.5インチ充電時間(時間)満充電約2~3適応身長(cm)120~180バッテリー容量(mAh)4400RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(km/h)約12走行距離(km)(最長)12/h適合年齢(歳)12以上65以下
タイヤサイズ6.5インチBluetoothスピーカー搭載電動バランスボード Fuguタイヤサイズ6.5インチBluetoothスピーカー搭載電動バランスボードFugu
33,980税込37,378
1台
7日以内出荷
走行にあわせて光る車輪、気分を盛り上げるLEDイルミネーションを搭載した6.5インチ電動バランスボードです。Bluetoothスピーカー搭載で好きな音楽をかけて走行することができるゴキゲンな1台。ノーパンクタイヤ搭載でタフな走りを体感、2-3時間の充電で最大約10kmの走行が可能はハイパワーモーターを搭載しています。
質量(kg)約6.5電流(A)0.85耐荷重(kg)20~80(衣類含む質量)バッテリーリチウム電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×190×180タイヤサイズ6.5インチ充電電圧(V)42充電時間(時間)満充電約2~3適応身長(cm)120~180バッテリー容量(mAh)4400RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(km/h)約12走行距離(km)(最大)10適合年齢(歳)12以上65以下
タイヤサイズインチ 電動バランスボード Fuguタイヤサイズインチ 電動バランスボードFugu
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
重心移動で前進・回転・後退など操作ができる簡単操作のバランスボード。身長120cm、推奨年齢12歳以上楽しく乗っていただけます。持ち運びに便利なハンドル付き。安心のノーパンクタイヤ採用商品です。
質量(kg)約6.5電流(A)1.5耐荷重(kg)20~80(衣類含む質量)バッテリーリチウム電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×190×180タイヤサイズ6.5インチ充電電圧(V)42充電時間(時間)満充電約2適応身長(cm)120~180バッテリー容量(mAh)3000RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(km/h)約10走行距離(km)(最大)7~8適合年齢(歳)12以上65以下
電動バランスボード カーチェア Fugu電動バランスボード カーチェアFugu
6,398税込7,038
1台
4日以内出荷
バランスボードをカートに大変身!6.5インチ~10インチの電動バランスボードに取付られる専用カートチェアです。座ってハンドルで操作するので、足元操作は必要なし。小さなお子様でも簡単に操縦いただけます。本製品にはバランスボードは付属していません。別途お買い求めください。
材質PP、鉄質量(kg)約7サイズ(前輪)4インチ耐荷重(kg)約80寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)540×320×960~760適応身長(cm)120~180RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(km/h)約15
電動バランスボード収納バッグ Fugu電動バランスボード収納バッグFugu
5,298税込5,828
1台
7日以内出荷
6.5インチ~10インチタイヤのバランスボードに対応した「手持ち」「肩掛け」の2通りの運び方のできる専用収納ケースです。安心のはっ水加工で汚れも落としやすく、急な雨にも対応します(防水加工ではありません)公共交通機関での移動時や車への積み込み、保管に最適です。
材質ナイロン質量(g)約621耐荷重(kg)約15対応機種MF-BB001-BK、MF-BB004BK/RD、MF-BB005-GR本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×340×270RoHS指令(10物質対応)対応収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×280×280
キッズ用ヘルメット&プロテクターセット Fuguキッズ用ヘルメット&プロテクターセットFugu
4,898税込5,388
1セット
7日以内出荷
子ども用ヘルメット、肘パッド、膝パッド、手首ガードとそれらを収納できるバッグがセットになったプロテクターセットです。電動バランスボードはもちろん、自転車やスケートボードなどでもご使用いただけます。もしもの時にしっかりガードできる安心のセットです。
材質【ヘルメット】ABS、EPS、ナイロンブラック質量(g)【ヘルメット】325サイズ(cm)【ヘルメット】50-54【リストガード】(手首回り)14-16【エルボーパッド】(肘上まわり)19-26(肘下まわり)17-22、【ニーパッド】(膝上部まわり)28-34(ひざ下部まわり)22-29RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)3~6
オプティカルレンズバイクライト GENTOSオプティカルレンズバイクライトGENTOS
2,998税込3,298
1台
5日以内出荷
乾電池式のシンプルモデル ジェントスのバイクライト BLシリーズ 単3x2本電池式モデル単3アルカリ電池x2本使用で最大22ルーメン/323カンデラの出力 60時間の長時間連続点灯が可能点灯/スピード点滅/スロー点滅 の3段階照射でスロー点滅時は550時間の連続点灯ワンタッチ取り外し式ブラケット 対応ハンドル径Φ22~32mmサイドエミッターで両サイドへの存在をアピールテスト用電池付属
用途日中や夕方の走行・アピールに適す付属品ブラケット、テスト用電池質量(g)80電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)/エネループ・充電式エボルタ使用可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×27×38保護等級防滴仕様(IPX1準拠)光源高輝度Φ5mm白色LED×1個光束(Lm)最大22明るさ(Lm)(光源)22RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大36連続点灯時間(時間)60(点灯)/ 350(クイック点滅モード時)/ 550(スロー点滅モード時)適合ハンドル径(Φmm)22~32
ナンバーワイヤーロック コンテックナンバーワイヤーロックコンテック
499税込549
1個
4日以内出荷
ブラックタイプキーロックRoHS指令(10物質対応)対応
カサホルダーVer21 Kawasumi(川住製作所)カサホルダーVer21Kawasumi(川住製作所)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
使わない傘はカンタン取付でしっかり固定
用途カサホルダーセット内容ホルダー部、上部傘用リング、U字型部品(大・小)各1個材質ポリプロピレン寸法(mm)50×70×146対応20~27インチ自転車RoHS指令(10物質対応)対応
電動アシスト車対応ファスナー付サイクルカバー ハイバック対応 Kawasumi(川住製作所)電動アシスト車対応ファスナー付サイクルカバー ハイバック対応Kawasumi(川住製作所)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
新設計の前後下部の裏側に面ファスナーをつける事で、風によるカバーのめくりあがりを防止!汚れや雨から自転車を守ります。
用途自転車用カバー材質ポリエステル100%(シルバーコーティング)シルバー表面処理はっ水加工(水をはじきやすい)対応リヤチャイルドシート付き自転車 20~27型まで寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)750×2080×1130RoHS指令(10物質対応)対応
サビハイダークイック BAN-ZIサビハイダークイックBAN-ZI
25,900税込28,490
1缶
当日出荷
かけるだけでしつこサビ汚れを一発除去。中性で肌や環境に優しく安全。コンクリートのサビ染みやキッチン浴槽のもらいサビにも。サビ始めた部分やサビ染み・サビ垂れの除去におすすめです。
用途工具、金物全般、アウトドア用品、自転車のサビ落とし、コンクリートのサビ染みやキッチン、浴槽のサビ除去カラーコードなし対応材質工具・金物の錆落とし、自転車の錆落とし、アウトドア用品の錆落とし、コンクリート・石材の錆だれ・錆染みおとし内容量(L)4主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
電動アシスト自転車E-BIKE センター商事電動アシスト自転車E-BIKEセンター商事
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
スマート&スタイリッシュなユーロデザイン 快適な走行を実現するサスペンション&ディスクブレーキ、3アシストモード 組立簡単&ハイスペック
寸法(mm)1179×1023×455定格電圧(V)36耐荷重(kg)100出力電圧(V)42入力電圧(V)100・50/60Hz出力電流(A)2モーター(W)250充電電圧(V)42(最大)入力電流(A)2(最大)バッテリー容量(mAh)10000保管温度(℃)-20~45折りたたみ寸法(mm)1179×750×340RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54走行速度(km/h)20動作温度範囲(℃)0~40
hoco CA58 スマホバイクホルダー hocohoco CA58 スマホバイクホルダーhoco(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
スマホをワンタッチで固定!ワンタッチで取り外せる画期的なホルダーです。 固定方法は、スマホの四隅を挟み込む安心設計。 ホルダーは水平方向に360°回転するので、ハンドルだけでなくステムやフレーム等への取り付けにも対応します。 また、僅か101gと軽量なため、ロードバイク等の重量にシビアな車種にも対応します。 自動で固定 スマホホルダーの中央にボタンがあり、これがオートホールドのスイッチになります。 スマホを中央に置くだけで内部のばねが作動し、四本のアームがスマホを自動でキャッチします。 アームがスマホに触れる部分にはラバーが貼られており、摩擦等によるキズを防いでいます。 アームの可動範囲は広く、iPhone 11 Pro Max等の大型スマートフォンも無理なく固定可能です。 簡単にスマホをリリース可能 スマホの取り外しも簡単。 左右のボタンを押し込むだけでアームが開きます。 スマホの取り外しに戸惑う心配はありません。 ※リリース時は完全に固定が外れますので、スマホの落下にご注意ください。 安心・安全な固定方法 スマホの四隅を挟み込んで爪を引っ掛ける仕組みのため、荒れた道路や段差等での振動に対して抜群の安定性があります。 ハンドルへのセッティングも簡単 ハンドルへの取り付けは、自転車用ライト等でおなじみのベルトマウント式。工具は必要ありません。 ベルトを通してノブを回すだけで簡単かつ確実に固定できます。 ノブは回しやすく、軽い力でベルトを締め込むことができます。 ホルダー部分とマウントの接続はスライド式。ホルダーを使用しない場合でも簡単に分離できます。 様々な車種や取付方法に対応 マウントは様々な太さのバーに対応できるため、ハンドルだけでなくステムやフレーム等にも取り付け可能です。 オートバイ、マウンテンバイク、ロードバイク、クロスバイク、シティーサイクル、フォールディングバイク、ミニベロなど、幅広い車種に対応します。 ナビや位置情報ゲームに最適 スマホの四隅だけを固定する方式なので、一般的なスマホなら操作にはほとんど影響しません。スマホを装着したままゲームや充電が可能です(※)。 位置情報系ゲームやナビアプリ等でも、ホルダーの存在を意識せず画面操作が可能です。 ※四隅付近にボタンや充電端子がある機種を除きます。
セット内容ホルダー×1、マウント×1材質PC、TPU、シリコン、ナイロン寸法(mm)125×110×97質量(g)101RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)装着可能なスマートフォン:横幅が55~85mm(画面サイズ4.7~6.5インチ程度)、厚さが約12まで(4本のアームの縦横比は変更できません。)、装着可能なパイプ直径:約20~43
前用バスケットステー(ストレートカゴ脚)ステンレス センタン工業前用バスケットステー(ストレートカゴ脚)ステンレスセンタン工業(9件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
材質ステンレス表面処理電解研磨取付穴径(Φmm)約8.5太さ(Φmm)約6.5RoHS指令(10物質対応)対応脚幅(mm)(カゴ)約126
前用バスケットステー (ブロックカゴ脚) センタン工業前用バスケットステー (ブロックカゴ脚)センタン工業(12件のレビュー)
329税込362特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
取付穴径(Φmm)約8.5太さ(Φmm)約6.5RoHS指令(10物質対応)対応脚幅(mm)(カゴ)約126
前用バスケット取付ブラケット 75mm幅 センタン工業前用バスケット取付ブラケット 75mm幅センタン工業(5件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
長さ(mm)95幅(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
底でかーご ステンレス後ろカゴ RB-4327 取付金具付 センタン工業底でかーご ステンレス後ろカゴ RB-4327 取付金具付センタン工業(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約465×340×前210/後210底部寸法(幅×奥行)(mm)約440×290材質ステンレスステンレス付属品ステンレス製取付金具質量(g)約1600容量(L)約28外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約485×360×前215/後215材質(取付金具)ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約430×270
タフナカーゴP5306パイプ前カゴ 取付金具付 センタン工業タフナカーゴP5306パイプ前カゴ 取付金具付センタン工業(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
付属品スチール製取付金具材質スチールブラック質量(g)約1200容量(L)約21内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約370×290×前220/後245外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約390×315×前225/後250材質(取付金具)ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約300×235底部寸法(幅×奥行)(mm)約310×245
タフナカーゴ916ステンレス前カゴ ステンレス 取付金具付 センタン工業タフナカーゴ916ステンレス前カゴ ステンレス 取付金具付センタン工業
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
付属品ステンレス製取付金具材質ステンレスステンレス質量(g)約1200容量(L)約19内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約370×320×前195/後220外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約385×340×前200/後235材質(取付金具)ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約305×225底部寸法(幅×奥行)(mm)約320×240
タフナカーゴ5306ステンレス前カゴ ステンレス 取付金具付 センタン工業タフナカーゴ5306ステンレス前カゴ ステンレス 取付金具付センタン工業
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
付属品ステンレス製取付金具材質ステンレスステンレス質量(g)約1200容量(L)約20内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約360×305×前220/後240外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約380×325×前225/後250材質(取付金具)ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約300×230底部寸法(幅×奥行)(mm)約310×245
底でかーご浅型ステンレス前カゴ ステンレス 取付金具付 センタン工業底でかーご浅型ステンレス前カゴ ステンレス 取付金具付センタン工業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
付属品ステンレス製取付金具材質ステンレスステンレス質量(g)約1600容量(L)約22内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約445×285×前210/後195外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約460×305×前215/後200材質(取付金具)ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約415×230底部寸法(幅×奥行)(mm)約425×240
パイプ後ろカゴP360 ブラック 取付金具付 センタン工業パイプ後ろカゴP360 ブラック 取付金具付センタン工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
底部寸法(幅×奥行)(mm)約265×385内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約305×430×前200/後240材質スチールブラック付属品スチール製取付金具質量(g)約1500容量(L)約25外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約330×460×前205/後250材質(取付金具)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約255×365
アルミダスR420アルミ後ろカゴ 取付金具付 センタン工業アルミダスR420アルミ後ろカゴ 取付金具付センタン工業(4件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約315×440×前110/後210底部寸法(幅×奥行)(mm)約275×430材質アルミニウム付属品スチール製取付金具質量(g)約1100容量(L)約20外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約335×460×前120/後220材質(取付金具)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約260×415
アルミダスF300アルミ前カゴ 取付金具付 センタン工業アルミダスF300アルミ前カゴ 取付金具付センタン工業
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
付属品ステンレス製取付金具材質アルミニウム質量(g)約1100容量(L)約17内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約385×265×前230/後185外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約400×285×前245/後200材質(取付金具)ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約315×200底部寸法(幅×奥行)(mm)約330×215
自転車用前カゴ小径車用ワイヤーカゴ 取付金具付 センタン工業自転車用前カゴ小径車用ワイヤーカゴ 取付金具付センタン工業
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
付属品スチール製取付金具材質スチールブラック質量(g)約950容量(L)約15内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約350×275×前180/後190外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約365×290×前185/後195材質(取付金具)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約305×205底部寸法(幅×奥行)(mm)約320×220
自転車用前メッシュカゴ  取付金具付 センタン工業自転車用前メッシュカゴ 取付金具付センタン工業
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品スチール製取付金具材質スチールブラック材質(取付金具)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応
自転車用大型前カゴ F.オッキーナ 取付金具付 センタン工業自転車用大型前カゴ F.オッキーナ 取付金具付センタン工業
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
付属品スチール製取付金具材質スチール質量(g)約1400容量(L)約30内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約450×375×前220/後275外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約465×390×前225/後280材質(取付金具)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約350×240底部寸法(幅×奥行)(mm)約370×260
自転車用前メッシュカゴ 大型バスケット 取付金具付 センタン工業自転車用前メッシュカゴ 大型バスケット 取付金具付センタン工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
付属品スチール製取付金具材質スチールダークグレー質量(g)約1000容量(L)約20内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約360×265×前285/後250外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約385×290×前290/後255材質(取付金具)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約300×190底部寸法(幅×奥行)(mm)約320×210
自転車用前メッシュカゴ 大型バスケット  取付金具付 センタン工業自転車用前メッシュカゴ 大型バスケット 取付金具付センタン工業
1,898税込2,088特価
1個
取扱停止中
付属品スチール製取付金具材質スチールブラック質量(g)約1000容量(L)約20内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約360×265×前285/後250外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約385×290×前290/後255材質(取付金具)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約300×190底部寸法(幅×奥行)(mm)約320×210
自転車用ステンレス前カゴ ワイヤーカゴ 取付金具付 センタン工業自転車用ステンレス前カゴ ワイヤーカゴ 取付金具付センタン工業(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
付属品ステンレス製取付金具材質ステンレスステンレス質量(g)約950容量(L)約17内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約350×255×前240/後210外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約365×270×前245/後215材質(取付金具)ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約310×200底部寸法(幅×奥行)(mm)約325×215
自転車 大型うしろメッシュカゴR.オッキーナ 取付金具付 センタン工業自転車 大型うしろメッシュカゴR.オッキーナ 取付金具付センタン工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
底部寸法(幅×奥行)(mm)約370×260内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約450×375×前220/後275材質スチール付属品スチール製取付金具質量(g)約1400容量(L)約30外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約465×390×前225/後280材質(取付金具)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約350×240
錠前セット ホーザン錠前セットホーザン
899税込989
1箱(2個)
3日以内出荷
仕様B-54用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
小物皿 ホーザン小物皿ホーザン
979税込1,077
1個
3日以内出荷
仕様B-54用RoHS指令(10物質対応)対応
見出しシール ホーザン見出しシールホーザン
209税込230
1個
3日以内出荷
仕様5シートRoHS指令(10物質対応)対応
自転車スタンド ロジック自転車スタンドロジック
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
世界最小 インテリアに「こだわる」自転車スタンド省スペース極めたら「世界最小」愛車を室内に飾って、ハイセンスなインテリアとして楽しみませんか。防犯や雨風からも守る為にも愛車は室内に置きたいものです。カナダのデザイナーが省スペースにこだわり、開発した[CLUG]がそれらを実現します。完成した商品はなんと世界で最も小さい自転車スタンドになりました。手のひらにおけるサイズ自転車スタンドの多くはフレームを壁に固定するタイプ。しかし、それだとフレームを傷つけてしまう恐れがあります。今回のアイテムはタイヤを固定するタイプですので、フレームに傷が入ることは御座いません。後輪は必ず地面に接地するようにして下さい。落下の恐れが御座います。
セット内容本体×1、取り付けネジ×2、プラグ×2、外箱×1、取扱説明書×1寸法(mm)42×42×32ブラックサイズS適合タイヤ幅(mm)約23~32アズワン品番65-2350-90RoHS指令(10物質対応)対応
超強力サビ落とし サビハイダークイック BAN-ZI超強力サビ落とし サビハイダークイックBAN-ZI(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
吹き付けるだけでサビをみるみる落とす即効性のある除錆剤。 除錆したい物に対し、サビハイダークイックを吹き付けるだけ、それだけでサビを楽々落とせます。 速効作用により、かけてから5~10分程度でサビを分解・除去。中性の為、誰でも簡単・安全に扱えます。
用途工具・金物、アウトドア用品、浴槽・浴室、自転車の錆落としに。コンクリート・石材の錆だれ、錆染みおとしに。容量(mL)300危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
NEWサイクルエプロンR Kawasumi(川住製作所)NEWサイクルエプロンRKawasumi(川住製作所)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
吹きつける雨やひったくりから荷物を守ります。バイアステープを反射材にする事で夜道もしっかり存在をアピールし、より安全。ポケット付きでエコバックやタオル等を入れておくと便利。幅広ゴム採用でしっかりとカゴを覆います。
材質本体:ポリエステル100%、PVCコーティング(撥水・防水加工)、反射帯:ポリエステル クリップ・留具:ポリプロピレン質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーバスケット センタン工業ワイヤーバスケットセンタン工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
自転車に合わせ、大きすぎず小さすぎずコンパクトサイズのカゴ!ちょっとのお買い物が楽しくなる都会派街乗り用カゴ
付属品取付金具材質高さ(mm)前210、後180質量(g)800上部内寸(mm)【横幅】305、【奥行】245RoHS指令(10物質対応)対応下部内寸(mm)【横幅】235、【奥行】190
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら