仕様正確な場所を見つける(UWB):非対応付属品CR2032×1(製品装着済)、ストラップ(試供品)、取扱説明書材質プラスチック質量(g)9(電池含む、ストラップ除く)対応OSiOS14.5以降、iPad OS 14.5以降、macOS Big Sur 11.3以降 の "探す" に対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×6×55対応機種iPhone/iPad/iPadPro/AppleWatch/Mac機能防塵防水・スピーカー搭載・1ボタン操作通信方式BluetoothLE(2.4GHz)使用電池CR2032×1(交換可能)電池寿命半年動作温度(℃)5~40動作湿度(%)~90(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応対応アプリケーションiOS14.5以降、iPad OS 14.5以降、macOS Big Sur 11.3以降 の "探す" に対応