自転車を係留するためのバリカーです。店舗や集合住宅の自転車置場に最適です。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質支柱/スチール製
寸法(mm)Φ42.7×t2.3 W2100×H500
タイプ固定式
リーズナブルな価格のスチール製タイプ
付属品アンカーボルト(スチール M8×2本)付
適合タイヤサイズ18~27インチ
適合タイヤサイズ幅45mm以下18~27インチ
自転車を係留するためのバリカーです。店舗や集合住宅の自転車置場に最適です。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質支柱/ステンレス製
寸法(mm)Φ42.7×t2.0 W2100×H500
タイプ固定式
仕上ヘアライン
1台
¥39,980
税込¥43,978
31日以内出荷
2台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)650
色ブラック
高さ(mm)475
奥行(mm)430
使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用
本体質量(g)1870
適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。
適合タイヤ幅(mm)55
1台
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
1台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)510
色ブラック
高さ(mm)220
奥行(mm)430
使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用
本体質量(g)970
適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。
適合タイヤ幅(mm)55
1台
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
3台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)1070
色ブラック
高さ(mm)475
奥行(mm)430
使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用
本体質量(g)2820
適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。
適合タイヤ幅(mm)55
1台
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
アンカーを使ってコンクリート面などに固定する、スチール製のサイクルラックです。
亜鉛メッキされているため、通常の光沢のある電気メッキされている商品などに比べ、錆に強い仕様になっています。
用途駐輪場などに設置
下穴径(Φmm)9.0
ねじ外径(mm)8
付属品オールアンカーボルト(スチール M8×2本)
材質スチール(亜鉛メッキ)
幅(mm)434
適合タイヤ幅(mm)45以下
適合タイヤサイズ18~27インチ
取扱説明書(0.9MB)
収納可能質量(kg)35以下(目安)
樹脂製のオシャレな自転車ラック(サイクルラック)です。
選べる3色のカラーバリエーション(住宅・店舗・公共施設など場所や好みに合わせて選べます)
出し入れスムーズ!軽く押すだけでラクラク駐輪。
強風・地震・接触などによる自転車の転倒を防止。
コンパクト設計で場所を選ばず設置可能。
樹脂製なのでタイヤにやさしく、丈夫で長持ちです。
付属品取扱説明書、コンクリートアンカー(M8×70)×1本、(M8×90)×1本、粘着テープ(幅20×2000mm)
質量(kg)6
適合タイヤサイズ18~28インチ
耐久性に優れた溶融亜鉛めっきのスチール製
電動アシスト自転車の速度センサーが当たらない仕様
付属品オールアンカー(スチール M6×4本)付
適合タイヤサイズ20~28インチ
自転車用の転倒防止用スタンドです。
用途自転車の整理や転倒防止に
色ブラック
適合タイヤ幅(mm)55以下
メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応
適合サイズ20~29インチ
材質本体:スチール・フック部:プラスチック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
限られたスペースで効率よく収納できます。
材質熱間圧延鋼板(ポリエステル粉体焼付塗装)
色ステンカラー(SC)
材質熱間圧延鋼板(溶融亜鉛メッキ処理)、棒鋼(溶融亜鉛メッキ処理)、等辺山形鋼(溶融亜鉛メッキ処理)
車輪を差し込むだけで自転車を展示、収納出来るディスプレイスタンド。
従来の短いステップバーをなくし、安定性はそのままでコストダウンを実現。
底面前後2ヶ所の金具でタイヤを保持し、スポークを車輪受け枠の上部に当てて自転車を支える構造。
ユニットを連結することで数台~数十台の自転車を真横や斜め隣に並べていくことが可能。
材質スチール
質量(kg)1.4
寸法(奥行D×長さL)(mm)(連結バー)22×540
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×305×230
適合タイヤ幅(mm)50~127(5インチまで対応)
適合ホイールサイズ(inch)18~29
アズワン品番64-9557-28
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。
ベースを打ち込む際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。
インターロッキングブロックが敷設されている場所へ設置する場合、インターロッキングブロックを1枚取り抜き、ベースをそのまま設置することができます。
自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。
本体とベースは盗難防止用セキュリティービスで固定してますので、安心してご使用いただけます。
質量(kg)8
材質(本体)SS400
材質(ベース)FCD500-7
適合タイヤサイズ20~27インチ
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院
材質スチール
仕上焼付塗装
タイプ自転車用アーチ
形状ベース式
マウンテンバイクの太いタイヤもOK。
独立設置型ですので、建物や敷地の曲線に合わせた施工が可能です
材質ステンレス(#400)
前輪を差し込むだけで駐輪が可能。タイヤ幅も調節可能です。
用途自転車の固定が容易になります。
取付可能対象3台用-SVU、3台用-SB、3台用-GU、SH6-SB型
適合サイズ車輪対応型:18~27型
パイプ径(Φmm)約19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)調整可能×約82×前部21/後部33
設置方法ベース式
1台
¥4,288
税込¥4,717
5日以内出荷
前輪、後輪をしっかり固定できます。タイヤ幅も調節可能です。
自宅の駐輪スペースを綺麗に運用。家屋内の自転車の展示に。スタンドレス自転車の駐輪に活用できます。
自分で組み立てられ、短時間で完成します。
各自転車の車輪幅に合わせて、開度パイプを調整、取付可能です。
用途自転車の固定に最適です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)約660×1840
適合サイズ車輪対応型:車幅に合わせて調節可能
パイプ径(Φmm)約19
設置方法ベース式
1台
¥6,388
税込¥7,027
5日以内出荷
関連キーワード