自宅で手軽に洗えて、毛玉にもなりにくい抗ピル加工で機能性バツグン。色使いを楽しめる6色展開のレギュラータイプと、チュニック丈に合わせたロングタイプ。着心地も着丈もペストなこだわりの一枚です。
タイプ名入れ不可
混率(%)アクリル70/ウール30
生地天竺
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能抗ピル加工、家庭洗濯(弱)が可能
性別女性用
体温調節に外せないカーディガンと汚れ防止と温かなムード作りに役立つエプロン。
どちらもベーシックなデザインなので、医療や介護現場をはじめ受付や事務、配膳など幅広い職種に活躍します。
仕様脇ポケット付
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能抗ピル糸、家庭洗濯(弱)が可能
体温調節に外せないカーディガンと汚れ防止と温かなムード作りに役立つエプロン。
どちらもベーシックなデザインなので、医療や介護現場をはじめ受付や事務、配膳など幅広い職種に活躍します。
仕様脇ポケット付き
混率(%)アクリル70/ウール30
生地天竺
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能抗ピル糸、家庭洗濯(弱)が可能
ウール混のウォッシャブルニットを使用。
ご家庭の洗濯ネットに入れて洗えるイージーケアで経済的。
毛玉(ピリング)の発生を抑える抗ピル糸を使用したウール混素材。
摩擦やこすれがあっても毛玉になりにくいので、長時間きれいに装えます。
サイズS
胸囲(cm)96
混率(%)アクリル70、ウール30
肩幅(cm)36
袖丈(cm)52
着丈(cm)59
生地天竺
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能抗ピル糸、家庭洗濯(弱)が可能
自宅で手軽に洗えて、毛玉にもなりにくい抗ピル加工で機能性バツグン。色使いを楽しめる6色展開のレギュラータイプと、チュニック丈に合わせたロングタイプ。着心地も着丈もペストなこだわりの一枚です。
仕様脇ポケット付
タイプ名入れ不可
混率(%)アクリル70%、ウール30%
生地天竺
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能抗ピル加工、家庭洗濯(弱)が可能
性別女性用
素材は柔らかく、リブ目の中肉の素材感。ポリエステル65%を使用し、形くずれしにくい素材を使用。凹凸のある素材で着心地抜群です。家庭洗濯可能
性別女性用
スリムラインでカジュアルな着こなしにも重宝するニットです。繊細な印象の14ゲージゴム編み。
性別女性用
便利なポケットつきのVネックカーディガン
仕様ホームクリーニング可能
混率(%)アクリル70、毛30
機能抗ピルアクリル糸使用
性別女性用
ベーシックなVネックカーディガン。長めの丈で、きちんと感を感じさせます。
材質アクリル70%・毛30%、抗ピル加工
冷たい空気にも身を縮めないでいられるのは、ふんわり軽いカーディガンのおかげ。
制電性・毛玉防止・手洗い(ホームクリーニング)
材質トレワットニット
混率(%)アクリル70、毛30
種別カーディガン
性別女性用
抗ピル素材を使用したメンズカーディガン。衿…V衿。袖…セットイン。袖口…二重編。両サイドポケット付
混率(%)アクリル70/毛30
素材は柔らかく、リブ目の中肉の素材感。ポリエステル65%を使用し、形くずれしにくい素材を使用。両開きのジップで、多目的に着用できます。家庭洗濯可能
混率(%)ポリエステル65、綿35
種別カーディガン
性別女性用
毛玉・静電気防止加工で清潔感抜群!プチプライスでも機能性はお墨付き。左右両方にポケットが付いています。
混率(%)アクリル70、毛30
仕様制電性、毛玉防止、手洗いOK(ホームクリーニング)
種別カーディガン
性別女性用
混率(%)綿98、ポリウレタン2
仕様家庭洗濯可能
種別カーディガン
性別女性用
肌寒い時にサッと羽織って快適に、冷房対策にぴったりのカーディガン。
混率(%)ウール70%、アクリル30%
性別女性用
素材・縫製共に安心の日本製。定番のVネックメンズタイプで、7色の豊富なカラー展開
仕様抗ピル(毛玉防止)加工、静電気防止、家庭洗濯(弱)が可能
混率(%)アクリル70・ウール30、14ゲージゴム編
性別男性用
I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:25W/。広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください
寸法(mm)表示面積:527.04(H)×296.46(V)
質量(kg)スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0
消費電力(W)(通常使用時(オンモード))10.7、(最大時)25、(待機時)0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵
角度(°)(チルト)上:20、下:5
対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理非光沢
周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382※突起部含まず、スタンドなし:約540×41×325※突起部含まず
コントラスト比1000:1(標準)
最大解像度1920×1080
保証期間3年※パネル、バックライトを含む。
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)
視野角(左右:上下)178°:178°
スピーカー2W+2W(ステレオ)
取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm)
年間消費電力量(kWh/年)34.4
グリーン購入法適合
音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
ウォームビズ対応。毛玉の発生を抑える抗ピル加工。
種別セーター
シリーズプラススタイル
混率(%)アクリル85、ウール15
生地性能抗ピル
仕立てがキレイでシワになりにくい。
合わせやすいシルエット!
色ブラック
混率(%)ポリエステル100
生地コードピケ
色番9
仕様ホームクリーニング可能
種別ベスト
性別女性用
節電オフィスでも適温キープ
。
オールシーズン気持ちよく働けるベスト。
性別女性用
仕様名札専用ミニポケット、印鑑ポケット、ダブルポケット、スリムパネルライン、サーモバランス加工
種別ベスト
厚さ薄地
混率(%)ポリエステル70、毛30
生地ダイヤモンドシェイプ
洗濯方法手洗い可
関連キーワード