「自閉ホーム水栓13」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,998 税込10,998
欠品中

プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するセルフストップ横水栓
呼び径(mm)13 タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 適合場所洗面 取付方式全交換(台付) 吐水口長さ(mm)固定122(壁から) グリーン購入法適合
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。 ハンドルを回すと吐水し、はなすと止水します。
呼び径(mm)13 仕様節水水栓 取付穴径(Φmm)23~27 水栓タイプ自閉水栓
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

カクダイ自閉横水栓
水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
仕様JIS規格 アズワン品番64-6486-79
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉 最高使用温度(℃)85 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地共通 関連資料寸法・材質 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルを回すと吐水し、はなすと止水します。
呼び径(mm)13 仕様節水水栓、吐水口PA12J-64X-16 水栓タイプ自閉水栓
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。 ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。
呼び径(mm)13 仕様節水水栓 ねじサイズPJ1/2 水栓タイプ自閉水栓
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自閉式横水栓 SANEI 動画あり
自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。 ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。
呼び径(mm)13 仕様節水水栓 水栓タイプ自閉水栓
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途一般地用 その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い 仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無 長さ(mm)スパウト:95 形状止水ハンドル:ボタン 止水ハンドル:メタル 種類単水栓 取り付け形状一体型 表示ボタン表示:PUSH 機能オートストップ 形態吐水:ソフト 取付け方法台付き 操作方法(水の出し方)ハンドルを押す 水栓タイプ自閉水栓
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。 セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。 セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。 セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
呼び径(mm)13 仕様セルフストップ、防かびホース 機能逆止弁付 水栓タイプ自閉水栓
1個
13,980 税込15,378
当日出荷


SST-1 散水簡易タイマー セフティー3 動画あり
散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。 質量(g)260 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×80×60 適合ホース外径(Φmm)~20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷


プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するセルフストップ立水栓
呼び径(mm)13 タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 適合場所洗面 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)27±2 吐水口長さ(mm)固定95 グリーン購入法適合
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
9,398 税込10,338
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)