ヤシ柄活性炭消臭調湿材!床下に敷くだけ!備長炭の100倍以上(※市販の一般的な備長炭と比較して)の吸着力で家中をカラッと快適に!
ヤシ柄活性炭とは・・・活性炭は、木炭の最高級品とされる「備長炭」の100倍以上の吸気吸着機能があります。特にヤシの殻から作られる活性炭は、ミクロ単位の微細な孔が高密度で分布。
数ある活性炭の中でも特に吸気吸着能力が高く、自分の大きさの約1000倍もの表面積で湿気や臭気を吸着します。古来から生活の知恵として活用されてきた「炭」が現代の技術と結実し、さらに高い効果を発揮できるものとなったのです。
用途シックハウス対策(シックハウス症候群の原因とされる化学物質を吸着し、健康を守ります)
消臭(気になる住まいのニオイを抑制。快適な住環境を生み出します)
湿気やカビ・結露を抑制(優れた除湿能力は、気密性の高さがアダとなって湿気の害が起こりやすい昨今の住宅に最適です)
除湿効果は半永久的(活性炭の除湿効果は半永久的に持続します。お手入れ不要で取り替える必要もなくラクラクです)
押入れや下駄箱にも最適(床下はもちろん、押入れや下駄箱に使っても高い消臭効果や除湿効果が発揮されます)
白アリ、ダニ、ゴキブリ、ネズミ等から家をガード(ヤシ柄活性炭ならではの抗菌作用によってクリーンな環境をつくり、害虫を寄せつけにくくします)
冷暖房費を節約(高い調湿能力により、夏はカラッと涼しく、冬はホカホカ暖かく室内を保ち、冷暖房費を抑えます)
車の中に(車のシートの下に敷いて、消臭効果を高めます)、マイナスイオンを増殖(身体に悪影響を及ぼすプラズマイオンを吸引し、身体に良いとされるマイナスイオンを増殖させます)
家屋を長寿命化(除湿効果や防虫効果等により家屋の木材の老朽化を抑え、耐久性を格段に向上させます)
成分ヤシ柄活性炭100%
寸法(mm)270×360
質量(kg)1.5
包装不織布
使用量1坪当たり3~4個
一晩(駐車時)、パッと広げて、朝スッキリ。 嫌なタバコの臭いを消臭抗菌。
使い捨てタイプの消臭剤。
大型シートタイプで、消臭成分抗菌成分が一気に揮発し、車内のにおいを一掃。
有機性化学消臭剤によるフリーラジカル反応で、嫌な臭気成分の分子を大きくし、無臭成分に変える。
揮発性だからシートや内装にこびりついたタバコ臭にも効果を発揮。
使用後も消臭抗菌効果が持続。
ナチュラルグリーンの微香性。
シートサイズ(mm)約475×335
1個
¥469
税込¥516
欠品中
小型・軽量・コンパクト。重さはわずか300gで持ち運びに便利です。エコ設計で従来品より1本少ない単3形アルカリ電池3本で、連続使用時間は2時間延びて10時間(常温常湿にて)。ベース調整のみで測定が開始できる簡単操作。メモリされたデータを専用ソフト(オプション)でパソコンに取り出すデータメモリ機能搭載。
用途脱臭・消臭効果確認のメンテナンスツール。VOCなどの化学物質測定。車内・室内工場などの環境管理。
測定対象各種香気、臭気成分
付属品ドレンフィルタ、単3形アルカリ乾電池3本、フィルタエレメント10枚
測定範囲0~999
質量(g)約300(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池3本、専用ACアダプタ(AC100~240V)※別売
表示方式LCDデジタル表示[7セグ3桁](測定値、表示状態、電池レベル、データメモリ状況)
連続使用時間(時間)10(アルカリ乾電池、常温常湿にて)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×140×40(突起部を除く)
応答時間(秒)20以内(90%応答、校正臭気にて)
測定原理高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ
吸引流量350±100mL/min
使用温湿度範囲0~40℃、10~80%RH(結露なきこと)
保管温湿度範囲-10~50℃、最大80%RH以下(結露なきこと)
採取方式自動吸引式
繰返し再現性測定値±5%±1digit(同一条件下にて)
1台
¥129,500
税込¥142,450
9日以内出荷
メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用。ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤
香り無香
成分消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水
質量(g)190
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×78×78
抗菌レーヨン不織布(表面)使用で、MRSA・O-157の抗菌性があります。特殊静電フィルター使用で微細粉じんを効果的に防ぎます。臭いを強力にキャッチする特殊活性炭素繊維を使用しています。耳かけゴムはラテックス・フリーのためラテックスアレルギーに対応しています。毛羽立ちが少ないポリプロピレン不織布使用で肌触りが良くなり安全性に優れています。防菌、防臭、防じんに優れた四重構造になっています。第一層:細菌類をキャッチする抗菌加工不織布。第二層:臭いを強力にキャッチする特殊活性炭素繊維。第三層:微細粉じんをキャッチする特殊静電フィルタ。第四層:肌にやさしいソフトな不織布
用途粉じんの多い現場、塗装作業現場
各種研究所、院内検査室、警視庁鑑識、製薬工場、院内感染防止
臭いの気になる作業所、湿気の多い作業所
粒子捕集効率(%)BFE95以上
細かいクラッシュゲルが、悪臭を素早くキャッチします。
室内やトイレの気になるニオイを強力に消臭します。
広いスペースを消臭できる大型タイプで置くだけで消臭効果が約4~6か月間持続し交換の手間を軽減します。
タイプクラッシュゲルタイプ
シリーズ消臭力
香りシャワーソープ
使用場所室内
危険物の類別非危険物
商品タイプ業務用
気になる臭いにシュッとスプレー。
室内をすばやく消臭!
柿エキスの高い消臭効果
菌の繁殖を抑えます
用途布製品のニオイと空間のニオイの両方にお使いいただけます。
ホテル、旅館等宿泊施設やリゾート施設
カラオケ施設や漫画喫茶
大型バス、タクシー、レンタカー等の車内
オフィスのロッカールームや会議室
一般家庭の空間や衣類などの布製品他
使用場所室内
商品タイプ業務用
成分非イオン界面活性剤、グリコールエーテル、陽イオン界面活性剤、植物抽出エキス、pH調整剤、防腐剤、香料、水
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
化学物質安全性参考資料(0.5MB)
1箱(10L)
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
仕様【溶媒】プロピレングリコール
セット内容(1)グアヤコール、(2)ジメチルジスルフィド、(3)ナフタレン、(4)2-メチルイソボルネオール、(5)トリメチルアミン、(6)2,4-デカジエナール、(7)トルエン、(8)2,4,6-トリクロロアニソール、(9)n-吉草酸、(10)2,6-ジクロロフェノール
品番990-56639
濃度(%)各成分0.5以下
アズワン品番2-9847-01
保管環境冷蔵
1本(5mL)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
付属品吸引ノズル
測定範囲Low/0.00~99.9、High/0~999
サイズ74×35×167.5mm(突起部除く)
質量(g)270(電池除く)
電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)
使用温度範囲0~40℃(結露なきこと)
表示LCDデジタル
機能リアルタイム/メモリサンプリング・ピークホールド・ゼロ点調整・タイマー
インターフェースUSB
メモリー容量/21808データ、サンプリング周期/1・2・5・10・20・60・120・300秒
測定ガス各種臭気及び香気
アズワン品番2-3484-01
連続測定約7時間
サンプリング方式(ガス)エアーポンプによる連続吸引方式
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
気になるアンモニア臭を化学消臭し、飛び散り尿やポータブルトイレからくるアンモニアの発生をブロックしてニオイを元から抑えます。
不快な便やアンモニアのニオイを、快適なニオイに調和。
便器、リムや便座等の不快なニオイの原因となる細菌を除菌します。
使用場所トイレ
危険物の類別非危険物
選定基準濃度は環境省がパネル選定用に定めた濃度で、嗅覚検査や嗅覚トレーニング、臭気判定士の国家試験などに使用します。9段階の濃度設定があり、嗅覚検査からトレーニング・感度測定まで幅広く使用できます。
保管環境冷蔵
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
各種分野の専門機関が採用!特許を取得した世界初の画期的な抗菌・消臭剤です。
無色・透明・無臭で、布製品に対しても色移り・ニオイ移りがありません!
消臭効果も抜群!ニオイのもとから分解消臭。ペット臭・アンモニア臭・汗臭・タバコ臭等の消臭に!
様々なウイルスやバイ菌を強力に除去!ウイルス対策にも最適です。
お子様の触れるものにも安心してご使用いただける高い安全性!
持続力が長いため、短期間で使い切る必要もなくとっても経済的!
主成分はアミノ酸が悪臭物質を分解して消臭。また、アミノ酸は、安全性を極限まで高める役割りを担っています。特許(特許3529059)技術です。
抗菌製品技術協議会(SIAA)が設けている、JIS規格(Z 2801)に基づく抗菌基準と安全性基準に適合した抗菌剤を使用しています。(JP0111031A0001J)
マスキングや吸着、中和や酸化作用ではなく、悪臭物質をイオン分解し、臭いのしない分子構造に変えて消臭します。
だからホルムアルデヒドも消臭可能です。
JIS規格(5菌株JIS Z2911(1992))に基づく防カビ試験の結果、28日間カビの発育抑制を確認。
従来使用されている塩素系やクレゾールなどの消毒剤には特有の臭いがあります。
また、天然系を標榜する同種の溶剤も独特の臭気を含んでいます。
G2TAMは中性・無色・透明・無臭の液剤をベースに使用しています。
繊維に対する脱色や劣化、金属腐食も起こすことはありません。
色透明
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
水を入れたバケツに入れ、溶かすだけで悪臭を分解。
色有色・青
主成分植物抽出物、非イオン界面活性剤、PH調整剤、香料
使用量1回20mL
脱臭・ガス吸着性能に優れた高品質ヤシ殻活性炭使用しています。
VOC吸着、脱臭、浄化、調湿などの作用があります。
必要に応じて、ハサミでカットしてご使用ください。
用途脱臭、ガス吸着、調湿に
トラスコ品番135-6294
材質ヤシ殻活性炭、PP不織布、アクリル系接着剤
幅(mm)1000
厚さ(mm)1.8
質量(kg)6.5
タイプロール
長さ(m)10
幅(cm)100
使用量【ヤシ殻活性炭】100g/m2
危険物の類別非危険物
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
こんなお得な商品も!
消臭除菌剤
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
気になる臭いにシュッとスプレー。
室内をすばやく消臭!
柿エキスの高い消臭効果
菌の繁殖を抑えます
用途布製品のニオイと空間のニオイの両方にお使いいただけます。
ホテル、旅館等宿泊施設やリゾート施設
カラオケ施設や漫画喫茶
大型バス、タクシー、レンタカー等の車内
オフィスのロッカールームや会議室
一般家庭の空間や衣類などの布製品他
使用場所室内
商品タイプ業務用
危険物の類別非危険物
1箱(10L)
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
XA-4000Ⅱにセットして使用できるポンプユニットセットです。
本商品と別売りの1m導入管や8m導入管とセットすることにより、
事前測定の機器としてご使用頂けます。
対応機種XA-4400Ⅱ、XA-4300ⅡKHS、XA-4300ⅡKCS、XA-4200ⅡKS、XA-4200ⅡKC、XA-4200ⅡHS、XA-4200ⅡCS
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
身の回りの気になる臭い消臭・抗菌対策に。
強力消臭
大豆網野酸などの力であらゆる臭いを消臭します。
抗菌&防カビ
抗菌や防カビ性がある為、微生物由来の臭いや結露の起きる箇所の菌やカビをおさえます。
シックハウス対策
家具や備品岡田シックハウス物質(ホルムアルデヒト)の除去にも効果を発揮します。
用途食品(畜産/水産)加工業の原材料臭・廃棄腐敗臭
災害(水害・火災など)後 の消臭・抗菌・防カビ
事務所・公共施設内の臭い
カーペット・壁面クロス・ カーテン・布製のソファ・ロッカー・靴箱・エアコンフィルター・ゴミ箱・排水溝・ トイレ
ユニフォーム等の衣類にしみついた汗の臭い・靴や靴下の臭い・マスクの 臭い・煙草臭・ペット臭・室内や自動車内等多種多様の臭気に対する消臭・ 抗菌・防カビ対策。
シックハウス物質(ホルムアルデヒド)の除去。
成分穀物抽出液(大豆アミノ酸)、アミノ酸、塩化ベンザルコニウム、 EDTA-2Na、pH調整剤
幅(mm)90
高さ(mm)225
質量(g)575
奥行(mm)70
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1袋
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
二液タイプで低臭気の床滑り止めコート剤です。
用途食品加工工場や病院など臭いに敏感な場所に。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
硬化時間24時間(20℃)
危険物の性状非水溶性
内蔵ポンプで臭いを連続測定し、リアルタイムに数値を表示します。においの強さに応じて測定レンジの切り替えが可能です。連続測定中のデータをパソコンに出力する事ができます。
仕様●ガスサンプリング方式:エアーポンプによる連続吸引方式●連続測定時間:約7時間
付属品空気清浄ユニット(活性炭フィルター)、フィルターエレメント、ダストフィルター、交換用活性炭、USBケーブル、キャリングケース
寸法(mm)74×35×167.5mm(突起部除く)
質量(g)270(電池除く)
使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)
表示LCDデジタル
機能リアルタイム/メモリサンプリング・ピークホールド・ゼロ点調整・タイマー
インターフェースUSB
メモリー容量/21808データ、サンプリング周期/1・2・5・10・20・60・120・300秒
測定ガス各種臭気及び香気
測定レンジLow/0.00~99.9、High/0~999
サービス分類レンタル
排泄臭を香りの成分として利用し、快適な香りを作り出して消臭する、ごまかさない快適化消臭剤です。
スイッチを入れるだけで、部屋中に成分が拡散し、隅々まで広がります。
排泄臭の発生源がわかりにくい、介護をする部屋にぴったりです。
【気配り設計の器具】
(1)使用中がハッキリわかる:パイロットランプ
(2)ボトルのとりかえカンタン:サイドスリット構造
(3)薬液ボトルの残量が一目で確認できる:サイドオープン構造
(4)使いたい時だけ使えて経済的:スイッチ付き
(5)少ない消費電力:アースノーマットと同様の省エネ設計
【快適な香りを作り出すしくみ】
(1)排泄臭の発生源がどこか分かりにくい。
(2)ヘルパータスケ良い香りに変える消臭ノーマットは、スイッチひとつでお部屋のすみずみまで広がっていく。だから、発生源が分かりにくくても大丈夫。
(3)有効成分デオマジックが排泄臭と出会って、一緒になって、快適フローラルの香りに変身。
(4)スイッチONの間ずっと続く。
ボトル1本で約60日(1日24時間使用の場合)使用できます。※45日から90日、季節や使用環境により異なります。
有効成分の、シキボウ(株)が開発した「デオマジック」は実際にある悪臭(排泄臭)と一緒になると良い香りになるように作られた臭気対策成分です。この方法は香水の作り方と同じです。
【適応範囲】4.5畳から12畳
【品名】芳香消臭剤
【用途】室内用
香り快適フローラルの香り
アンモニア(トイレ臭)、トリメチルアミン(魚類臭)、アセトアルデヒド(タバコ臭)、トルエン(溶剤臭)、ゴム臭などを吸着・分解により低減します。抗菌性(黄色ブドウ球菌:生菌活性値4.1:合格)に優れており、雑菌の繁殖を防ぎます。吸着と分解を繰り返すため、長期間効果が持続します。
用途工場内や輸送用トラックの各臭気の低減に。パレットの上敷シートとして。
規格(財)日本防災協会認定品
引裂強度縦550N/3cm、横550N/3cm
排泄臭を香りの成分として利用し、快適な香りを作り出して消臭する、ごまかさない快適化消臭剤です。
快適フローラルの香り
排泄臭が気になる所にスプレーするだけです。
排泄臭が発生しがちなベッドまわりや衣類にぴったりです。
99.9%除菌。※全ての菌を除菌するわけではありません。
肌刺激テスト済み※全ての方に肌刺激が起きないというわけではありません。
【快適な香りを作り出すしくみ】
(1)排泄臭が気になる所にスプレー
(2)デオマジックと排泄臭が出会って、一緒になって、快適フローラルの香りに変身
有効成分デオマジックは、シキボウ株式会社が開発した実際にある悪臭(排泄臭)と一緒になると良い香りになるように作られた臭気対策成分です。この方法は香水の作り方と同じです。
【品名・用途】衣類・布製品・空間用芳香消臭剤
スチレン拡散量が1/3以下で硬化後の臭いが少ない
積層、脱泡の作業性が高く硬化後の収縮も少なく仕上がりも綺麗
耐水・耐候・耐酸性に優れ、鉛・ヨット・スキー・スノーボード補修に。
積層作業時のパラフィン削除作業がいりません。
用途レジャー、スポーツ用品の補修・大型、小型造形物の製作・補修用、自動車のボディ・オートバイ用カウルの補修、浴槽・ユニットバス補修
仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD
使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。
色樹脂クリア
タイプ2液性
硬化時間(分)20~30
硬化時間(時間)24
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈液アセトン、シンナー
危険物の性状非水溶性
仮設トイレの救世主!従来品をはるかにしのぐ防臭力!。防臭、消臭、芳香、防虫がこれ1本でOK。快適なトイレ空間を創造します。防臭効果:抗菌剤を強化、増量。し尿の腐敗発酵を抑え、臭気の発生を長期間予防。消臭効果:新配合の化学消臭成分が、アンモニアや硫化水素などの悪臭をすばやく除去。マスキング効果:さわやかなフローラルハーブの香り。持続性もあり、マスキング力も良好です。防虫効果:虫が嫌がる忌避剤を配合。よりトイレの衛生環境を守ります。使用方法:簡易水洗式の場合、便槽に500ml投入し、少量の水を流して下さい。水を入れた洗浄水(清水)タンクに、残りの500mlを投入してください。車載トイレの場合は250mlを便槽に投入し、洗浄水(清水)タンクにも少量(50mL程度)投入してください。
用途仮設トイレの消臭剤としてお使いください。
成分抗菌剤、消臭剤、香料、界面活性剤、防虫剤、色素など。
種別液性
液性弱酸性
アズワン品番65-1331-94
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1本(1L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
排泄臭を香りの成分として利用し、快適な香りを作り出して消臭する、ごまかさない快適化消臭剤です。
。快適グリーンの香り
。スイッチを入れるだけで4.5畳から12畳の部屋中に成分が拡散し、隅々まで広がります。
。排泄臭の発生源が分かりにくい、介護をする部屋にぴったりです。
。1日24時間使用で約60日間効果が持続します。※45日から90日、季節や使用環境により異なります。
。※本品は蚊を駆除する商品ではありません。
。【快適な香りを作り出すしくみ】
。(1)排泄臭の発生源がどこか分かりにくい。
。(2)ヘルパータスケ良い香りに変える消臭ノーマットは、スイッチひとつでお部屋のすみずみまで広がっていく。だから、発生源が分かりにくくても大丈夫。
。(3)有効成分デオマジックが排泄臭と出会って、一緒になって、快適グリーンの香りに変身。
。(4)スイッチONの間ずーっと続く。
。有効成分デオマジックは、シキボウ株式会社が開発した実際にある悪臭(排泄臭)と一緒になると良い香りになるように作られた臭気対策成分です。この方法は香水の作り方と同じです。
用途※使用にあたっては、添付の「使用説明書」をよく読み、正しくお使いください。
。(1)ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。
。(2)ボトルを器具下方よりカチッと音がするまで確実に押し込んでください。
。(3)プラグをコンセント(電源)に差し込み、スイッチを入れてください。
。(4)ボトルを取り替えるときは、ボトルをまっすぐ下方に引っぱってください。
。アースノーマット器具(蚊とり)でも使えます。
。長期間(3ヵ月から4ヵ月以上)使用しないときは、ボトルを器具からはずし、キャップを締めて保管してください。
。※本品は、蚊を駆除する商品ではありません。
。※誤飲に注意。
。【ご使用の器具の点検を】
。電源コードにキズ、亀裂等があったり、コードを動かすとランプが点滅する器具は、感電や発火の原因となり危険です。直ちにご使用を中止し、新しい器具と交換してください。
。※蒸散口の上に遮蔽物があったり、横に寝かせて使用するなどして、コードに薬液が付着するとコードが硬くなり劣化が進むことがあります。
成分【有効成分】デオマジック【成分】香料、溶剤
種別シニアケア
シリーズヘルパータスケ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×85×47
香り快適グリーンの香り
危険等級Ⅲ
使用場所室内用
アズワン品番65-2349-37
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量45mL
危険物の性状非水溶性
商品タイプ詰替
1本(45mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
浴槽塗装に最適。臭いが少ないポリエステル樹脂塗料です。
用途浴槽塗装専用の低臭ポリエステル樹脂。浴槽用・耐熱・耐水塗料
仕様●ゲル化時間(分):10~20●使用うすめ液:シンナー●専用硬化促進剤:PN●硬化乾燥時間(時間):12
使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。
タイプ2液性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
排泄臭を香りの成分として利用し、快適な香りを作り出して消臭する、ごまかさない快適化消臭剤です。
。快適グリーンの香り
。排泄臭が気になる所にスプレーするだけです。
。排泄臭が発生しがちなベッドまわりや衣類にぴったりです。
。99.9%除菌。※全ての菌を除菌するわけではありません。
。肌刺激テスト済み※全ての方に肌刺激が起きないというわけではありません。
。【快適な香りを作り出すしくみ】
。(1)排泄臭が気になるところにスプレー
。(2)デオマジックと排泄臭が出会って、一緒になって、快適グリーンの香りに変身。
。有効成分デオマジックは、シキボウ株式会社が開発した実際にある悪臭(排泄臭)と一緒になると良い香りになるように作られた臭気対策成分です。この方法は香水の作り方と同じです。
用途(1)先端口のキャップをまわして、「出」にする。
。(2)空間や対象物から20cmから30cm離してスプレーする。
。(3)使用後は先端口のキャップをまわし「閉」にして立てて保管する。
。スプレー回数で香りを調整する。
。初めて使用する場合は、少量から試す。
。除菌用法の場合、対象表面の汚れを取り除いた後、十分に濡れる程度スプレーする。
。※スプレー後は十分に乾燥させる。
。【使用対象】空間、衣類、寝具(布団・ベッド・枕)、カーペット・畳、布製ソファ・クッション、ポータブルトイレ・ゴミ箱・おむつポットなどの内部
成分【有効成分】デオマジック【成分】香料、エタノール、水
種別シニアケア
タイプ消臭剤
シリーズヘルパータスケ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×203×61
香り快適グリーンの香り
使用場所介護現場
アズワン品番65-2349-38
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
1本(380mL)
¥889
税込¥978
当日出荷
【すぐ&ずっと消臭】
排泄臭を香りの成分として利用し、快適な香りを作り出して、ごまかさずにすぐ快適化消臭。ニオイの元になる菌も除菌するから、時間が経つときつくなる放置臭も24時間防ぐ。(すべての菌を除菌するわけではありません)
快適フローラルの香りに変身します。
有効成分デオマジック:シキボウ(株)が開発した「デオマジック」は実際にある悪臭(排泄臭)と一緒になると良い香りになるように作られた臭気対策成分です。この方法は香水の作り方と同じです。
【強力 汚れバリア】
洗浄成分+フッ素のバリアが排泄物のこびりつきを防ぎます。さっとすすぐだけだから、お手入れ楽ちん!※使用環境・汚れの程度により効果が異なります。
【除菌】
菌の増殖を防ぐ。(全ての菌を除菌するわけではありません)
【品名】ポータブルトイレ用防汚消臭液
【用途】ポータブルトイレ用
【液性】中性
【内容量】400mL(約35回分)
用途(1)排泄前にポータブルトイレのバケツに水を1Lから2L入れる。※バケツがないタイプには使えません。
(2)キャップを開け、バケツに入れた水に向かって、胴部を押しながら4秒から5秒間(約11mL)、円を描くように液を入れる。(約35回分使用できます。)
(3)バケツをポータブルトイレに設置する。
※キャップを開けるときはボトルを強く握らない。ボトルを強く握ると内容液が飛び出ることがあるので注意する。
成分香料、界面活性剤(洗浄成分)、フッ素系界面活性剤(汚れバリア成分)、除菌剤、着色剤
色液色:入れ忘れを防ぐ薄い青
使用の目安排泄前にポータブルトイレのバケツに水を1Lから2L
香り快適フローラルの香り
使用場所トイレ
危険物の類別非危険物
1個(400mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
不飽和ポリエステル樹脂・2液性 スチレン拡散量が1/3以下で臭いが少ない
用途レジャー、スポーツ用品の補修・大型、小型造形物の製作・補修用、自動車のボディ・オートバイ用カウルの補修、浴槽・ユニットバス補修、電車、新幹線、その他車両の補修、家具、テーブルの補修
仕様専用硬化促進剤:PN
使用方法容器に樹脂を移し、硬化剤を適量入れよく撹拌してください。
色樹脂クリア
タイプ2液性
硬化時間(分)10~20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
希釈液アセトン、シンナー
危険物の性状非水溶性
便座に残った汗や脂分を除去すると同時に、優れた除菌効果を発揮します。エタノール/アルカリ剤/有機酸の3つの成分の相乗効果で、気になる細菌やウイルスを除去し、ペパーミントの香りによるマスキングと臭気中和テクノロジーの2つの技術で気になるイヤなニオイを消臭します。
用途便座の除菌、除ウイルス、消臭
トラスコ品番685-5337
幅(mm)110
容量(mL)300
摘要便座の除菌、除ウイルス、消臭
高さ(mm)103
奥行(mm)40
容量(g)276
ケース入数12
香りミント
1箱(12個)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。
【低圧損その1】
大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。
【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。
【ポップアップインジケータ】
全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ)
【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、
容易に取り付け可能。
用途臭いを嫌う空気圧回路に。
エレメント型式中形メインラインフィルタXタイプ(臭気除去フィルタ)
適合コンプレッサー15kW~120kW
ろ過度(μm)活性炭による吸着
二次側油分濃度(mg/m3)0.003
色エンドキャップ:黒
使用流体圧縮空気
使用圧力(MPa)0.1~1.0
耐圧力(MPa)1.5
使用温度範囲(℃)5~50
初期圧力降下(MPa)0.0115
スチレン拡散量が1/3以下で硬化後の臭いが少なく、透明度が高い樹脂です。透明度を求めたい樹脂コーティングや加工に最適です。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。
用途カーボンパーツやエアロパーツの作成、樹脂コーティングや透明加工に最適
セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋
タイプ2液性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
消臭ができる高性能吸湿剤です。塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。消臭成分を持つ天然パルプ由来の新素材を採用し、水蒸気と臭気成分の同時除去に効果があります。
用途匂いと湿気の除去にカビ、サビ、結露の防止に。
材質主成分:塩化カルシウム
RoHS指令(10物質対応)対応
モバイルバッテリーやシガーソケットから電源供給可能(USB-TypeC)。選べる3つのカラーBLUE/WHITE/PINK。安定した効果を発揮するオーニットオゾン発生体を使用。オゾンを利用して空気を浄化する装置で、空気中の悪臭や揮発性有機化合物(VOC)を分解し、清潔な空気を提供します。特にペットの臭いや煙、カビ臭の除去に効果的です。環境中の化学物質や臭気を分解することで、室内の空気質を向上させ、健康的な生活空間を提供します。ただし、使用する際にはオゾン濃度に注意が必要であり、安全な利用方法を守ることが重要です。電源供給はUSB type-C!。モバイルバッテリーやパソコンからいつでも電源供給可能な空間消臭装置。空間消臭装置『オゾナイザOzon-O』は小規模な空間の消臭に適した空間消臭装置です。利用シーン:ホテル、飲食店、マイクロバス、タクシー、病院等
色BLUE
質量(g)(約)115
モジュール内蔵:SFG1210-F オーニット社製
外形寸法(mm)(約)76×76×77
温度範囲(℃)0~40
コネクタ形状USB Type-C(給電用)
オゾン発生量5mg/h(パワー) / 2mg/h(ノーマル)
湿度範囲~95%RH 結露なきこと
表示LED動作中/動作モード/故障
電源供給DC5V
アズワン品番69-4868-97
危険物の類別非危険物
1台
¥11,998
税込¥13,198
4日以内出荷
モバイルバッテリーやシガーソケットから電源供給可能(USB-TypeC)。選べる3つのカラーBLUE/WHITE/PINK。安定した効果を発揮するオーニットオゾン発生体を使用。オゾンを利用して空気を浄化する装置で、空気中の悪臭や揮発性有機化合物(VOC)を分解し、清潔な空気を提供します。特にペットの臭いや煙、カビ臭の除去に効果的です。環境中の化学物質や臭気を分解することで、室内の空気質を向上させ、健康的な生活空間を提供します。ただし、使用する際にはオゾン濃度に注意が必要であり、安全な利用方法を守ることが重要です。電源供給はUSB type-C!。モバイルバッテリーやパソコンからいつでも電源供給可能な空間消臭装置。空間消臭装置『オゾナイザOzon-O』は小規模な空間の消臭に適した空間消臭装置です。利用シーン:ホテル、飲食店、マイクロバス、タクシー、病院等
色WHITE
質量(g)(約)115
モジュール内蔵:SFG1210-F オーニット社製
外形寸法(mm)(約)76×76×77
温度範囲(℃)0~40
コネクタ形状USB Type-C(給電用)
オゾン発生量5mg/h(パワー) / 2mg/h(ノーマル)
湿度範囲~95%RH 結露なきこと
表示LED動作中/動作モード/故障
電源供給DC5V
アズワン品番69-4868-98
危険物の類別非危険物
1台
¥11,998
税込¥13,198
4日以内出荷
モバイルバッテリーやシガーソケットから電源供給可能(USB-TypeC)。選べる3つのカラーBLUE/WHITE/PINK。安定した効果を発揮するオーニットオゾン発生体を使用。オゾンを利用して空気を浄化する装置で、空気中の悪臭や揮発性有機化合物(VOC)を分解し、清潔な空気を提供します。特にペットの臭いや煙、カビ臭の除去に効果的です。環境中の化学物質や臭気を分解することで、室内の空気質を向上させ、健康的な生活空間を提供します。ただし、使用する際にはオゾン濃度に注意が必要であり、安全な利用方法を守ることが重要です。電源供給はUSB type-C!。モバイルバッテリーやパソコンからいつでも電源供給可能な空間消臭装置。空間消臭装置『オゾナイザOzon-O』は小規模な空間の消臭に適した空間消臭装置です。利用シーン:ホテル、飲食店、マイクロバス、タクシー、病院等
色PINK
質量(g)(約)115
モジュール内蔵:SFG1210-F オーニット社製
外形寸法(mm)(約)76×76×77
温度範囲(℃)0~40
コネクタ形状USB Type-C(給電用)
オゾン発生量5mg/h(パワー) / 2mg/h(ノーマル)
湿度範囲~95%RH 結露なきこと
表示LED動作中/動作モード/故障
電源供給DC5V
アズワン品番69-4868-99
危険物の類別非危険物
1台
¥11,998
税込¥13,198
4日以内出荷
瞬間消臭
すぐに効果を発揮し、一定期間持続します
排泄臭対策
オストメイトが特に気にする「排便臭※1」を効率良く消臭、排泄臭対策ができるように設計※1メチルメルカプタン、硫化水素
がん臭抑制
特殊加工した「柿タンニン」により、「がん臭※2」を抑制独特な臭気にも一定の効果を発揮※2ジメチルトリスルフィド(DMTS)
除菌効果
雑菌の繁殖を防ぎ、ニオイの元になる菌の働きを抑制
ウイルス対策
ウイルスを用いた抗ウイルス性能評価試験※3においてウイルス※4が1分で99.99%減少※3 ASTME 1052を参考にした試験方法による試験実施:地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所※4ウイルス株:ATCC VR-1679(エンベローブ有)
*医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の関係上、特定のウイルス名が表記できないため「ウイルス」と記載しています。
*全てのウイルスに対しての効果を保証するものではありません。
その他の特徴
無着色、無香料
界面活性剤配合により、ストーマ袋内の洗浄、便のこびりつきを防ぐのを助けます
用途
ストーマ装具内、排出口、空間の消臭・除菌
がん等の病臭の空間消臭
病院、介護施設、公共施設等での消臭・除菌
仕様包装単位:1本
容量(mL)300
規格300mL
アズワン品番65-0319-68
入数1本
1本
¥1,899
税込¥2,089
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ