22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 様々な気体を検知する臭気センサTP-401Aを搭載 低電力で動作可能な高感度の臭気センサを搭載。 アンモニア、水素、アルコール、一酸化炭素、メタンなど揮発性気体、タバコ、木材燃焼発生した煙など様々な気体に対応。 連続通電を許容する為、ラズパイゼロの小型な形状も相まって様々な所で継続的なチェックが可能です。 換気扇の自動運用や検出表示など、既存ゼロワン製品との組み合わせで、IoTをより身近な物へ。 ※動作時にはセンサ部が非常に高温となる為、取り扱いには注意してください。 オプションとしてGroveコネクタ(アナログ)も搭載、更なるセンサの追加が可能。 動作状況が見えるLEDを装備 ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
付属品ネジセットx1/保証書 x1 スイッチ再起動(RUN)スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい) 電源Raspberry Pi Zeroより給電 本体質量(g)13 対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません) 【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH においセンサ:TP-401T ※動作時には非常に高温となります。取り扱いにはご注意ください。 本体寸法W65×D30×H19mm (突起部含めず) 保証期間お買い上げから1年間 生産国Made in Japan LEDステータス×1(プログラムで制御)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

小型・軽量・コンパクト。重さはわずか300gで持ち運びに便利です。エコ設計で従来品より1本少ない単3形アルカリ電池3本で、連続使用時間は2時間延びて10時間(常温常湿にて)。ベース調整のみで測定が開始できる簡単操作。メモリされたデータを専用ソフト(オプション)でパソコンに取り出すデータメモリ機能搭載。
用途脱臭・消臭効果確認のメンテナンスツール。VOCなどの化学物質測定。車内・室内工場などの環境管理。 測定対象各種香気、臭気成分 付属品ドレンフィルタ、単3形アルカリ乾電池3本、フィルタエレメント10枚 測定範囲0~999 質量(g)約300(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池3本、専用ACアダプタ(AC100~240V)※別売 表示方式LCDデジタル表示[7セグ3桁](測定値、表示状態、電池レベル、データメモリ状況) 連続使用時間(時間)10(アルカリ乾電池、常温常湿にて) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×140×40(突起部を除く) 応答時間(秒)20以内(90%応答、校正臭気にて) 測定原理高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ 吸引流量350±100mL/min 使用温湿度範囲0~40℃、10~80%RH(結露なきこと) 保管温湿度範囲-10~50℃、最大80%RH以下(結露なきこと) 採取方式自動吸引式 繰返し再現性測定値±5%±1digit(同一条件下にて)
1台
129,500 税込142,450
9日以内出荷

ディスプレイ上にリアルタイムで計測結果をグラフ表示できますので、瞬間的な数値に加え、臭気変動の挙動を視覚的に捉えられます。持ち歩きながらの簡易測定に適しています。
測定対象各種臭気成分(硫化水素・メチルメルカプタン・アセトアルデヒド等) 測定原理金属酸化物半導体式ガスセンサー 吸引流量約350mL/min 電源単三電池 付属品microSDカード(2GB)、吸引ノズル、ストラップ、除塵フィルター、活性炭フィルター 仕様【測定限界臭気濃度(目安)】下限値/50~100(臭気指数:17~20)、上限値/100000以上(臭気指数:50以上)
1個
1,490 税込1,639
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

無臭ガスに反応しにくく、再現性に優れたセンサを搭載しています。常に測定のピーク値(最大値)を表示しますので、変動する臭いの強さを測定する際に便利です。蓄積されたデータを専用ソフト(別売)でパソコンへ保存できます。ニオイの強弱を数値管理。
測定原理高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ 再現性測定値±5%±1digit(同一条件下にて) 採取方式自動吸引式(吸引流量/350±100mL/min) 電源単3乾電池×3本 寸法(mm)60×40×140
1個
759 税込835
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニオイの強弱をデジタル数字で即時表示します。データメモリ機能で測定値がパソコンに取り出し可能です。「レベル表示」と「臭気指数(相当値)表示」に切り換えが可能です。メンテナンスのタイミングをバーグラフでお知らせ。オリジナルの臭気指数(相当値)変換を実現。お使いの場所に合わせた臭気指数変換テーブルを使用することで、その場で臭気指数(相当値)を直接表示することができます。変換テーブルでは何度でも自由に作成でき、最大3種類まで本体に記憶させることが可能です。
用途脱臭装置や空気清浄機の性能確認、工場廃棄臭の臭気測定、各種食品や香辛料の品質管理に。 測定対象各種香気、臭気成分 付属品活性炭フィルタ、ドレンフィルタ、吸引アタッチメント、チューブ用口金、ACアダプタ、キャリングケース、コネクタ付出力ケーブル、コミュニケーションパック(CD)、単3形アルカリ乾電池4本、テフロンチューブ、フィルタエレメント20枚、活性炭2パック、臭気指数変換テーブル作成マニュアル トラスコ品番177-2573 測定範囲(レベル表示時)0~2000、(臭気指数表示時)0~(40)[レベル表示の2000相当値まで] 質量(g)約640(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池4本、付属専用ACアダプタ(AC100~240V) 表示方式LCDデジタル表示(64×128ドットマトリックス)(測定値、測定モード、動作状況、電池レベル、データメモリ数、センサ出力バーグラフメータ、通信チャンネル内容など) アナログ出力(レベル表示時)0000~2000に対しDC0~200mV(表示1に対し0.1mV)、(臭気指数表示時)00~40に対し、DC0~200mV(表示1に対し5mV) 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約8時間(常温常湿にて) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×275×40(突起部を除く) デジタル出力RS-232C表示値をそのまま出力(ASCllコード) データメモリ容量(モニタリングモード)最大8188データ、(バッチモード)最大4095データ 応答時間(秒)20以内(90%応答、校正臭気にて) 測定原理高感度酸化インジウム系熱線型焼結半導体センサ 吸引流量400±150mL/min 使用温湿度範囲0~40℃、10~80%RH(結露なきこと) 保管温湿度範囲-10~50℃、最大70%RH以下(キャリングケースにて保管、結露なきこと) 外部出力端子アナログ出力、デジタル入出力ともにDINコネクタ 測定モードモニタリングモード、バッチモード 採取方式マイクロエアポンプによる自動吸引式 繰返し再現性測定値±5%±1digit(レベル表示、同一条件下にて)
1台
339,800 税込373,780
当日出荷

付属品吸引ノズル 測定範囲Low/0.00~99.9、High/0~999 サイズ74×35×167.5mm(突起部除く) 質量(g)270(電池除く) 電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属) 使用温度範囲0~40℃(結露なきこと) 表示LCDデジタル 機能リアルタイム/メモリサンプリング・ピークホールド・ゼロ点調整・タイマー インターフェースUSB メモリー容量/21808データ、サンプリング周期/1・2・5・10・20・60・120・300秒 測定ガス各種臭気及び香気 アズワン品番2-3484-01 連続測定約7時間 サンプリング方式(ガス)エアーポンプによる連続吸引方式
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

果物や香水など心地良く感じるにおいから有機溶媒など不快感を覚えるものまで、幅広くにおいを測定することができます。 ●内蔵ポンプでにおいを連続測定し、においの相対的強弱2種類の半導体ガスセンサでリアルタイムにデジタル表示します。 ●測定データを自動でグラフ化できる専用ソフトがWebサイトからダウンロードできます。
付属品吸引ノズル、ACアダプタ、単3アルカリ電池×4、USBケーブル、空気清浄ユニット、交換用活性炭、各フィルタ 寸法(mm)74×167.5×35 質量(g)250(電池含まず) 電源単3アルカリ電池×4またはACアダプタ メモリー容量最大32732data残量%表示 検知原理半導体ガスセンサ サンプリングノズルを通しての連続吸引 記憶データ数511件
1個
129,800 税込142,780
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

携帯式揮発性有機化合物(VOC)モニターです。 この機器に搭載されている光イオン化ガス検出センサー(PID)は、検出濃度が0~15000ppmと幅広く、ガス漏れや危険性物質の検出に対して産業から環境衛生分野など幅広い用途に適しています。
セット内容本体、充電スタンド、ACアダプター、アルカリバッテリー用アダプタ、単3電池×4、外部フィルター×2、有機蒸気ゼロ化キット、プラスドライバー、六角レンチ、ソフトウェア、USBケーブル、アウトレットアダプタ、ランプクリーニングキット、Oリング(大)×2、Oリング(中)×2、Oリング(小)×5、PTFE製Oリング×2、多孔性金属フィルタ×5、収納ケース(MiniRAE3000ユーザーガイド、簡易操作マニュアル、簡易校正マニュアル、ProRAE Studioマニュアル) 寸法(mm)255(高さ)×76(幅)×64(奥行き) 測定範囲0-999.9ppm、1000-15000ppm 反応時間3秒未満、3秒未満 仕様【稼働時間】16時間(Li-Ion充電池)、12時間(アルカリ電池) 分解能0.1ppm、1ppm バッテリーLi-Ion充電池またはアルカリ電池 表示項目瞬時値、最高値、STELおよびTWA、バッテリー状態日時、温度
1台
6,498 税込7,148
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
1箱(10本)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

ブレスチェッカー EB100 タニタ 動画あり
息を吹きかけるだけで手軽にお口のにおいの強さを確認できます。 朝起きてすぐ使うことで、夜の口腔メンテナンスの効果がわかります。 測定結果はバイブレーターの振動とLEDランプでお知らせするので周囲の人に気づかれずにさりげなくチェックすることができます。
付属品単4アルカリ乾電池×2本(お試し用) 材質ABS、PC 寸法(mm)幅30×高さ120×奥行19 材質(本体)ABS、PC 電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×120×19 保証期間1年 検知方式半導体ガスセンサー 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅30×高さ120×奥行19
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

軽量設計(約280g) 握りやすいグリップデザイン センサ3年保証(※年1回以上のメーカー点検が条件となります) 連続使用時間大幅UP(約30時間) 頑丈設計(3m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 低温&高温環境にも対応 LEDライト搭載 可燃性ガス読替機能付き(27種) 酸欠危険箇所(マンホール・地下ピット・タンク等)において作業中および作業前事前測定としてご使用頂けます。 測定用途に応じてオプション品のご使用をご推奨致します(浮子付きサンプリングチューブ8m・2段式ガス採集棒など)。
仕様(ガス警報復帰動作/故障警報復帰動作)自己保持 質量(g)約280 使用温度範囲(℃)-40~60(急変なきこと) 電源リチウムイオン電池 表示LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン) 探知・警報方式(故障警報動作)ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 連続使用時間約30時間(満充電後、25℃、無警報、無照明時) 保護等級IP67相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×173×47(突起部は除く) 通信方式データロガ用:USB2.0(コネクター:Type-C) 吸引流量0.35L/min 以上 防爆構造本質安全防爆構造および耐圧防爆構造(ExdaiaⅡCT4Ga) 表示内容時計表示/電池残量表示/動作状態表示/ポンプ動作状態表示 音圧レベル(dB)約90(30cm平均的な値) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証JIS T8201/JIS T8205/JIS T8206 警報種類(ガス警報動作)ランプ点滅/ブザー連動変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 サンプリング方式吸引式 自己診断機能システム異常、時計異常、センサ異常、電池電圧低下、調整不良、ポンプ異常、流量低下異常 使用湿度範囲(%RH)0-95(結露無きこと)
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量設計(約280g) 握りやすいグリップデザイン センサ3年保証(※年1回以上のメーカー点検が条件となります) 連続使用時間大幅UP(約30時間) 頑丈設計(3m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 低温&高温環境にも対応 LEDライト搭載 可燃性ガス読替機能付き(27種) 酸欠危険箇所(マンホール・地下ピット・タンク等)において作業中および作業前事前測定としてご使用頂けます。 測定用途に応じてオプション品のご使用をご推奨致します(浮子付きサンプリングチューブ8m・2段式ガス採集棒など)。
質量(g)約280 使用温度範囲(℃)-40~+60(急変なきこと) 電源リチウムイオン電池 動作方式【ガス警報復帰動作】自己保持 表示LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン) 保護等級IP67相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×173×47(突起部は除く) 吸引流量0.35L/min以上 表示項目時計表示/電池残量表示/動作状態表示/ポンプ動作状態表示 防爆構造本質安全防爆構造および耐圧防爆構造(ExdaiaⅡCT4Ga) 警報方式【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連動変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示【故障警報・自己診断】システム異常、時計異常、センサ異常、電池電圧低下、調整不良、ポンプ異常、流量低下異常 音圧レベル(dB)約90(30cm平均的な値) 復帰方式【故障警報】自己保持 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証JIST8201/JIST8205/JIST8206 通信規格【データロガ用】USB2.0(コネクター:Type-C) サンプリング方式吸引式 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと) 校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
1台
159,800 税込175,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内蔵ポンプで臭いを連続測定し、リアルタイムに数値を表示します。においの強さに応じて測定レンジの切り替えが可能です。連続測定中のデータをパソコンに出力する事ができます。
仕様●ガスサンプリング方式:エアーポンプによる連続吸引方式●連続測定時間:約7時間 付属品空気清浄ユニット(活性炭フィルター)、フィルターエレメント、ダストフィルター、交換用活性炭、USBケーブル、キャリングケース 寸法(mm)74×35×167.5mm(突起部除く) 質量(g)270(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと) 電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属) 表示LCDデジタル 機能リアルタイム/メモリサンプリング・ピークホールド・ゼロ点調整・タイマー インターフェースUSB メモリー容量/21808データ、サンプリング周期/1・2・5・10・20・60・120・300秒 測定ガス各種臭気及び香気 測定レンジLow/0.00~99.9、High/0~999 サービス分類レンタル
1台
799 税込879
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。0~5000ppmの可燃性ガス濃度を高感度測定。アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。ブザーとランプで警報をお知らせ。小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。単3形アルカリ乾電池4本で、約20時間連続使用可能。ポンプの目詰まりなどの異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサー部は耐圧防爆構造。日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)
用途各種工場、タンク内、マンホール内、トンネル・地下工事現場などでの日常点検・安全確保に。タンカーの船倉・船底の点検に。 セット内容本体導入管、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書 質量(g)約450(電池を除く) 使用温度範囲(℃)0~+40 電源単3形アルカリ乾電池×4本 表示方式液晶デジタル(バックライト付き)デジタル数値表示/0~5000ppmデジタルバー表示/オートレンジ切り替え0~500ppm(Lレンジ)0~5000ppm(Hレンジ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×162×36 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時/約20(無警報時、20℃、バックライトOFF時) ガス採気方式自動吸引式 検知原理接触燃焼式 検知範囲0~5000ppm 指示精度Hレンジ/フルスケールの±5%Lレンジ/フルスケールの±10% 防爆構造Exibd II BT3 警報方式ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示 警報設定値250ppmまたは500ppm 検知対象ガスアンモニア
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

化学物質のリスクアセスメントに使用して頂けます。92種類のガス読み替えが可能。(参考値になります)。本体や専用アプリでトレンドグラフの表示ができます。既存製品に比べて耐久性が大幅に向上
用途作業場などの化学物質をリアルタイムに捉えることで、作業場の濃度を測定・傾向管理することができます。作業場の環境維持や作業者の安全。健康確保に役立ちます。 仕様エラー通知方式:無警報(※警報設定することで、ブザー鳴動、警報ランプ(黄)点滅及びLCD表示することができます)、ガス警報方式:無警報(※警報設定することで、ブザー鳴動、警報ランプ(赤)点滅及びLCD表示することができます)、無線通信:Bluetooth5.0(日本国内専用) 付属品ショルダーベルト、フィルタエレメント、溶剤用1mガス導入管、液晶保護フィルム、単3形アルカリ乾電池4本(もしくはニッケル水素充電池) 質量(g)約460(電池含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44(突起部を除く) 使用電源単3形アルカリ乾電池4本(もしくはニッケル水素電池4本) 応答時間(秒)T90:30秒以内 ※90%応答の時間とする(周囲温度:20±2℃、溶剤用1mガス導入管、対象ガス トルエン) 使用温湿度範囲0~+40℃、85%RH以下(だたし、結露や急激な温湿度が変化がなきこと) 対象ガス92種類(トルエン校正) 防爆構造アルカリ乾電池仕様:Ex ia da IIC T4 Ga ニッケル水素充電池仕様:Ex ia da IIC T3 Ga 測定範囲(ppm)0~1000 電池使用時間(時間)約22時間(25℃ 無警報・バックライト消灯・データロギングOFF・BluetoothOFF時) 関連資料(0.34MB)
1個
149,800 税込164,780
当日出荷

消費電力はわずか5W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz)) 換気効果の良いターボファン採用 温度ヒューズ付
仕様排気・臭突先端取付形 質量(kg)1.3 消費電力(W)(50/60Hz)(排気)5/6 騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)28.5/28.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)55/55
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

フ~ッとひと吹き簡易測定。 携帯に便利なコンパクトタイプ。 シンプル簡単操作。 レベル表示(5段階)
仕様測定準備時間:約15秒 付属品保証書付取扱説明書、収納用袋 材質ABS樹脂 測定範囲呼気中口臭:レベル判定(5段階)数字とイラストで表示 使用温度範囲(℃)10~40(結露なきこと) 外形寸法(mm)(約)幅35×高さ106×奥行19 電源(V)DC3 単4形アルカリ乾電池×2本(別売) 本体質量(g)約25(電池含まず) 表示バックライト付き液晶表示 測定時間約10秒 センサー半導体ガスセンサー 寿命センサー:購入後1年経過またはセンサー使用数1000回以上になった場合(どちらか早い方)、精度の保証ができなくなります。 電池寿命約2か月(新品アルカリ電池使用、1日2回測定の場合) 保管温度範囲(℃)0~40(結露なきこと) 取扱説明書(1.54MB)
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷

O2センサー使用可、低臭気、非腐食性。 抜群の耐油性と柔軟性を備えています。
用途バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、トランスミッションパン、ディフェレンシャルカバー 使用方法1.パーツクリーナー等の残留物を排除する溶剤で表面を洗浄・乾燥させてください。2.お好みの量が出るようノズルをカットします。ガスケットの最適なサイズは直径が1.5mm~6mm位です。3.ボルト穴と取巻くように、表面に連続して均一なビーズ大を塗布してください。余分量はすぐにナイフで取り除いてください。部品はすぐに組み立ててください。ボルトをきつく締めすぎることでシリコンが押し出されないよう注意してください。リトルクは不要です。4.シリコンは21℃・湿度50%の環境の中、1時間で乾燥し24時間で完全に硬化します。より寒い環境では、時間を加算してください。5.使用後チューブ先端部分をウエス等で拭きとってキャップを閉めて保管してください。 液色 使用温度範囲(℃)-23~260 成分ジメチルシロキサン系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.009L 危険物の性状非水溶性
1個(95g)
2,398 税込2,638
当日出荷

O2センサー使用可、低臭気、非腐食性。 抜群の耐油性と柔軟性を備えています。
用途バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、トランスミッションパン、ディフェレンシャルカバー 使用方法1.パーツクリーナー等の残留物を排除する溶剤で表面を洗浄・乾燥させてください。2.お好みの量が出るようノズルをカットします。ガスケットの最適なサイズは直径が1.5mm~6mm位です。3.ボルト穴を取巻くように、表面に連続して均一なビーズ大を塗布してください。余分量はすぐにナイフで取り除いてください。部品はすぐに組み立ててください。ボルトをきつく締めすぎることでシリコンが押し出されないよう注意してください。リトルクは不要です。4.シリコンは21℃・湿度50%の環境の中、1時間で乾燥し24時間で完全に硬化します。より寒い環境では、時間を加算してください。5.使用後チューブ先端部分をウエス等で拭きとってキャップを閉めて保管してください。 液色 使用温度範囲(℃)-54~204 成分ジメチルシロキサン系 危険物の類別非危険物
1個(95g)
2,398 税込2,638
当日出荷

独自の高感度センサ搭載で高精度測定を実現したニオイセンサです。ニオイの強さの「レベル表示」と嗅覚測定法の「臭気指数(相当値)」の表示が切替可能です。データメモリ機能も搭載しています。メンテナンスのタイミングを確認できるバーグラフメーター付です。
付属品活性炭フィルタ ドレンフィルタ 吸引アタッチメント チューブ用口金 キャリングケース コネクタ付出力ケーブル コミュニケーションパック(CD)各一式 テフロンチューブ1本 フィルタエレメント20枚 活性炭2パック 臭気指数変換テーブル作成マニュアル 寸法(mm)84×190×40(突起部を除く) 測定範囲レベル表示時/0~2000 臭気指数表示時/0~(40) 質量(g)約640(電池含む) 電源単3電池×4本(付属)または専用ACアダプタ(付属) 測定対象各種香気・臭気成分 測定原理高感度酸化インジウム系熱線型焼結半導体式 使用温湿度範囲0~40℃ 10~80%RH(結露なきこと) 採取方式自動吸引式
1個(1個)
343,800 税込378,180
7日以内出荷