カテゴリ

  • 空調・電設資材(8)
    • ルーフファン・ベンチレータ(4)
    • 換気扇用部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
    • トイレ部品(1)
  • 手袋(3)
  • 作業服(2)
すべてのカテゴリ

「臭突」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋 ActivGripAdvance KEV-S トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 ActivGripAdvance KEV-Sトワロン(TOWA/東和コーポレーション)(2件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
アラミド繊維(ケブラー繊維)とステンレススチール繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。手首まで覆う長さで、作業中の汚れや摩擦、切り傷などの危険から手を広く守ります。ニトリルゴムのコーティング部分は、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性にも優れています。特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を採用しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020のコンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性能があります。イヤなニオイを抑えるサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途自動車関連、組立作業、機械操作/油を取り扱う作業、メンテナンス/ガラスの取扱い、金属板の取扱い材質【編手】アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス) 【コーティング】ニトリルゴム厚さ(mm)約1.65イエロー/ダークブルー規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創、耐油、耐突刺、耐摩耗、耐熱、抗菌抑臭、耐引っ掻き耐熱性【EN407:2020】コンタクトヒート レベル2:250℃/15秒材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス)ゲージ数15耐切創性3/DRoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴム手袋 ActivGrip CJ-569 トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニトリルゴム手袋 ActivGrip CJ-569トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
659税込725
1双
当日出荷
手の甲全体にコーティングを施しており、油や汚れが手袋内部に浸入しにくい構造となっています。手のひら側に施された特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」は、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。抗菌抑臭効果のあるサニタイズ加工を施しています。
用途機械メンテナンス機械製造、組み立て土木建築、運送農作業、園芸など材質【編手】ナイロン 【コーティング】ニトリルゴム厚さ(mm)約1.3ブルーグレー/ブラック入数(双)1機能耐油・耐摩耗・耐突刺・耐引裂・抗菌抑臭ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリル背抜き手袋 ActivGrip CJ-568 トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 ActivGrip CJ-568トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
539税込593
1双
当日出荷
指全体にコーティングを施しており、油や汚れが手袋内部に浸入しにくい構造となっています。手のひら側に施された特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」は、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。抗菌抑臭効果のあるサニタイズ加工を施しています。
用途機械メンテナンス機械製造、組み立て土木建築、運送農作業、園芸など材質【編手】ナイロン 【コーティング】ニトリルゴム厚さ(mm)約1.3ブルーグレー/ブラック入数(双)1機能耐油・耐摩耗・耐突刺・耐引裂・抗菌抑臭ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
トイレ用換気扇 業務用中間取付 三菱電機トイレ用換気扇 業務用中間取付三菱電機
12,980税込14,278
1台
当日出荷
仕様据付臭突:4.5番(内径115mm) 5番(内径125mm) 6番(内径150mm)質量(kg)2消費電力(W)(50/60Hz)25/30.5電源電圧(V)100材質(ボディ)プラスチック(紫外線吸収剤入り)騒音値(dB)(50/60Hz)49/49.5風量(m3/h)(50/60Hz)246/252
トイレ用脱臭扇 臭突先端取付形(省電力) Panasonic(パナソニック)トイレ用脱臭扇 臭突先端取付形(省電力)Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
トイレ用脱臭扇。臭突先端取付形。消費電力はわずか5W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz)。換気効果の良いターボファン採用。温度ヒューズ付。
仕様取付臭突:3.5番(内径90mm)、4番(内径100mm)、4.5番(内径115mm)
簡易水洗便器 ニュートイレーナF【BT-76R】 専用便槽部品 臭突管セット INAX(LIXIL)簡易水洗便器 ニュートイレーナF【BT-76R】 専用便槽部品 臭突管セットINAX(LIXIL)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
適合トイレーナヨウセット内容排気扇×1、臭突バンド×1、臭突パイプ×5、自在ソケット×1材質排気扇・臭突パイプ・自在ソケット/PVC、臭突バンド/SUS寸法(mm)臭突パイプ/Φ73×Φ76×800(スリーブ付)、自在ソケット/Φ76×Φ114電源(V)100(50/60Hz)
立体カットブルゾン A-4670 コーコス信岡立体カットブルゾン A-4670コーコス信岡
5,890税込6,479
1着
翌々日出荷から9日以内出荷
突っ張りや引きつりを劇的に軽減する立体裁断。両袖マルチポケット・脇消臭テープ・左胸IDカードループ。
用途綿100%素材は、火を使用する環境にも対応。種別長袖ブルゾン機能消臭効果混率(%)綿100仕様ノーフォーク、両袖マルチポケット、脇逆玉大容量ポケット、腕を上げても裾が上がりにくい裾アジャスター、左胸IDカードループ、野帳も入る縦ポケット、脇消臭テープ付、立体カット、左胸ポケット(巾14cm×深さ16cm)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。材質チノクロス名入れ
立体カットヒヨクブルゾン A-4672 コーコス信岡立体カットヒヨクブルゾン A-4672コーコス信岡
5,990税込6,589
1着
翌々日出荷から9日以内出荷
突っ張りや引きつりを劇的に軽減する立体裁断。両袖マルチポケット・脇消臭テープ・左胸IDカードループ。
用途綿100%素材は、火を使用する環境にも対応。種別長袖ブルゾン機能消臭効果混率(%)綿100仕様前立て比翼仕様、脇逆玉大容量ポケット、脇消臭テープ付、立体カット、左胸ポケット(巾14cm×深さ17cm)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。材質チノクロス名入れ
汲取式トイレ用 排気 臭突先端取付形 Panasonic(パナソニック)汲取式トイレ用 排気 臭突先端取付形Panasonic(パナソニック)
7,298税込8,028
1台
当日出荷
各種臭突にワンタッチで取付可能 換気効果の良いターボファン採用 温度ヒューズ付
仕様排気・臭突先端取付形質量(kg)1.8消費電力(W)(50/60Hz)(排気)21/21騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)41/45換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)156/177
汲取式トイレ用 排気 臭突先端取付形 Panasonic(パナソニック)汲取式トイレ用 排気 臭突先端取付形Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1台
予約販売
従来品に比べ消費電力約40%減の省電力化 換気効果の良いターボファン採用 温度ヒューズ付
仕様排気・臭突先端取付形質量(kg)1.4消費電力(W)(50/60Hz)(排気)11.5/14騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)42/42換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)100/100
汲取式トイレ用 排気 臭突先端取付形 Panasonic(パナソニック)汲取式トイレ用 排気 臭突先端取付形Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
消費電力はわずか5W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz)) 換気効果の良いターボファン採用 温度ヒューズ付
仕様排気・臭突先端取付形質量(kg)1.3消費電力(W)(50/60Hz)(排気)5/6騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)28.5/28.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)55/55
汲取式トイレ用 排気 臭突中間取付形 Panasonic(パナソニック)汲取式トイレ用 排気 臭突中間取付形Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
従来品に比べ消費電力が約50%減(50Hz)の省電力化 各種臭突にワンタッチで取付可能 換気効果の良いターボファン採用 温度ヒューズ付
仕様排気・臭突中間取付形質量(kg)1.4消費電力(W)(50/60Hz)(排気)13.5/16.5騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)44/44換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)70/70
トイレ用換気扇 家庭用中間取付 三菱電機トイレ用換気扇 家庭用中間取付三菱電機
9,198税込10,118
1台
8日以内出荷
仕様低消費電力設計、据付臭突:3.5番(内径90mm) 4番(内径100mm) 4.5番(内径115mm) Φ100mm塩ビ管質量(kg)1.2消費電力(W)(50/60Hz)3.4/4.7電源電圧(V)100材質(ボディ)プラスチック(紫外線吸収剤入り)騒音値(dB)(50/60Hz)32/36風量(m3/h)(50/60Hz)83/100
トイレ用換気扇 家庭用上部取付 三菱電機トイレ用換気扇 家庭用上部取付三菱電機
8,898税込9,788
1台
6日以内出荷
仕様低消費電力設計、バネ固定方式、据付臭突:4番(内径100mm) Φ100mm塩ビ管質量(kg)1.2消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4.7電源電圧(V)100材質(ボディ)プラスチック(紫外線吸収剤入り)騒音値(dB)(50/60Hz)35/39風量(m3/h)(50/60Hz)64/76
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら