トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所トイレ
仕様電源コードプラグ付
従来品に比べ消費電力約40%減の省電力化
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様排気・臭突先端取付形
質量(kg)1.4
消費電力(W)(50/60Hz)(排気)11.5/14
騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)42/42
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)100/100
1台
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
消費電力はわずか5W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz))
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様排気・臭突先端取付形
質量(kg)1.3
消費電力(W)(50/60Hz)(排気)5/6
騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)28.5/28.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)55/55
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
各種臭突にワンタッチで取付可能
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様排気・臭突先端取付形
質量(kg)1.8
消費電力(W)(50/60Hz)(排気)21/21
騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)41/45
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)156/177
1台
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
用途汲み取り/仮設トイレ用
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
適合場所トイレ用
電源コード(m)2.5
トイレ用脱臭扇。臭突先端取付形。消費電力はわずか5W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz)。換気効果の良いターボファン採用。温度ヒューズ付。
仕様取付臭突:3.5番(内径90mm)、4番(内径100mm)、4.5番(内径115mm)
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
用途汲取り式トイレ用
適合場所トイレ
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所トイレ
仕様電源コードプラグ付
質量(kg)1.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×158×229
適合パイプ径(Φmm)93.5~125中間形ターボファン
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
適合場所トイレ
材質(笠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(本体)PP樹脂、(リング)冷間圧延鋼板2.6t、(取付ねじ)軟鋼線材
定格電圧(V)100
方式先端形
定格周波数(Hz)50、60
表面処理(笠)-、(リング)亜鉛メッキ、(取付ねじ)亜鉛メッキ
モーター2極コンデンサー誘導電動機
電源コードビニルキャプタイヤコード(2芯)125V 7A
色調(笠)マンセルN2.5
仕様据付臭突:4.5番(内径115mm) 5番(内径125mm) 6番(内径150mm)
質量(kg)2
消費電力(W)(50/60Hz)25/30.5
電源電圧(V)100
材質(ボディ)プラスチック(紫外線吸収剤入り)
騒音値(dB)(50/60Hz)49/49.5
風量(m3/h)(50/60Hz)246/252
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
従来品に比べ消費電力が約50%減(50Hz)の省電力化
各種臭突にワンタッチで取付可能
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様排気・臭突中間取付形
質量(kg)1.4
消費電力(W)(50/60Hz)(排気)13.5/16.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)44/44
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)70/70
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
回転式ベンチレーターです。
寸法(mm)270×175×175
材質ABS樹脂製
トップ型ファン。
型番89225
アズワン品番64-5118-57
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
固定式ベンチレーターです。
寸法(mm)155×180×180
材質ABS樹脂製
引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。
ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付
用途潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。
仕様回転式
適合場所危険物倉庫
自然換気方式ですから騒音が無く、電力の必要がありませんし、取付後の補修交換の必要が無く、長期間ご使用いただけます。
雨、風が吹き込まない堅牢な構造となっています。
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間
適合パイプ径(Φmm)100
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0
開口面積(cm2)105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して爽やかさを保ちます。
長さ(mm)190
高さ(mm)183
タイプ先端形300タイプ
電源(V)AC100
本体質量(kg)約1.2
適合場所トイレ
電源コード(m)2.8
消費電力(W)(50/60Hz)15/13
適合パイプVU-75 (外径89mm)、LP-100・SU-100 (外径106mm)、VU-100・VP-100 (外径114mm)
ファンターボファン
風量(m3/h)(50/60Hz)115/105
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
仕様低消費電力設計、バネ固定方式、据付臭突:4番(内径100mm) Φ100mm塩ビ管
質量(kg)1.2
消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4.7
電源電圧(V)100
材質(ボディ)プラスチック(紫外線吸収剤入り)
騒音値(dB)(50/60Hz)35/39
風量(m3/h)(50/60Hz)64/76
1台
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
適合場所トイレ
材質(ケーシング(A))PP樹脂、(ケーシング(B))PP樹脂、(モーター取付脚)PP樹脂、(ターボファン)ABS樹脂(径100mm)
質量(kg)1.1
電流(A)0.06、0.08
消費電力(W)5.5、7.5
定格電圧(V)100
方式中間形
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機 E種
騒音値(dB)34、34
電源コードビニルキャプタイヤコード(2芯)125V 7A
色調(ケーシング(A))マンセルN2.27YB8.06/1.39、(ケーシング(B))マンセルN2.27YB8.06/1.39、(モーター取付脚)マンセルN2.27YB8.06/1.39、(ターボファン)マンセルN-3.5
風量(m3/h)52、52
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード