カテゴリ

  • 厨房用品(5)
    • その他調理機械(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
    • ポットミル(1)
    • 粉砕機/ブレンダー/ミル(1)
  • 家電(1)
    • 餅つき機/製麺機(1)
  • 農業機械(3)
    • 測定機器(1)
    • 精米機・製粉機(2)
  • 作業工具(2)
    • 木ハンマー(1)
  • 卓上消耗品(3)
    • 卓上備品・テーブルウェア(3)

「臼」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 杵 カンダ[厨房用品]

    杵

    カンダ[厨房用品](1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    4日以内出荷
    材質天然木柄長さ(mm)900
  • 杵 カンダ[厨房用品]

    杵

    カンダ[厨房用品](1件のレビュー)
    ¥14,880税込¥16,368
    1個
    4日以内出荷
    材質ポリエチレン、木柄:天然木長さ(mm)400柄長さ(mm)900
  • 仮枠木槌 SK11

    仮枠木槌

    SK11(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    握りやすい柄です。握りやすい、楕円型木柄です。仮枠作業時に出来た空洞にバイブレーターで振動を与え攪拌するのと合わせ、型枠の外側から仮枠木槌を叩いて衝撃を与えます。邪魔にならぬよう首が長くなっています。
    用途仮枠作業に。全長(mm)390種類木ハンマー頭径(Φmm)50材質(柄部)木材質(頭)木主な用途仮枠作業
  • 磁製ボールミル 日陶科学

    磁製ボールミル

    日陶科学(4件のレビュー)
    ¥9,098~税込¥10,008~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度・靱性が高く、摩耗減量が極めて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
    化学組成Al2O/18.93%、SiO2/69.12%
  • 餅つき機 かがみもち エムケー精工

    餅つき機 かがみもち

    エムケー精工(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷
    操作パネルを一新!更にわかりやすく!操作パネルは、蒸し時間、つき時間の目安を表示し、もちつきに特化したシンプルなデザインを採用しました。 取り出しが簡単な容器。ねり容器は取っ手付きで取り外しやすく、フッ素樹脂加工でおもちの取り出しも簡単です。 みそ豆ねりにも使えます。みそ羽根(オプション)で、手軽に自家製味噌が作れます。
    付属品もち用羽根、取扱説明書、料理集(保証書一体)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置モーター保護装置、電流ヒューズ、ボイラー部温度ヒューズ、ボイラー空焚防止制御
  • イタヤ 仮枠木槌 カネコ総業

    イタヤ 仮枠木槌

    カネコ総業(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    材質樫柄頭部寸法(mm)42×240柄長さ(mm)330
  • もみすり器 ケツト科学研究所

    もみすり器

    ケツト科学研究所(42件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1台
    当日出荷
    スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。 もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
    用途収穫した玄米の水分測定に。質量(kg)0.28寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70/80×112/145×45試料質量(g)約8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動小型粉ひき機  『こなひきさん』 宝田工業

    電動小型粉ひき機 『こなひきさん』

    宝田工業(8件のレビュー)
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    当日出荷
    優れた小型電動タイプ。 自宅で手軽にそば粉、きな粉、小麦粉などの製粉ができます。 米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
    付属品ブラシ1、篩1質量(kg)12、製粉/H2.5~3.5色赤容量(g)(白米)600消費電力(W)(50/60Hz)302、297本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×290×400定格時間(分)50
  • 電動 卓上型製粉機 粉エース 國光社

    電動 卓上型製粉機 粉エース

    國光社(3件のレビュー)
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    5日以内出荷
    小型で米、そば、大豆、小麦、うこんなど粉にしてしまうスグレもので様々な用途に使用できます。 。1時間に白米なら2~4kg、そばなら2~3kgもこなします。ハンドル調整で簡単に粒度調整ができます。
    付属品フルイ(60メッシュ)、容器、ブラシ質量(kg)13容量(L)ホッパー/1.2消費電力(W)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×320×370電源(単相/V)100最大処理能力生大豆(乾燥)2~3kg/時間TKG品番9-0453-0101TKG品番(2017)6-0397-0101
  • ハンドクラッシャー 大阪ケミカル

    ハンドクラッシャー

    大阪ケミカル(6件のレビュー)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    当日出荷
    手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
    用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。仕様手動式トラスコ品番390-7716寸法(mm)(ホッパー)120×110×70質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400クランプ幅(mm)35
  • コーヒーミル・ドーム HARIO

    コーヒーミル・ドーム

    HARIO(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    セラミック製の臼は摩擦熱が発生しにくく、熱によるコーヒー粉へのダメージを防ぎます。
    本体寸法(mm)奥行88品名・タイプコーヒーミル本体高さ(mm)208使用量(コーヒー粉)35gアズワン品番64-5269-29本体幅(mm)143
  • コーヒーミルセラミック・スリム HARIO

    コーヒーミルセラミック・スリム

    HARIO(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    美味しいコーヒーを淹れる為の大切な備品。 臼がセラミックなので摩擦熱が発生しにくく、粉へのダメージを防ぎます。 丸洗い可能です。
    口径(Φmm)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×72×220品名・タイプコーヒーミル
  • ペッパーミル パリ チョコレート PEUGEOT(プジョー)

    ペッパーミル パリ チョコレート

    PEUGEOT(プジョー)(1件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ●世界中のプロから支持されるキッチンツールの銘品1840年から変わらぬ信頼と耐久性で選ばれています。●プジョーならではの二十螺旋構造がつくり出すいびつな多角形の胡椒が最高の香りをお届けします。●お客さまの笑顔を最高の悦びと感じるあなたのためのプロ仕様です。●Parisパリシリーズ チョコレートペパーミル切れ味の決め手は二重螺旋臼方式によって粒が集められ、下部に導かれ、挽かれる前に粒が固定されます。●高品質熱処理鋼で造られているため、摩滅せず壊れません。●※鋼製の為水洗いは避けてください。●料理に合せて挽き目はネジで調節自在 細かめ…時計回りにかるくしめる。● 粗め…反時計回りに少しゆるめる。●※フランス製
  • セラミックミル 胡椒用 京セラ

    セラミックミル 胡椒用

    京セラ(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    風味実感!挽きたてを食卓へ! 挽きたての新鮮な風味を保つクリーンなセラミック刃。 水洗いしてもさびないセラミック刃は、いつでも清潔にお使いいただくことができます。
  • セラミックミル 結晶塩用 京セラ

    セラミックミル 結晶塩用

    京セラ(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    風味実感!挽きたてを食卓へ! 挽きたての新鮮な風味を保つクリーンなセラミック刃。 水洗いしてもさびないセラミック刃は、いつでも清潔にお使いいただくことができます。
    材質(臼)セラミック磁器、(フタ)ポリプロピレン、(本体)ABS樹脂、メタクリル、(バネ)SUS304、(粗さ調節ツマミ)ポリアセタール容量(mL)40質量(g)135寸法(Φ×mm)53×130耐熱温度(℃)85(樹脂部)
  • セラミックミル ごま用 京セラ

    セラミックミル ごま用

    京セラ(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌日出荷
    風味実感!挽きたてを食卓へ! 挽きたての新鮮な風味を保つクリーンなセラミック刃。 水洗いしてもさびないセラミック刃は、いつでも清潔にお使いいただくことができます。
    材質(臼)セラミック磁器、(本体)ABS樹脂、ガラス、(粗さ調節ツマミ)ポリアセタール、(バネ)SUS304容量(mL)90質量(g)190寸法(Φ×mm)51×137耐熱温度(℃)100(樹脂部)