こんなお得な商品も!

DINレール・専用金具
モノタロウ
¥399
税込¥439
DIN規格レールです。
材質アルミA6063
適合中間板/全製品共通
トラスコ品番391-8637
長さ(mm)1000
質量(g)204
寸法A(mm)4.5
寸法B(mm)10
寸法C(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥959
税込¥1,055
当日出荷
電線収容スペースを持つブラケットとベースレールを一体成形しています。
電線収容スペースの前面に端子台等、各種制御パーツの取付ができ盤内の省スペース配線が可能です。
電線収容スペースとベースレールが一体となっている為、盤内への取付が一度で済み工数が削減されます。
配線孔と開口部よりin・outの配線が可能です。
配線孔は面取り加工がされています。
表面はアルマイト処理しております。
材質アルミニウム(表面アルマイト処理)
使用温度(℃)-30~100
寸法W(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
定尺(mm)1000
RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプH型
長さ(mm)2000
材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
19インチラックマウントできるDINレールです。
DIN規格35mm幅の機器が取り付けできます。
DINレールは(JISC2812機器取付け用レール)の規格に適合しています。
RAMD-1U05AWGは組み替えることにより、FDCシリーズ等の内部フレームに取り付けできます。
RAMD-1U10BWGはDINレールの取付角度を変えることができます。
RAMD-5U12BWGはカッチングダクトにより、ケーブルの整線や余長処理が速く簡単にできます。
材質アルミ・スチール
色ホワイトグレイ
規格EIA規格
表面処理白色アルマイト
対応RoHS
最もポピュラーな端子台金具です。
S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。
25°の傾斜と角のない形状で使いやすくなっております。
傾斜角度(°)25
厚さt(mm)3
材質鋼板
表面処理3C 3価クロメート
取付ネジ径M4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●最もポピュラーな端子台カナグです。S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。●25°の傾斜と角のない形状で使い易くなっております。
表面仕上げ3価クロメート
省スペースタイプの端子台支持金具です。
切断面のパリ取りが不要のため作業効率がアップします。持ち運びができるため手軽に作業現場へ持ち込むことができます。切断ロスが全くできません。
主な用途篠原電機製DINレールの切断にご使用ください。
駆動方式手動
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
関連キーワード