広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
タイプハイスコープV型(面体)
広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
タイプ半面D型(面体)
RoHS指令(10物質対応)対応
複合式呼吸用保護具(吸気式とろ過式両方の機能を有するもので、送気が停止した際、付属しているろ過材などにより、作業環境中に存在する有害物質を除去できるため、面体をはずす必要がありません。なお、複合式エアラインマスクとは全く異なります。)。防じん防毒併用カートリッジ付き(切替操作不要)。エアラインホース接続部は安全設計完全気密型逆止弁構造。粉じん及び低濃度の有機ガス環境、ダイオキシン類対策に対応。
JIS規格T 8153適合品
セット内容面体(マスク)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1、吸収缶×2
ダイオキシン類対策用レベル3対応可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
通常は、プレッシャデマンド形エアラインマスクとして使用し、エアー供給停止時には粉じん用の高性能マスクへと自動的に切り替わります。切り換え操作は不要ですので、エアシャワー時、緊急時にも落ち着いた対応が可能です。中圧ホース連結部は逆止弁付きでホースを外してもカプラ部から粉じん等の侵入を防ぎます。
セット内容面体(マスク)×1、ろ過材(フィルタ)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1
JIS規格T 8153適合品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
呼吸の保護だけでなく、顔面、肩なども保護します。
半身タイプ・フード形エアラインのスタンダード。耐薬品性にも優れています。
メガラスはプッシュパイプ式(1ヶ所のみネジ式)なので、交換が比較的容易です。後頭部がゴムのしぼり式なので、ヘルメットがずれにくくなっています。
仕様ヘルメット用
材質(メガラス)アクリル、(生地)軟質塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトな面体と、身体にしっかり装着できる胸ベルト形状が狭所における作業に適しています。
口元に流量調節コックがあるので、狭い場所でもこまめな調節が可能です。
軽量・コンパクトな形状は下方視野を妨げません。
背面のコイルチューブは作業の妨げになりにくい構造です。
仕様コイルチューブ式定置式ろ過筒型伝声器付
タイプ半面D型(面体)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
エアラインマスク使用時に、供給される圧縮空気中の粉じん、油ミストなどをろ過する為に使用する定置式ろ過装置です。1台に同時に4台までエアラインマスクの接続が可能です。持ち運びに便利なグリップ付。固定穴付き
最高使用圧力(MPa)0.98
ねじ寸法PF3/4 (コンプレッサ側)PF1/4 (エアラインホース側)
RoHS指令(10物質対応)対応
エアラインマスク専用の耐圧ホースです。軽量で作業性に優れ、作業者の負担を軽減します。
踏んでもエアーが遮断されにくく、破裂しにくい硬いホースです。
ホース径(Φmm)8
使用圧力範囲(MPa)0.49以上(エアラインマスク併用時)0.49以上(CJ-1型のみ使用)※空気供給源と定置式ろ過等の間に圧力損失がなく、0.69MPa以下の場合
研磨材吹付け作業用に適しています。
生地は丈夫な帆布製です。
用途サンドブラスト用
仕様作業帽用(ヘルメットなしで着用)
材質(メガラス)アクリル、(金網)真ちゅう、(生地)帆布製
RoHS指令(10物質対応)対応
プレガラスが1枚付き、メガラスを保護する簡易タイプです。
仕様作業帽用(ヘルメットなしで着用)
材質(メガラス)アクリル、(プレガラス)セルロース系樹脂、(生地)ゴム引
可燃性物質が存在する環境では、人体に帯電した静電気が放電することにより、可燃性物質に引火して爆発火災を引き起こす可能性があります。逃電アース型は、このような静電気の放電を防ぐため、ゴム部やプラスチック部に導電処理が施されています。人体に帯電した静電気をマスク、連結管、風量調節部、耐圧ホースを通じて自動的に大地に流して逃がしますので、可燃性ガスなどの環境下でもより安全にお使い頂けます。
種別1本蛇管式
仕様静電気帯電防止形
タイプハイスコープV型(面体)
RoHS指令(10物質対応)対応
電子ノイズ防止機構。ロボット機器など他の電子製品の誤動作を起こす”電子ノイズ”を最小限に低下。(電気用品取締法の技術基準に適合)
高性能フィルター付。JIS対応、粉じん捕集効率99%以上。
安全弁付。送風口閉塞時などに作動し、モーターの加熱防止。
インジケータ採用。フィルターの目詰り状態を確認。
風量切替スイッチ。5段階の最適風量が選択可能。
送風口の配列。ホースが重なりにくい安定した配列。
比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易。1台で4人まで同時に使用可能。
作業によっては、適さない場合がありません。使用環境を十分確認してください。
質量(kg)約6.9
電流(A)5.5
電力(W)500
風量(m3/min)2.1
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
風圧(kPa)7.85
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
サンドブラスト用送気マスク。生地の耐久性が従来品に比べて飛躍的に向上しました。
フードを装着したまま目ガラス交換可能。工具を使わずに簡単に交換できます。
指定防護係数1000の高い防護性能
半面形電動ファン付き呼吸用保護具と併用可能
フードを外しての移動時も粉じん対策ができる
上下左右に向いても視界良好。フードが首の動きに追随します。
用途サンドブラスト用送気マスク。橋梁作業向け呼吸用保護具。ブラストによる鉛・クロム・PCB含有塗膜除去、素地調整。
規格T 8153 準拠
ホース長さ(m)最大100
仕様最低必要空気量:120L/分、指定防護係数:1000
適合12号D-Y、12号HV-Y
セット内容エアーカートリッジY型×1組、黒ゴム座×2個、ビニールスポンジ×1個
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
エアラインマスク用空気清浄装置。コンプレッサから送られる空気に含まれる微細粉じんやオイルミスト等をろ過し、洗浄空気を送気する空気洗浄装置です。持ち運びが簡単、最大4人まで接続可能です。活性炭エレメントにより、臭気効果的に除去します。圧力計付き。エアラインホース接続用にハイカプラプラグも付属。
仕様接続可能本数:4本、供給源側接続部:G1/2オネジ
付属品ハイカプラプラグ×4
1個
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
AC100Vの電源があれば使用できます。
比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。
1台で4人まで同時に使用可能です。
軽量で広視界・高気密の得られるハイスコープⅤ型面体(伝声器付き)。
※必ず注意文をご参照願います。
付属品肩かけベルト、腰ベルト付、ダイヤル式風量調整コック付
仕様非防爆型、適合電動送風機105型
タイプハイスコープV型(面体)
電源(V)AC100(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合17号HVG-Z
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
フェイスシールドに顔をあてはめるだけのルーズフィットのため、装着の圧迫感がすくなく装着できます。
アイピース交換可能。専用フード(別売)塗装による頭部や首などの汚れを防ぎます。
材質目ガラス:アクリル
タイプ定置式ろ過筒型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
適合逃電アース形用
ホース内径(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
エアラインマスク用の空気清浄器で内筒には高性能ミクロンフィルターと吸収剤が内蔵されており、カートリッジ式のため交換が容易です
適合12号HV-Z、12号D-Z
セット内容エアカートリッジZ型1個・パッキンA(8mm厚)1個・パッキンB(3mm厚)1個・Oリング(大・中・小)各1個
タイプ定置式
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
防じん頭巾A用交換部品:メガラス
適合防じん頭巾A
1セット(5枚)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
アイピースをキズなどから守ります。
用途送気マスク、空気呼吸器
適合送気マスク:18号シリーズ、空気呼吸器:THP面体用
1組(5枚)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
AFP-1型専用フード。塗装による頭部や首などの汚れを防ぎます。
適合送気マスク:AFP-1型
17号HVG-Z、17号HZF-Z、17号HVM-Z用のジョイント付き腰ベルトです。
仕様ジョイント付き
1個
¥12,980
税込¥14,278
11日以内出荷
材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、接顔体/シリコンゴム
アズワン品番8-3022-04
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
関連キーワード