カテゴリ

  • マスク(302)
    • 防じんマスク(取替え式)(88)
    • 防じんマスク(使い捨て式)(10)
    • 面体 防毒マスク(22)
    • 吸収缶(13)
    • 電動マスク(78)
    • フィルター 防毒マスク(43)
  • 救急・衛生(4)
  • 安全保護具(4)
  • 溶接用品(2)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
すべてのカテゴリ

「興研 マスク」の検索結果

315件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイラック350 PS用 興研ハイラック350 PS用興研
3,199税込3,519
1箱(10枚)
当日出荷
・インフルエンザウイルスA型捕集(除去)性能99.99%以上(北里研究所メディカルセンター病院 研究部門、インフルエンザウイルス培養液のミスト試験)・フィット性、装着感に優れるFF(フリーフィット)リップを採用・しめひもの長さ調節をして、ベストポジションを保つことが可能・ハイラック専用フェイスシールド「ハイシールド」の装着が可能・使い捨ての為衛生的で安全
用途・研磨などの粉じん作業・花粉、感染症対策種別使い捨て防じんブルー区分DS2入数(枚)10国家検定合格番号第TM339号、TM609号寸法(cm)縦11.5×横12.5×幅3
医療用保護メガネ KE-01プレミアム 興研医療用保護メガネ KE-01プレミアム興研
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
ハイラックマスクとの併用に相性の良い保護メガネです。曇り止めコート付きで曇りに非常に強いメガネです。視力矯正用眼鏡の上から着用できます。アルコール消毒可能オートクレーブ滅菌可能(121℃30分)。男女兼用弾力のあるテンプルで様々な顔サイズに対応します。※曇り止めコートは効果が永久に持続するものではありません。※お手入れの際は汗や水分が残らないよう付属のポーチでレンズを軽く拭いてください。
用途液体飛沫、飛来物からの眼の保護性能紫外線99%以上カット・可視光線透過率 90%・レンズ両面曇り止めコート付き材質フレーム・レンズ/ポリカーボネートサイズ内寸 157×高さ 51×全長168mm質量(g)約35適合規格日本産業規格:JIS T 8147(2016)、米国製品安全規格:ANSI Z87.1、欧州製品安全規格:EN 166アズワン品番65-8892-82
直結型小型防毒マスク 興研直結型小型防毒マスク興研
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
用途耐久性に優れ、清掃のしやすいシリコーン製。ハイスコープVII型面体。防じんマスク(1521H・区分RL3)としても使用できます。(国家検定合格第TM646号)仕様しめひも:ゴムハーネスH-VⅡ型用質量(g)590以下国家検定番号/支持方式第TM534号適合吸収缶RDG-5型、KGC-15型、RDG-7型(各2個じつ必要)
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005X 本体のみ 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005X 本体のみ興研
23,980税込26,378
1台
59日以内出荷
バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
用途一般粉塵、溶接仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、通常風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 、4点式しめひも付属品本体のみ種別通常風量形PAPR/半面体規格PL1定格電圧(V)3.7国家検定合格番号第TP4号バッテリー容量(mAh)1100粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005X 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005X興研
25,980税込28,578
1台
59日以内出荷
バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
用途一般粉塵、溶接仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、通常風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 、4点式しめひも付属品本体のみ種別通常風量形PAPR/半面体規格PL1定格電圧(V)3.7国家検定合格番号第TP4号バッテリー容量(mAh)1100粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351H-04 完成品 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351H-04 完成品興研
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
粉じん濃度が高い作業で活躍する長時間タイプ水の侵入を防ぐ、高い防水性「IPX4相当」会話を明瞭にする伝声器内蔵呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能バッテリーの残量低下を装着中にお知らせ送風で警報
用途石綿除去、ダイオキシン(レベル1)、トンネル建設工事、インジウム取扱い、RCF取扱い仕様漏れ率(%):S級(0.1%)、電動ファンの耐久時間:約2000時間セット内容面体部(カバー付)、フィルター、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型、電池、充電器種類大風量粒子捕集効率(%)99.97以上フィルターアルファリングフィルターBRD-82ろ過材の種類PL3稼働時間(時間)公称:約8、実勢:約8~17
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351H-04 面体セット 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351H-04 面体セット興研
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
粉じん濃度が高い作業で活躍する長時間タイプ水の侵入を防ぐ、高い防水性「IPX4相当」会話を明瞭にする伝声器内蔵呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能バッテリーの残量低下を装着中にお知らせ送風で警報
用途石綿除去、ダイオキシン(レベル1)、トンネル建設工事、インジウム取扱い、RCF取扱い仕様漏れ率(%):S級(0.1%)、電動ファンの耐久時間:約2000時間セット内容面体部(カバー付)、フィルター、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型種類大風量粒子捕集効率(%)99.97以上フィルターアルファリングフィルターBRD-82ろ過材の種類PL3稼働時間(時間)公称:約8、実勢:約8~17
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351H-04 面体・電池セット 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351H-04 面体・電池セット興研
55,980税込61,578
1台
91日以内出荷
粉じん濃度が高い作業で活躍する長時間タイプ水の侵入を防ぐ、高い防水性「IPX4相当」会話を明瞭にする伝声器内蔵呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能バッテリーの残量低下を装着中にお知らせ送風で警報
用途石綿除去、ダイオキシン(レベル1)、トンネル建設工事、インジウム取扱い、RCF取扱い仕様漏れ率(%):S級(0.1%)、電動ファンの耐久時間:約2000時間セット内容面体部(カバー付)、フィルター、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型、電池種類大風量粒子捕集効率(%)99.97以上フィルターアルファリングフィルターBRD-82ろ過材の種類PL3稼働時間(時間)公称:約8、実勢:約8~17
アスベスト対策マスク 興研アスベスト対策マスク興研
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
(1180H)RL3ランク/シングルタイプのアスベスト対策用高性能防じんマスクです。建設現場での作業から、工場、現場工事での作業まで法令上半面形防じんマスクで対応できるあらゆる作業で使用できます。フィットチェッカー内蔵なので、レバーを引き上げるだけでシールチェック(フィットチェック)ができます。国家検定合格品(RL3)です。肌にやさしく顔にフィットしやすいシリコーン面体を採用しています。フィルタを含んで質量134g以下とRL3ランクのマスクでは最軽量です。
用途石綿(アスベスト)含有成型板等の除去作業、ダイオキシン類取扱い作業等。性能RL3材質マスク面体;ポリプロピレン・シリコーンゴム他質量(g)134以下指定防護係数10
アスベストマスク用フィルター 興研アスベストマスク用フィルター興研
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
アスベスト(石綿)除去作業用マスク1180H型用交換フィルタです。国家検定合格品(区分RL3)です。
用途アスベスト(石綿)除去作業用マスク1180H型用交換フィルタ。仕様1180H型専用交換フィルタ材質フィルタ;ガラス繊維,フィルターケース;ポリプロピレン
メンテナンス用密栓C型 興研メンテナンス用密栓C型興研
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
マスク本体を洗浄する際に、ファン部への水の侵入を防ぐために使用する密栓です。
適合マスクBL-321シリーズ、BL-351シリーズ、BL-351Xシリーズ
電動ファン付き呼吸用保護具用 交換用フィルタ 興研電動ファン付き呼吸用保護具用 交換用フィルタ興研
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
電動ファン付き呼吸用保護具(ナノマテリアル対策用)交換用フィルタです。
粒子捕集効率(%)99.999以上(JIST8157-2009等級PL100)アズワン品番1-1994-11
半面形 防毒用電動ファン付呼吸用保護具 BL-351HGX電池充電器付BC 興研半面形 防毒用電動ファン付呼吸用保護具 BL-351HGX電池充電器付BC興研
53,980税込59,378
1セット
当日出荷
指定防護係数300。防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具。マスクをしたままでも会話がしやすい「伝声器」付き。肌荒れしにくく、耐久性に優れたシリコーン面体。面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。水の浸入を防ぐ高い防水性能IP55。フィルタBRD-82を付ければP-PAPRとしても使用できる。
仕様大風量形適合漏れ率:0.1%以下(S級)セット内容面体部、電池、充電器、吸気口キャップ、吸湿スポンジ2種質量(g)384(平均値)種類直結式・半面形使用温度範囲(℃)5~40規格国家検定申請中(半面形G-PAPR)対応吸収缶:BRDG-82有機ガス・粉じん用(PL3フィルタ内蔵)※別売時間電動ファン耐久時間:約2000電池専用リチウムイオン二次電池バッテリー電圧(V)7.2充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2000充電可能回数約300回防水保護等級IP55稼働時間(時間)公称:約6指定防護係数300※
フィットテスト用アダプタ 1005R用 興研フィットテスト用アダプタ 1005R用興研
399税込439
1個
当日出荷
フィットテスト時にご使用ください
用途定量的フィットテスト用対象防じんマスク1005シリーズ、電動ファン付き呼吸用保護具BL-1005シリーズ入数1
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351U-04電池・充電器付 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351U-04電池・充電器付興研
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。水の侵入を防ぐ、高い防水性。会話を明瞭にする「伝声器」内蔵。呼吸を始めると自動でファンが稼動する「オートON/OFF」機能。バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。防護係数:300
用途電動ファン付き呼吸用保護具、ナノマテリアル扱い付属品充電池、充電器種別大風量形PAPR/半面形質量(g)338以下規格PL3等級(漏れ率による)S級定格電圧(V)7.4粒子捕集効率(%)99.99国家検定合格番号TP153標準容量(mAh)1620耐久性電動ファンの耐久時間:約2000時間防水性IPX4相当稼働時間(時間)約8~17
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-711HG-02 電池・充電器付 BC 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-711HG-02 電池・充電器付 BC興研
98,980税込108,878
1台
翌々日出荷
G-PAPR国家規格品スピーカー内蔵で指示や会話がしやすい(国土交通省 新技術情報提出システム NETIS登録技術KT-230025-A)ワイドな全面アイピース設計によりゆったりとした装着感と超広視界を叶えます。足元が気になる高所や階段の昇降時などでも安心です。
用途有機ガス・粉じん対応電動ファン付き呼吸用保護具仕様【漏れ率】S級付属品面体部(マイク・スピーカー付)、ファンユニット部、電池、充電器、吸気口キャップ、スピーカーカバー、ファンユニットカバー、吸湿スポンジ性能大風量形質量(g)771種類直結式・全面形使用温度範囲(℃)5~40粒子捕集効率(%)99.97以上除毒能力(分)50以上型式検定合格番号第TP147号耐久性【電動ファン】2000時間防水性IPX4相当指定防護係数1000
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351HX-04 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351HX-04興研
49,980税込54,978
1台
当日出荷
本製品は、空気中に浮遊する粉じんなどの有害物質をろ過した清浄空気をマスクに内蔵した電動ファンにより供給し、有害物質の吸入などによるばく露を防ぐための電動ファン付き呼吸用保護具です。 十分な送風を維持して使用することで面体内を陽圧に保つことができるため、万が一、接顔部などにすき間が生じた場合の有害物質の侵入を防ぐ効果が期待できます。
用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシン(レベル1)仕様漏れ率:S級付属品充電池、充電器性能電動ファン:大風量形種類直結式面体型圧力面体:0~400吸気抵抗(Pa)110以下粒子捕集効率(%)99.97以下国家検定合格番号第TP154号ろ過材の種類BRD-82防水性IPX4稼働時間(時間)約8指定防護係数300
フィットテスト用アダプタ 1561/1761 興研フィットテスト用アダプタ 1561/1761興研
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
用途定量的フィットテスト用適合マスク1561シリーズ・1761シリーズ・1551G・1621G入数(個)1
フィットテスト用アダプタ 1111用 興研フィットテスト用アダプタ 1111用興研
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途定量的フィットテスト用適合マスク1111入数(個)1
フィットテスト用アダプタ 1181/GW-7用 興研フィットテスト用アダプタ 1181/GW-7用興研
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
用途定量的フィットテスト用適合マスク1181シリーズ・GW-7入数(個)1
フィットテスト用アダプタ BL-100・200用 興研フィットテスト用アダプタ BL-100・200用興研
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
用途定量的フィットテスト用適合マスクBL-100シリーズ・BL-200シリーズ入数(個)1
フィットテスト用アダプタ 1122・1121・1191用 興研フィットテスト用アダプタ 1122・1121・1191用興研
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
用途定量的フィットテスト用適合マスク1122・1121シリーズ・1191シリーズ入数(個)1
フィットテスト用アダプタ 1521/1721/1821 興研フィットテスト用アダプタ 1521/1721/1821興研
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
用途定量的フィットテスト用適合マスク1521シリーズ・1721シリーズ・1821シリーズ入数(個)1
フィットテスト用アダプタ 1160/R-5/R-6 興研フィットテスト用アダプタ 1160/R-5/R-6興研
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途定量的フィットテスト用適合マスク1160シリーズ・R-5シリーズ・R-6シリーズ入数(個)1
フィットテスト用アダプタ BL-321・351用 興研フィットテスト用アダプタ BL-321・351用興研
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途定量的フィットテスト用適合マスクBL321シリーズ・BL-351シリーズ入数(個)1
フィットテスト用アダプタ 1781/HV-7 興研フィットテスト用アダプタ 1781/HV-7興研
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
用途定量的フィットテスト用適合マスク1781シリーズ・HV-7入数(個)1
フィットテスター 1組 2個入 興研フィットテスター 1組 2個入興研
499税込549
1組(2個)
6日以内出荷
マスクと顔との密着性の確認に使用します
フィットテスト用アダプタFTA-1型 興研フィットテスト用アダプタFTA-1型興研
2,498税込2,748
1個
当日出荷
用途定量的フィットテスト用適合マスク1180シリーズ、G-7シリーズ
ハイ ラック   マスク    650T 興研ハイ ラック マスク 650T興研
2,998税込3,298
1箱(10枚)
当日出荷
フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。 立体接顔クッション しめひもの調節がしやすい マスクをたためて持ち運びに便利 国家検定規格の「DS2」に合格 パイプロミクロンフィルターを採用。高性能ミクロンフィルターの原反から、フィルターを打ち抜いた後の余ったフィルターを再加工したエコロジー構想によるろ過材です。サージカルマスク相当。
種別使い捨て防じん形状カップ型取付お面式区分DS2質量(g)13.1以下(平均値:10.1)タイプフック式入数(枚)10吸気抵抗(Pa)50以下(実測平均値:35)粒子捕集効率(%)95.0以上(平均値:98.7)国家検定合格番号第TM597号使用限度時間(h)20吸気抵抗上昇値(Pa)-(実測平均値:92)排気抵抗(Pa)50以下(実測平均値:35)死積400cm3以下(実測平均値:149cm3)ぬれ抵抗値(Pa)-(実測平均値:33)指定防護係数10
除毒機能付きフィルタ BRDG-82 有機ガス・粉じん用 興研除毒機能付きフィルタ BRDG-82 有機ガス・粉じん用興研
2,098税込2,308
1個
当日出荷
有機ガス・蒸気と粉じんやミストに同時に対応可能な吸収缶です
用途有機ガス・蒸気と粉じんやミスト対策として、対応する呼吸商品タイプ防じん機能付き(区分PL3)有機ガス用吸収缶
電動ファン付呼吸用保護具 BL-711HG-02 電池・充電器付 興研電動ファン付呼吸用保護具 BL-711HG-02 電池・充電器付興研
98,980税込108,878
1セット
翌々日出荷
フィルター、吸収缶の付替えにより防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具あるいは防毒機能を有する呼吸用保護具としてご使用いただけます。スピーカーを標準装備、マスクを装着したまま会話が可能です。バッテリーを含む重心を顔近くに配置し、首への負担を軽減。
用途作業環境中の有毒ガス・蒸気と混在する粉じんやミスト等をろ過材付きの吸収缶で除去し、空気を浄化して吸入するために使用するろ過式呼吸用保護具です。(用途例:橋梁建設工事、石綿除去、ダイオキシン類対策、吹き付け塗装など。)セット内容面体部、マイク・スピーカー部、ファンユニット部、電池、充電器、スピーカーカバー、ファンユニットカバー、吸湿スポンジ商品タイプ直結式面体形(全面形面体)、大風量型指定防護係数1000
感染対策用マスク 1180MD型 興研感染対策用マスク 1180MD型興研
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
防じんマスク規格 国家検定合格品 区分RL2(粒子捕集効率95%以上)※国家検定合格第TM538号マスク本体は繰り返し使用可能で、水洗い可能、アルコール消毒可能、オートクレーブ滅菌(121℃、20分)可能。フィルタは消毒、滅菌不可です。フィットチェッカー内蔵のため、装着したままで簡単にシールチェックができます。肌にやさしいシリコーン面体を採用しています。軽量コンパクトな面体です。マスクにフィルタ1個が付属しています。保存用袋に入れて持ち運びできます。
仕様●材質:シリコーンゴム、ポリプロピレン●重量:112g以下●付属品:フィルタ「アルファリングフィルタLAS-51型」1個、保存用巾着袋1枚●消毒・滅菌方法:アルコール消毒可能、オートクレーブ滅菌(121℃、20分)可能●日本製アズワン品番65-8892-83
定性的フィットテストキット FITⅡ 興研定性的フィットテストキット FITⅡ興研
32,980税込36,278
1セット
当日出荷
JIS T8150:2021に基づく定性的フィットテストの実施が可能。甘味成分であるサッカンナトリウムを使用。複数人のフィットテストに便利なフード10枚入。いき値スクリーニング用とフィットテスト用の見分けがつきやすい色ラベル
用途定性的フィットテスト用セット内容フード10枚、いき値スクリーニング用噴霧器1本、いき値スクリーニング溶液5ml×12本、フィットテスト用噴霧器1本、フィットテスト用液5ml×12本、収納用段ボール1本(噴霧器スタンドとしても使用できます)
シロアリG7型用 吸収缶 興研シロアリG7型用 吸収缶興研
2,198税込2,418
1箱(5個)
翌々日出荷
シロアリ防除作業薬剤のミストや薬剤から発生する有機溶剤蒸気にに対して効果があります。
用途シロアリ防除作業用使用範囲有機ガス(蒸気)・紛じんが存在する環境適合マスクG-7型国家検定合格番号第436号入数(個)5
シロアリR型 吸収缶 興研シロアリR型 吸収缶興研
2,198税込2,418
1箱(5個)
翌々日出荷
シロアリ防除作業薬剤のミストや薬剤から発生する有機溶剤蒸気にに対して効果があります。
用途シロアリ防除作業用使用範囲有機ガス(蒸気)・紛じんが存在する環境適合マスクR-5型国家検定合格番号第TN435号入数(個)5
シロアリ防除作業用マスク シロアリG7型 興研シロアリ防除作業用マスク シロアリG7型興研
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
シロアリ防除作業薬剤のミストや薬剤から発生する有機溶剤蒸気にに対して効果があります。
用途シロアリ防除作業用仕様(マスク)G-7型、(吸収缶)KGC-10MC、しめひも タイプRA仕様セット内容マスク1個・1、吸収缶2個、取扱説明書粒子捕集効率(%)80以上国家検定合格番号第TN382号
排気ゴム弁 T-1K型 黒 興研排気ゴム弁 T-1K型 黒興研
1,298税込1,428
1パック(5個)
当日出荷
適合1091シリーズ・1191シリーズ・7091シリーズ
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-711H-03 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-711H-03興研
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
耐久性に優れ清掃のしやすいシリコーン製面体です。 目の保護も同時に出来る全面形となっております。 スピーカーを標準装備し、マスクを装着したまま会話が可能です。
用途石綿除去、インジウム・ダイオキシン・PCF用に種別大風量形PAPR/全面体付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉、防滴カバー、ファンユニットカバー、吸湿スポンジE型規格PL3国家検定合格番号第TP81号公称稼動時間(時間)約6稼働時間(時間)約6.5~10材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.97以上〈PL3〉適合フィルターBRD-82タイプ頭紐:ゴムハーネス H-Ⅶ型用石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)グレー
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-200U-02RA 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-200U-02RA興研
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
作業現場の騒音化でも会話や指示を明瞭にする伝声器内蔵モデル。 伝声器内蔵でも軽量!面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。
用途ナノマテリアル取扱いに種別大風量形PAPR/半面体付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉規格PL3国家検定合格番号第TP17号公称稼動時間(時間)約9.5稼働時間(時間)約10~18材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99以上適合フィルターBRU-8Uタイプ頭紐:タイプRA仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-200S-02RA 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-200S-02RA興研
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
バッテリーやセパレートモデル。約220g(マスク本体) 会話や指示を明瞭にする伝声器を内蔵。
用途一般粉じん、トンネル工事に種別大風量形PAPR/半面体付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉規格PL1国家検定合格番号第TP16号公称稼動時間(時間)約10.5稼働時間(時間)約12~22材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上適合フィルターBLA-6タイプ頭紐:タイプRA仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5.0%以下)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら