「興研 送風機105型」の検索結果
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
AC100Vの電源があれば使用できます。
比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。
1台で4人まで同時に使用可能です。
軽量で広視界・高気密の得られるハイスコープⅤ型面体(伝声器付き)。
※必ず注意文をご参照願います。
付属品肩かけベルト、腰ベルト付、ダイヤル式風量調整コック付
仕様非防爆型、適合電動送風機105型
タイプハイスコープV型(面体)
電源(V)AC100(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
AC100Vの電源があれば使用できます。
比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。
1台で4人まで同時に使用可能です。
※必ず注意文をご参照願います。
仕様非防爆型、適合電動送風機105型
付属品肩かけベルト、腰ベルト付
タイプ半面マスクタイプ
電源(V)AC100(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
電子ノイズ防止機構。ロボット機器など他の電子製品の誤動作を起こす”電子ノイズ”を最小限に低下。(電気用品取締法の技術基準に適合)
高性能フィルター付。JIS対応、粉じん捕集効率99%以上。
安全弁付。送風口閉塞時などに作動し、モーターの加熱防止。
インジケータ採用。フィルターの目詰り状態を確認。
風量切替スイッチ。5段階の最適風量が選択可能。
送風口の配列。ホースが重なりにくい安定した配列。
比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易。1台で4人まで同時に使用可能。
作業によっては、適さない場合がありません。使用環境を十分確認してください。
質量(kg)約6.9
電流(A)5.5
電力(W)500
風量(m3/min)2.1
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
風圧(kPa)7.85
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
仕様ホースJ付
ホース内径(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
タイプハイスコープV型(面体)
複合式呼吸用保護具(吸気式とろ過式両方の機能を有するもので、送気が停止した際、付属しているろ過材などにより、作業環境中に存在する有害物質を除去できるため、面体をはずす必要がありません。なお、複合式エアラインマスクとは全く異なります。)。防じん防毒併用カートリッジ付き(切替操作不要)。エアラインホース接続部は安全設計完全気密型逆止弁構造。粉じん及び低濃度の有機ガス環境、ダイオキシン類対策に対応。
JIS規格T 8153適合品
セット内容面体(マスク)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1、吸収缶×2
ダイオキシン類対策用レベル3対応可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
1台2役(センサ投込式で作業前測定に最適・ケーブル/センサを巻取り部に固定してリアルタイム測定も可能)
JIS T8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合●センサ2年保証(ただし、年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります)
連続使用時間約20,000時間(約2年間に相当)
センサも含めて防塵防水構造(IP67相当)
標準付属品:プロテクトカバー、ベルトクリップ、リモートケーブル(5m)、単3形乾電池2本、ネックストラップ、解け防止用バンド
オプション(別売品):センサ延長ケーブル(5m/15m/25m)、アルミトランクケース、保護フィルム
型式OX-08
質量(g)約330(リモートケーブル5m、乾電池、ベルトクリップ含む)
電源単3アルカリ乾電池2本
表示液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示
分解能0.1%
保護等級IP67相当
連続使用時間(時間)約20,000(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×150×53
機能LCD手動バックライト(警報時自動)、ピーク値表示
応答時間90%応答20秒以内(20℃±2℃において)
検知原理隔膜ガルバニ電池式
検知範囲0~40.0%(1デジット:0.1%)
使用温湿度範囲-20~+50℃(急変無きこと)、10~95%RH(結露無きこと)
指示精度±0.7%以内(25%以下で同一条件下の場合)
防爆構造本質安全防爆構造(防爆等級:ExiallCT4Ga)
警報方式自己保持
警報設定値WARNING18.0%、ALARM18.0%、OVER40.0%
使用圧力範囲(kPa)大気圧(80~110)
検知対象ガス酸素
警報種類(ガス警報)2段警報、オーバー警報、(故障警報)センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示(ガス警報):ランプ点灯、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値点滅、振動、(故障警報時):ランプ点滅、ブザー連動的パルス鳴動、故障内容表示
グリーン購入法適合
エアラインマスク使用時に、供給される圧縮空気中の粉じん、油ミストなどをろ過する為に使用する定置式ろ過装置です。1台に同時に4台までエアラインマスクの接続が可能です。持ち運びに便利なグリップ付。固定穴付き
最高使用圧力(MPa)0.98
ねじ寸法PF3/4 (コンプレッサ側)PF1/4 (エアラインホース側)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、接顔体/シリコンゴム
アズワン品番8-3022-04
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
コンパクトな面体と、身体にしっかり装着できる胸ベルト形状が狭所における作業に適しています。
口元に流量調節コックがあるので、狭い場所でもこまめな調節が可能です。
軽量・コンパクトな形状は下方視野を妨げません。
背面のコイルチューブは作業の妨げになりにくい構造です。
仕様コイルチューブ式定置式ろ過筒型伝声器付
タイプ半面D型(面体)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。4人まで同時に使用できます。面体・腰バンド・ホースは、使用人数分必要になります。4段変速切替ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式で、1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分1)に。酸素欠乏症等防止用に。インジウム化合物対策に。
仕様面体の種類:全面形面体/半面形面体/フェイスシールド
適合規格JIS T 8153:2023
電源電圧AC100V 50/60Hz最大消費電力:580Wモーター寿命:約500時間防水機能:非防水JIS T 8153:2023「送気マスク」に適合した電動送風機形ホースマスク
粒子捕集効率(%)98以上
指定防護係数1000(全面形面体)、50(半面形面体)、25(フェイスシールド)
1台
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物用
仕様RAバンド/M型ワンタッチあごバンド/脱げ防止機構
トラスコ品番819-0362
長さ(mm)262
幅(mm)221
高さ(mm)150
質量(g)390
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
エアラインマスク専用の耐圧ホースです。軽量で作業性に優れ、作業者の負担を軽減します。
踏んでもエアーが遮断されにくく、破裂しにくい硬いホースです。
ホース径(Φmm)8
使用圧力範囲(MPa)0.49以上(エアラインマスク併用時)0.49以上(CJ-1型のみ使用)※空気供給源と定置式ろ過等の間に圧力損失がなく、0.69MPa以下の場合
広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
タイプ半面D型(面体)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

安全ブロック 日本製
モノタロウ
¥32,980
税込¥36,278
建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。
軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用
最大使用荷重(kg)120
空気が一定流量で供給されます。(流量調整可)
シールド枠(アイピース)の開閉が可能です。
広視野で、矯正メガネと併用できます。
用途送気マスク用
仕様保護帽型式検定合格番号第TH3185号(飛来・落下)
適合AL-15用フェイスシールド
トラスコ品番816-7380
質量(g)820
色(帽体)ブルー
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
優れた除塵効果と長寿命粉塵保持容量を発揮します。
ポリオレフィン繊維から成っているため、優れた耐薬品性を有します。
用途送風機のフィルター。
長さ(mm)550
使用温度(℃)60以下
捕集効率(%)83
本体生地厚さ(mm)20
通常は、プレッシャデマンド形エアラインマスクとして使用し、エアー供給停止時には粉じん用の高性能マスクへと自動的に切り替わります。切り換え操作は不要ですので、エアシャワー時、緊急時にも落ち着いた対応が可能です。中圧ホース連結部は逆止弁付きでホースを外してもカプラ部から粉じん等の侵入を防ぎます。
セット内容面体(マスク)×1、ろ過材(フィルタ)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1
JIS規格T 8153適合品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷