アクリル製の面を使用したスタンダードタイプの防災面です。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。
適合(ヘルメット):MP型
材質アクリル
形状ヘルメット取付型防災面
タイプヘルメット取付けタイプ
材質(レンズ)アクリル
まぶしい光源の近くで作業するときなどに使用するタイプです。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。
適合(ヘルメット):MP型専用
レンズアクリルレンズ
材質アクリル
寸法(mm)約305×210
質量(g)約170
種類ヘルメット
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
マスクとの併用が可能な形状の防災面です。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。
形状ヘルメット取付型防災面
機能マスク併用可
適合(ヘルメット):MP型
材質アクリル
寸法(mm)約360×235
質量(g)約235
タイプヘルメット取付けタイプ
対応MP型対応
材質(レンズ)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
横からの飛来物をガードするための、左右に回り込んだ一体型の面を使用したタイプです。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。
形状ヘルメット取付型防災面
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質ポリカーボネート
適合(ヘルメット):MP型
寸法(mm)約510×200
質量(g)約245
タイプヘルメット取付けタイプ
対応MP型対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
左右からの保護のための補助板(側板)を付けたタイプです。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。
形状ヘルメット取付型防災面
材質アクリル(側板/塩化ビニール)
寸法(mm)約485×200
質量(g)約215
タイプヘルメット取付けタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
平面カーブの面を使用したタイプです。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。
形状ヘルメット取付型防災面
材質アクリル
適合(ヘルメット):MP型
寸法(mm)約255×200
質量(g)約210
タイプヘルメット取付けタイプ
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
平面カーブのポリカーボネイト製面を使用したスタンダードタイプです。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。
形状ヘルメット取付型防災面
材質ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート
適合(ヘルメット):MP型
寸法(mm)約255×200
質量(g)約180
タイプヘルメット取付けタイプ
対応MP型対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
面を使用しないときは、スライドさせて保護帽内に収納できます。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。
形状ヘルメット取付型防災面
材質アクリル
適合(ヘルメット):MP型
寸法(mm)約230×195
質量(g)約140
タイプヘルメット取付けタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
まぶしい光源の近くで作業するときなどに使用するタイプです。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。
種類ヘルメット取付けタイプ
材質アクリル
寸法(mm)約265×205
質量(g)約210
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1枚
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
溶接作業のプロユース仕様です。
肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のスタンダードモデルです。
マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミスト、溶接ヒュームなどに対して高い捕集性能を持っています。
二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。
国家検定合格番号第TM541号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプRB
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.3
質量(g)147
基準質量(g)147±20
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53
排気抵抗(Pa)(平均実測値)30
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)48±25
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能
仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付
適合(フィルター)マイティミクロンフィルター1005用
種別取替式防じん
区分RL2
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。取付金具(BM-TK)は別売です。
用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。
形状ヘルメット取付型防災面
機能UVカット、保護メガネ併用可
適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型
トラスコ品番231-6005
種別防災面
型式ヘルメット取付型
色透明
質量(g)230
対応MP型対応、溝付型対応
取付金具BM-TK
材質(レンズ)ポリカーボネート
紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
交換部品:補助板(側板)
用途防災面、保護面
適合防災面:33型
1パック(5組)
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
ロングセラー防じんマスク1005型の利点を継承する形状で、軽量・コンパクトで首への負担も少なく、「呼吸しやすい快適性」、「漏れ込みをガードする高い安全性」を併せ持つ、溶接作業に最適なマスクです。呼吸への追随性が大幅に向上した「高・シンクロ」BSFS搭載。溶接面との併用が可能、下方視野も抜群。伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵。お知らせ送風機能。
質量(g)マスク本体(フィルタ、電池含む)/約270電池/約25
タイプしめひもSB
規格JIS T 8157-2009、電動ファン付き呼吸用保護具
定格電圧(V)3.7
粒子捕集効率(%)95以上
国家検定合格番号第TP1号
フィルターマイティミクロンフィルター BL-1005用
機能伝声器
機構送風/呼吸追随方式(ブレスレスポンス方式)
電池専用リチウムイオン二次電池
公称容量(mAh)1100
公称稼動時間(時間)(平均)7
充電時間(時間)約3
耐用時間(時間)約2000
充電可能回数約300回
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
安全で快適な作業環境を提供するポリカーボネートレンズを採用。顔全体を飛来物、熱風、薬品等の飛散から守ります。
適合(ヘルメット):MP型、溝付き型、野球帽型(アメリカンタイプ)
形状ヘルメット取付型防災面
対応MP型対応、溝付型対応
材質(レンズ)ポリカーボネート
MP帽、溝付帽、野球帽、各種のヘルメットに使用できます。左右ネジで簡単に取付、取外しができます。
適合ヘルメット取付型防災面:BM-HC、BM-HG、BM-HW
トラスコ品番231-6030
質量(g)91
1組(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
飛来物や粉末、飛沫などから顔面を保護する、かぶり型防災面です。
ヘッドバンドは頭の大きさに合わせて上下(13mmピッチ5段階)、頭囲(最大約65cmまで)調節可能です。
額部分にスポンジ素材を巻いているので、頭当たりが柔らかです。
用途飛来物、飛沫等からの顔面保護用として
形状かぶり型防災面
材質ヘッドギア部/ABS、シールド部/ポリカーボネイト、ヘッドバンド部/PP(ポリプロピレン)
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)250
シールド高さ(mm)約185
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合頭囲(cm)約52~65
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
マスクを併用できるバブルタイプ。
ひさし・カバー付で左右からの飛来物からも守ります。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護
形状ヘルメット取付型防災面
機能マスク併用可、ヒサシ・カバー付
適合(ヘルメット)MP型、リブ小型、リブ大型
質量(g)270
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)223×245×220
対応MP型対応
材質(フレーム)プラスチック
材質(レンズ)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。
マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。
溶接ヒュームが発生している場所などに。
国家検定合格番号第TM540号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプRB
適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1
基準質量(g)145±20
排気抵抗(Pa)(平均実測値)33
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25
質量(g)145
吸気抵抗上昇値(Pa)83
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20
石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能
仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付
種別取替式防じん
区分RL2
機能フィットチェッカー内蔵
指定防護係数10
形状かぶり型防災面
機能白ソフトツバ付、18mm巾黄色布ヘッドバンド、ヘルメット取付可(ゴーグルクリップ使用)、めがね・防塵マスク併用可
質量(g)30
タイプメガネ併用可
本体寸法(mm)180×295
材質(レンズ)塩ビ
レンズ厚さ(mm)0.3
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード