「興研 頭紐 xdb」の検索結果
交換部品:頭紐。上下左右4カ所で支えるタイプ
用途防じんマスク
適合防じんマスク:7191DK、7191DKU、防毒マスク:7191DKG
タイプXDB
1パック(5組)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
伝声器で会話や指示の伝達が可能。
アスベスト除去作業用マスク「区分3」。
ダイオキシン類対策レベル1。
種別取替式防じん
仕様交換部品:吸湿スポンジ丸型(使い捨て)
区分RL3
質量(g)198以下
吸気抵抗(Pa)85以下(平均:67)
粒子捕集効率(%)99.9以上(平均:99.98)
国家検定合格番号第TM645号
機能伝声器
吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均:85)
排気抵抗(Pa)35以下(平均:18)
排気ゴム弁(交換部品)T-1K
吸気ゴム弁(交換部品)丸型
頭ひもタイプXDB
材質(面体)シリコーン面体
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用Lv1対応可能
適合フィルターRD-6型
指定防護係数10
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
頭の形状に合わせた立体形状のポリバンド採用。どなたにもフィットしやすい形状を考えました。
一体型のため、すっぽりと頭部に納まり、フィット感、密着性がさらに向上していきます。
また、金属部品・塩素化合物は不使用で焼却も可能です。
適合(防塵マスク)1111-03、1021R-07、1010A-06、1010AH-02、1122R-03、1021R-07、1005R-08、7121R、1005RR-05、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02、1180C-05(防毒マスク)R-5-08、G-7-06、GW-7-03、NS-5-03、7121RG-02
1組
¥349
税込¥384
当日出荷
適合(防塵マスク)1111-02、1021R-05、1010A-04、1010A-05、1010AH-02、1111-03、1122R-03、1021R-06、1005R-07、7121R-02、1005RR-04、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです。伝声器付のため、マスクを装着したまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号第TN179号
質量(g)140±10
ダイオキシン類対策用Lv2対応可能
仕様シリコーン面体しめひもタイプXDB
種別防毒マスク
タイプ吸収缶2個使用タイプ
規格L3
ガスの種類有機ガス
機能伝声器
材質(面体)シリコーン面体
アズワン品番1-6546-01
適合吸収缶RDG-5型、RDG-7型
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
適合本体7191DK-XRB-02、1091D-04
1セット(5組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。
マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。
溶接ヒュームが発生している場所などに。
国家検定合格番号第TM540号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプRB
適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1
基準質量(g)145±20
排気抵抗(Pa)(平均実測値)33
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25
質量(g)145
吸気抵抗上昇値(Pa)83
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20
石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能
仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付
種別取替式防じん
区分RL2
機能フィットチェッカー内蔵
指定防護係数10
その他対応マスクは、使用可能マスクであり、購入時付属するしめひもと異なる場合があります。
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。
はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル2~3:。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業
国家検定合格番号第TM645号
排気ゴム弁T-1K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプXRB
適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.96
質量(g)179
基準質量(g)198以下
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)67
排気抵抗(Pa)(平均実測値)20
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上
吸気抵抗上昇値(Pa)87
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
仕様フィルター付
種別取替式防じん
区分RL3
機能伝声器
適合フィルターRD-6型
指定防護係数10
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
高性能フィルター内蔵(区分L3)の有機ガス収集缶です。
ダイオキシン環境(レベル1・レベル2)等に対応します。
適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型
区分L3
質量(g)42.0±4.0
除毒能力(分)50以上
ダイオキシン類対策用Lv2対応可能
ガスの種類有機ガス用
仕様高性能フィルター内蔵
種別吸収缶
取付方式外付け式
破過時間50以上
国家検定合格番号第TN116号
RoHS指令(10物質対応)対応
より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。
フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。
マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。
国家検定合格番号第TM560号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁小判型(黒)
頭ひもタイプRB
付属品フィルター
適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1010用
材質(面体)エラストマー面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)94.8
基準質量(g)76±15
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)63
排気抵抗(Pa)(平均実測値)44
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)80.0以上
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±20
質量(g)77
吸気抵抗上昇値(Pa)90
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)40±23
仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付軽量コンパクトなベーシックモデル
種別取替式防じん
区分RL1
機能フィットチェッカー内蔵
アズワン品番6-8383-11
指定防護係数4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
溶接作業のプロユース仕様です。
肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のスタンダードモデルです。
マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミスト、溶接ヒュームなどに対して高い捕集性能を持っています。
二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。
国家検定合格番号第TM541号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプRB
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.3
質量(g)147
基準質量(g)147±20
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53
排気抵抗(Pa)(平均実測値)30
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)48±25
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能
仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付
適合(フィルター)マイティミクロンフィルター1005用
種別取替式防じん
区分RL2
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
種別オプション
ナノマテリアル作業対応、粒子捕集効率99.999%(平均値)マスクをつけたまま会話できる伝声器付。
種別取替え式防じん
区分RL3
質量(g)203以下
国家検定合格番号第TM674号
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)69
排気抵抗(Pa)(平均実測値)20
吸気抵抗上昇値(Pa)85
排気ゴム弁T-1K型
吸気ゴム弁丸型
頭ひもタイプXDB
材質(面体)シリコーン
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)105以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.999
適合フィルター吸湿スポンジ卵型
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。
はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号第TM644号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプRB
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.97
質量(g)156
基準質量(g)172以下
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64
排気抵抗(Pa)(平均実測値)33
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上
吸気抵抗上昇値(Pa)81
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
仕様クリアケースフィルター付
適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型
種別取替式防じん
区分RL3
指定防護係数10
ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。
立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。
金属部品不使用で焼却可能。
質量:117(±10)g(本体)
国家検定合格番号第TN421号
種別防毒マスク
質量(g)117(±10)
タイプ吸収缶1個使用タイプ
機能フィットチェッカー内蔵
材質(面体)シリコーン面体
アズワン品番1-4548-11
適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
長時間着用時の耳の痛みを解消するアイデア商品。
ゴムひもが耳で痛くなるというデメリットを解消!
マスクを耳にかけない構造のため、耳が痛くなりません。
首周りや頭の大きさに応じて調整できるよう、3ヶ所の調整穴があり、どなたでも負担に感じることなく、マスクを長時間着用することができます。
製造時に化学発泡剤を使用せず、ポリオレフィンフォーム特有の嫌な臭いが一切ない発泡体を採用しました。
使い捨てタイプの安価なマスクでも耳の痛さを感じずに着用することができるので、必需品のコスト削減にも役立ちます。
用途マスクを長時間着用時したときの耳の痛み対策に
材質特殊ポリオレフィンフォーム
色白・黒各1個
アズワン品番7-4597-01
1袋(2本)
¥369
税込¥406
当日出荷
適合マスクDR30SS4N
マスク必携時代の新ツール!ひもが耳裏にあたりませんので、耳が痛くなりにくい。洗って繰り返し使えます。
材質PP(クリップ部)
ひも幅(cm)約1