より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。
フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。
マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。
国家検定合格番号第TM560号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁小判型(黒)
頭ひもタイプRB
付属品フィルター
適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1010用
材質(面体)エラストマー面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)94.8
基準質量(g)76±15
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)63
排気抵抗(Pa)(平均実測値)44
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)80.0以上
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±20
質量(g)77
吸気抵抗上昇値(Pa)90
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)40±23
仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付軽量コンパクトなベーシックモデル
種別取替式防じん
区分RL1
機能フィットチェッカー内蔵
アズワン品番6-8383-11
指定防護係数4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
吸着能力の高いカーボンフィルターをプラスしていますので、有機溶剤系の悪臭を効果的に脱臭できます。
有機溶剤作業の周辺作業、接着剤の使用、清掃時などに有効です。
排気弁付で、呼気によるマスク内のムレを抑えて呼吸が楽です。
種別使い捨て防じん
質量(g)14.1以下
吸気抵抗(Pa)43以下(実測平均値:29)
粒子捕集効率(%)80.0以上(実測平均値:88.58)
使用限度時間(h)13
排気抵抗(Pa)28以下(実測平均値:17)
吸気抵抗上昇値(Pa)(実測平均値:123)
ぬれ抵抗値(Pa)(実測平均値:16)
仕様吸湿性に優れた立体接顔クッション付きしめひも調節可能しめひも/555型(二本ひも式)
形状カップ型
区分DS1
入数(枚)10
国家検定合格番号第TM384号
活性炭入り
ひもタイプお面式
指定防護係数4
1箱(10枚)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
吸着能力の高いカーボンフィルターをプラスしていますので、有機溶剤系の悪臭を効果的に脱臭できます。
有機溶剤作業の周辺作業、接着剤の使用、清掃時などに有効です。
種別防塵マスク(使い捨て式)
形状カップ型
仕様吸湿性に優れた立体接顔クッション付きしめひも調節可能しめひも/550型(二本ひも式)
区分DS1
質量(g)12.3以下
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)40以下
粒子捕集効率(%)80.0以上
国家検定合格番号第TM383号
使用限度時間(h)12
活性炭入り
排気抵抗(Pa)40以下
ひもタイプお面式
指定防護係数4
1箱(10枚)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
女性にぴったりサイズの使い捨て式防じんマスクです。左右から紐を回して、フックで留めるだけの簡単装着。ソフトな着け心地のTKフック式。こだわりのFFリップ(フリーフィットリップ)により万人にフィット。優れた吸湿性で肌触りが良く、肌荒れもしにくいウレタン製ゴムひも。マスクを着けたまま、しめひもの調整可能。持ち運びに便利な折りたたみ機能。マスク内に水滴がたまりにくい結露防止フィルター仕様。環境を考慮し、金属製品を一切使用していないため、すべて焼却できます
用途女性向け使い捨て式防じんマスク
形状カップ型
種別使い捨て防じん
取付お面式
区分DS1
質量(g)12.5以下(平均値/9.9)
タイプフック式
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)45以下(平均値/28)
粒子捕集効率(%)NaCI粒子:80.0以上(平均値/89.73)
国家検定合格番号第TM729号
使用限度時間(h)10
吸気抵抗上昇値(Pa)‐(平均値/122)
排気抵抗(Pa)45以下(平均値/29)
ぬれ抵抗値(Pa)‐(平均値/24)
二酸化炭素濃度上昇(%)1.0以下/死積:400cm3以下(平均値0.38%/152cm3)
指定防護係数4
1箱(10枚)
¥3,398
税込¥3,738
15日以内出荷
用途極低濃度のCO対策に
種別取替式防じん
仕様(交換部品)吸湿スポンジ:卵型、接顔メリヤス:Pタイプ
適合(ろ過材セット)6061G用-02、(ろ過材1)マイティMF6061G用-02、(ろ過材2)COカートリッジ6061G用、(交換用フィルタ)6061用カートリッジ
区分RL1
質量(g)286(平均259)
吸気抵抗(Pa)70以下(平均58)
粒子捕集効率(%)80.0以上(平均95.3)
国家検定合格番号第TM615号
吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均91)
排気抵抗(Pa)47以下(平均31)
排気ゴム弁(交換部品)T-6K型
吸気ゴム弁(交換部品)丸型
頭ひもタイプRB
材質(面体)シリコーン
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数4
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
関連キーワード