アシスタント無し処置ができるサクション機能付きサクションミラー 5本セットbitstrong¥33,980税込¥37,378
1箱(1セット×5本)
6日以内出荷
・アシスタント無しで簡単な処置とスケーリングができるサクション機能付きのデンタルミラーです。・サクションミラーと、すぐに使用するための必須部品一式をそろえたセットです。・ミラーヘッドは交換可能で、表面が傷ついたり、防曇機能が劣化しても性能を復活できます。・ミラー側面、背面に計8つのサクション孔を効果的に配置し、舌や口腔上皮を吸引しにくい構造になっています。・サクションミラー、アダプター、ホースはオートクレーブ滅菌が可能で、ミラー、ハンドルの内部を専用のブラシで洗浄できるため、清潔・安全に使用できます。・付属の3種のアダプターで多くのHVEバルブと接続できます。・ハンドルは、カラーシリコーンゴムでカバーされており、触感が良く、滑りにくくなっています。・吸引ホルダーを持ち上げ、歯科ユニットの自動吸引オフ機能を解除するためのOリングが付属しています。(Oリングをずらすことで、自動吸引オフ機能を有効にできます。)
用途・バキュームチップに視界を邪魔されずに簡単な処置やスケーリングができます。・アシスタントの手が足りない場合でも一人で簡単な処置やスケーリングができます。セット内容サクションミラー:5本、ホース:2本、アダプター:11mm、16mm、18mm各1個、洗浄ブラシ:1本、Oリング:2個医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000405医薬品医療機器等法一般医療機器