「航海用デバイダー」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定長(mm)150 エスコ品番EA765G-2
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

硬質クロムメッキ処理・熱処理等が施された硬い金属にもケガけます。 先端端超硬チップ付なので摩耗しにくく長持ちします。
1個
3,630 税込3,993
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長200mmで、脚はスライドしませんが、海図用としての長さを確保してあります。 爪掛式で使いやすい海図用デバイダーです。 針は通常のデバイダーと異なり、固定してあります。
測定範囲(mm)0~190(適正) 全長(mm)200
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

最大測定長(mm)130 エスコ品番EA765G-1
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

先端部には焼き入れ加工が施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス 材質/仕上炭素鋼(先端焼入加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ギヤー式で両足が均等に開きます。
用途寸法をものさしから図面に移すのに使用するデバイダー 材質本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパス スプリング付 モノタロウ 動画あり
スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。
用途鉄板などへのケガキ作業に。 全長(mm)200 仕様先端焼入加工 材質炭素鋼 寸法A(mm)150 寸法B(mm)39 寸法C(mm)150
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

先端部には焼き入れ加工が施されています。スプリング付きで寸法の微調整がネジで出来ます。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス 仕様先端焼入加工 材質本体:炭素鋼
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,790 税込1,969
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1分間の心拍数を容易に測る事ができます。
付属品クリップ付きケース×1個 材質本体/プラスチック・黄銅鋼仕上げ、ケース/プラスチック 全長114mm サイズ本体/113×17mm、ケース/170×40×18mm 目盛2×RR 25mm/秒印刷 アズワン品番8-1211-03
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
仕様先端:焼入れ加工 材質/仕上S50C研摩仕上げ後防錆処理本体:S55C
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

標高尺・距離尺・高度尺・眼高差尺などの目盛や方位線などを配した航海用の海図などに使用される三角定規です。
用途視水平圏内にあって高さが既知の物標の仰角を計り距離を求める。 視水平線外にある物標の高度を測って距離を求める。 水平線上初めて見える物標の距離を求める。 方位角を海図に記入する。
1組
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途仕切り板。2つ組み合わせれば底上げダミーに。金属製で高耐久 材質スチール コーティングポリエチレンコーテイング
1セット(10枚)
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット(4枚)
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

中継軸を使用することにより、より大きな円を描けます。
用途円を描くのに使用するコンパス 材質本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径(Φcm)30(最大) 付属品自動中心器・替芯5本 材質ダイキャスト製(カラー塗装) 長さ(mm)115 タイプ0.5mmシャープ芯用
1個
549 税込604
当日出荷

現場作業の必需品。ニス仕上で錆びにくく、長期使用できます。先端部焼入のため鮮明なケガキができます。コンパスの円数値はコンパスを45°開脚時のケガける概略数値です。
用途円弧、円のケガキと等分割作業 材質/仕上鋼製 仕上先端焼入れ
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)