耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。
こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
電球の種類耐振球
電球形状一般電球形
定格消費電力(W)100
定格電圧(V)110
色クリア
1個
¥227
税込¥250
当日出荷
振動・衝撃に強いフィラメント構造の電球です。車両や工場など、振動の多い場所で使用できるように設計されています。
種類耐震電球
口金E26
定格寿命(時間)1000
ガラス仕上クリア
電球の種類耐振電球
トランジスタの機能の一部であるスイッチング動作に的を絞った原理学習キットです。
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
タイプ点灯、点滅/ブザーなし
動作種別点滅無、ブザー無
外径(Φmm)56
センサータッチセンサ:なし
対応(トランジスタ)NPN/PNP
光源LED
取付場所屋内
取付方向全方向
点滅数(回/分)60
音圧感度(dB)88
防爆形照明器具に使用できる白熱電球。
製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。
定格寿命(時間)1500
電球形状一般電球形
放電管にキセノンバルブを採用。夜間なら1km先からも確認できる閃光です。
従来の電球式に比べ約1/5の節電設計。モーターなどを使用していませんので小型・軽量です。
オプションの取付金具を用いれば簡単に取り付け可能です。
屋外設置に備え、万全な防滴対策をとっています。
配線接続リード線
使用可能温度範囲-10℃~+60℃
設置場所屋内・半屋内(直接雨のかからない場所)
トランジスタ2石によるフリップフロップ回路で2個のLEDが交互に点滅します。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。LEDは超高輝度タイプを使用しているので、とてもよく光ります。
種類工作キット
LEDΦ5×2
電源電圧(V)DC9(DC6~9可)
動作電流(mA)約25(DC9V時)
点灯時間周期/約1秒
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×50×17
振動・衝撃に強いクリア耐振電球
振動の多い場所、門灯や街灯、工事の保安灯に
口金:E26
電球の種類耐震球
色(ガラス)クリア
定格電圧(V)110
コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯
トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。
屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。
警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。
脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。
常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。
品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。
使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。
従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。
形状円筒形
外径(Φmm)100
光源LED
取付場所屋内/屋外
防塵・防噴流 保護特性記号IP66(IEC 60529) 正方向取付時
取付方向正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)
電源供給のできない場所に 太陽電池一体型の中型LED回転灯。 日中太陽光で充電をおこない、暗くなると自動的に動作します。太陽電池部は本体と一体型なので、コンパクトで設置も手軽。蓄電池は連続動作時間が長いバッテリー式と素子寿命が長いキャパシタ式をご用意。夜間連続的に十分な視認性を確保。内部スイッチにて、回転と点滅の切り替えができます。また運搬・保管時などには、内部電源スイッチをOFFにすると動作しません。保護特性はIP55なので、粉塵やあらゆる方向から水のかかる場所でも使用可能です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ105×98
種別ソーラーLED回転灯
材質ポリカーボネート樹脂
使用温度範囲(℃)-10~50
保護構造IP55
機能回転/点滅
閃光数(min-1[回/分])(回転)233、(点滅)74
動作時間10~13時間(日没~日出)
キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度60,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当です。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201、OPT-L202)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ
定格入力電圧(V)AC100
消費電力(W)5
制御方式F:自発光・点滅発光(100回/分)
保護等級IP66相当
寿命5000時間以上
使用電圧範囲(V)AC90~110
動作温度範囲(℃)-10~+45
マグネット付
屋外仕様
ソーラー・充電池・LEDが一体型で設置が簡単。
夜間周囲が暗くなると自動点滅(回転)します。
裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。
コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。
マグネット式で設置場所に困りません。
用途マグネット付。
定格電圧(V)DC6
形状円筒形
光源LED
LED使用数(個)15
高さ(mm)99
使用乾電池単3形4本
点灯方式手動
動作回転・点滅
連続点灯時間72時間
1個
¥512
税込¥563
当日出荷
航空機の翼端灯に使用されるキセノン放電管採用で、抜群の被視認性。
配光重視のレンズカット
従来の電球式回転灯と比較し、モーター不要、光源の長寿命化を実現し(メーカー比)ランニングコストが低減できます。
従来の電球式回転灯の1/3以下(メーカー比)
タイプフラッシュ
定格電力(W)17
定格電圧(V)24
閃光数(min-1[回/分])220
電球キセノン放電管
オリジナルラバージグのワンポイントやトレブルチューン、ワーム等のチューンその他デコレート等に使えるチューニングマテリアルです。ラメのようなキラメキでアピールするスレッドタイプとフラッシュによる明滅変化でアピールするフラットタイプをラインナップ。「スレッドタイプ」はラメのキラメキで艶めかしさを演出。「フラットタイプ」は反射によるフラッシュ効果でアピール。ラバージグのワンポイントやトレブルフックチューン、アシストフックのデコレート等、様々なチューニングに対応。釣果UPへと確実に導くカラーラインナップ。
用途釣り、針
1枚
¥269
税込¥296
8日以内出荷
点灯色黄
仕様(灯質)4秒1閃光
全長(mm)約400
高さ(mm)(灯高)約350
質量(g)約850(電池含む)
電源単1乾電池×4個(別売)
レンズ径(Φmm)49(フレネルレンズ)
主要材質ABS樹脂
光源LED
電池寿命約3ヶ月
光度(cd)4(保守率0.77含まず)
距離(km)光達/約2.7(大気透過度T=0.74)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)約130
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)80×150
カバー色クリア
点滅数(回/分)約90
差込穴径(mm)40
LED使用数(個)4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
点灯・点滅・フラッシュのシンプル報知
・高視認性
・簡単取付(プッシュイン端子台仕様)
1個
¥45,980
税込¥50,578
9日以内出荷
IPX5準拠の防水タイマー
アラーム音とLEDランプの明滅によってカウントダウン終了をお知らせします
音量を2段階、アラーム音を2種類の中から切り替えができます
製品背面の磁石を使用して、金属面に貼り付けるか、スタンドを開いての卓上置きでの設置が可能です
用途食品・厨房関係での時間管理、実験などの時間測定、工場ラインでの時間工数管理
付属品取扱説明書、単4形乾電池 × 2本
色ホワイト
質量(g)約90(電池含む)
電源単4形乾電池×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×75×23
表示形式デジタル
使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(但し結露のないこと)
最大設定時間99分59秒
設置方法スタンド、マグネット
音圧レベル(dB)1分間鳴動:大(約80)/小(約65)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX5準拠
アラーム2種類
カウントダウン機能99分59秒(最大)、1秒(最小)
カウントアップ機能99分59秒(最大)
航空機の航行の安全を確保するため、航空法第51条に基づき設置することが義務付けられている航空標識灯です。
薄さがインパクトと戸惑いを与え本物の明滅を生み出す!「PERRER248」にソルトカラーが登場!
用途極限まで薄くしたボディにより通常サイズのビッグベイトよりも1/2~1/3にウエイトが落ちたことにより比較的ライトなタックルで使用できるのも特徴。 開発段階でもシーバスの釣果がかなり出ました(リップ有り・無しどちらとも)。貫通ワイヤー採用でターゲットが広がります。今までにないビッグバイトを味わってください!
仕様潜行深度:0~
長さ(mm)(ボディのみ)248
全長(mm)260
質量(g)約74
タイプF
航空機の航行の安全を確保するため、航空法第51条に基づき設置することが義務付けられている航空標識灯です。
1個
¥10,980
税込¥12,078
29日以内出荷
航空機の航行の安全を確保するため、航空法第51条に基づき設置することが義務付けられている航空標識灯です。
1個
¥329,800
税込¥362,780
29日以内出荷
航空機の航行の安全を確保するため、航空法第51条に基づき設置することが義務付けられている航空標識灯です。
1個
¥989,800
税込¥1,088,780
29日以内出荷
マズメや曇りのローライト時に強いアカキンカラー。ベリー部にはグロー(夜光)を採用し、フォール時の揺らめくアクションと相まって夜光の明滅でアピール。
用途ナブラが沸かない時の青物を狙うメソッド「誘い上げ」堤防・サーフ対応ダウンサイズモデル「リライズS105」!
「誘い上げ」とは、メタルジグやトップウォータープラグに反応が渋い(今まで釣れなかった)時間をチャンスに変えるべくMariaが提案する釣法。
堤防やサーフにおいて、朝マズメ後のナブラが沸かずに、中層~ボトム(水深5~10m)につく追いの悪い低活性な青物に対し、ジグでは演出できないプラグによるスローなアクションがナチュラルに捕食へと導く、「誘い上げ」。
キャスト後は根掛かり軽減の為、軽くラインテンションを掛けたフリーフォールで、ボトム付近までキラキラ揺らめきながら水平フォール(沈下速度目安:2.5秒/m)。
ショート&ロングジャーク)5~10回目安)のスローなアクションで「誘い上げ」。35m目安に「誘い上げ」、フォールさせた後は再度「誘い上げ」の「繰り返し。
仕様(針/標準装備)オーナー社 ST-56 #2
全長(mm)105
色B48H サンバーストグロー
質量(g)40
タイプシンキング
フック2(#)
対象青物/シイラ/根魚/ヒラメ
リングサイズ5(#)/ファイターズリング5(#)
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
激しい明滅(BLINK)と共に海中を切り裂く その刹那の煌めきが魚を強烈に狂わせる。「tailwalkジグラインナップのセンターを担う存在」をコンセプトに、若きスタッフと共に開発をスタート。実釣テストを淡々と繰り返し、そこから得られた”答え”のみで模ったブリンクマンは、。独創的な形状ではあるが理にかなった性能が至る所に散りばめられている。その名の通り、テンションフォールではスライドしながら激しい明滅 ”BLINK” を伴い水中を滑走。また、フリーフォールでもギラギラとした直線的なフォールでバイトを誘発。また、水を受ける面とは逆の面もキール&リブ形状で独創的かつ斬新なデザインに。tailwalkが贈る高い汎用性を備えたジグ…その明滅が数多の魚を狂わせる。
【ゴールド】ゴールドカラーで使用している箔は光を透過しないタイプなので、光が反射している時と光が反射していない時の落差が大きく、強い明滅が出ます。
用途【テールドライブシステムが新領域を切り開く】ソギーン40が目指したのは、本物の小魚が放つ生命感。フロントリップでは泳がすことが困難な極小スリムボディーをまるで本物の小魚のように生命感たっぷりに泳がせることができるテールドライブシステムの利点を最大限に活かし、ソギーン40は誕生しました。稚魚サイズのハードルアーが生き生きと泳ぐ・・・ワクワクしませんか?渓流で、湖で、海で、マイクロベイトを偏食しているターゲット達へ。ぜひ様々なフィールドでお試しください。 【アクション】NLW独自のテールドライブシステムとお腹に装着されたブレードの二つを運動源にして、アクションを発生させます。【ブレード装着状態(ノーマルセッティング)】スローからミディアムスピード域が得意。ブレードが左右に触れた時にボディーに当たり、コツコツコツとノッキングサウンドを発生させながら泳ぎます。泳ぎのピッチはシンキングペンシルに近いイメージ。シェイクリトリーブやゆっくりスピードのただ巻きなどで、じっくりと誘いたい時にオススメです。【ブレード無し状態】ゆっくり目のスピードは苦手ですが、高速域は大得意。小魚のような感じで尻尾を振る系のアクションを発生し、ピリピリピリと小魚っぽく泳ぎます。イメージ的には水平に近い姿勢で泳ぐリップレスクランク。ほぼ無音のサイレント仕様になりますので、ブレード付きで見切られる時や、スピードを使って誘って行きたい時などにオススメです。
仕様スナップ:NLWオリジナルスナップ#00+
寸法(mm)40
色#ゴールド
質量(g)3.1
備考【日本国内で釣れた魚】ヤマメ、アマゴ、イワナ、アメマス、レインボウトラウト、カワムツ、ウグイ、ヘラブナ、ラージマウス、マアジ、マサバなど【北米で釣れた魚】レインボウトラウト、ブラウントラウト、ブルックトラウト、キングサーモン幼魚、クリークチャブ、コモンシャイナー、フォールフィッシュ、スモールマウスバス、ラージマウスバス、イエローパーチ、ロックバス、ブルーギル、パンプキンシードフィッシュ、グリーンサンフィッシュなど
タイプテールドライブシステム搭載型シンキングミノー
フックイチカワカマキリライト#12
速度(cm/s)沈降:50
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
<全身布巻きでアタリが大きく出る!>ボディの形状は四角く、止めていてもフラッシング効果があります。布地の下のテープが止まっている時もキラめいてイカを誘い続けます。 <左右非対称カラー(王道・邪道・外道)>左右非対称の明滅効果で、アピール力抜群! <がっちり掛ける2段針>パッケージから出しても分かる号数表記。 <ブルー夜光 発行時>
用途「鉛スッテ」と呼ばれてはいますが、言い方を変えれば「布を巻いたメタルジグ」。そこで、今回はジグの理論を取り入れた鉛スッテを1年以上テストして参りました。一般的には、青物などが好むのは「スライド系アクション」。マダイや根魚が好む「ヒラ打ち系アクション」、タチウオやシーバスなどが好むのは「無動(あまり動かない)系アクション」。イカもフィッシュイーターな訳ですから、きっと好みのアクションがあるはずです。色々とテストした結果、「派手過ぎず、地味過ぎないアクション」が安定して釣れました。曖昧な表現ですが「ちょうどいい」と感じるストライクゾーンのアクションがあります。感覚的には「誘った時は軽い姿勢変化」と「止めた時に潮を受けても過剰にヒラつかない」。この部分が「ちょうどいい」と感じるアクションがイカを魅了するようです。
サイズ15号
自重(g)56
<全身布巻きでアタリが大きく出る!>ボディの形状は四角く、止めていてもフラッシング効果があります。布地の下のテープが止まっている時もキラめいてイカを誘い続けます。 <左右非対称カラー(王道・邪道・外道)>左右非対称の明滅効果で、アピール力抜群! <がっちり掛ける2段針>パッケージから出しても分かる号数表記。 <ブルー夜光 発行時>
用途「鉛スッテ」と呼ばれてはいますが、言い方を変えれば「布を巻いたメタルジグ」。そこで、今回はジグの理論を取り入れた鉛スッテを1年以上テストして参りました。一般的には、青物などが好むのは「スライド系アクション」。マダイや根魚が好む「ヒラ打ち系アクション」、タチウオやシーバスなどが好むのは「無動(あまり動かない)系アクション」。イカもフィッシュイーターな訳ですから、きっと好みのアクションがあるはずです。色々とテストした結果、「派手過ぎず、地味過ぎないアクション」が安定して釣れました。曖昧な表現ですが「ちょうどいい」と感じるストライクゾーンのアクションがあります。感覚的には「誘った時は軽い姿勢変化」と「止めた時に潮を受けても過剰にヒラつかない」。この部分が「ちょうどいい」と感じるアクションがイカを魅了するようです。
サイズ30号
自重(g)113
<全身布巻きでアタリが大きく出る!>ボディの形状は四角く、止めていてもフラッシング効果があります。布地の下のテープが止まっている時もキラめいてイカを誘い続けます。 <左右非対称カラー(王道・邪道・外道)>左右非対称の明滅効果で、アピール力抜群! <がっちり掛ける2段針>パッケージから出しても分かる号数表記。 <ブルー夜光 発行時>
用途「鉛スッテ」と呼ばれてはいますが、言い方を変えれば「布を巻いたメタルジグ」。そこで、今回はジグの理論を取り入れた鉛スッテを1年以上テストして参りました。一般的には、青物などが好むのは「スライド系アクション」。マダイや根魚が好む「ヒラ打ち系アクション」、タチウオやシーバスなどが好むのは「無動(あまり動かない)系アクション」。イカもフィッシュイーターな訳ですから、きっと好みのアクションがあるはずです。色々とテストした結果、「派手過ぎず、地味過ぎないアクション」が安定して釣れました。曖昧な表現ですが「ちょうどいい」と感じるストライクゾーンのアクションがあります。感覚的には「誘った時は軽い姿勢変化」と「止めた時に潮を受けても過剰にヒラつかない」。この部分が「ちょうどいい」と感じるアクションがイカを魅了するようです。
サイズ20号
自重(g)75
*ベイトタックルでの使用も可能にするスモールシャッドのレベルを超えたキャスタビリティ。 *劇的な明滅&残像効果を生み出す超ハイピッチかつ激タイトなピリピリ系アクション。 *超スロー~超ファストリトリーブまで対応する安定したスイムアクション。 *中層のただ巻きでも喰わせることができるベイトフィッシュライクな水平に近いスイミング姿勢。 *シャローのボトムを舐めるように引くことができるややスローなフローティング&ロングリップ。
用途今までのスモールシャッドの領域はもちろん、スピニング&ライトラインでは攻めきれなかったシチュエーションをも攻略するためのベイトタックルで扱うスモールシャッド。 高速で泳がす。止めて見せる。リアクションから~喰わせまで・・・さらにはそのシェイプ&サイズ感から、数あるハードベイトカテゴリー中、日本各地のフィールドで使用頻度が高くかつ安定した釣果を誇るスモールシャッド。 そんな釣れるルアーの代表格であるスモールシャッドの持つ小型軽量ボディゆえの物理的な制約ースピニングタックル&ライトラインでしか使用できないという制約ーを取り払い、ベイトタックル&太めのラインでの使用を可能にし、その活動領域を拡大することでさらなる釣果アップを約束するスモールシャッド、それがグランサーチャー55。
タイプフローティング
全長(cm)5.5
自重(g)5.2
リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#1、<フックアイ>フロント:#1・リア:#1
フックサイズ<EGトレブルマジック(フッ素コート)>フロント:#10・リア:#10
潜行レンジ(m)1.2~1.4
中層攻略フラットサイドクランクベイト!!。フラットボディ + ロールアクションの明滅効果とラトルサウンドでサスペンドする気難しいバスにスイッチを入れます!!。コフィンリップ仕様で根掛かり回避性能も高くカバー周りも強気で攻められます!!。安定した飛行姿勢でカバー際へのピンポイントキャストも可能!!
サイズフック:#6
質量(g)11
タイプフローティング
レンジ1.2m
リングサイズ#3
飛距離(m)30
<全身布巻きでアタリが大きく出る!>ボディの形状は四角く、止めていてもフラッシング効果があります。布地の下のテープが止まっている時もキラめいてイカを誘い続けます。 <左右非対称カラー(王道・邪道・外道)>左右非対称の明滅効果で、アピール力抜群! <がっちり掛ける2段針>パッケージから出しても分かる号数表記。 <ブルー夜光 発行時>
用途「鉛スッテ」と呼ばれてはいますが、言い方を変えれば「布を巻いたメタルジグ」。そこで、今回はジグの理論を取り入れた鉛スッテを1年以上テストして参りました。一般的には、青物などが好むのは「スライド系アクション」。マダイや根魚が好む「ヒラ打ち系アクション」、タチウオやシーバスなどが好むのは「無動(あまり動かない)系アクション」。イカもフィッシュイーターな訳ですから、きっと好みのアクションがあるはずです。色々とテストした結果、「派手過ぎず、地味過ぎないアクション」が安定して釣れました。曖昧な表現ですが「ちょうどいい」と感じるストライクゾーンのアクションがあります。感覚的には「誘った時は軽い姿勢変化」と「止めた時に潮を受けても過剰にヒラつかない」。この部分が「ちょうどいい」と感じるアクションがイカを魅了するようです。
サイズ40号
自重(g)150
<全身布巻きでアタリが大きく出る!>ボディの形状は四角く、止めていてもフラッシング効果があります。布地の下のテープが止まっている時もキラめいてイカを誘い続けます。 <左右非対称カラー(王道・邪道・外道)>左右非対称の明滅効果で、アピール力抜群! <がっちり掛ける2段針>パッケージから出しても分かる号数表記。 <ブルー夜光 発行時>
用途「鉛スッテ」と呼ばれてはいますが、言い方を変えれば「布を巻いたメタルジグ」。そこで、今回はジグの理論を取り入れた鉛スッテを1年以上テストして参りました。一般的には、青物などが好むのは「スライド系アクション」。マダイや根魚が好む「ヒラ打ち系アクション」、タチウオやシーバスなどが好むのは「無動(あまり動かない)系アクション」。イカもフィッシュイーターな訳ですから、きっと好みのアクションがあるはずです。色々とテストした結果、「派手過ぎず、地味過ぎないアクション」が安定して釣れました。曖昧な表現ですが「ちょうどいい」と感じるストライクゾーンのアクションがあります。感覚的には「誘った時は軽い姿勢変化」と「止めた時に潮を受けても過剰にヒラつかない」。この部分が「ちょうどいい」と感じるアクションがイカを魅了するようです。
サイズ25号
自重(g)94
<全身布巻きでアタリが大きく出る!>ボディの形状は四角く、止めていてもフラッシング効果があります。布地の下のテープが止まっている時もキラめいてイカを誘い続けます。 <左右非対称カラー(王道・邪道・外道)>左右非対称の明滅効果で、アピール力抜群! <がっちり掛ける2段針>パッケージから出しても分かる号数表記。 <ブルー夜光 発行時>
用途「鉛スッテ」と呼ばれてはいますが、言い方を変えれば「布を巻いたメタルジグ」。そこで、今回はジグの理論を取り入れた鉛スッテを1年以上テストして参りました。一般的には、青物などが好むのは「スライド系アクション」。マダイや根魚が好む「ヒラ打ち系アクション」、タチウオやシーバスなどが好むのは「無動(あまり動かない)系アクション」。イカもフィッシュイーターな訳ですから、きっと好みのアクションがあるはずです。色々とテストした結果、「派手過ぎず、地味過ぎないアクション」が安定して釣れました。曖昧な表現ですが「ちょうどいい」と感じるストライクゾーンのアクションがあります。感覚的には「誘った時は軽い姿勢変化」と「止めた時に潮を受けても過剰にヒラつかない」。この部分が「ちょうどいい」と感じるアクションがイカを魅了するようです。
サイズ50号
自重(g)188
超リア重心のカッ飛びジグ!飛距離がアップする事で広範囲にサーチできます。さらに低重心化で浮き上がりを抑制し、足元までしっかりとトレースが可能。リアを振るジタバタアクションで様々なフィッシュイーターへ捕食へのアプローチが行えます。サイドのディンプルは、水押しをアップしアピールに貢献。ノーマルカラーは、左右のホロを変え明滅に変化を持たせています。ベイトフィッシュライクなリアルカラーは食わせのリーサルウエポン。早巻き不要。食わせの間を与えてフィッシュイーターを攻略してほしい。
用途飛距離抜群!。バタバタアクションでアピール◎。ノーマルカラーは左右非対称ホログラム
材質鉛
タイプフック付き
テレビなどのHDMIポート不足を解消!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて、1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて、1台のテレビに出力ができるHDMI切替器です。テレビのHDMI入力端子が不足していても、ケーブルの差し替えをせずにHDMI機器を利用可能です。物理的な接点を動かさない、電子式の切替器です。接点を切り替える方式の機械式とくらべて、物理故障が少なく、信号損失が少ない特徴があります。テレビ周りに設置しても邪魔にならないコンパクトサイズです。本体の天面と側面は、光の反射を抑えるマット仕上げです。各種機器に使われているLEDなどの反射光が目に入る煩わしさを軽減します。接続されているHDMI機器が起動すると、自動的に接続される自動切替機能が付いています。※既に起動している機器への切替は、本体天面のボタンで切替可能です。軽い力で押せる切替スイッチを天面に配置しました。切替スイッチを押す時に、本体がずれる煩わしさがありません。HDMIケーブルをすべて同じ方向に、すっきりと配線可能です。本体とテレビとの接続用にHDMIケーブル1本が付属しています。テレビと接続するHDMIケーブルは交換が可能です。使用環境に応じて、別途購入頂いた長さのHDMIケーブルをご利用頂けます。HDMI端子には、サビ等による信号劣化を防ぐ金メッキシェルと金メッキピンを採用しました。HDMI機器から電力を供給するため、ACアダプタなど外部電源を必要とせずに利用可能です。※接続機器の種類、接続機器の動作状態によっては HDMIからの電源供給が不足し動作が不安定になる場合があります。 画面が明滅する等、動作が不安定な場合は 本体側面の外部電源ポートに電力を供給してください。
仕様●メーカー:エレコム●型番:DH-SW31BK/E●コネクター形状:入力/HDMIタイプA 19ピン(メス)×3出力/HDMIタイプA 19ピン(メス)×1電源/USB[microB]メス●サイズ:95(W)×46(D)×15(H)mm●対応解像度:1080p(1920×1080)60Hzまで、WUXGA(1920×1200)60Hzまで●付属品:HDMIケーブル(1m)×1本●対応映像出力機器:HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・パソコン等●対応映像表示機器:HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等●HDMI規格:High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応)●色深度:Deep Color(36bit/12bit/各色)●データレート:最大7.5Gbps●対応音声フォーマット:DTS Digital、Dolby Digital
アズワン品番68-1866-87
1個
¥5,690
税込¥6,259
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ