霊感あらたかなお経「般若心経」をいつも身近に、感じることができるネックピローです。
八十八箇所巡り・神社・仏閣巡りのツアーにおすすめです。
旅の必須アイテム定番空気枕。
首にあたる後ろ部分が細い形状だから前のめりにならずフィット感抜群。
汚れても洗えるカバー付きでいつも清潔。
空気注入の調節でお好みの柔らかさ、厚さでご利用頂けます。
観光バス・新幹線・車・飛行機の旅に最適。ご家庭やオフィスでも。
色ネイビー
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
罫線付きの写経用紙16枚入りです。手本が透けて見え、なぞり書きができます。般若心経のお手本付き。
グリーン購入法適合
心の安らぎ、精神修養、大願成就、楷書の訓練…。
慌ただしい日々の生活の中で、写経を行ずる一時をお楽しみください。
写経用のなぞり書き用紙です。にじみが少なく、墨ののりがよい紙を使用しております。
材質紙
寸法(mm)465×270×0(1枚のサイズ)
1パック(15枚)
¥869
税込¥956
当日出荷
心の安らぎ、精神修養、大願成就、楷書の訓練…。
慌ただしい日々の生活の中で、写経を行ずる一時をお楽しみください。
写経用紙(白)50枚、お手本1枚、罫線入り下敷き(紙製)1枚入。
セット内容写経用紙/お手本/罫線入り下敷き
材質写経用紙:紙/お手本:紙/罫線入り下敷き:紙/台紙:紙/個袋:PP
寸法(mm)470×280×5
1パック(50枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
お経が流れるポータブルスピーカー。お経燈(おきょうとう)はその名前の通り、和ろうそく風のLEDライトを点灯させながら、お経を流すことができるお経専用のポータブルスピーカーです。難しい操作は一切必要なく、ボタンを押すだけでお経を自動で流すことができます。電源オン後に、お経と共にロウソクを彷彿とさせるLEDライトが自動点灯し、心が落ち着くお経(般若心経/独唱・復唱)とLEDライトで、毎日のお勤めをきちんと行う事ができます。Bluetooth機能搭載で、搭載されたお経以外の音声を流すことも可能ですので、ご自身の宗派に沿ったお経をあげることが可能です。和ろうそく風のLEDライトでロウソクが不要。ロウソクが不要になり、火災の心配もなくなります。(都内だけで年間約50件もロウソクが原因(アロマ、灯明、照明など)の住宅火災が発生しています。中には住宅が全焼したり、やけどなどの負傷、最悪の場合、死亡事故につながるケースがあります。)。お経を流さなくてもLEDライトのみ点灯させることができます。Bluetooth機能を持った機器(スマートフォン等)とお経燈をペアリングすることにより、インターネット上に公開されている音声や保存されている音声などをお経燈を通じて無線出力が可能です。
色茶色
外形寸法(mm)Φ98、165
電源5W / 1A
連続使用時間約5時間(ランプ点灯及びお経の連続再生)
充電時間約3時間
電池【リチウム電池】3.7V、2000mA
連続点灯時間約20時間(ランプ点灯のみ)
定格出力電力(W)5
S/N比>90dB
歪率(%)1%以下
スピーカーΦ52mm / 4Ω / 5W
Bluetoothver.4.0(到達距離:10m以内)
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
お経が流れるポータブルスピーカー。お経燈(おきょうとう)はその名前の通り、和ろうそく風のLEDライトを点灯させながら、お経を流すことができるお経専用のポータブルスピーカーです。難しい操作は一切必要なく、ボタンを押すだけでお経を自動で流すことができます。電源オン後に、お経と共にロウソクを彷彿とさせるLEDライトが自動点灯し、心が落ち着くお経(般若心経/独唱・復唱)とLEDライトで、毎日のお勤めをきちんと行う事ができます。Bluetooth機能搭載で、搭載されたお経以外の音声を流すことも可能ですので、ご自身の宗派に沿ったお経をあげることが可能です。和ろうそく風のLEDライトでロウソクが不要。ロウソクが不要になり、火災の心配もなくなります。(都内だけで年間約50件もロウソクが原因(アロマ、灯明、照明など)の住宅火災が発生しています。中には住宅が全焼したり、やけどなどの負傷、最悪の場合、死亡事故につながるケースがあります。)
色ピンク
外形寸法(mm)Φ98、165
電源5W / 1A
連続使用時間約5時間(ランプ点灯及びお経の連続再生)
充電時間約3時間
電池【リチウム電池】3.7V、2000mA
連続点灯時間約20時間(ランプ点灯のみ)
定格出力電力(W)5
S/N比>90dB
歪率(%)1%以下
スピーカーΦ52mm / 4Ω / 5W
Bluetoothver.4.0(到達距離:10m以内)
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
”人生100年時代”のいよいよ折り返し点に来たと思ったら、今まであれこれ抱えてきた「こだわり」「執着」「悩み」「不安」などを手放しませんか。270文字ほどの短いお経ながら”一字に千理を含む”とされる般若心経には、心おだやかに生きるための”ヒント”と、「あ、そうかっ」と、目を開かせるいくつもの”答え”が詰まっています。密蔵院住職の名取芳彦和尚が、50歳からの人生……「これからの生き方」に悩むあなたに、どこよりも誰よりもやさしく、それを教えてくれます。
判型A6
ページ数256
著者名名取 芳彦
初版年月2024/10/10
1冊
¥850
税込¥935
4日以内出荷
わずか270余文字の般若心経の中には、「空」という何ものにもこだわることのない悟りの世界の深遠なエッセンスが含まれています。1日1行、般若心経をなぞり書きすることで、執着が解けて気持ちがふわっとラクになります。日々の忙しさやストレスを感じるとき、わずかな時間でも無心になぞり書きし、意味を考えてみると癒され落ち着きます。夜、今日はどんな一日だったか、どんな気持ちで過ごした?など、一日を振り返りながらゆっくりと書くことで、自律神経も整い、安眠習慣にもつながります。30日間すべての文字を練習してできた自筆のお経は、真言の力で自分を守るお守りにもなるでしょう。全文お手本と観音様ぬりえ付き。
判型B5
ページ数64
著者名大角 修(監修)/和田 康子(書)
初版年月2017/04/10
1冊
¥680
税込¥748
4日以内出荷
本書では、般若心経そのものの訳だけではなく、思い込みというヨロイを脱いで、「苦」を「楽」に変えて生きる、明日のことより、「今ここが大事」、上手に自分の人生を「あきらめて」生きる、など、般若心経というお経を通して、今を生きる智慧を伝えています。般若心経が実生活のどんな状況で、どのように役立つのかを身近な事例を取り入れながら、ほうげん和尚が軽妙な語り口でわかりやすく書いている一冊。
判型小B6変形
ページ数240
著者名名取 芳彦
初版年月2021/03/10
1冊
¥880
税込¥968
4日以内出荷
乾くと消える! 水で書くから汚れない! 何度も書けてエコにもGood! 。セット内容:テキストブック(20ページ)、水書き半紙(4枚)、太筆、水筆ぺん。お手本(わかりやすく充実したテキストブック):姿勢・筆の持ち方、ひらがな・カタカナ、1年生で習う漢字(80文字)、2年生で習う漢字(160文字)、都道府県名の例、苗字、名前の例、祝儀袋の書き方例、はがき、手紙の宛名の例、年賀状の例、般若心経、永字八法
材質水書き半紙・合成紙 太筆・羊毛、天尾、水筆ぺん/キャップ・首軸:PP、穂先・本体ブロー:PE、テキストブック:紙
1セット
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
写経初心者におすすめのセット。写経用筆ぺん1本、美文字筆ぺん極細1本、写経用紙(白)8枚、お手本1枚、罫線入り下敷き(紙製)1枚、写経のしおり1冊、今日から美文字テキスト1冊をセット。
材質写経用紙:紙/お手本:紙/罫線入り下敷き:紙/写経のしおり:紙/写経用筆ぺん:PP・PEs・水性顔料インキ/美文字筆ぺん:PP・TPE・ABS・POM・水性顔料インキ/テキスト:紙/個箱:ボール紙・PET
寸法(mm)195×25×280
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
タイプオイルライター
新しい供養のかたち 大切な家族と寄り添える空間 <手元供養とは>何らかの事情でお墓参りが困難な方・ご遺骨をお墓に埋葬せずお手元に保管されたい方・ご自宅でご供養されたい方・大切な家族を身近に感じたい方・宗教や様式にとらわれない祈りを捧げたい方・ご自宅での「新しいご供養のカタチ」
用途骨壺のカラーは全3色、骨壺専用の桐箱がついております。骨壺の裏面には、ご命日など記載することができます。
材質ABS樹脂、真鍮ネジ、桐材
外径×高さH(Φmm×mm)骨壺:38×43
内径×深さ(mm)骨壺:22×26
箱寸法(mm)桐箱:縦54x幅54x高さ65
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×270×70/100
松吉医科器械コード19-4321-00
前面2つのスピーカーと底面のスーパーウーハーで、躍動感あふれる音を演出。
Bluetoothを繋げばスマホなどの音楽もワイヤレス再生が可能。ヘッドフォンでも迫力ある音源が楽しめる。
操作は簡単シンプルで使いやすい。省スペースで設置可能なスリムデザイン。
用途テレビ用スピーカー、サウンドバーとして。テレビ会議、スポーツ観戦、音楽鑑賞などに。
付属品ACアダプター(線長1.5m)×1、3.5mmステレオミニケーブル(線長1.2m)×1、取扱説明書(保証書付き)×1
質量(kg)1.6
色ブラック
サイズ(cm)幅60×奥行9.3×高さ6.5
消費電力(W)20 (待機時0.6)
電源13V 1.38A
端子の種類3.5mmステレオミニプラグ
最大出力総合20W(6W+6W、8Ω+8W、4Ω、非同時駆動時)
保証期間1年
生産国中国
S/N比68dB以上
Bluetooth[登録番号]THB-BT60 [バージョン]5.0 [クラス]Class 2 [対応プロファイル]A2DP 1.3 [使用周波数]2.4GHz帯 [変調方式]FH-SS変調方式 [与干渉距離]80m
スピーカーサイズ(mm)左右チャンネル:50、スーパーウーハー:89
1台
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
関連キーワード