カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(9)
絞り込み

「舷灯」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品 伊吹工業LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品伊吹工業
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長20m未満の船舶用質量(kg)0.3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000関連資料(0.12MB) (0.1MB)各種証明書JG(国土交通省)
LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) HK検定品 伊吹工業LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) HK検定品伊吹工業
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
日本船舶用品検定協会(HK)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長20m~50mの船舶用質量(kg)0.3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯 JCI検定品 伊吹工業LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯 JCI検定品伊吹工業
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長20m未満の船舶用質量(kg)0.2適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000関連資料(0.1MB)各種証明書JG(国土交通省)
LED小型船舶用船灯 第二種両色灯(バウライト) KOITO(小糸製作所)LED小型船舶用船灯 第二種両色灯(バウライト)KOITO(小糸製作所)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
高品質低価格:40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現 安全性向上:高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上 デザイン性向上:コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ 耐候性・耐食性向上:レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用 防塵/防水性向上:レンズを超音波溶着し、気密性を確保(保護等級:IP56) 取付互換 簡易取付:取付ピッチを従来品と同一とし、アタッチメントによる簡単取付が可能 長寿命省電力:高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減(LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10)
仕様帆船での機走/機帆走時の使用可定格電力(W)4定格電圧(V)12/24角度(°)水平射光角度:112.5、垂直射光角度:50発光色舷灯(右):緑、舷灯(左):紅光源LED型式承認番号第5300号光度(cd)0.9以上ボディーカラーシルバー適合船舶プレジャーボート、漁船、帆船光達距離(海里)1
LED小型船舶用船灯 第二種 両色灯 KOITO(小糸製作所)LED小型船舶用船灯 第二種 両色灯KOITO(小糸製作所)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
高品質低価格 40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現 安全性向上 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上 デザイン性向上 コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ 耐候性・耐食性向上 レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用 防塵/防水性向上 レンズを超音波溶着し、気密性を確保(保護等級:IP56) 取付互換 簡易取付 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能 長寿命省電力 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減
規格国土交通省型式承認品、日本小型船舶検査機構検定合格品定格電力(W)4定格電圧(V)12/24角度(°)水平射光:112.5、垂直射光:50消費電力1/10発光色舷灯(右):緑、舷灯(左):紅光源LED防塵防水性能IP56光度(cd)0.9LED寿命(時間)素子:4万色(ボデー)ホワイト適合船舶プレジャーボート、漁船、帆船光達距離(海里)1
LED小型船舶用船灯3個セット 白灯、舷灯(緑・紅) KOITO(小糸製作所)LED小型船舶用船灯3個セット 白灯、舷灯(緑・紅)KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
高品質低価格40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現安全性向上 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上デザイン性向上コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ耐候性・耐食性向上レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用防塵/防水性向上レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)取付互換 簡易取付 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能長寿命省電力 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。 【国土交通省型式承認品】 【日本小型船舶検査機構検定合格品】当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
適合船舶プレジャーボート、 漁船
LED小型船舶用船灯 第二種三色灯及び第二種白灯 (マストコンビネーションライト) KOITO(小糸製作所)LED小型船舶用船灯 第二種三色灯及び第二種白灯 (マストコンビネーションライト)KOITO(小糸製作所)
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
高品質低価格40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現安全性向上 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上デザイン性向上コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ耐候性耐食性向上レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用防塵/防水性向上レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)取付互換 簡易取付 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能長寿命省電力 高効率長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。 【国土交通省型式承認品】 【日本小型船舶検査機構検定合格品】当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
ホワイト(ボディ)発光色舷灯(右):緑、舷灯(左):紅、後部灯:白、白灯:白定格電圧(V)12/24定格電力(W)8角度(°)水平射光角度:舷灯:112.5度、後部灯:135度、白灯:360度、垂直射光角度:舷灯:50度、後部灯:50度、白灯:50度光源LED型式承認番号第5187号光度(cd)舷灯:0.9、後部灯:4.3、白灯:4.3適合船舶帆船光達距離(海里)舷灯:1、後部灯:2、白灯:2
LED小型船舶用船灯 第二種舷灯(紅) (ポートライト) KOITO(小糸製作所)LED小型船舶用船灯 第二種舷灯(紅) (ポートライト)KOITO(小糸製作所)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
高品質低価格40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現安全性向上 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上デザイン性向上コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ耐候性・耐食性向上レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用防塵/防水性向上レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)取付互換 簡易取付 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能長寿命省電力 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。 【国土交通省型式承認品】 【日本小型船舶検査機構検定合格品】当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
発光色定格電圧(V)12/24定格電力(W)2角度(°)水平射光角度:112.5度、垂直射光角度:15度光源LED型式承認番号第5180号光度(cd)4.3適合船舶プレジャーボート、 漁船光達距離(海里)2
LED小型船舶用船灯 第二種舷灯(緑) (スターボードライト) KOITO(小糸製作所)LED小型船舶用船灯 第二種舷灯(緑) (スターボードライト)KOITO(小糸製作所)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
高品質低価格40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現安全性向上 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上デザイン性向上コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ耐候性・耐食性向上レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用防塵/防水性向上レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)取付互換 簡易取付 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能長寿命省電力 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。 【国土交通省型式承認品】 【日本小型船舶検査機構検定合格品】当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
発光色定格電圧(V)12/24定格電力(W)2角度(°)水平射光角度:112.5度、垂直射光角度:15度光源LED型式承認番号第5179号光度(cd)4.3適合船舶プレジャーボート、 漁船光達距離(海里)2
舷灯特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 舷灯