ケレン作業・壁落とし・コンクリート・タイル・船底の貝等の付着物の除去などに最適。刃の固定方法はライフソーシリーズと共通で、ネジ式で安全かつ簡単です。この刃には、ライフソーシリーズの各柄が取り付けられ、柄にはライフソーシリーズの各刃を取り付けられます。
適合本体30150、30151、30152
材質/仕上SK5/無電解ニッケルリンメッキ
板厚(mm)0.9
錆に強く、内装や海側の作業に適しています。
刃部は国産高級ステンレス鋼
柄部はカラーコーティング仕上げです。
材質(刃)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。
用途サビ取り、ケレン作業に。
刃幅(mm)85
全長(mm)960
トラスコ品番411-5619
材質刃先:スチール、柄:木
質量(kg)1
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
刃部は、サビに強いステンレス製です。長柄タイプのスクレーパーです。
用途ペンキはがし用。
材質(刃)ステンレス
仕様長柄
全長(mm)990
刃幅(mm)70
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)95
全長(mm)1000
材質機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール
質量(g)760
頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です。握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいH型カッター用替刃を使用するスクレーパーです。ブレードを強力に固定するダブルネジとブレード交換時の脱落を防ぐ、セーフティバネを内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。
用途一般作業用スクレーパー
刃幅(mm)126
長さ(mm)1200
トラスコ品番363-6054
質量(kg)1.05
刃長(mm)25
本体質量(g)1050
刃厚(mm)0.7
適合替刃特大折れ線無し刃(CBH-ON10)、替刃特大(LB-65BL)
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
軽量、滑り止めグリップ付で、刃部に角度があり作業がしやすい。
用途土壁落し、天井解体作業等。
寸法(mm)幅95×1500
質量(g)1100
刃幅(mm)95
軽量で使いやすい
用途ペンキはがし・壁落としなど
寸法(mm)1020×100×30
質量(g)540
材質(柄部)ラミン
硬度HRC(刃部)50
材質(刃)SPHC-H
サビに強いステンレス製のケレン棒です。脚立なしで、高い所のハガシ作業を行えます。
伸縮式で、最短1500mm~最長2500mmまで伸縮可能です。伸縮は5段階調整可能です。
刃部はステンレス製の為、さびにくい素材です。
用途ペンキ削りや、サビ剥がし、壁用ボードや床板の取り外し作業。
材質パイプ:特殊パイプ、グリップ:天然ゴム
質量(g)1130
刃長(mm)約130
刃幅(mm)約100
刃の厚さ(mm)約1.5
材質(刃)ステンレス
サイズ(mm)(通常)1500、(最大)2500
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
アングルタイプで使い易いです。
用途船に付着している貝を取り除くスクレッパーとしても使用可能です。
刃は20°の傾きが付いていますので、床を立ったままの状態で削れます。
用途ペンキはがし用
材質(刃)高炭素鋼ブレード(硬質)
刃幅(mm)150
全長(mm)1500
エスコ品番EA524LC
質量(g)約700
材質(柄部)木製
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
こんなお得な商品も!

スクレーパー ステンレス製
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
錆に強いステンレス製。硬く、摩耗に強いケヤキ柄を使用。
用途シール・サビ・ペンキ剥がしに
材質(頭)ステンレス420J2
材質(柄部)ケヤキ(染色)
材質(刃)ステンレス420J2
1個
¥9,100
税込¥10,010
翌日出荷
保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。
安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。
ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)618.5×108×33.5
トラスコ品番485-8433
質量(g)575(カバー含まず)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
長いパイプとV型スクレーパー部が、溶断時のツララ状のノロ除去に最適です。
用途溶断時のノロ除去作業。バリ取り作業。塗料・サビ落し。
刃幅(mm)90
トラスコ品番409-1442
材質機械構造用炭素鋼
全長(mm)1150
質量(g)1750
1本
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
板についたコンクリート剥がしなどの付着物の除去作業に使用します。
用途コンクリートのハツリ作業に
全長(mm)1000
刃幅(mm)95
錆に強いステンレス製のスクレーパーです。
適度に曲がるので使いやすい!
握りやすい木製グリップを採用。
用途クロス・シール・サビ・ペンキ剥がしに
材質(柄部)木
材質(刃)ステンレス(SUS420)
船舶機関部装備品に定められるペイントスクレーパー、共柄シカラップとも呼ぶ
用途船内の錆や汚れ、塗装等を先端の刃で剥がし取る。直刃は押しながら、曲刃は引きながら使います。
材質鉄(SS400材)
全長(mm)約250
刃幅(mm)約28
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
関連キーワード