カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(429)
  • 機構部品(29)
  • 安全用品(4)
  • 防災用品(48)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(77)
  • トラック用品・パーツ(29)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 照明(3)
  • 制御機器(25)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 梱包用品(12)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 電気材料(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • 手袋(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 塗料(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 建築金物(3)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「船舶用」の検索結果

767件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黄銅製 中島式金具x<異径>タケノコ 岩崎製作所黄銅製 中島式金具x<異径>タケノコ岩崎製作所
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
黄銅製の中島式異径カップリングです(1個での販売価格となります組ではありませんのでご注意くださいです)船舶用のホース継手として最適です
材質黄銅製金具中島式
【媒介金具】黄銅製 中島式X管用テーパネジ男(R) 岩崎製作所【媒介金具】黄銅製 中島式X管用テーパネジ男(R)岩崎製作所
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
黄銅製の中島式とガスネジ(テーパーネジ)の媒介金具です船舶用として最適です
材質黄銅製呼び径(A)【中島部分】65 / 【ガスねじ部分】65
LEDラインテープライト 24V オレンジ マリンテックLEDラインテープライト 24V オレンジマリンテック
26,980税込29,678
1式
6日以内出荷
ライン型テープライト登場!LEDのツブツブが見えない画期的な商品!・ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!・船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能・LEDの点光源が面光源となるので作業性UP・10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)・カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要・標準は5m仕様・24V専用・長時間のエージングテスト済み・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック・1年保証
仕様ラインタイプのテープライトその他新品付属品キャップ・取付ベースセット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書型式ML5-24O オレンジ備考試作品・長さ5m / カット品ご希望の場合はお問い合わせください種類新品 →商品の種類・保証について電源DC24V発光色オレンジ色カテゴリー新品
オリジナル LEDテープライト 3連(ピンク) マリンテックオリジナル LEDテープライト 3連(ピンク)マリンテック
17,980税込19,778
1式
6日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!高輝度のLEDを使用しております!3連タイプ・船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです・防滴仕様なので屋外で使用できます・10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど・カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。・標準で5m仕様となります。・本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております・専用のシリコンキャップ 標準装備
セット内容本体(5m) シリコンキャップ(20個) 取扱説明書寸法(mm)5.5×28×5000質量(g)970形式MR5-24TP電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大210LEDピンク紫LED使用数(個)900
オリジナル LEDラインテープライト 12V用 白色 マリンテックオリジナル LEDラインテープライト 12V用 白色マリンテック
39,980税込43,978
1式
6日以内出荷
ライン型テープライト登場!LEDのツブツブが見えない画期的な商品!・ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!・船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能・LEDの点光源が面光源となるので作業性UP・10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)・カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要・標準は5m仕様・白色/電球色からお選びいただけます・12V専用・長時間のエージングテスト済み・ノイズレス品・1年保証
セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書寸法(mm)9×12×5000質量(g)600形式ML5-12W電圧(V)DC12~14消費電力(W)最大85LED白色
GM6006 コンパクトエアフローター がまかつ GamakatsuGM6006 コンパクトエアフローターがまかつ Gamakatsu
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
コンパクト設計で、着用感をアップしました。コンパクトですが、基本性能(浮力、浮遊性能、落水後の膨張)はこれまでのタイプと同様です。摩擦に強いコーデュラ生地を採用しました。落水時には水を感知して膨張します。また、手動用作動策を引けば環境や状況に左右されずいつでも確実に作動させる事ができます。インジケーターがグリーンであれば、使用可能。ボビン(スプール)が使用済み又は、正しく装着されていない場合はインジケーターがレッドに変わります。ボビン(スプール)の装着状態、使用状態が一目で確認できます。7.5kg以上/24時間以上(初期浮力約9kg)、炭酸ガスボンベ16g。※インジケーターの色にかかわらず別途ボンベの確認は必要です。国土交通省型式承認小型船舶用救命胴衣Type Aを取得、常時着用、省令改正にも対応しています。エアベスト・エアフローターについて小型船舶用救命胴衣です。小型船舶安全規則に従ってご使用ください。充気装置を作動させた場合は、再使用しないでください。一度膨脹させると、炭酸ガスボンベ内のガスがなくなり再使用できません。この場合、最寄りの販売店で専用のボンベキットを購入し、交換してからご使用ください。着用前に気室を傷つける恐れのある物、突起物、鋭利な物(ブローチ・ボールペン・安全ピン)などは衣服から取り外してください。気室を傷つけ、使用できなくなる恐れがあります。急流・パーソナルウォータークラフト、水上スキー、小型ヨット(3人乗り以下)など、着用者が常に濡れている状態や、高速をともなう活動では使用しないでください。膨脹した状態で飛び込まないでください。やむを得ず飛び込む時は、着用したまま製品を抱きかかえるようにして飛び込んでください。取り扱い時は火気厳禁にしてください。気室は、ナイロン生地で作られているので火気に近づけると、穴が開いて小型船舶用救命胴衣として機能しなくなります。絶対に改造しないでください。小型船舶用救命胴衣としての機能を失う恐れがあるほか、国土交通省の型式承認品として認められなくなる場合があります。
材質〈本体〉ナイロン100% P.V.C 〈気室〉ナイロン100% ポリウレタンコーティング質量(kg)約0.48サイズフリー
DF-2724JM インフレータブルアラートライフジャケット(ウエストタイプ自動・手動膨脹式) DAIWA(ダイワ)DF-2724JM インフレータブルアラートライフジャケット(ウエストタイプ自動・手動膨脹式)DAIWA(ダイワ)
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
万が一の落水時に自動検知・自動通報機能が備わった膨張式ライフジャケットが新登場 桜マークTYPE-A「浮かせる救命具」から「浮かせて知らせる救命具」へ。不慮の落水時、自動的に事故の発生を知らせより安全・安心をコンセプトとして開発したライフジャケット。たくさんのご要望を頂戴した腰巻き式ライフジャケットへ初搭載。小型船舶用救命胴衣TYPE-A取得。落水時、自動検知・自動通報機能『JM-Safety』を搭載。スマートフォンを海面から浮かす浮力付きネックストラップケースを標準装備。腰回りにしっかりフィットするオリジナル立体裁断設計。両サイドにDリングを付けることで、色々アクセサリーパーツの取り付けが可能。膨脹時にはO字型の気室が飛び出し、安定した浮遊姿勢が取れる。装着時の厚みは約5cmで船縁をスムーズに歩くことができる。ハルキロバート社カット装置搭載。16HR-6F充気装置。
仕様気室:ナイロン100%質量(kg)約0.7浮力(kg)7.5/24時間以上材質(表地)ナイロン100%材質(メッシュ)ポリエステル100%
海藻 オサダ海藻オサダ
2,798税込3,078
1本(1kg)
7日以内出荷
本品は船舶用外板、デッキの除藻とイカのスミの汚れ落としに最適の製品です。
用途船舶の外板、デッキの除藻、イカのスミ汚れ落とし成分無機塩素系殺菌剤使用方法必ずポリバケツ等に20Lの水を先に入れてから本品1kgを入れ良く攪拌(30分以上)し、藻(青サ・ノロ)イカのスミが付着している部分にブラシ、モップ等を使用して塗布し3~5分後ブラシ等を使用して洗い流して下さい。汚れ具合に応じて水の量を加減して下さい。形式粒状
LED電球  E39口金 DC24V 白色 マリンテックLED電球 E39口金 DC24V 白色マリンテック
22,980税込25,278
1式
6日以内出荷
省エネ・高輝度・長寿命 三拍子揃った自信の一品屋外で使用可能OEM製品によるコスト削減品陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました。アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部・ポリカ製カバーとステンレス部品などメーカー独自の防蝕・防水処理を行っております。本製品はE39口金ソケットに対応します。CREE製LED素子を使用全周囲を照らす構造です。ノイズレス品。下記周波数で確認済 127MHz漁業無線 2150MHz国際VHF無線 3150MHzマリンVHF無線 4160MHzAIS送受信機2020年モデル
型式MLB50W-DC-B質量(g)800電圧(V)DC24消費電力(W)50口金E39全光束(Lm)5000外形×全長(mm)90×270発光色白色色温度6,000K保証期間1年
LEDミニライト 青色 DC24V マリンテックLEDミニライト 青色 DC24Vマリンテック
1,898税込2,088
1式
6日以内出荷
取付簡単!LEDミニライトです!防水なので屋外で使用できます。船舶用に開発したミニライトです防滴仕様なので屋内外で使用できます天井や壁に簡単に取り付けできますDC24V専用のためノイズレス仕様です。コーキングやシリコン等で固定してください
型式MIN-24B寸法(mm)Φ16×20青色質量(g)5電源(V)DC24~28消費電力(W)0.2レンズ120°取付穴径(Φmm)Φ12明るさ(Lm)20防水保護等級IP67
LEDミニライト 電球色 DC24V マリンテックLEDミニライト 電球色 DC24Vマリンテック
1,898税込2,088
1式
6日以内出荷
取付簡単!LEDミニライトです!防水なので屋外で使用できます。船舶用に開発したミニライトです防滴仕様なので屋内外で使用できます天井や壁に簡単に取り付けできますDC24V専用のためノイズレス仕様ですコーキングやシリコン等で固定してください
型式MIN-24WA寸法(mm)Φ16×20質量(g)5電源(V)DC24~28消費電力(W)0.2レンズ120°色温度電球色 3000K取付穴径(Φmm)Φ12明るさ(Lm)20防水保護等級IP67
LEDミニライト 赤色 DC24V マリンテックLEDミニライト 赤色 DC24Vマリンテック
1,898税込2,088
1式
6日以内出荷
取付簡単!LEDミニライトです!防水なので屋外で使用できます。船舶用に開発したミニライトです防滴仕様なので屋内外で使用できます天井や壁に簡単に取り付けできますDC24V専用のためノイズレス仕様です。コーキングやシリコン等で固定してください
型式MIN-24R寸法(mm)Φ16×20赤色質量(g)5電源(V)DC24~28消費電力(W)0.2レンズ120°取付穴径(Φmm)Φ12明るさ(Lm)20防水保護等級IP67
LEDミニライト 白色 DC24V マリンテックLEDミニライト 白色 DC24Vマリンテック
1,898税込2,088
1式
6日以内出荷
取付簡単!LEDミニライトです!防水なので屋外で使用できます。船舶用に開発したミニライトです防滴仕様なので屋内外で使用できます天井や壁に簡単に取り付けできますDC24V専用のためノイズレス仕様です。 コーキングやシリコン等で固定してください
型式MIN-24WB寸法(mm)Φ16×20質量(g)5電源(V)DC24~28消費電力(W)0.2レンズ120°色温度白色 6000K取付穴径(Φmm)Φ12明るさ(Lm)20防水保護等級IP67
LEDデッキライト 作業灯 投光器 白色 40W AC100‐240V マリンテックLEDデッキライト 作業灯 投光器 白色 40W AC100‐240Vマリンテック
52,980税込58,278
1式
6日以内出荷
振動・海水など過酷な環境を想定・船舶用に設計したコンパクトサイズ40Wデッキライト!設計から生産まで自社で行った製品船舶の環境に適した防蝕塗装本体は高品質アルミダイキャスト製独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止ステンレス金具付きMEANWELL製電源搭載無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み)2023年モデル
型式MLC40W-100S寸法(mm)220×105×100電圧単相AC100~240V質量(g)1670電流(A)0.4(C100V時)消費電力(W)40本体アルミダイキャスト製全光束(Lm)6000色温度6,000K(白色)周波数範囲50~60Hz専用保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証波形正弦波ノイズレベル無線ノイズ:ノイズレス品(27MHz漁業無線DSB/150MHz漁業無線DSB/国際VHF/マリンVHV/AISの無線周波数で確認済み)指向性ワイド防水保護等級IP-67
LEDデッキライト 作業灯 投光器 60W DC24V マリンテックLEDデッキライト 作業灯 投光器 60W DC24Vマリンテック
44,980税込49,478
1式
6日以内出荷
船舶用照明のノウハウを終結したハイスペックモデル!安心のメーカー3年無償保証!本体は高品質アルミダイキャスト製独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止船舶の環境に適した防蝕塗装結露防止対策済みステンレス金具付き2022年モデル
型式MLC60W-24SS寸法(mm)220×52×100質量(g)850タイプワイド電流(A)2.2(28V時)電源(V)DC24専用電圧(V)DC24~28消費電力60(28V時)全光束(Lm)7200色温度白色(6000k)保証期間3年間メーカー無償保証ノイズレベル無線ノイズ:ノイズレス品(27MHz漁業無線DSB/150MHz漁業無線DSB/国際VHF/マリンVHV/AISの無線周波数で確認済み)配光角度(°)160指向性ワイドボディーカラーグレー防水保護等級IP-67
LEDデッキライト 作業灯 投光器 60W AC100-240V マリンテックLEDデッキライト 作業灯 投光器 60W AC100-240Vマリンテック
64,980税込71,478
1式
6日以内出荷
振動・海水など過酷な環境を想定・船舶用に設計したコンパクトサイズ60Wデッキライト!設計から生産まで自社で行った製品船舶の環境に適した防蝕塗装本体は高品質アルミダイキャスト製独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止ステンレス金具付きMEANWELL製電源搭載無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み)2023年モデル
型式MLC60W-100SS寸法(mm)220×105×100電圧単相AC100~240V質量(g)1700電流(A)0.6(C100V時)消費電力(W)60本体アルミダイキャスト製全光束(Lm)9000色温度6,000K周波数範囲50~60Hz専用保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証波形正弦波ノイズレベル無線ノイズ:ノイズレス品(27MHz漁業無線DSB/150MHz漁業無線DSB/国際VHF/マリンVHV/AISの無線周波数で確認済み)指向性ワイド防水保護等級IP-67
LEDラインテープライト  電球色 DC24V マリンテックLEDラインテープライト 電球色 DC24Vマリンテック
39,980税込43,978
1式
6日以内出荷
ライン型テープライト登場!LEDのツブツブが見えない画期的な商品!ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能LEDの点光源が面光源となるので作業性UP10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要5m仕様24V専用長時間のエージングテスト済みノイズレス品2020年モデル
型式ML5-24WA寸法(mm)9×12×5000質量(g)600電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大85内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書LED色電球色保証期間1年
LEDラインテープライト  電球色 DC12V マリンテックLEDラインテープライト 電球色 DC12Vマリンテック
39,980税込43,978
1式
6日以内出荷
ライン型テープライト登場!LEDのツブツブが見えない画期的な商品!ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能LEDの点光源が面光源となるので作業性UP10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要5m仕様12V専用長時間のエージングテスト済みノイズレス品
型式ML5-12WA寸法(mm)9×12×5000質量(g)600電圧(V)DC12~14消費電力(W)最大85内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書LED色白色保証期間1年
LEDラインテープライト  白色 DC24V マリンテックLEDラインテープライト 白色 DC24Vマリンテック
39,980税込43,978
1式
6日以内出荷
ライン型テープライト登場!LEDのツブツブが見えない画期的な商品!ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能LEDの点光源が面光源となるので作業性UP10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要5m仕様24V専用長時間のエージングテスト済みノイズレス品2020年モデル
型式ML5-24W寸法(mm)9×12×5000質量(g)600電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大85内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書LED色白色保証期間1年
LEDバーライト 拡散型 3連 白色 50cm DC24V マリンテックLEDバーライト 拡散型 3連 白色 50cm DC24Vマリンテック
18,980税込20,878
1式
6日以内出荷
拡散仕様バーライト!指向角が広がり、目に優しい設計から生産まで自社で行った製品!船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様なので屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可50cm仕様DC24V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
型式MBW50-24T(50cm)寸法(mm)32×10×500質量(g)270電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大21内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装発光色ケーブル長(cm)16LED使用数(個)84
LEDバーライト 拡散型 3連 白色 100cm DC24V マリンテックLEDバーライト 拡散型 3連 白色 100cm DC24Vマリンテック
22,980税込25,278
1式
6日以内出荷
拡散仕様バーライト!指向角が広がり、目に優しい設計から生産まで自社で行った製品!船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様なので屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可100cm仕様DC24V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
型式MBW100-24T寸法(mm)32×10×1000質量(g)400電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大42内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装発光色ケーブル長(cm)16LED使用数(個)168
LEDバーライト 3連 白色 50cm DC24V マリンテックLEDバーライト 3連 白色 50cm DC24Vマリンテック
16,980税込18,678
1式
6日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!高輝度のLEDを搭載!3連タイプ設計から生産まで自社で行った製品!船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様・屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取付け可DC24V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
型式MB50-24T寸法(mm)32×10×500質量(g)200電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大21内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装全光束(Lm)2100発光色ケーブル長(cm)16LED使用数(個)84
LEDバーライト 3連 白色 100cm DC24V マリンテックLEDバーライト 3連 白色 100cm DC24Vマリンテック
20,980税込23,078
1式
6日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!高輝度のLEDを搭載!3連タイプ設計から生産まで自社で行った製品!船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様・屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取付け可DC24V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
型式MB100-24T寸法(mm)32×10×1000質量(g)400電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大42内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装全光束(Lm)4200発光色ケーブル長(cm)16LED使用数(個)168
LEDバーライト 2連 白色 50cm DC24V マリンテックLEDバーライト 2連 白色 50cm DC24Vマリンテック
11,980税込13,178
1式
6日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!高輝度のLEDを搭載!2連タイプ設計から生産まで自社で行った製品!船舶用に開発した高輝度LEDバーライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止防滴仕様・屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可DC24V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
型式MB50-24D寸法(mm)26×10×500質量(g)180電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大16内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装全光束(Lm)1600発光色ケーブル長(cm)16LED使用数(個)54
LEDバーライト 2連 白色 25cm DC24V マリンテックLEDバーライト 2連 白色 25cm DC24Vマリンテック
9,198税込10,118
1式
6日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!高輝度のLEDを搭載!2連タイプ設計から生産まで自社で行った製品!船舶用に開発した高輝度LEDバーライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止防滴仕様・屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可DC24V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
型式MB25-24D寸法(mm)25×16×250質量(g)90電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大7内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装全光束(Lm)700発光色ケーブル長(cm)16LED使用数(個)24
LEDバーライト 2連 白色 100cm DC24V マリンテックLEDバーライト 2連 白色 100cm DC24Vマリンテック
15,980税込17,578
1式
6日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!高輝度のLEDを搭載!2連タイプ設計から生産まで自社で行った製品!船舶用に開発した高輝度LEDバーライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止防滴仕様・屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可DC24V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
型式MB100-24D寸法(mm)26×10×1000質量(g)360電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大32内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装全光束(Lm)3200発光色ケーブル長(cm)16LED使用数(個)114
LEDバーライト 1連 白色 50cm DC24V マリンテックLEDバーライト 1連 白色 50cm DC24Vマリンテック
8,298税込9,128
1式
6日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!高輝度のLEDを搭載!1連タイプ設計から生産まで自社で行った製品!船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様なので屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可DC24V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)本体は錆びにくいアルマイト処理済み
型式MB50-24寸法(mm)15×10×500質量(g)97電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大8全光束(Lm)800発光色ケーブル長(cm)14LED使用数(個)24
LEDバーライト 1連 白色 100cm DC24V マリンテックLEDバーライト 1連 白色 100cm DC24Vマリンテック
10,980税込12,078
1式
6日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!高輝度のLEDを搭載!1連タイプ設計から生産まで自社で行った製品!船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様なので屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可DC24V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)本体は錆びにくいアルマイト処理済み
型式MB100-24(100cm)寸法(mm)15×10×1000質量(g)193電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大16全光束(Lm)1600発光色ケーブル長(cm)14LED使用数(個)54
LEDテープライト(フルカラー) DC24V マリンテックLEDテープライト(フルカラー) DC24Vマリンテック
41,980税込46,178
1式
6日以内出荷
マイボートをオリジナルカラーに!これ1本で全てのカラーを実現可能最新のタッチ式リモコン(別売)で発光色を自由自在!船舶用に開発した高輝度LEDテープライト取付スペース・場所を選ばない多目的ライト防滴仕様(屋外で使用可能)10cm間隔でカットして使用可能 ※例えば50cm・1mなどカットして使用する場合、切断面にシリコンでの防水加工必要標準5m仕様本体はサビたり劣化しにくいシリコン製専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備LED発光色を操作する場合、専用コントローラーが必要(別売)
型式MR5-24RGB寸法(mm)9×12×5000質量(g)600電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大84内容本体(5m)・取付パーツ・シリコンキャップ・取扱説明書本体シリコン製LED色フルカラーLEDLED使用数(個)300
LEDテープライト(フルカラー) DC12V マリンテックLEDテープライト(フルカラー) DC12Vマリンテック
41,980税込46,178
1式
6日以内出荷
マイボートをオリジナルカラーに!これ1本で全てのカラーを実現可能最新のタッチ式リモコン(別売)で発光色を自由自在!船舶用に開発した高輝度LEDテープライト取付スペース・場所を選ばない多目的ライト防滴仕様(屋外で使用可能)10cm間隔でカットして使用可能 ※例えば50cm・1mなどカットして使用する場合、切断面にシリコンでの防水加工必要標準5m仕様本体はサビたり劣化しにくいシリコン製専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備LED発光色を操作する場合、専用コントローラーが必要(別売)
型式MR5-12RGB寸法(mm)9×12×5000質量(g)600電圧(V)DC12~14消費電力(W)最大42内容本体(5m)・取付パーツ・シリコンキャップ・取扱説明書本体シリコン製LED色フルカラーLEDLED使用数(個)150
LEDテープライト 3連 白色(5m) DC24V マリンテックLEDテープライト 3連 白色(5m) DC24Vマリンテック
44,980税込49,478
1式
6日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!高輝度のLEDを使用!3連 昼白色タイプ船舶用に開発した高輝度LEDテープライト防滴仕様・屋外で使用可能10cm間隔でカット可能(例えば50cm・1mなど)カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要標準5m仕様本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製専用のシリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-24WTZ寸法(mm)5.5×28×5000質量(g)970電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大210内容本体(5m)・シリコンキャップ(20個)・ 取扱説明書本体シリコン製全光束(Lm)21000LED色昼白色(5000K)LED使用数(個)900
LEDテープライト 2連 白色(5m) DC24V マリンテックLEDテープライト 2連 白色(5m) DC24Vマリンテック
40,980税込45,078
1式
6日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!高輝度のLEDを使用!2連 昼白色タイプ(5000K)船舶用に開発した高輝度LEDテープライト防滴仕様・屋外で使用可能10cm間隔でカット可能(例えば50cm・1mなど)カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要標準5m仕様本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-24WDZ(5000K)寸法(mm)5×23×5000質量(g)700電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大160内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書本体シリコン製全光束(Lm)16000LED色昼白色(5000K)LED使用数(個)600
LEDテープライト 1連 青色(5m) DC24V マリンテックLEDテープライト 1連 青色(5m) DC24Vマリンテック
34,980税込38,478
1式
6日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!高輝度のLEDを使用!船舶用に開発した高輝度LEDテープライト防滴仕様なので屋外で使用可能10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要標準で5m仕様本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-24B寸法(mm)9×12×5000材質(本体)シリコン製質量(g)600電源(V)DC24~28消費電力(W)最大70内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書全光束(Lm)7000 ※白色・5mでの明るさLED色青色LED使用数(個)300
LEDテープライト 1連 電球色(5m) DC24V マリンテックLEDテープライト 1連 電球色(5m) DC24Vマリンテック
34,980税込38,478
1式
6日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!高輝度のLEDを使用!船舶用に開発した高輝度LEDテープライト防滴仕様なので屋外で使用可能10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要標準で5m仕様本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-24WA寸法(mm)9×12×5000材質(本体)シリコン製質量(g)600電源(V)DC24~28消費電力(W)最大70内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書全光束(Lm)7000 ※白色・5mでの明るさLED色電球色LED使用数(個)300
LEDテープライト 1連 赤色(5m) DC24V マリンテックLEDテープライト 1連 赤色(5m) DC24Vマリンテック
34,980税込38,478
1式
6日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!高輝度のLEDを使用!船舶用に開発した高輝度LEDテープライト防滴仕様なので屋外で使用可能10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要標準で5m仕様本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-24R寸法(mm)9×12×5000材質(本体)シリコン製質量(g)600電源(V)DC24~28消費電力(W)最大70内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書全光束(Lm)7000 ※白色・5mでの明るさLED色赤色LED使用数(個)300
LEDテープライト 1連 緑色(5m) DC24V マリンテックLEDテープライト 1連 緑色(5m) DC24Vマリンテック
34,980税込38,478
1式
6日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!高輝度のLEDを使用!船舶用に開発した高輝度LEDテープライト防滴仕様なので屋外で使用可能10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要標準で5m仕様本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-24G寸法(mm)9×12×5000材質(本体)シリコン製質量(g)600電源(V)DC24~28消費電力(W)最大70内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書全光束(Lm)7000 ※白色・5mでの明るさLED色緑色LED使用数(個)300
LEDテープライト 1連 白色(5m) DC24V マリンテックLEDテープライト 1連 白色(5m) DC24Vマリンテック
34,980税込38,478
1式
6日以内出荷
高輝度のLEDを使用!船舶用に開発した高輝度LEDテープライト防滴仕様なので屋外で使用可能10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要標準で5m仕様本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-24W寸法(mm)9×12×5000質量(g)600電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大70内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書本体シリコン製全光束(Lm)7000 ※白色・5mでの明るさLED色白色LED使用数(個)300
LEDテープライト 1連 白色(5m) DC12V マリンテックLEDテープライト 1連 白色(5m) DC12Vマリンテック
34,980税込38,478
1式
6日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!高輝度のLEDを使用しております!船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです防滴仕様なので屋外で使用できます10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなどカットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。標準で5m仕様となります。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-12W寸法(mm)9×12×5000質量(g)600電圧(V)DC12~14消費電力(W)最大84内容本体(5m)・取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書本体シリコン製全光束(Lm)5000LED色白色LED(6000K)LED使用数(個)300
マリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付き マリンテックマリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付きマリンテック
61,980税込68,178
1式
6日以内出荷
太陽光によりバッテリーを効率よく充電!最新のフレキシブルソーラーパネルを採用OEMによるコスト削減品フレキシブルソーラーとはアルミフレームが無く、強化ガラスを使わない柔軟性のある最新の太陽光発電パネル!本体は耐久性のあるポリマー材質を使用した樹脂製大幅に軽量・コンパクトなパネル厚み4mm!小型船やヨットへの装備に最適表面部は紫外線に強い樹脂コート・取り付け部は塩害に強いステンレス製12Vバッテリー充電用バイパスダイオード内蔵により、パネルを複数増設することが可能!→同じパネル2台を接続することで充電容量を2倍に拡張、または24Vバッテリー充電用としても使用可能。(増設をご希望の方は注文時にご連絡下さい。)船舶用に設計→コントローラーへの給電用ケーブルは2芯キャプタイヤーを使用しているので、従来品のようにケーブル2本の穴を船体にあける必要無し2022年モデルお勧めバッテリー機種:75D・90D・95D・115D・120E・130F51までチャージコントローラーは5種類(MXH-20-2・MXH-20W・MXH-10WP・MXH-20S・MXH-20MT)の中から選択可能!(標準品はMXH-20-2)
質量(kg)4タイプ【セル】単結晶【パネル】セミフレキシブル出力(W)130電圧(V)12パネルサイズ(mm)1060×680×4開放電圧(V)23.3最大動作電圧(V)19.8動作電流(A)最大6.57
マリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付き マリンテックマリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付きマリンテック
25,980税込28,578
1式
6日以内出荷
太陽光によりバッテリーを効率よく充電します。最新のフレキシブルソーラーパネルを採用しました。OEMによるコスト削減製品フレキシブルソーラーパネルはアルミフレームが無く、強化ガラスを使わない柔軟性のある最新の太陽光発電パネルです。本体は耐久性のあるポリマー材質を使用した樹脂製で、各パネルの厚みは4mmと大幅に軽量・コンパクトになり小型船やヨットへの装備に最適です。表面は紫外線に強い樹脂コートを使用、取り付け部はステンレス製部品を使用し塩害の心配もありません。12Vバッテリー充電用パネルを複数増設することができます。(バイパスダイオード内蔵)同じパネル2台を接続することで充電容量を2倍に拡大、または24Vバッテリー充電用としても使用可能。(増設をご希望の方は注文時にご連絡下さい。)船舶用に設計され、パネルからコントローラーへのケーブルは2芯キャプタイヤーを使用しているので、従来のパネルのようにケーブル2本の穴を船体にあける必要がありません。2021年モデルお勧めバッテリー機種:75D・90D・95D・115D・120E・130Fまで【オプション】 購入時に5種類の中からチャージコントローラーを選択できます。標準はMXH-20-2が付属します。ダブルチャージコントローラー(MXH-20W)を選択すると2系統のバッテリーを充電可能となります。
付属品ソーラーパネル・チャージコントローラー(MXH-20-2)・接続用ケーブル・ソーラーパネル固定用ビス・取扱説明書質量(kg)1.3タイプ【セル】単結晶【パネル】セミフレキシブル出力(W)30電圧(V)12パネルサイズ(mm)560×350×4開放電圧(V)23.4最大動作電圧(V)19.8動作電流(A)最大1.52
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら