7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 定格温度(℃)60 難燃性60度傾斜
1巻
特価
3,690 税込4,059
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (425種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102
1巻
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルミニケーブルグランド(真鍮製)
エコ商品
小型モーター、センサー、検出ヘッドの電線引き出し部。 計測器等、パネルからの電線引き出し部。 その他、狭いスペースでの電線引き出し部。
光沢シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KIV(電気機器用ビニル絶縁電線) 太さ22SQの電線0.5m 赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R22-10を4個を圧着加工した、バッテリー並列用ケーブルです。2台のバッテリーを並列にする際などにいかがでしょうか。 RoHS対応商品
用途バッテリー並列用ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

4:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。収縮率4:1のため、凹凸の多い対象でも保護することができます。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3:1の比率で収縮する粘着剤付 透明熱収縮チューブです。特徴。・ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。・透明なので内部状態が確認出来ます。・3:1の比率で収縮するため、段差のある被物体に最適です。・強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られいるため、防滴効果の高い製品です。・金属線の水分からの保護や束線などの目的で、車載や船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。採用実績
用途採用実績。・鉄道車両・自動車・バイク・建機重機の配線保護・防水などにご利用頂けます。 材質ポリオレフィン 長さ(mm)500 透明 使用温度範囲(℃)-55~125 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.24MB) (0.12MB)
1袋(500mm×2本)
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro オス Mini USB B- メス Mini USB B USB 延長ケーブル、 200 mm過酷な条件下で電子機器をリンクする必要がある場合は、防水等級のケーブルが不可欠です。この 200 mm オス - メス Mini USB B-Mini USB B ケーブルは、船舶用電子機器、軍用エンジニアリングから、全天候型イベントの照明セットアップまで、幅広い用途に適しています。 このケーブルは、一方の端に Mini USB B プラグ、もう一方の端に Mini USB B レセプタクルを備えています。コネクタは銅合金製で、優れた導電性と金めっきが施されているため、耐腐食性も備えています。どちらも温度の変化に耐えられるように、黒色の熱可塑樹脂で覆われています。 この IP67 等級の製品は、水深 1 メートルで 30 分間の防水性と防塵性を備えています。RS Pro シリーズの一部であるこのアセンブリは、国際規格に厳しいテストを受けています。温度保護だけでなく、電圧サージにも耐性があります。特長と利点.ミニ USB B-Mini USB B ケーブル .オス - メスコネクタ . IP67 等級の防水性と耐汚れ性を備えています .腐食を防ぐための金メッキ接続 .黒色の熱収縮耐性熱可塑樹脂でハウジング .長さ 200 mm .優れた絶縁抵抗 .電圧と熱衝撃のサージに耐性がありますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 200mmコネクタ1 = Mini USB Bコネクタ 2 = Mini USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒取り付けタイプ = パネル取り付け保護等級 = IP67代表規格 = IP67定格シリーズ = GT114200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷