20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非防水、海上船舶用。7×50ZCF Z型センターフォーカス。レンズコーティング 多層マルチコート増透処理。
質量(g)820 1000m先の視野(m)114 実視界(°)6.5
1台
15,980 税込17,578
欠品中

業務用・レジャー用を問わず、航路監視から各種確認・観測まで、広範囲にわたってご使用いただける法定船用品を前提に開発した双眼鏡です。優れた光学性能と高い防水性能。 そしてハードな条件下での使用にも耐える堅牢なボディ。長年にわたるニコンの光学技術が、すみずみに息づいています。 窒素ガス置換防水構造 窒素ガス置換方式による防水構造とし、海水や雨がかかるような条件にも耐えうる高い信頼性と耐久性を有しています。もちろん湿気にも強く、カビの発生を防ぎます。 多層膜コーティング採用 レンズ構成や特性に応じた多層膜コーティングを採用。透過率を向上させ、つねに明るくクリアな視野を確保します。 ハイアイポイント設計 アイレリーフは18mmに設定。メガネをかけたままでも全視野が見やすい、使用性を最優先したハイアイポイント設計です。 軽量かつ小型(メーカー製品同クラス比) 扱いやすさを十分に配慮。軽量でコンパクトなボディです。
倍率(倍)7 有効径(Φmm)50 眼幅調整範囲(mm)59~72 視界(見掛)52.5°、(100mにおける視界)131m 最短合焦距離25m アイレリーフ(mm)18 実視界(°)7.5
1台
97,980 税込107,778
当日出荷

7x50mm BCF
用途船舶用防水双眼鏡 *DW7x50の後継機種です 材質プリズム:BaK4 型式プリズム:ポロプリズム 質量(g)950 径(Φ)射出瞳:7.1 倍率7x 眼幅調整範囲(mm)52.9~73 視度調整範囲±2D コーティングレンズ:フーリーマルチコート 視界見かけ:49° 最短合焦距離9m 対物レンズ有効径(mm)50 レンズ構成対物/接眼:1群 3枚/3群 4枚 サイズ(mm)172×180×68、アイリリーフ:18.7 調整方式焦点:中央転輪回転式 マウント三脚取り付け有り 明るさ51 関連資料(0.21MB) 防水性性能:IPX5 ゴムの形状目当てゴム:ツイストアップ式 実視界(°)7
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

オールラバーコートのアルミダイカストボディーに防水装備で夜露、風雨下での使用にも安心してご使用になれます。
用途船舶・漁船での使用に最適な双眼鏡 仕様【接眼・対物コート】マルチコート 付属品ソフトキャリングケース・ストラップ・レンズふき 質量(g)1095 倍率(倍)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×180×64(拡張時) 視界49°(見掛け) 対物レンズ有効径(mm)50 明るさ51 ひとみ径(Φmm)7.1 アイレリーフ(mm)18 実視界(°)7
1台
45,980 税込50,578
6日以内出荷

・軽量で気密防水の本格仕様。リーズナブルで明るく十分な性能を実現。 水上での使用を考えて内部に窒素ガスを充填した気密防水構造。 ポリカーボネートボディによる軽さ、丈夫さを追求しました。 ・ロングアイレリーフ設計 覗きやすく、目が疲れにくい18mmの快適なロングアイレリーフ設計です。 メガネをかけたまま全視野を見渡すことができます。
仕様見掛視界(°):46.4、射出瞳径(mm):7.1 付属品対物/接眼レンズキャップ、フロートタイプストラップ 長さ(mm)180 幅(mm)201 高さ(mm)65 質量(g)885(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-20~+50 倍率(倍)7 眼幅調整範囲(mm)56~72 視度調整範囲±4mm 視界1000mにおける視界(m):122 最短合焦距離9.8m 対物レンズ有効径(mm)50 フォーカスIF 明るさ51 防水性1m-5min アイレリーフ(mm)18 実視界(°)7
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷

PENTAX(ペンタックス)ペンタックス20倍双眼鏡
高性能スペックを満載したPENTAXポロタイプの最上位シリーズ。 軽量かつ堅牢なアルミボディ。クリアな視界を確保する防水・防油コーティングを採用。 最新の成膜技術による透過率アップコーティングで、シャープな見え味を実現。 悪天候でも安心のJIS保護等級6級相当の防水構造。
倍率(倍)20 対物レンズ有効径(mm)60 付属品ケース・ストラップ 質量(g)約1400 最短合焦距離約8m 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約224×195×85
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷

1個
22,900 税込25,190
翌日出荷

シリウス12〈トウェルブ〉は独自ジャイロセンサーを搭載した12倍、完全防水の日本製防振双眼鏡。 揺れる環境下で”ピタリ”と目標物を確認できる。 三脚ネジ穴やオート電源オフ機能、グリップ感抜群の小型設計などきめ細かなアイデアが組み込まれている。 全面多層膜コーティングされた明るいレンズには対物・接眼両面に撥水撥油コートが施され、 あらゆる環境下で耐えうる最上の視界を確保。 6軸ジャイロセンサーで感知した振動を、ジンバル機構を介しボイスコイルモーターにより、水平・垂直の2軸を制御する。
用途上空ヘリからの要救助者・追跡車両の確認、走行車両の助手席からのナビゲート、船舶からの障害物・不審船の捕捉、スポーツ観戦・野鳥観察・コンサートまで。 仕様三脚ネジ穴:○(ハンズフリー使用可能) 質量(g)438(電池含まず) 電源単三アルカリ乾電池1本 倍率(倍)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×131×52 電池寿命(時間)連続12(センサー駆動時) 視界見掛け視界:57.6° 最短合焦距離2.7m 対物レンズ有効径(mm)21 オートパワーオフ無操作かつ静止時30分間で電源自動オフ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ資料(0.62MB) 防水性完全防水 IPX7 ひとみ径(Φmm)1.8 アイレリーフ(mm)11 実視界(°)4.8(FOV)
1台
75,980 税込83,578
5日以内出荷

リーズナブルで使い易いセンターフォーカス式
用途船舶・漁船での使用に最適な双眼鏡 仕様【接眼・対物コート】マルチコート 付属品ソフトキャリングケース・ストラップ・レンズふき 質量(g)850 倍率(倍)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×169×61(拡張時) 視界49°(見掛け) 対物レンズ有効径(mm)50 明るさ51 ひとみ径(Φmm)7.1 アイレリーフ(mm)18 実視界(°)7
1台
20,980 税込23,078
6日以内出荷

圧倒的な明るさと広視野で視界の隅々までシャープんで鮮明な見え味。モナーク最上位モデル
対物レンズ有効径(mm)42 付属品ケース、ストラップ 最短合焦距離2m 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)145×131×56
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトながら最大50倍までをカバーするズーム双眼鏡。スポーツ観戦・旅行などに大変便利。迫力ある映像がお楽しみいただけます。
倍率10~50倍ズーム 質量(g)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110X43X112 最短合焦距離5m 対物レンズ有効径(mm)27 1000m先の視野(m)58~21 実視界(°)3.3~1.2
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

デジタルコンパス・気圧計など海上で必要とされる機能・設計が集約したスポーティな海洋双眼鏡。暗がりでも見やすい赤色表示の数値やスケールは視界上に同時表示され、効率的に視認できる。天候や揺れなど厳しい状況下でも左右されない完全防水・曇り止め設計、滑り防止&衝撃吸収ラバーグリップ。
仕様望遠倍率:7倍 対物レンズ有効径:50mm プリズム材質:BaK-4 実視界:17.1° 見掛け視界:52.5° 1000m先の視界幅:131m ひとみ径:7.1mm 明るさ:51 アイレリーフ:21mm 最短合焦点距離:12m アイカップ:フォールド サイズ:223×72×160mm 重量:1010g 付属品:ネックストラップ、レンズクロス、専用ケース、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、純正品検査証、シリアル番号カード アズワン品番65-2764-67
1台
74,980 税込82,478
6日以内出荷

7倍で対象を捉え、ズームレバーを切り替えると21倍へズームアップ。見たいものに合わせて倍率が変えられるので、スポーツ観戦・旅行などに大変便利です。迫力ある映像がお楽しみいただけます。
倍率7~21倍ズーム 質量(g)265 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108X48X92 最短合焦距離3.5m 対物レンズ有効径(mm)21 1000m先の視野(m)75~40 実視界(°)4.3~2.3
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

持ち運びに便利な小型・軽量タイプの双眼鏡です。 本体内部に窒素ガスを封入した防水型です。水に濡れても、光学系の内部に曇りやカビなどが生じにくくなっています。
レンズ有効径(mm)25mm
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯、持ち運びに便利です。
タイプ現場用スコープ 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視度調整、全体のピント調整機能+右目用のピント調整機能で左右の視力の差を調整できます。
材質プリズム:BK-7、レンズコーティング:マゼンタコーティング、ボディー:プラスチック(一部ラバー張り)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンランク上の見え味と高い防水性能。コンパクトボディに大きな魅力を満載。 手ブレ補正機構搭載、ISシリーズ。 光学式手ブレ補正機構搭載(ロックスイッチ付き)。 ダブレットフィールドフラットナーレンズ採用。 水洗いも可能な、防水仕様(JIS保護等級7級相当)。※ 最短合焦距離2.5m。 フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。 環境に配慮し、光学系・電気回路とも鉛フリー化を実現。
倍率10倍 仕様ポロⅡ型プリズム、補正角度:±0.8° 型式プリズム双眼鏡 質量(g)1100(電池別) 電源単3形電池×2本 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×175.8×85.4 眼幅調整範囲(mm)55~75 視界実視界:6.5°(1000mに置ける視界114m)、見かけ視界:59.2° 最短合焦距離2.5m 対物レンズ有効径(mm)42 三脚取付ねじ標準ねじ(1/4)(本体下部) 視度調整(左右視度差)右接眼レンズ繰り出しによる(±3.0dpt) ピント調節対物レンズ繰り出し方式、ピント調節つまみ回転による 動作時間常温(25℃)リチウム電池 約8時間、アルカリ電池 約2.5時間、低温(-10℃)リチウム電池 約3.5時間、アルカリ電池 約10分 レンズ構成(対物)3群4枚(保護ガラス含む、第3レンズにUDレンズ1枚使用)、(接眼)5群7枚(第1レンズにUDレンズ1枚使用) 手ブレ補正モードバリアングルプリズムによる光学補正式(三脚モード自動切替) アイレリーフ(mm)16 射出瞳位置4.2mm
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)双眼鏡
付属品ケース、ストラップ
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明るく自然な色味を再現するバランスの良い光学性能。フィールドを問わずに安心して使えるベーシックモデル
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラス繊維入りポリカーボネイトをボディに採用し、堅牢性と軽量化を同時に実現しています。ツイストアップ式の見口はゴムで覆われ、眼に当てた時に心地よい使用感を実現。ハイアイポイント設計で、眼鏡使用時にも快適に使用可能。アウトドアでの使用も可能な完全防水型コンパクト10倍双眼鏡です。
倍率(倍)10 レンズサイズ(mm)25 付属品ストラップ、ソフトケース トラスコ品番483-6685 材質レンズ:光学ガラス(マルチコーティング)、ボディー:ポリカーボネート樹脂、エラストマー樹脂 幅(mm)119 質量(g)353 奥行(mm)109 全高(mm)55 視界5.6° 最短合焦距離約2.3m 1000m先の視野(m)98 明るさ6.3 ひとみ径(Φmm)2.5
1個
9,998 税込10,998
当日出荷