カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(92)
    • 船舶艤装品(5)
    • 航海計器(8)
    • 船舶清掃用品(79)
  • 防災用品(1)
    • ライフジャケット(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
    • ポリエチレン樹脂板・シート(19)
  • 作業工具(60)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 機構部品(7)
  • 制御機器(4)
  • 保管用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 溶接用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電気材料(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「船舶用品」の検索結果

218件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓄圧式ポータブルシャワー マリンテック蓄圧式ポータブルシャワーマリンテック
3,198税込3,518
1式
6日以内出荷
持ち運びしやすい軽量タイプの多機能ポータブルシャワーキャンプや海水浴などのアウトドアシーンにもおすすめ・本体は丈夫で薬品にも強い特性を持つ高耐久性樹脂製・軽量で持ち運びしやすいデザイン・使い方簡単・ポンプを数回押して圧縮し、レバーのボタンを押すだけで噴射するので誰でもすぐに使用可・電源を必要としないので、いつでもどこでも使える!・安全圧力弁装置付き・用途に応じて選べる10種類の散水パターンシャワーヘッド付き・ワンタッチホースコネクター付き・5種類の予備パッキング付き・肩掛けベルト付き・大容量5L・3mレザーホース付き・安定した水流と適度な圧力の高効率ポンプシステム・屋外用のシャワーとしても最適・1年保証
用途洗車・ペットの入浴・農薬散布・消毒・殺虫など多用途に質量(kg)1.1材質(本体)PP・HDPE寸法(幅W×高さH)(mm)180×430タンク容量(L)5材質(ホース)レザーホース長さ(m)3保証期間1年
ネジザウルスセットL エンジニアネジザウルスセットLエンジニア
14,980税込16,478
1セット
翌日出荷
様々なネジトラブルに対応するベストアイテムを揃えた工具セット。ネジ外し工具の中でも使用頻度の高い、厳選された工具をご用意。工場や現場での修理・整備に最適!その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも最適!コンパクトに収納でき、取って付きで持ち運びにも便利。外はハードケース、中身は衝撃を吸収するクッション材料を使用。クッション材を使用しており工具が箱の中で固定されるため、傷がつきにくい。
セット内容Z-58、PZ-59、PZ-61、DBZ-50B、DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-54、DBZ-56、ビットホルダー質量(kg)1.9入組点数10ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)190×300×60関連資料*仕様変更の為、PZ-60→PZ-61へ変更(詳細は別紙をご参照下さい)(8.37MB) *仕様変更内容のご案内となります(0.54MB)
油洗 オサダ油洗オサダ
2,398税込2,638
1本(1L)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
1.油汚れ、水あか、無機質の汚れが簡単に落ちます。2.洗浄力がよく、泡が少ないので作業性抜群です。
用途船舶各所の油汚れ洗浄成分メタケイ酸ソーダ、水溶性グリコール系溶剤、アニオン界面活性剤、非イオン界面活性剤使用方法汚れた箇所に直接スプレーしますと汚れが流れ出ますので水または、ぬれ雑巾、スポンジ等で洗剤分を洗い流して下さい。液性アルカリ性
海藻 オサダ海藻オサダ
2,798税込3,078
1本(1kg)
7日以内出荷
本品は船舶用外板、デッキの除藻とイカのスミの汚れ落としに最適の製品です。
用途船舶の外板、デッキの除藻、イカのスミ汚れ落とし成分無機塩素系殺菌剤使用方法必ずポリバケツ等に20Lの水を先に入れてから本品1kgを入れ良く攪拌(30分以上)し、藻(青サ・ノロ)イカのスミが付着している部分にブラシ、モップ等を使用して塗布し3~5分後ブラシ等を使用して洗い流して下さい。汚れ具合に応じて水の量を加減して下さい。形式粒状
晴天 オサダ晴天オサダ
2,498税込2,748
1本(250cc)
5日以内出荷
1.撥水性に優れています。2.波しぶき、塩、雨、霧等がガラス表面に付着するのを防ぎます。3.乱反射がありません。4.耐久性がよい。
用途各種船舶のブリッジや窓ガラスの撥水性・塩止め、凍結を防止し航海中の視野を広くします。成分シリコーン樹脂、石油系溶剤、無機酸使用方法「晴天」を使用する前にガラス面を洗剤等できれいにし乾燥後本品を少量ずつガラス全面にスプレーし均一にのばしてから2~5分経過後もう一度くり返し乾いた布で軽く拭き取って下さい。水滴が残る様になったら上記の方法をくり返して下さい。液性酸性
光漁 オサダ光漁オサダ
1,998税込2,198
1本(2L)ほか
7日以内出荷
本品は船舶専用洗浄剤として開発した強力速効性の洗浄剤で頑固な汚れ、鉄サビ等が簡単に除去出来、尚水溶性で泡が出ませんので作業性がよく省力化に役立つ製品です。
用途船舶の鉄錆、頑固な汚れ(有機質・無機質)落し成分有機酸(二塩基性酸)、陰イオン界面活性剤使用方法汚れた部分に「光漁」を直接スプレー(30cm程度離し)し1~2分後、布又は雑巾で拭き取る。又は布に「光漁」を含ませ汚れを拭き取る。汚れを落とした後水洗いをして下さい。※廃液は炭酸カルシウム、水酸化カルシウム(消石灰)等で中和して下さい。液性酸性
潮風 オサダ潮風オサダ
2,698税込2,968
1本(1000cc)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
本品は船舶専用洗浄剤として開発した強力速効性の洗浄剤で頑固な汚れ、鉄サビ等が簡単に除去出来、尚水溶性で泡が出ませんので作業性がよく省力化に役立つ製品です。
用途1.船体、船舶内外部の汚れの除去。2.各部汚れ(油、水アカ、鉄サビ等)除去。成分有機酸(二塩基性酸)、陰イオン界面活性剤使用方法汚れた部分に「潮風」を直接スプレー(30cm程度離し)し1~2分後、布又は雑巾で拭き取る。又は布に「潮風」を含ませ汚れを拭き取る。汚れを落とした後水洗いをして下さい。※廃液は炭酸カルシウム、水酸化カルシウム(消石灰)等で中和して下さい。液性酸性
ウォーターブレード トップウォーターウォーターブレードトップウォーター
499税込549
1個
6日以内出荷
横幅(mm)最大:310寸法(cm)サイズ 持ち手~ブレード:9.4
プレミアムクリーナー&ワックス スターブライトプレミアムクリーナー&ワックススターブライト
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
容量(mL)946
マイキット エンジニアマイキットエンジニア
8,290税込9,119
1セット
翌々日出荷
実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールキット。DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。DS-403/家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビットの4本セット。DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。DR-29/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチ。SL-97/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライト。KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケース。
用途工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。トラスコ品番697-5211セット内容DZ-80/MINIドライヴ、DS-403/プラマイミドルセット、DR-25/ユニバーサルジョイント、DR-29/Miniネジキャッチ、SL-97/LEDフラッシュライト、KSE-36/ツールポーチ材質ケース:ナイロン全長(mm)117差込角(mm)6.35適合サイズ(mm)No.1~3のプラスネジ、5.5のマイナスネジケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40
ネジレスQセット 5点セット エンジニアネジレスQセット 5点セットエンジニア
10,900税込11,990
1セット
翌日出荷
なめた六角穴付ボルトを救出できるモバイルツールセット。DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。DH-403/家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビットの4本セット。DBZ-403/潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの4本セット。DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケース。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。トラスコ品番697-5203セット内容DZ-80/MINIドライヴ、DS-402/プラマイミドルセット、DR-25/ユニバーサルジョイント、DR-29/Miniネジキャッチ、SL-97/LEDフラッシュライト、KSE-36/ツールポーチ材質ケース:ナイロン全長(mm)117差込角(mm)6.35適合サイズ(mm)対辺2.5、3、4、5の六角穴付きボルトケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40点数5点
ネジレスQセット 7点セット エンジニアネジレスQセット 7点セットエンジニア
11,900税込13,090
1セット
翌日出荷
なめた六角穴付ボルトを救出できるモバイルツールセット。DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。DH-403/家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビットの4本セット。DBZ-403/潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの4本セット。DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。DR-29/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチ。SL-97/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライト。KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケース。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。トラスコ品番697-5210セット内容DZ-80/MINIドライヴ、DH-403/ヘックスミドルセット、DBZ-403/ネジモグラ ミドルセット、DR-25/ユニバーサルジョイント、DR-29/Miniネジキャッチ、SL-97/LEDフラッシュライト、KSE-36/ツールポーチ材質ケース:ナイロン全長(mm)117差込角(mm)6.35適合サイズ(mm)対辺2.5、3、4、5の六角穴付きボルトケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40点数7点
マイキット エンジニアマイキットエンジニア
6,290税込6,919
1セット
4日以内出荷
実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールキット。DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。DS-403/家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビットの4本セット。DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケース。
用途工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。トラスコ品番697-5204セット内容DZ-80/MINIドライヴ、DS-403/プラマイミドルセット、DR-25/ユニバーサルジョイント、KSE-36/ツールポーチ材質ケース:ナイロン全長(mm)117差込角(mm)6.35適合サイズ(mm)No.1~3のプラスネジ、5.5のマイナスネジケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40
極薄ラチェット&プラマイ極短 エンジニア極薄ラチェット&プラマイ極短エンジニア
2,790税込3,069
1セット
当日出荷
極薄ラチェット(DR-27)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組(DS-401)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。早回し機構付きで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品ビットホルダートラスコ品番697-5213セット内容8点:DBZ-310、315、320、325、330、340、350、DR-37材質ビット:炭素鋼、ビットホルダー:エラストマー全長(mm)103差込角(mm)6.35刃先(mm)No.0~3のプラスネジ、3~5.5のマイナスネジ
ラチェットレンチMini&ヘックス極短 エンジニアラチェットレンチMini&ヘックス極短エンジニア
3,590税込3,949
1セット
翌々日出荷
ラチェットレンチMini(DR-37)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビット7本組(DH-401)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。グリップは耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。早回しギアで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品ビットホルダートラスコ品番697-5207セット内容8点:DH-410、415、420、425、430、440、450、DR-37材質ビット:炭素鋼、ビットホルダー:エラストマー全長(mm)90差込角(mm)6.35刃先(mm)対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5の六角穴付きボルトビット全長(mm)18
ラチェットレンチMini&プラマイ極短 エンジニアラチェットレンチMini&プラマイ極短エンジニア
3,490税込3,839
1セット
当日出荷
ラチェットレンチMini(DR-37)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組(DS-401)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。グリップは耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。早回しギアで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品ビットホルダートラスコ品番697-5219セット内容8点:DS-410、411、412、413、423、424、425、DR-37材質ビット:炭素鋼、ビットホルダー:エラストマー全長(mm)90差込角(mm)6.35刃先(mm)No.0~3のプラスネジ、3~5.5のマイナスネジビット全長(mm)18
極薄ラチェット&ヘックス極短 エンジニア極薄ラチェット&ヘックス極短エンジニア
2,890税込3,179
1セット
当日出荷
極薄ラチェット(DR-27)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビット7本組(DH-401)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。早回し機構付きで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品ビットホルダートラスコ品番697-5209セット内容8点:DH-410、415、420、425、430、440、450、DR-27材質ビット:炭素鋼、ビットホルダー:エラストマー全長(mm)103差込角(mm)6.35刃先(mm)対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5の六角穴付きボルトビット全長(mm)18
ハイゼン T‐200 15Kg 業務用 ハイゼンハイゼン T‐200 15Kg 業務用ハイゼン
11,980税込13,178
1箱(15kg×1箱)
9日以内出荷
船舶の内外の洗浄に使える船舶用中性洗浄剤洗浄力が高い:油脂汚れをしっかり落とす 幅広い用途に使える:魚槽内、タンク内部、機械場、デッキ、陶器/ガラス/プラスチック製品等 泡立ち、すすぎ性が良好:洗浄時はしっかりと泡立ち、すすぎ時は泡が速やかに消える 廃棄時の包装ごみ量を削減:包装が段ボールと内袋なので、体積を減らして廃棄できる 国際海事機関(IMO)の条約適合品:IMOの海洋汚染防止条約に適合した商品 〔中性洗浄剤〕<液体>
用途使用方法・使用量の目安※通常0.2%の濃度でご使用ください。タンク内or魚槽内に付着した重油の場合タンク内or魚槽内に海水を注入して洗浄する場合、海水1000Lに対し洗剤2kgを投入。濃度0.2%に調整。汚れの程度に応じて、洗剤の量を濃度0.2%~0.5%~1%と段階的に調整。甲板・機関場の場合洗剤10gを水5Lで希釈し、デッキブラシなどで洗浄。濃度0.2%に調整。汚れの程度に応じて、洗剤の量を濃度0.2%~0.5%~1%と段階的に調整。陶器・ガラス・プラスチック製品などの場合指定の容器を準備し、洗剤1.2g(小さじ1杯)を水800mLで希釈、スポンジなどを用い、洗浄。濃度を0.15%に調整。汚れの程度に応じて、洗剤の量を濃度0.015%~0.15%に調整。液性中性コック別売り(注文コード:33404088)関連資料商品説明資料(0.74MB) 商品SDS(0.3MB)
303エアロスペースプロテクタント 303Products303エアロスペースプロテクタント303Products
2,498税込2,748
1本(296mL)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
紫外線・オゾンによるあらゆるあらゆる材料の劣化を防止する、世界中で最も強力な紫外線防止製品です。ゲルコートファイバーグラス・ゴム・ビニール(透明ビニールを含む)・プラスチック・アルマイトアルミニュームの究極のメンテナンス製品は303エアロスペースプロテクタントです。シリコン油または石油生成品を含まず、環境に優しい成分で作られています。他の紫外線防止商品と比較して4~10倍長持ちします。
用途使用方法はスプレーして拭き取るだけ、最大の紫外線保護効果を得る為に、屋外露出の場合、30~45日ごとにご使用ください。容器トリガースプレー
グリスイープ GREASWEEPグリスイープGREASWEEP
3,898税込4,288
1袋(6.8kg)
4日以内出荷
一般的な吸収剤の3倍以上の吸収力。お米の籾穀灰(もみがらはい)がベースの環境に優しい吸収剤です。液体であれば何でも吸収し、液体カプセル化しますので、液体がしみ出ることがありません。各種オイル、冷却水、燃料、ペイント、吐しゃ物などの回収作業に最適!ご家庭で、船舶、車の整備、車両の故障、飲食、清掃、学校、工場、救助、廃棄物、有害物質の回収にグリスイープはお使い頂けます。
容量(kg)6.8
ニューサビトールDX 2L カナヱ塗料ニューサビトールDX 2Lカナヱ塗料(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
FRP船(船体)などに付着した鉄サビ汁や汚れを同時に取り除きます。
用途鉄サビ汁や汚れの付着部分に吹付け、又は刷毛塗りし、5-10分後に水洗いをしてください。(鉄部には使用しないでください。鉄部に付着した場合は水洗いした後、防錆処置をしてください。)容量(L)2
クラムクリート CL237 Clamcleatクラムクリート CL237Clamcleat
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
材質耐紫外線性ナイロンブラックロープ仕様(mm)6-12Φ
クラムクリート CL261 Clamcleatクラムクリート CL261Clamcleat
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
引っ張る力を2倍にし、細いロープを引く際の痛みを軽減します。Clamcleat CL261 Power Gripを使用すると、素手の場合に比べて2倍の力で引っ張ることができます。滑らかな輪郭のハンドグリップエリアは、あらゆる手のサイズにフィットする最も快適な形状に選ばれています。右利きでも左利きでも使用できます。
用途ウィンドサーフィンのダウンホール、小型ディンギーのホーリングヤード、カタマラントランポレンなどの張力調整に最適です材質アルミ合金シルバーロープ仕様(mm)3-6Φ
クラムクリート CL704 Clamcleatクラムクリート CL704Clamcleat
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
ベケット(クリート下部の切り込み)はロープの端をクリートの下に保持し、2:1 の利点でリギングできるようにします。また、ベケットはショックコードとバンジーを保持することもできます。追加の部品は必要ありません。カニンガム調整に最適です。デッキクリートとして使用したり、マスト、ブーム、曲面に取り付けたりできます。
材質アルミ合金シルバーロープ仕様(mm)3-6Φ
クラムクリート CL236 Clamcleatクラムクリート CL236Clamcleat
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
材質アルミ合金シルバーロープ仕様(mm)3-6Φ
クラムクリート CL253 Clamcleatクラムクリート CL253Clamcleat
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ディンギーのトラピーズ ラインの長さ調整に使用します。また、バングやキック ストラップ、アウトホール、小型ディンギーのフォアステーにも使用されます。Clamcleat(R) CL253 は、ロープ調整用の軽量でコンパクトなソリューションを提供します。素早く確実にロックでき、簡単に解除できます。
用途トラピース、ブームバング、アウトホール他材質アルミ合金シルバーロープ仕様(mm)4-8Φ
クラムクリート CL230 Clamcleatクラムクリート CL230Clamcleat
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
材質アルミ合金シルバーロープ径(Φmm)3-6
クラムクリート CL205 Clamcleatクラムクリート CL205Clamcleat
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
ロープは ClamcleatCL205 の歯に落ちて、簡単に外せる素早い確実なロックを実現します。クリートは UV 耐性ナイロンで製造されており、コスト効率が高く、屋外環境でロープを保持するのに最適です。ボルトまたはネジで固定します。シンプルなデザインのため、ボートから農機具まで取り付けられています。
用途アルミニウム バージョンについては、CL220 をご覧ください。材質耐紫外線性ナイロンブラックロープ径(Φmm)6-16
クラムクリート CL260B Clamcleatクラムクリート CL260BClamcleat
129税込142
1個
4日以内出荷
CL260 Line-Lokガイ ランナーは、キャンバス構造、テント、キャラバンのオーニング、スポーツ ネット、ガゼボ、バシャ、シェルター、無線マストやアンテナに最適です。
用途寒くなるほど性能が向上する素材で製造されたこのクリートは、冬の条件でガイラインを保持するのに最適です。クリートの設計によりロープが固定されるため、風が吹いても滑らず、簡単に外すことができます。グリーンランドの冬とオーストラリアの砂漠の夏にテストされた CL260 は、あらゆる条件で 2 ~ 5 mm (5/64" ~ 3/16") のガイラインに適しています。材質耐紫外線性ナイロンブラックロープ径(Φmm)2-5
クラムクリート CL231 Clamcleatクラムクリート CL231Clamcleat
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
Clamcleat CL231 はコンパクトな黒のナイロン製クリートで、一体型のフェアリードが付いており、ロープを最大 90 度から歯に導きます。ボルトまたはネジで平面または曲面に取り付けます。
材質耐紫外線性ナイロンブラックロープ径(Φmm)4-8
クラムクリート CL228 Clamcleatクラムクリート CL228Clamcleat
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ロープを歯に導く一体型フェアリード付きのコンパクトな黒ナイロンクリート。動物の拘束、海洋および農業用途、また小さな遊園地の乗り物に最適です。CL228 は耐候性と耐腐食性を備えています。
材質耐紫外線性ナイロンブラックロープ径(Φmm)6-12
クラムクリート CL219 Clamcleatクラムクリート CL219Clamcleat
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
アルミ製ClamcleatCL219 を使用すると、ロープが歯に落ちて素早く確実にロックされ、簡単に解除できます。
用途軽量で耐久性があり、高荷重に耐えられるアルミニウム製の CL219は優れた高品質のコーティングを実現するシルバー ストーブ エナメル仕上げです。内陸部や沿岸部のほとんどの条件に適しています。材質アルミ合金シルバーロープ径(Φmm)6-12
クラムクリート CL260W Clamcleatクラムクリート CL260WClamcleat
129税込142
1個
4日以内出荷
CL260 Line-Lokガイ ランナーは、キャンバス構造、テント、キャラバンのオーニング、スポーツ ネット、ガゼボ、バシャ、シェルター、無線マストやアンテナに最適です。
用途寒くなるほど性能が向上する素材で製造されたこのクリートは、冬の条件でガイラインを保持するのに最適です。クリートの設計によりロープが固定されるため、風が吹いても滑らず、簡単に外すことができます。グリーンランドの冬とオーストラリアの砂漠の夏にテストされた CL260 は、あらゆる条件で 2 ~ 5 mm (5/64" ~ 3/16") のガイラインに適しています。材質耐紫外線性ナイロンホワイトロープ径(Φmm)2-5
クラムクリート CL254 Clamcleatクラムクリート CL254Clamcleat
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
ロープは ClamcleCL254 の歯に落ちて、簡単に解除できる素早く確実なロックを実現します。高品質のロープと併用すると、非常に高い負荷に耐えます。アルミニウム製で軽量かつ耐久性に優れています。
用途CL254 はシルバー ストーブ エナメル仕上げで、コスト効率に優れた高品質のコーティングです。内陸部や沿岸部のあらゆる状況に適しています。材質アルミ合金シルバーロープ径(Φmm)4-8
インスタント ハルクリーナー スターブライトインスタント ハルクリーナースターブライト
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
船体の喫水線についた汚れを簡単にすぐに落とせるインスタントハルクリーナーです。ゲル状のスプレー式の”ゲルフォーミュラ”なので、スプレーして少し時間をおいてからスポンジで擦るとあっという間に汚れが落ちます。塗布された場所に「くっつき」、密着し洗浄力を発揮します。汚れにしっかり浸透・分解します。サビ、乾燥した魚の血などの最も頑固な汚れを除去するために特別に配合されています。すべてのグラスファイバーおよび塗装面に使用できます。垂直面での使用に最適です。
容量(mL)946
ラブレールレストア スターブライトラブレールレストアスターブライト
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
このラブレールレストアは艇のガンネルからはみ出した保護レールのゴムの部分を摩擦やUVによる劣化による退色(白っぽくなったゴム)を復元します。PTEFと呼ばれるフッ素樹脂を含み、ゴム部分を保護しUVをブロック、艶と光沢を出します。国産の艇(ヤマハなど)のラブレールはラバーが多く使われており、白っぽく汚くなったラブレールを簡単にレストアすることで艇のイメージをUPさせます。
容量(mL)473
ブラックストリーク リムーバー スターブライトブラックストリーク リムーバースターブライト
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
船体に残る黒い水垂れの筋(ブラックストリーク)や、排気などによる広範囲の黒ずみなど、落ちにくい黒い汚れを落とすための洗剤です。FRP、プラスチック、金属など、素材を選ばず使用可能です。
容量(mL)660
ヘビーデューティービルジクリーナー スターブライトヘビーデューティービルジクリーナースターブライト
6,198税込6,818
1個
6日以内出荷
このビルジクリーナーは生分解性(微生物の作用で無害な物質に分解できる)のクリーナーなのでマリーナ内で排出できます。25フィートサイズのボートにこれ1本(950ml)全部を使います。ビルジ部分が乾いていて、汚れだけが残っている場合は約40リットルほどの水をビルジに入れてください。ビルジ内に水が溜まっている場合そのままクリーナーを投入してください。ビルジ内をブラシなどでクリーニングしてください。ブラシが入らない場合や手が届かない場合はベストな方法として艇をプレーニングしないよう1時間ほどゆっくりと走らせれば、ビルジ内でチャプチャプしながら汚れを取ります。洗剤投入後、1時間から2時間後にポンプを稼働させ、船外へ排出してください。これで終わりです。とても簡単なビルジクリーナーです。生簀や収納スペースに海水や雨水が溜まっている場合などにも使えます。
インスタント ハルクリーナー スターブライトインスタント ハルクリーナースターブライト
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
この商品はPTEFというフッ素樹脂が含有された潤滑剤でエンクロージャーのジッパー、オーニングのスナップなどの金属部分を塩害や腐食から守ります。
容量(g)50
カビ汚れ防止スプレー スターブライトカビ汚れ防止スプレースターブライト
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
カビ対策アイテムの基本は「カビ取り」より「カビ予防」。煩わしいカビの発生自体を防止するには、防カビ剤の使用がおすすめ。ガラス繊維、ビニール、プラスチック、ゴム、コンクリート、カーペット、敷物、布、ステンレス鋼、タイル、石材などの塗装面を保護します。ボートだけではなくもちろんご家庭のカビの生えやすいところにもご使用いただけます。
容量(mL)946
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら