61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを搭載しております!2連タイプ 船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 天井や壁などにカンタンに取り付けできます DC24V用ノイズレス 本体はアルミニウム製 新型 防食白塗装処理
セット内容内容:本体、取扱説明書、取付ビス 型式MB100-24D 寸法(mm)26×10×1000 白色 質量(g)360 サイズ(cm)100 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大32 LED白色LED LED使用数(個)114
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

省エネ・ノイズレス・長寿命 三拍子揃った自信の一品 白熱電球40W以上の明るさ 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が 同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 高配光型レンズカバー採用 配光角 約240度。 最新のSAMSUNG製チップ採用。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造となっております。 無極性回路により+・-の極性がありません。 E26口金の器具に適合します。 LED色は白色のみ。
電圧(V)DC24~29 全光束(Lm)485 発光色白色 口金E26 色温度(K)6500 質量(g)60
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など 形状角型 寸法(mm)108×108 高さ(mm)127 材質(本体)本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール 質量(g)416 奥行(mm)35 全光束(Lm)2160 光源LED 防塵防水性能IPX7 材質(レンズ)PMMA 動作電圧DC10V~DC30V 明るさ(Lm)2160 照射角60° LED使用数(個)9 防水保護等級IPX7 電球の種類LED
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

マリンテックLEDデッキライト
RoHS
設計から生産まで自社で行った製品 船舶の環境に適した防蝕塗装 本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67 独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止 単相AC100~240V用 ステンレス金具付き MEANWELL製電源搭載 無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み) RoHS指令対応商品 本体は3年間メーカー無償保証・電源部は1年保証 2023年モデル
寸法(mm)220×105×100 種類無線ノイズ:ノイズレス品 電圧(V)単相AC100~240 周波数範囲(Hz)50~60専用 色温度(K)6000 保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証 指向角(°)ワイド 波形正弦波 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
仕様スイッチ付 質量(g)120 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)5 色温度(K)6000 サイズ(mm)Φ140×16 防水仕様IP65相当 明るさ(Lm)500
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12~24V専用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g)30 電圧(V)DC12~24 消費電力(W)1.8 色温度(K)6000 サイズ(mm)Φ74×11 防水仕様IP65相当 明るさ(Lm)180
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。防滴仕様なので屋外で使用できます50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっておりますご購入の際は色と長さをお選びください。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備
型式MR5-24W 電圧(V)DC24~28 LED標準白色
1式
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定格電力(W)2 定格電圧(V)12/24 角度(°)射光:水平360/垂直50 発光色 光源LED 型式承認番号第5178号 光度(cd)4.3以上 光達距離(海里)2
1セット
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)拡散LEDライト6灯 II
従来品より大幅に光度UP!小型船のデッキライトに最適なスタイリッシュ横型LEDライトです。LEDを6つ使用した横長タイプのスタイリッシュなLEDライトです。小型のプレジャーボートのデッキを照らすのに最適な光量です。IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)530 消費電力(W)25.7 入力電圧(V)DC10~30 取付ボルトM8 コード長さ(mm)520 色温度(K)6000 照射モード拡散 寸法(縦×横×奥行)(mm)159.8×47.5×63 光束(Lm)3143 灯数6 防水保護等級IP67
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

マリンテックLED電球 MBA2.8W-1224B
省エネ・長寿命BA15D口金 LED電球 LED露出型。 <高輝度LED(SMD7020)を36個搭載 BA15D口金LED電球> 船舶用に開発・設計したLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が 同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズ対策品となっております。 無極性回路の採用により+・-の極性がありません。
電圧(V)DC12~24 消費電力(W)2.8 電源直流電源(DC)/交流電源(AC) 外径×全長(mm)19×43 全光束(Lm)280 発光色白色 色温度(K)6000 LED使用数(個)36
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
仕様スイッチ付 質量(g)200 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)8.5 色温度(K)6000 サイズ(mm)Φ180×16 防水仕様IP65相当 明るさ(Lm)850
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

マリンテックLEDデッキライト
RoHS
設計・開発・生産まで自社で行い、船舶のノウハウを集結したハイスペックモデル!! 設計から生産まで自社で行った製品です。 船舶の環境に適した防蝕塗装 本体は高品質アルミダイキャスト製で防水等級IP-67です。 独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防いでいます。 本製品は24V専用です。 ステンレス金具付き 無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み) 24V専用 RoHS指令対応商品です。
付属品ステンレス金具付き 材質高品質アルミダイキャスト製 寸法(mm)220×52×100 質量(g)820 タイプワイド 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)40 電源DC24V専用 全光束(Lm)4500 保証期間3年間メーカー無償保証 配光角度(°)160 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを搭載しております!1連タイプ 船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 天井や壁などにカンタンに取り付けできます 50cm仕様 DC24V用ノイズレス 本体はアルミニウム製。表面は、切断や穴明け加工後のメッキ処理を行っており腐食しにくい
セット内容内容:本体、取扱説明書 型式MB50-24 白色 サイズ(cm)50 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大8 LED白色LED
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを搭載しております!3連タイプ 船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 天井や壁などにカンタンに取り付けできます DC24V用ノイズレス 本体はアルミニウム製 新型 防食白塗装処理
セット内容内容:本体、取扱説明書、取付ビス 型式MB100-24T 寸法(mm)32×10×1000 白色 質量(g)400 サイズ(cm)100 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大42 LED白色LED LED使用数(個)168
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを使用しております!新型3連タイプ 船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。 標準で5m仕様となります。 本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております 専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
セット内容内容:本体(5m) シリコンキャップ(20個) 取扱説明書 型式MR5-24WT 寸法(mm)5.5×28×5000 白色 質量(g)970 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大210 LED白色LED LED使用数(個)900
1巻
33,980 税込37,378
当日出荷

取付簡単。LEDミニライトです。防水なので屋外で使用できます。 船舶用に開発したミニライトです。防滴仕様なので屋内外で使用できます。 天井や壁に簡単に取り付けできます。DC24V専用のためノイズレス仕様です。 コーキングやシリコン等で固定してください。
寸法(mm)Φ16×20 質量(g)5 消費電力(W)0.2 電源DC24~28V レンズ120° 取付穴径(Φmm)(推奨)12 明るさ(Lm)20 防水保護等級IP67
1個
特価
1,269 税込1,396
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
適合船舶プレジャーボート、 漁船
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球の種類LED 材質アルミ/ABS樹脂 関連資料(1.1MB)
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍!屋外や現場作業にも便利です。電源をつなぐだけの簡単取付でLEDチップ使用により高輝度で長寿命
用途フォークリフト 材質(本体)アルミダイキャスト 材質(ステー)ステンレス
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省エネ・長寿命BA15S口金 LED電球 LED露出型。 <高輝度LED(SMD7020)を36個搭載 BA15S口金LED電球> 船舶用に開発・設計したLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が 同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズ対策品となっております。 無極性回路の採用により+・-の極性がありません。
電圧(V)DC12~24 消費電力(W)2.8 電源直流電源(DC)/交流電源(AC) 口金BA15S 外径×全長(mm)19×43 全光束(Lm)280 発光色白色 色温度(K)6000 LED使用数(個)36
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを搭載しております!2連タイプ 船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 天井や壁などにカンタンに取り付けできます DC24V用ノイズレス 本体はアルミニウム製 新型 防食白塗装処理
セット内容内容:本体 取付用ビス 型式MB50-24D 寸法(mm)26×10×500 白色 質量(g)180 サイズ(cm)50 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大16 LED白色LED LED使用数(個)54
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを搭載しております!2連タイプ 船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 天井や壁などにカンタンに取り付けできます DC24V用ノイズレス 本体はアルミニウム製 新型 防食白塗装処理
セット内容内容:本体 取付用ビス 型式MB25-24D 寸法(mm)25×16×250 白色 質量(g)90 サイズ(cm)25 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大7 LED白色LED LED使用数(個)24
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを搭載しております!3連タイプ 船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 天井や壁などにカンタンに取り付けできます DC24V用ノイズレス 本体はアルミニウム製 新型 防食白塗装処理
セット内容内容:本体 取付用ビス 型式MB50-24T 寸法(mm)32×10×500 白色 質量(g)200 サイズ(cm)50 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大210 LED白色LED LED使用数(個)84
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを搭載しております!1連タイプ 船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 天井や壁などにカンタンに取り付けできます DC24V用ノイズレス。 本体はアルマイト処理しているので錆びにくいです。
セット内容内容:本体、取扱説明書 型式MB100-24 白色 サイズ(cm)100 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大16 LED白色LED
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g)120 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)5 色温度(K)6000 サイズ(mm)Φ140×16 防水仕様IP65相当 明るさ(Lm)500
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC24V専用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 特注にてDC12V用製作可能です 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g)30 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)1.8 色温度(K)6000 サイズ(mm)Φ74×11 防水仕様IP65相当 明るさ(Lm)180
1台
2,298 税込2,528
6日以内出荷

取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属はワッシャーをご使用ください。
質量(g)200 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)8.5 色温度(K)6000 サイズ(mm)Φ180×16 防水仕様IP65相当 明るさ(Lm)850
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを使用しております! 船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。 標準で5m仕様となります。 本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております 専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
寸法(mm)9×12×5000 白色 質量(g)600 LED白色LED LED使用数(個)300
1巻
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテックLEDテープライト
取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを使用しております! 船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。 本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております 専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
電圧(V)DC24~28 材質シリコン製 標準装備品専用の取付パーツ・シリコンキャップ
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを使用しております!新型2連タイプ 船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。 標準で5m仕様となります。 本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております 専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
セット内容内容:本体(5m)、シリコン取付パーツ(20個)、シリコンキャップ(20個)、取扱説明書 型式MR5-12W 寸法(mm)5×23×5000 白色 質量(g)700 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大160 LED白色LED LED使用数(個)600
1巻
29,980 税込32,978
当日出荷

新製品!拡散仕様バーライト! 指向角が広がり、目に優しい 設計から生産まで自社で行った製品です! 船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです。 防滴仕様なので屋外で使用できます。 天井や壁などに簡単に取り付けできます。 DC24V用 無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
セット内容本体・取り付けビス 電圧(V)DC24~28 最大消費電力(W)21 発光色 LED使用数(個)84 ケーブル長(cm)16 寸法(mm)32×10×500 質量(g)270
1台ほか
18,980 税込20,878
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様なので屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可。100cm/50cm から選択可。DC12V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み) 。本体は錆びにくいアルマイト処理済み
1式
8,298 税込9,128
6日以内出荷

設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様なので屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可。100cm/50cm から選択可。DC12V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み) 。本体は錆びにくいアルマイト処理済み
1式
10,980 税込12,078
6日以内出荷

省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球60W相当の明るさ 2019年10月新型電球に変わりました。長年の直流(DC)電球製造経験を基に、無線ノイズ・サージ電流対策など追及した高品質商品をお届けします! 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz・150MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 船舶用に開発・設計したLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 最新のSAMSUNG製LEDチップ採用 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造です。
電圧(V)DC12~14 電源直流電源(DC)/交流電源(AC) 全光束(Lm)660 消費電力(W)6.4 外径×全長(mm)60×109 質量(g)105 口金E26 色温度(K)6500 LED寿命(時間)約40000
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイボートをオリジナルカラーに! これ1本で全てのカラーを実現できます。 最新のタッチ式リモコンで発光色を自由自在! 船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです 取付スペース、場所を選ばない多目的ライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。 標準で5m仕様となります。 本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております 専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備 フルカラーLEDの発光色を操作する場合は専用コントローラーが必要となります。
寸法(mm)9×12×5000 質量(g)600
1セット
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マリンテックLED電球
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 2020年4月新発売!待望のAC電源フリーボルト新設計モデル登場! 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz・150MHz漁業無線機 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 船舶用に開発したAC電源用フリーボルトLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 最新のSAMSUNG製LEDチップ採用 省エネ法2017年度目標基準達成 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます。 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が同等となる計算です。 夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造です。
質量(g)69 電圧(V)AC80~240 消費電力(W)7 電源交流電源(AC) 口金E26 外径×全長(mm)60×105 全光束(Lm)770 発光色白色 色温度(K)6500 LED寿命(時間)約40000
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

ライン型テープライト登場! LEDのツブツブが見えない画期的な商品! ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に! 船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能 LEDの点光源が面光源となるので作業性UP 10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど) カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要 標準は5m仕様 24V専用 長時間のエージングテスト済み ノイズレス品 1年保証
セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書 電圧(V)DC24 発光色オレンジ色
1セット
34,980 税込38,478
6日以内出荷

ライン型テープライト登場!LEDのツブツブが見えない画期的な商品! ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に! 船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能 LEDの点光源が面光源となるので作業性UP 10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど) カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要 12V専用 長時間のエージングテスト済み ノイズレス品 1年保証
セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書 電圧(V)DC12~14 最大消費電力(W)85 寸法(mm)9×12×5000 質量(g)600 長さ(m)5
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。竹村商会の24v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】。竹村商会の24v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!。こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】。 竹村商会の24v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。 仕様配線:両側 付属品保護キャップ5個 幅(mm)12~13 厚さ(mm)4~5 ホワイト 長さ(m)5 消費電力(W)70 消費電流(A)3 両面テープ両面テープ付き 防水性シリコン防水 適正電圧(V)24
1個ほか
9,088 税込9,997
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテックLED電球 MLB50W-AC-B
省エネ・高輝度・長寿命三拍子揃った自信の一品。 2020年マイナーチェンジ 1.防水構造の見直し 2.自社工場での組み立てへ 3.新ノイズレスAC電源回路内臓 4.新LED素子の採用 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 ※陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております 本製品はE39口金ソケットに対応します CREE製LED素子を使用 全周囲を照らす構造となっております。 ノイズ対策品
仕様2020年モデル 質量(g)800 電圧(V)AC100~240 消費電力(W)50 電源AC専用電源 口金E39 外径×全長(mm)90×270 全光束(Lm)5000 発光色白色 色温度(K)6000 保証期間1年
1個
22,980 税込25,278
当日出荷