35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。 伸度(%)100以上 引張強度(N/25mm)52.6 粘着力(N/25mm)5.1 特性耐寒性、初期粘着性
1巻ほか
76 税込84
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

基材はなじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凸凹面にも貼れ、曲線も描けます。 区画線や色分け標示、フタシールなどに使われています。 のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい接着剤を使っています。
用途屋内用。 標示・装飾・区画線用 主な用途表示・安全用
1巻ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

グリーン購入法適合品です。ラミネート層を除くテープ基材に、プラスチック重量比55%以上の再生材料を使用しています。
用途建築時の内装工事・改装時の養生シート固定用に。 仕様屋内用 幅(mm)50 厚さ(mm)0.105 長さ(m)25 基材ポリエチレンラミネートPET布 粘着剤合成樹脂粘着剤 粘着力(N/10mm)2.5 引張強度(N/10mm)30
1巻
779 税込857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊コーティングを施した超耐久保護テープです。床面のラインテープを汚れやキズから強力に保護します。強粘着再剥離なので、のり跡が少なく剥がせます。
用途屋内用に。AGV(無人搬送車)の磁気テープ保護に。区画標示や耐久性を要するラインテープの保護に。 その他標識・標示:路面標示、アクリル系:安全用品、基材:PET、粘着剤、UV硬化型塗料:PET トラスコ品番661-9925 幅(mm)90 厚さ(mm)0.16 クリア 長さ(m)30 分類安全用品 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
25,980 税込28,578
3日以内出荷

★グリーン購入法適合した引越・建築用養生テープです。 テープのタテ糸に再生PET繊維を使用しています。 焼却処分時のCO2排出量を10%以上削減。(メーカー従来品比較) しなやかな基材で凸凹面にもよく貼り付きます。 ポリエチレン・ポリプロピレンラミネート紙にも貼り付き、重ね貼りもできます。 描画性に優れ、油性インクで書くことができます。 特殊粘着剤により、きれいに剥がせます。
用途引越し、建築養生用。 伸度(%)25 タック(ボールNo.)16 主な用途引越し・建築養生用 粘着力(N/10mm)2.2 引張強度(N/10mm)40
1巻ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

減農薬栽培に最適な通気性、透光性に優れた防虫用ネットです。銀色テープを5cm間隔で入れてあるので害虫忌避効果があります。
用途農業、園芸に。 ライン幅(mm)2mm
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極うすなのに、”激強力”な両面テープ!。薄さ0.3mm&透明色だから貼り合わせた面が目立ちません。素材が反ってもテープが追従し、簡単に剥がれません。粘りが強い粘着剤で、初期接着力に優れます。防水性に優れ、水周りにも使用できます。PP、PEなどの難接着素材にも多用途に対応。透明なので、ガラス、アクリル、プラスチック板などの透明素材を使った工作に最適です。◎極うすなのに”激強力”な理由:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現しています。
用途ガラス、アクリルなど透明素材の貼付け。木工工作、木製品の組み立て。プラスチック部品の固定。プレートの固定。ポスター、POPの固定。 材質粘着層:アクリル系(無溶剤,基材レス)、はくり紙・紙巻:紙 厚さ(mm)0.3 長さ(m)2 使用可能温度範囲-10~80℃(貼りつけ後) 粘着力(N/25mm)44 使用可能材質プラスチック(PP,PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルト RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防水・耐水・屋外、透明 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダンボールをしっかり梱包(重梱包)することができます。 軽くて丈夫なクロステープです。 重ね貼りができます。 カラーバリエーションがあり色分けが可能です。
1巻ほか
特価
408 税込449
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

環境に配慮したPE単一素材で、無溶剤粘着タイプです。 グリーンマーク認定紙巻を使用。 水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。 布テープに比べ展開が軽いので使いやすく、倍巻きで作業効率はアップします。
用途荷造り用で、段ボール梱包や結束に最適です。 軽~重梱包
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

透明性に優れ、テープの色がそのまま見えます。 水、油、薬品に対する耐性に優れています。 接着性に優れています。 機械的強度に優れています。
用途ラインテープの剥離保護に。 仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可 トラスコ品番184-0271 材質基材:透明ポリエステルフィルム 幅(mm)75 厚さ(mm)0.1 質量(g)280 長さ(m)10 主な用途剥離保護 使用条件切断にはカッターが必要 使用場所屋内
1巻
3,500 税込3,850
欠品中

透明性に優れ、テープの色がそのまま見えます。 水、油、薬品に対する耐性に優れています。 接着性に優れています。 機械的強度に優れています。
用途ラインテープの剥離保護に。 仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可 トラスコ品番183-8680 材質基材:透明ポリエステルフィルム 幅(mm)75 厚さ(mm)0.1 質量(g)510 長さ(m)20 主な用途剥離保護 使用条件切断にはカッターが必要 使用場所屋内
1巻
6,898 税込7,588
当日出荷

あらゆるシート素材に接着可能な多用途タイプです。PEクロス基材に特殊粘着剤(長時間粘着対応タイプ、時間経過とともに粘着力がUPします)を塗布した高耐久性補修テープ。UV劣化防止剤配合で耐候性にも優れます。耐候年数(測定値であり保証値ではありません):クリア約2年 ブラック約3年
用途ポリエチレン・ポリプロピレン・PVC(塩ビ)・ターポリン・エステル帆布生地にも使用可能です。1.破損したシートやテントの補修に2.土のう袋やフレコンバック等のの簡易補修に(使い始めのひっかき破れなど)3.防草シートのジョイント部やシートピン杭部の穴の目張りに(シートピンの杭部の穴からの雑草を抑制) タイプシート素材全般用 粘着剤アクリル系 材質(基布)ポリエチレンクロス(UV耐候剤入)
1セット(2枚)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明性に優れ、テープの色がそのまま見えます。 水、油、薬品に対する耐性に優れています。 接着性に優れています。 機械的強度に優れています。
用途ラインテープの剥離保護に。 仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可 トラスコ品番183-7078 材質基材:透明ポリエステルフィルム 幅(mm)125 厚さ(mm)0.1 質量(g)460 長さ(m)10 主な用途剥離保護 使用条件切断にはカッターが必要 使用場所屋内
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷

近年の災害は想定外!どなたにでも簡単に対策ができる。 貼るだけの窓ガラス飛散防止 災害時緊急対応グッズ! テープの色がナチュラルで貼っているのが目立ちにくい
アズワン品番64-4283-43
1個
799 税込879
5日以内出荷

透明性に優れ、テープの色がそのまま見えます。 水、油、薬品に対する耐性に優れています。 接着性に優れています。 機械的強度に優れています。
用途ラインテープの剥離保護に。 仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可 トラスコ品番184-0213 材質基材:透明ポリエステルフィルム 幅(mm)125 厚さ(mm)0.1 質量(g)830 長さ(m)20 主な用途剥離保護 使用条件切断にはカッターが必要 使用場所屋内
1巻
11,980 税込13,178
翌々日出荷

透明なプラスチック粒子を滑り防止層に使用しています。 テープ全体が透明なため、下地の色や模様が隠れません。
用途屋内用(素足で歩行する場所全般) 質量(g)195 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)272 引張強度(N/10mm)10.9
1巻ほか
4,290 税込4,719
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基材(ラミネート層を除く)にプラスチック重量比55%以上の再生PET糸を使用 環境に配慮した養生テープ 紙管に再生紙を使用 グリーン購入法適合品 しなやかで手切れ性がよく、作業性に優れています。 ノリ残りが少ない。
用途建築時の内装工事・改装時の養生シート固定用、引越し時の表面保護材固定用 クリアー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.11 粘着剤アクリル系 主な用途養生 粘着力(N/10mm)2.5 巻戻し力(N/10mm)1(低速) グリーン購入法適合
1巻
369 税込406
欠品中

コナガ・アブラ虫等の侵入防止に最適です。 約1mmメッシュ、銀色テープでアブラ虫等の侵入を防止、広い畑向きです。
用途虫よけシート。
1巻(5m)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全7色の品揃えがあり、バッグやポーチに場所をとらない小さなカラーテープです。アイデア次第でさまざまな用途にお使いいただけます。 コンパクトでどこにでも持ち運べるサイズです。 プラスチック等に貼った後に、きれいに剥がせます。 手で簡単にまっすぐに切れます。 油性ペンで文字が書けます。
用途メモ等の仮止め。文具・雑貨・工作用。識別ラベル、ポスター等の掲示。小物の包装、袋の口の結束など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10巻)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

支柱を立ててネットを被せるだけ。 ご家庭で簡単に無農薬・低農薬栽培ができます。 1ミリメッシュと銀色テープで害虫や鳥から作物をしっかりガードします。 透光率約90%で光をよく通します。 メッシュの上からそのまま水やりできます。 作物の生長がよく見えます。
用途小松菜、サラダ菜等の葉野菜やベビーリーフに。 仕様支柱入、銀糸入、約1mm目 寸法(cm)55×35 高さ(cm)25
1セット
1,039 税込1,143
当日出荷

PEクロス基材に特殊粘着剤(長時間粘着対応タイプ、時間経過とともに粘着力がUPします)を塗布した高耐久性補修テープ。UV劣化防止剤配合で耐候性にも優れます。耐候年数、クリアが約2年、ブラックが約3年
用途ポリエチレン・ポリプロピレン・PVC(塩ビ)・ターポリン・エステル帆布生地にも使用可能です。 破損したシートやテントの補修に。土のう袋やフレコンバック等のの簡易補修に(使い始めのひっかき破れなど)。防草シートのジョイント部やシートピン杭部の穴の目張りに(シートピンの杭部の穴からの雑草を抑制)
1巻(20m)
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

93010LE 【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93010LE 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。 基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け 金属、プラスチック銘板の取り付け 厚さ薄手 粘着力(N/10mm)6.6 剥離紙シリコーン処理平面紙 適合用途透明 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,674 税込1,841
3日以内出荷

93015LE 【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93015LE 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。 基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け 金属、プラスチック銘板の取り付け 厚さ薄手 粘着力(N/10mm)7.7 剥離紙シリコーン処理平面紙 適合用途透明 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,674 税込1,841
3日以内出荷

93020LE 【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93020LE 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。 基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け 金属、プラスチック銘板の取り付け 厚さ薄手 粘着力(N/10mm)7.9 剥離紙シリコーン処理平面紙 適合用途透明 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,674 税込1,841
4日以内出荷

ナイロン製のパーカー・テント・雨具などの補修に通常のリペアーテープと同じように使えます。クリアー(半透明)なので、あらゆる色に対応できます。食品用のラップフィルムのような柔軟性を持っているので表面がナイロンやビニールならどんな物にでも貼る事ができます。テント、寝袋等の補修に最適です。
材質ポリウレタン 寸法(cm)7.5×45 主な用途補修用 アズワン品番62-7041-24 特性屋外使用可
1枚
999 税込1,099
当日出荷

テープの種類 = プラスチックテープ。幅 = 19mm。長さ = 50m。厚さ = 0.09mm。色 = クリア。接着材料 = 合成ゴム。接着強度 = 15 N/cm。シリーズ = tesa fix℃。動作温度 Min = -40℃
クリア テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.09 RoHS指令(10物質対応)対応 特性両面
1個
459 税込505
5日以内出荷

ニトムズビニルテープS
エコ商品
JIS C2336(電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ)適合品。 電気絶縁性に優れ、施工後も特性がほとんど低下しません。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。無鉛タイプです。
用途電気絶縁用として 各種電気コードの被覆補修・補強に。 機械・工具の絶縁被覆に 各種結束・色分けに 材質塩化ビニル RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200巻)
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

超透明タイプなので文字や色、柄などが入った素材の粘着に使用しても透けて見えます。薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ 特性超透明 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(50巻)ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超透明タイプなので文字や色、柄などが入った素材の粘着に使用しても透けて見えます。薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ 特性超透明 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(50巻)
18,980 税込20,878
6日以内出荷

超透明タイプなので文字や色、柄などが入った素材の粘着に使用しても透けて見えます。薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ 特性超透明 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(30巻)ほか
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

難燃規格UL94 VTM-0 または、V-0を取得したPET系フィルムです。打ち抜き、折り曲げやコーティング、ラミネート等の加工に適しています。ナチュラルと黒の2色を取り揃えております。OA機器・産業機器/内部絶縁用途 民生機器/面状発熱体用途 その他/耐熱ラベル・テープ用途
ナチュラル
1本
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

難燃規格UL94 VTM-0 または、V-0を取得したPET系フィルムです。打ち抜き、折り曲げやコーティング、ラミネート等の加工に適しています。ナチュラルと黒の2色を取り揃えております。OA機器・産業機器/内部絶縁用途 民生機器/面状発熱体用途 その他/耐熱ラベル・テープ用途
ナチュラル
1本ほか
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バックの材質 = PVC。幅 = 50mm。長さ = 66m。厚さ = 49μm。色 = 透明。ディスペンサータイプ = オート, マニュアル。破断伸び = 75%。モデル番号 = 4120N/cm。Tesa パッケージテープTesa 4120 透明パッケージングテープは天然ゴム接着剤ベースです。このテープは、厚さ 0.05 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点PVC フィルムは裏当て材として使用されます スチールへの接着は 2 2N/cm です 破断伸びは 75 % です 伸張強度は 43 N/cm です 低温凍結への耐性 手動および卓上ディスペンサで使用できます 低ノイズ巻き戻し用途手動 / 自動のシーリング装置で使用可能 包装及びクロージング 袋およびカートンを包むことおよび密封しなさい 中重量の梱包箱のシーリング
透明 テープ幅(mm)50 基材PVC テープ長さ(m)66 厚さ(μm)49 粘着剤天然ゴム 主な用途梱包 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。薄手タイプなので、貼りあとが目立ちにくい。
用途断熱フィルムや透明フィルムの接着、ショーウィンドウの装飾、デザイン用途の接着に 材質基材:ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系 幅(mm)10 厚さ(mm)0.1 透明 長さ(m)20 芯径(mm)内芯:76(3”) テープ色:透明
1箱(30巻)
11,400 税込12,540
翌日出荷

滑り止めと高輝度蓄光の機能を実現した高輝度蓄光ノンスリップテープです。手になじみやすく、素足にもやさしいソフトタイプ。 屋内用滑り止めテープとして、屋内の手摺・廊下・通路・階段・踏み台などのスリップ防止安全対策に最適! 高輝度蓄光の為、目立ちやすく長時間光を保ちます。蓄光輝度はJIS規格「JC級」テープ採用! 特殊基材と高性能粘着剤で、カットして貼るだけの簡単施工。強粘着ですが、剥がした後もベタつきが残りにくいテープです。
用途手摺・階段・スロープ・床・踏み台・その他幅広い用途に使用可能 使用温度範囲0℃~70℃ 主な用途滑り止め用
1巻ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)