ワイヤレス電子式視力検査器 壁掛式新和精工5日以内出荷から7日以内出荷
投影式により、指示した箇所のみを標示します。同じ測定スイッチを押すとランダムに標示します。コントロールボックスはワイヤレス方式ですので、測定時にコードが邪魔になりません。4段階方式(ABCD)の測定を行う場合は、0.3 0.7 1.0 の測定ボタンのみで使用します。
仕様国際標準ランドル氏環付属品組み立て式(要工具)、スペアー球×5個、壁掛け金具×1個、コントロールボックス×1個、ACアダプター(充電器)×1個、乱視色覚検査表寸法(mm)本体/350×70×840、コントロールボックス/85×195×35質量(kg)本体/6、壁掛け金具/1.5、コントロールボックス/0.4電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000002医薬品医療機器等法一般医療機器