こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。
土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。
環境にやさしい無鉛タイプ。
グリーンマーク
RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。
配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。
治具類の識別表示。
日曜大工などの家具の補修や梱包。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】8mA
材質ポリカーボネート
質量(kg)3.3kg
色メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー
材質(本体)アルミ板
種類昼白色
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)平均(200V)150
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200~242対応
平均演色評価数Ra70
最大消費電力(W)(200V)158
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)194.3
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)30700
アーム鋼板
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】8mA
材質ポリカーボネート
質量(kg)4.3kg
色メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー
材質(本体)アルミ板
種類昼白色
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)平均(200V)194
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200~242対応
平均演色評価数Ra70
最大消費電力(W)(200V)203
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)197
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)40000
アーム鋼板
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】4mA
材質ポリカーボネート
質量(kg)1.8kg
色メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー
材質(本体)アルミ板
種類昼白色
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)平均(100V)54.5、平均(200V/242V)54
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra70
最大消費電力(W)(100V)57.9、(200V/242V)57
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)191.7、(200V/242V)194.7
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)11100
アーム鋼板
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】4mA
材質ポリカーボネート
質量(kg)2.7kg
色メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー
材質(本体)アルミ板
種類昼白色
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)平均(100V)98.5、平均(200V/242V)97
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra70
最大消費電力(W)(100V)103.2、(200V/242V)101.5
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)196.7、(200V/242V)200.0
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)20300
アーム鋼板
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】4mA
材質グローブ:ポリカーボネート
質量(kg)1.8kg
色メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー
材質(本体)アルミ板
種類昼白色
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)平均(100V)75.5、平均(200V/242V)75
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra70
最大消費電力(W)(100V)80、(200V/242V)79
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)193.7、(200V/242V)196.2
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)15500
アーム鋼板
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
仕様●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec
材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理)
質量(kg)8.4
色グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)161
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
ビームの開き(°)1/10:60
保護等級IP43
材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
仕様●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec
材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理)
質量(kg)9.2
色グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)127
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
ビームの開き(°)1/10:30
保護等級IP43
材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
仕様●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec
材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理)
質量(kg)9.2
色グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)207
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
ビームの開き(°)1/10:86
保護等級IP43
材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
仕様●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec
材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理)
質量(kg)10
色グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)207
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
ビームの開き(°)1/10:30
保護等級IP43
材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
仕様●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec
材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理)
質量(kg)7.4
色グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)63
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
ビームの開き(°)1/10:60
保護等級IP43
材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
仕様●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec
材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理)
質量(kg)7.4
色グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)63
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
ビームの開き(°)1/10:86
保護等級IP43
材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
仕様●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec
材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理)
質量(kg)8.4
色グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)161
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
ビームの開き(°)1/10:86
保護等級IP43
材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
仕様●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec
材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理)
質量(kg)8.4
色グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)127
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
ビームの開き(°)1/10:60
保護等級IP43
材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
仕様●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec
材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理)
質量(kg)8.2
色グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)63
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
ビームの開き(°)1/10:30
保護等級IP43
材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
仕様●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec
材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理)
質量(kg)9.2
色グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)161
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
ビームの開き(°)1/10:30
保護等級IP43
材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)
質量(kg)6.6
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)‐20~+35
消費電力(W)(200V)166
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200~242
ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上30、水平面上30
保護等級IP65
口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500
耐風速(m/s)設計許容風速:60
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)
質量(kg)6.6
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)‐20~+35
消費電力(W)(200V)174
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200~242
ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上58、水平面上58
保護等級IP65
口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500
耐風速(m/s)設計許容風速:60
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:型押強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)
質量(kg)6.6
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)‐20~+35
消費電力(W)(200V)174
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200~242
ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上102、水平面上102
平均演色評価数(Ra)80
保護等級IP65
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)111.4
光束(Lm)19400(光束維持時間60000時間、光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500
耐風速(m/s)設計許容風速:60
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:型押強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)
質量(kg)6.6
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)‐20~+35
消費電力(W)(200V)174
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200~242
ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上132、水平面上132
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.2
光束(Lm)26500(光束維持時間60000時間、光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500
耐風速(m/s)設計許容風速:60
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
仕様●口出線:キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)●設計許容風速:60m/sec
材質前面カバー:型押強化ガラス
質量(kg)6.6
取付角度:エニーポジション(制限なし)
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
種類昼白色
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)(200V)174
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)1/10:鉛直面上102、水平面上102
平均演色評価数Ra70
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)138.5
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)24100
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
仕様光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec
材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理)
質量(kg)8.4
色グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)127
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
ビームの開き(°)1/10:86
平均演色評価数Ra80
保護等級IP43
材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス
光源色電球色(2700K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)111
光束(Lm)14100
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
光色電球色
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
1台
¥89,980
税込¥98,978
92日以内出荷
仕様●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec
材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理)
質量(kg)9.2
色グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)207
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
ビームの開き(°)1/10:60
保護等級IP43
材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)
質量(kg)6.1
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)‐20~+35
消費電力(W)(200V)111
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200~242
ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上30、水平面上30
保護等級IP65
口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500
耐風速(m/s)設計許容風速:60
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)
質量(kg)6.1
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)‐20~+35
消費電力(W)(200V)121
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200~242
ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上58、水平面上58
保護等級IP65
口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500
耐風速(m/s)設計許容風速:60
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)‐20~+35
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200~242
保護等級IP65
口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500
耐風速(m/s)設計許容風速:60
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
仕様●口出線:キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)●設計許容風速:60m/sec
材質前面カバー:型押強化ガラス
質量(kg)6.6
取付角度:エニーポジション(制限なし)
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)(200V)147
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
保護等級IP65
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
仕様●口出線:キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)●設計許容風速:60m/sec
材質前面カバー:型押強化ガラス
質量(kg)6.1
取付角度:エニーポジション(制限なし)
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)(200V)121
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
ビームの開き(°)1/10:鉛直面上102、水平面上102
保護等級IP65
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:型押強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)
質量(kg)6.1
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)‐20~+35
消費電力(W)(200V)121
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200~242
ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上128、水平面上134
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)148.7
光束(Lm)18000(光束維持時間60000時間、光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500
耐風速(m/s)設計許容風速:60
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)
質量(kg)6.6
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)‐20~+35
消費電力(W)(200V)139
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200~242
ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上30、水平面上30
保護等級IP65
口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500
耐風速(m/s)設計許容風速:60
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
仕様●口出線:キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)●設計許容風速:60m/sec
材質前面カバー:型押強化ガラス
質量(kg)6.1
取付角度:エニーポジション(制限なし)
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
種類電球色
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)(200V)121
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
ビームの開き(°)1/10:鉛直面上128、水平面上134
平均演色評価数Ra80
保護等級IP65
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)117.3
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)14200
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
仕様●口出線:キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)●設計許容風速:60m/sec
材質前面カバー:型押強化ガラス
質量(kg)6.6
取付角度:エニーポジション(制限なし)
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)(200V)147
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
ビームの開き(°)1/10:鉛直面上102、水平面上102
保護等級IP65
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:型押強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)
質量(kg)6.1
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)‐20~+35
消費電力(W)(200V)121
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200~242
ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上102、水平面上102
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)137.1
光束(Lm)16600(光束維持時間60000時間、光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500
耐風速(m/s)設計許容風速:60
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
関連キーワード