鉛筆と色鉛筆で削り分けができるミニ削り器「Wシャープナー」。
シンプルなデザインで壊れにくく、長くお使いいただけます。
仕様普通刃:色鉛筆用、大型刃:鉛筆用
1個
¥79
税込¥87
翌々日出荷
小さなお子様でも安心、従来の1/2の力で削れます
鉛筆は差し込むだけの簡単セット。
鉛筆の削り上がりが鈍角で安全。
質量(g)222
材質(本体)ABS、(ダストケース)PS
寸法(mm)75×115×136
電源手動
こんなお得な商品も!

鉛筆削り器 3way
モノタロウ
¥119
税込¥131
2mm芯と3.15mm芯が削れる2つ穴タイプ。2mm芯のシャープペンシルにも対応しています。
色ブルー
電源手動
適合機種780C、788C、925 25-20、925 35-20N
材質PS
寸法(mm)40×20×65
質量(g)4.5
アズワン品番65-0482-99
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!

鉛筆削り器 3way
モノタロウ
¥119
税込¥131
削りカスが収容できるフタ付き。
色色指定不可
電源手動
材質本体:R-ABS、キャップ:PS
外寸法・幅(mm)31
外寸法・高さ(mm)27
外寸法・奥行(mm)17
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
使い方は従来通りなのに、もっと簡単!
削り上がりを検知し、自動で排出。同じ向きに回し続けるだけ!
なので従来品より飛躍的に無駄削りしにくくなります。
鉛筆を差すだけなので指を挟まない安全タイプ。
無駄削りしないので色鉛筆にもオススメ!
削りカスがこぼれないダストケースロック付。
使える鉛筆3種類!(JIS規格対応)
SONICの「トガリターン 手動鉛筆削り」が、国際的に権威のある『iFデザインアワード2018』を受賞しました。
鉛筆がトガると出てくる「トガリターン機構」により、ムダ削りの防止性能を飛躍的に改善した点が、世界でも高い評価を受けました。
電源手動
材質本体:ABS、ダストケース:PS
寸法(mm)84×121×141
3種類(長・太・標準)の形状に鉛筆を削ることができます。
太い鉛筆は直径10mmまで対応可能です。
用途鉛筆や色鉛筆を削るように。
材質本体:PS、カバー:PP、カッター部:ステンレス
色色指定不可
質量(g)24
電源手動
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)52×26×45
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
色鉛筆専用のポケットサイズシャープナー
仕様●切削可能外径:7.6mm●サイズ(W×D×H)mm:29.3×19.7×12.3●重量(g):3.1
アズワン品番65-2207-61
1個
¥140
税込¥154
当日出荷
使いやすくてカラフルなトイ感覚の手動鉛筆削りき。本体をしっかりと固定できるクランプ付。
電源手動
仕様クランプ付
材質ABS樹脂
質量(g)190
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×108×123
RoHS指令(10物質対応)対応
色数12
色きいろ・むらさき・だいだいいろ・みずいろ・うすだいだい・きみどり・ちゃいろ・みどり・あか・あお・ももいろ・くろ
1セット
¥569
税込¥626
当日出荷
鉛筆と色鉛筆が削れる鉛筆削り。
用途鉛筆削り
質量(g)18
電源手動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×19×40
素材(本体)AS・PS/(刃物ユニット)スチール・PS
ペットボトルが鉛筆削りに変身!。飲み終えたペットボトルに取り付けて使える鉛筆削り。ペットボトルに削りくずをたっぷりためて、一度にまとめて捨てられる「ペットボトル用キャップ型鉛筆削り」。削りくずで部屋を汚す心配を軽減できる商品です。空のペットボトルへケズリキャップを取り付けるだけで、鉛筆削りとして有効活用できます。500mlのペットボトルを使用した場合、鉛筆約10本分の削りくずをためることができます。一度にまとめて捨てるから、部屋を汚す不安が軽減します。
電源手動
寸法(mm)42.1×37.2×30
質量(g)13
デスクで浮かない渋めのマットな色調です。大型ダストボックス内蔵。
材質ABS樹脂製フレーム
質量(g)310
電源手動
機能ノック式芯調整機構付、クランプ(固定用金具)取付可能
寸法(縦×横×高さ)(mm)130.5×86.0×131.0
スリムな設計だから省スペースに設置可能。また、動きにくい吸盤付きで安定して鉛筆が削れます。
<主な特徴>ダストボックス容量が約229ml(新品の鉛筆約45本)と大容量
ムダ削り防止機能削り上がると自動的に働きます
安全オートストッパー機能ダストボックスを引き出すとモーターが作動しません
オーバーヒート防止機能過熱すると自動的に働きます消費電力43/35W(50/60Hz)と省エネ設計。
待機電力0Wのエコ仕様になっています
電源電動
仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆ダストボックス容量/切削回数:約229mL/45回
付属品取扱説明書(保証書つき)
材質ABS
質量(kg)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×174×110
消費電力(W)(50/60Hz)43/35
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
温度ヒューズ76℃
定格使用時間(分)7
待機電力(W)0
差して回すだけで削れる安心設計
削りすぎないムダ削り防止機構
芯先調整機構(約0.9~1.6mm/7段階)
新品鉛筆が約8秒で削れる
用途デッサン向けの芯の長い削り方が可能な鉛筆削り
適合外径8mmまでの木製鉛筆、六角鉛筆(JIS S6006/9H~6B)、丸色鉛筆
質量(g)300
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×58×140
機能ムダ削り防止機構、自動送り機構
ダストボックス容量(L)0.215
調整機能芯先:7段階
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ハード挿入口には一般の鉛筆を、ソフト挿入口には色鉛筆を入れて削ることができます。切り替えはラクラク、ダイヤルを回すだけです。
芯先調整機構ありで芯の太さが変えられます(ハード挿入口のみ可)
無駄削り防止機構で削りすぎない(ハード挿入口のみ)
ハード挿入口はスパイラルの刃が回転し、ソフト挿入口ではシングルの刃が回転し削ります。
電源電動
仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆、ダストボックス容量/切削回数:約160ml/70回
付属品取扱説明書(保証書つき)
材質ABS
質量(kg)1.1
消費電力(W)35/28 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×117×109
機能安全オートストッパー機構・オーバーヒート防止機構
使用電源(V)AC100 50/60Hz
保証期間1年間
温度ヒューズ76℃
定格使用時間(分)10
待機電力(W)0 50/60Hz
【大人のぬりえにもおすすめ! 色鉛筆を削ることに適した鉛筆削り】軸径8.2~10.2mmまでの六角軸はもちろん、丸・三角軸など様々な形状の色鉛筆を削ることができます。一般的に通常の黒鉛鉛筆よりもやわらかくできている色鉛筆の芯に適しているといわれる、とがりすぎない鈍角30°に削れます。削りくずが収納できるコンテナタイプのため、使用時に削りくずが散らばらず便利です。鉛筆削り本体がしっかりと持てるサイズで、こどもでも削りやすいため、色鉛筆やかきかた鉛筆などとのご使用におすすめです。※替刃の取り扱いはございません。
質量(g)45.6
電源手動
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×57×40
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
色鉛筆の書きやすさと、クレヨンの持つ発色の美しさを生かした新しいタイプの色鉛筆です。
軸全体が芯になっているため、芯の容量は従来の色鉛筆の約4倍となって、経済的です。また、削り器と消しゴム付きです。
用途社会科では地図の色分け、生活科では観察記録・絵地図、理科では植物の観察記録、算数ではグラフなど、その他絵日記、イラスト、デザインに。
コーリンの色鉛筆の色芯は、発色に優れ色褪せることがなく描き心地は柔らかく滑らか。紙の種類にかかわらず色のリが良く重ね塗りとブレンディングが楽しめる。昔からのファンも多いコーリンブランド、是非手に取ってお楽しみください。重ね塗りが楽しめるコーリン色鉛筆のバイカラーの六角色鉛筆。両削りタイプです。
材質木材・顔料
コーリンの色鉛筆の色芯は、発色に優れ色褪せることがなく描き心地は柔らかく滑らか。紙の種類にかかわらず色のリが良く重ね塗りとブレンディングが楽しめる。昔からのファンも多いコーリンブランド、是非手に取ってお楽しみください。重ね塗りが楽しめるコーリン色鉛筆のスタンダードな六角色鉛筆。片削りタイプです。
材質木材・顔料
デザイナーにお勧めです。
折れにくく、消しやすい、削れる全部が芯の色鉛筆です。
軸全体が芯になっているため、芯の容量は、従来の色鉛筆の約4倍で経済的です。
色鉛筆の書きやすさと、クレヨンの持つ発色の美しさを生かした新しい色鉛筆です。
消しゴム、削り器付。
用途景品・贈呈用に
セット内容レモン色・黄色・山吹色・橙色・薄橙・たまご色・茶色・赤茶色・黄土色・こげ茶色・朱色・赤・桃色・赤紫・薄紫・紫・水色・エメラルド色・黄緑・緑・深緑・青・群青色・藍色・鼠色・灰緑・黒・白・金色・銀色
色30色セット
アズワン品番64-7921-91
1組
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
コーリンの色鉛筆の色芯は、発色に優れ色褪せることがなく描き心地は柔らかく滑らか。紙の種類にかかわらず色のリが良く重ね塗りとブレンディングが楽しめる。昔からのファンも多いコーリンブランド、是非手に取ってお楽しみください。重ね塗りが楽しめるコーリン色鉛筆のバイカラーの丸軸色鉛筆。両削りタイプです。
材質木材・顔料
削りくずを直接ゴミ箱にパカッと捨てられる机を汚さない鉛筆削り器
2B以上の柔らかい鉛筆・色鉛筆に対応。
電源リチウムイオン充電池内蔵
材質主要:ABS樹脂
質量(g)約455(アダプター含まず)
タイプ全自動
出力5V_DC1.0A
定格電圧(V)100(50/60Hz)
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×10×123
入力100~240V(50/60Hz)
機能短い鉛筆誤挿入時排出、自動折芯排出、芯先調整3段階、オーバーヒート防止、安全オートストップ
充電時間(満充電)3~4時間、(最短切削可能時間)5~6分
切削径(Φmm)6.5~8
RoHS指令(10物質対応)対応
切削条件木質鉛筆(六角/丸/三角対応)、最短切削可能長:約46mm
ドイツBRUNNEN(ブルンネン)社の『左利き用 鉛筆削り』は、左利きの方がノーマル鉛筆削りで感じる内向き削りのストレスを解消し、スムーズに削れる専用設計の鉛筆削りです。2つの穴(直径0.82cm/1.02cm)を備え、一般的な鉛筆はもちろん、色鉛筆や太軸鉛筆にも対応しています。削りカスがこぼれにくいフタ付き仕様で、筆箱やかばんの中も安心。左手でサインした「LEFT」の「L」がデザインポイントになっており、カラーはオレンジとブルーの2色からお選びいただけます。こちらは12個セットでの販売となります。
用途左利きの方がスムーズに鉛筆を削れる専用モデルです。一般的な鉛筆や色鉛筆、太軸鉛筆に対応し、フタ付きで削りカスも安心。学校やオフィス、ご家庭で使える便利な12個セットで、カラーはオレンジとブルーの2色アソート(各6個入り)です。
厚さ(mm)27.5
質量(g)20
縦(mm)42
横(mm)50
1セット(12個)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
色鉛筆の書きやすさと、クレヨンの持つ発色の美しさを生かした新しいタイプの色鉛筆です。軸全体が芯になっているため、芯の容量は従来の色鉛筆の約4倍となって、経済的です。また、削り器と消しゴム付きです。
用途社会科では地図の色分け、生活科では観察記録・絵地図、理科では植物の観察記録、算数ではグラフなど、その他絵日記、イラスト、デザインに。
特許!新開発機構で鉛筆がトガると出てくる!
削り上がると鉛筆が排出される「リターン式ムダ削り防止」で、従来品より飛躍的にムダ削りを防止!
動くしくみが見えておもしろい!半透明ボディ インテリアに馴染む落ち着いたデザインでリビング学習にも最適
操作はかんたん!鉛筆を挿して、ハンドルを回すだけ!
ダストケース安心ロック機構で、倒れても削りカスがこぼれません♪
大容量ダストケース(従来比2倍)
ムダ削りしないから色鉛筆にもオススメ!
六角・三角・丸型の3種類の鉛筆に対応しています。
鉛筆を差すだけだから、指を挟まない安全タイプ
寸法(mm)84×121×141
材質(本体)ABS
電源手動
縦置きタイプの全自動鉛筆削り機。
鉛筆を入れたらあとはお任せ。フルオートで削り、終わったら鉛筆を押し戻してくれます。
縦タイプ&全自動なので、鉛筆に無理な力が入らず片側だけ削れてしまった、といったことが起こりません。しかも適切に削ってくれるから無駄削りを防止してくれます。
鉛筆を自動で引き込んで・削って・戻すときに、引き込む時とは逆回転で鉛筆を押し戻します。
耐久性のあるスチール製スパイラル刃が高速で鉛筆を削ります。約3000回までの耐久性があります。
長さ35mm未満の鉛筆は削れないので要注意!万が一短い鉛筆を入れてしまっても本体が検出し、自動的に停止します。
芯が折れてしまっても問題ありません。自動的に排出します。
自動で排出されない場合でも、手動で排出する機能もしっかり搭載。リセットボタンは電源を接続または電池を入れた状態でボタンを押すと、6秒ほどブレードが回転します。ゴミ箱の上で行うのがおすすめです。
連続使用は5分まで。それ以上は使わせないためのオーバーヒート防止機能が作動します。10分ほど休ませてください。
削りくずケースが装着されてないと、本体が動かない安全スイッチを搭載。
6~8mmの鉛筆・色鉛筆が削れます。(※柔らかい鉛筆・クレヨンは使用できません。)
削り角度は約18度。キリッとした鋭さのある仕上がりです。
ACアダプターもしくは単三アルカリ電池4本(別売)で動きます。何本も定期的に削る方はACアダプターがおすすめ!
容量上限はケースの4分の3くらいまで。目安として約50回削ったらいっぱいになります。定期的にブラシや乾いた布で拭いて掃除を行なってください。※4分の3ほど溜まらなくても、こまめに削りくずは捨ててください。
質量(g)228
電源ACアダプター 6V 2000mA(入力:100V-240V 出力:5-6 V / 2A)または単三電池4本(別売)
使用電池アルカリ電池(※マンガン電池、充電池(ニッケル水素電池)はご使用できません。)
対応商品色鉛筆、鉛筆(柔らかい鉛筆、クレヨンは使用しないでください。)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)97×63×121
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)対応鉛筆サイズ:6~8mm
軽いタッチできれいに塗れて、発色がよく、折れにくい。長年愛されてきた、芯だけでできたソフトな色鉛筆。ケースは地球環境に配慮したバイオマスプラスチックを使用しています。削り器、消しゴム、名前シール付き。
用途描画
芯色だいだいいろ/ペールオレンジ/ちゃいろ/あか/きいろ/みずいろ/ももいろ/きみどり/みどり/あお/くろ/しろ
色数12色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1本)8×8×120
質量(g)(1本)6
付属品削り器・消しゴム・名前シール
材質(容器)バイオマスPETケース・紙/(トレー)PET/(カバー)紙/(色軸)顔料・体質顔料・ワックス・樹脂/(削り器)PS/(刃)鉄/(消しゴム)エラストマー/(名前シール)紙
アズワン品番65-0354-76
1セット(12色)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
リビング学習に最適な、時短、省スペース、鉛筆カス問題を解決する全自動鉛筆削り「SASITEMI(サシテミ)」が登場。オートマチックだから時短。さすだけ全自動。鉛筆を差し込んだら自動で引き込み、自動で削り、自動で出てくる。1本目削り中に2本目の準備ができるので速い。充電式だから煩わしさナシ。ゴミ捨て時にゴミ箱まで持っていける。付属のUSBケーブルで充電しておけばコードレスで置き場所自由。満充電して約300回削れます。縦型だから使いやすい。細い長い形状なので設置の面積が小さく省スペース。上から鉛筆を刺すので刺しやすい。とがり切替ダイヤル付き。芯先の太さをダイヤル切替で調節できます。色鉛筆は太く、鉛筆は細く、など用途によって使い分けられるので便利。安全機能付き。けずりカスケース外れ感知機能(外れを感知し停止)。連続切削停止機能(100本以上で停止)。モーター過熱保護機能(モーター温度≧60℃)。切削時間(20秒)超過保護機能(最大20秒で切削終了)。過電流保護機能(通電電流≧7.5A)
付属品USBケーブル TypeA-TypeC(1m)
質量(g)約420(本体)
電源リチウムイオン充電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×91×178
主要材質ABS樹脂
適合アダプタAC100-240V 50/60HZ 5Vー2A
切削条件直径7~8mmの木質鉛筆
・鉛筆用、色鉛筆用(2B~6Bの鉛筆)の使い分けができます。・ダイヤルを回すことで芯先の太さと長さを調節できます。・フタを閉めることで、削りカスがこぼれません。
材質・本体:PS、PP・刃:スチール
質量(g)28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×23×66
クーピー色鉛筆は従来品と異なり、消しゴムで消しやすい色鉛筆です。
ポリマー芯なので均一な品質です。
軸の中で芯が折れているといったことがほとんどありません。
消しゴムと削り器が付いています。
セット内容黄色・山吹色・橙色・薄橙・茶色・赤茶色・黄土色・朱色・赤・桃色・赤紫・薄紫・紫・水色・黄緑・緑・深緑・青・群青色・鼠色・黒・白・金色・銀色
色24色セット
アズワン品番64-7921-90
1組
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
クーピー色鉛筆は従来品と異なり、消しゴムで消しやすい色鉛筆です。
ポリマー芯なので均一な品質です。
軸の中で芯が折れているといったことがほとんどありません。
消しゴムと削り器が付いています。
セット内容黄色・山吹色・橙色・薄橙・茶色・赤茶色・黄土色・朱色・赤・桃色・紫・水色・黄緑・緑・青・鼠色・黒・白
色18色セット
アズワン品番64-7921-89
1組
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ