「芝の肥料 5kg」の検索結果
細粒タイプの化成肥料で、まき易く肥料3要素をバランス良く含む。
適合作物芝
仕様乾燥良品
タイプ細粒
容量(kg)5
寸法(縦×横×高さH)(cm)41×28×7
1袋(5kg)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
家庭菜園にも使え、醗酵鶏ふん・菌体肥料・二化鉄をブレンドした肥料。
適合作物芝
仕様有機の肥料・まきやすい
タイプ細粒
容量(kg)5
寸法(縦×横×高さH)(cm)46×32×5
1袋(5kg)
¥789
税込¥868
当日出荷
芝が肥焼けしない、色鮮やか!
適合作物芝生
成分チッソN2.5、リン酸P2.5、カリK1.5
名称ユーキー3号
登録保証肥料登録なし
1袋(5kg)
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
全国のゴルフ場で実証済み安心して使用できる肥料です。芝生の生育に適した成分値になるよう各種天然原材料をバランス良く配合。丈夫で健康な芝生が育つ『カルシウム』や『ケイ酸』などの多・微量要素を含有。芝生の葉色を鮮やかな若草色にするアミノ酸入り。土壌微生物を活性化させ、踏まれて固くなった芝生の土をやわらかくし、根張りを良く。芝生の上で子供や犬などが遊んでも安心な品質保証の原材料使用。
適合作物芝
成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)4-4-3-0.1
名称芝ドクター1号
施肥後に水を与えると、すぐに溶けて目立たなくなります。速効性なのですぐに効き目があらわれます。臭いの発生がないので虫がよってきません。
用途高麗芝、西洋芝に。
適合作物高麗芝、西洋芝
成分(チッソN-リン酸P-カリK)15-15-10
名称千代田化成肥料
肥料の種類化成肥料
登録保証生第10000号※登録肥料
肥料やけの心配がなく、健康で緑鮮やかに芝生を育てるための肥料です。
適合作物芝生
成分チッソ・リン酸・カリ・マグネシウム
質量(kg)2
寸法(幅W×高さH)(mm)250×340
名称園芸有機入りAGBB1号
登録保証指定配合肥料
1袋(2kg)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
芝草、グランドカバー、苔などの下草類専用の液体肥料です。
特にチッソ及び鉄を強化していますので、葉色を良くし、色鮮やかに育てます。
また、固形肥料とは異なり葉焼けの心配がなく安心して使用できます。
用途芝草、グランドカバー、苔などの下草類に。
適合作物下草類(芝草、グランドカバー、苔)
成分(チッソN-リン酸P-カリK)+鉄/7-5-5
名称メネデール液肥5号(鉄添加)
希釈倍率約500~1000
肥料の種類家庭園芸用複合肥料
善玉菌が効く!まくだけ・かんたん!芝がイキイキ!
有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、再び芝生の栽培に適した土にします。
マグネシウム・りん酸の配合で芝生を丈夫にします。
施用後はたっぷりと水をまいてください。
用途芝生
適合作物芝生
使用方法芝生が植えてある状態で土の表面に約1~2mm程度まいて下さい
名称肥料が含まれていない対象外の商品
赤玉土微粒・バーミキュライト微粒・焼黒土・芝生専用肥料をブレンドした、雑菌・雑草種子の無い土。
芝生の植え付け・張り替え時のベースに、目土用の用土。
用途芝の目土
適合作物芝
仕様粉抜き良品・肥料入り
容量(L)18
寸法(縦×横×高さH)(cm)55×36×10
チッソ・リン酸・カリの肥料3要素が8-8-8とバランスのとれた、即効性のスタンダードな化学肥料です。
基本的な即効性の肥料、元肥にも追肥にも使えます。
仕様まきやすい
タイプ粒状
芝生専用の肥料です。芝生の生育に適したチッソ・リンサン・カリと、葉緑素の元になるマグネシウムや鉄などミネラル分をバランス良く配合しています。かん水フルボ酸を配合し、色鮮やかで丈夫な芝に育てます。
適合作物芝生
成分(チッソN-リン酸P-カリK)5-2-4
容量(mL)450
質量(g)567
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×233
名称ハイポネックス液5-2-4
肥料の種類家庭園芸用複合肥料
登録保証生第(号)90145
1本(450mL)
¥679
税込¥747
当日出荷
100%有機原料を使用しております。
粒が細かいので、すみずみまで肥料が行きわたり、芝生が色鮮やかで美しくなります。
成分チッソ:5、リンサン:3、カリ:2
芝が肥焼けしない、色鮮やか!
適合作物芝生
成分チッソN2.5、リン酸P2.5、カリK1.5
名称ユーキー3号
登録保証肥料登録なし
1袋(2.2kg)
¥939
税込¥1,033
欠品中
赤玉土微粒を、更にふるいにかけ、微粉末を取り除いた、芝生用の雑菌・雑草種子の無い土。
芝生の植え付け・張り替え時のベースに、目土用の用土。
用途芝の目土
適合作物芝
仕様粉抜き良品
子供やペットが芝で遊んでも安心な有機100%の肥料です。葉焼けがなく有機の力でじっくり効きます。窒素5.5-リン酸1.5
仕様窒素5.5-リン酸1.5
名称乾燥菌体肥料
登録保証和歌山県第726号
1多彩な肥料に対応・粒状・粉状・ペレット状・たい肥(含水率50%未満)の肥料に幅広く対応可能。有機肥料・石灰肥料・発酵鶏糞など、多様な肥料を均一に散布できます。2 均等散布調整ノブ搭載・肥料のムラなく均一な散布が可能な『均等散布調整ノブ』を搭載。初心者でも簡単にプロ並みの作業ができます。3 2つの専用モーターを採用・攪拌(アジテーター)専用モーターと、散布(インペラー)専用モーターをそれぞれ搭載。肥料をしっかり攪拌しながら散布するため、詰まりやムラを防ぎます。4 手軽な電動式・低騒音設計・操作が簡単な電動式を採用。静音性に優れ、住宅地や早朝の作業でも周囲への迷惑を軽減します。5 バッテリー長持ち、長時間稼働・高品質なリン酸鉄リチウムバッテリーを採用し、約2~6時間(肥料種類により異なる)の連続使用が可能。充電を気にせず効率的に作業を進められます。6 扱いやすい軽量・コンパクト設計・本体重量約24kgのコンパクト設計で、取り付けや移動が簡単。小規模圃場や畑の狭い通路でもラクラク使用できます。7 幅広い散布範囲・最大約5mの散布幅を実現。短時間で広範囲に均一散布ができ、作業時間を大幅に短縮します。8 安心の日本製品質・開発から製造まで日本国内で行われ、高品質かつ耐久性に優れています。故障のリスクが少なく、安心して長期間使用いただけます。(BT-中国製)
用途水田や畑作の肥料散布(粒状肥料、ペレット肥料、粉状肥料など)。野菜畑や果樹園の石灰・土壌改良剤散布。発酵鶏糞や牛糞堆肥などの有機肥料の散布、もみがら、菜種油粕、ようりん、ゼオライトなどの肥料および土壌改良資材の散布。ビニールハウス内での肥料・土壌改良剤散布。牛舎、鶏舎などへの消臭剤や防疫剤(粉状、粒状)の散布、牧草地の石灰散布による土壌改善。グラウンドや運動場、芝生管理などでの土壌改良剤や肥料の均一散布。公園やゴルフ場の芝管理のための肥料散布・土壌改良作業
その他【攪拌棒(アジテーター)】石灰粉末用・標準用各1本付
質量(kg)24
幅(cm)【最大散布】40~500
範囲(mm)【散布】400~500 (散布幅調整スピードボリューム機能付き)
モーター散布駆動モーター:【上】直流12V 15rpm【下】直流12V 560rpm
バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー付(KTP-480)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×950×845
バッテリー容量(Ah)48000(153Wh)
最大負荷電流(A)【過負荷停止装置】10
関連資料(1.65MB) カタログ裏(0.67MB)
運転時間【連続散布】約2~6時間
ホッパー容量(L)60(白色)
1台
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷