アシストギアが付いているので、楽に芝刈り作業が行えます。ギアの効果でハンドルを握る力が従来比の約半分で、作業時の手への負担が軽減されます。軽量で丈夫な樹脂ボディです。作業状況、作業場所に併せて、刃先角度を変更できます。ハンドルを持ったまま、片手で刃部ロックのオンオフが簡単に行えます。上刃にはフッ素コート加工が施されています。
用途芝刈り作業用。
全長(mm)330
刃長(mm)165
質量(g)250
使用目的刈り作業
機能刃先角度360度変更機能
切断対象芝
切刃(mm)120
硬度HRC(刃部)52±2
材質(刃)刃物鋼
材質(ハンドル)ナイロングラスファイバー
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐摩耗性に優れ、切れ味が持続し、刈り取りし易い曲刃仕上げです
柄は椎材を使用し軽量です
用途芝生の刈り取り作業。
全長(mm)550
刃長(mm)165
刃渡り(mm)135
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(g)500
柄長さ(mm)390
使用目的刈り取り作業
切断対象芝生
1丁
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
作業性抜群のL型形状で雑草・芝刈りに最適です。L型形状で作業性抜群です。バネ付で開閉スムーズ。
用途刈込鋏。
材質刃部:65MN 柄部:ブナ
形状L型
硬度HRC55±2
使用目的刈込鋏
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
関連キーワード