刈高さは3段階に調整できます。
用途牧草刈り、ソルゴ刈り倒しなどに最適
仕様作業能率(a/h):11、18、29
形状フリーナイフ( 3枚)
方式操向:サイドクラッチ
ハンドル上下可変
刈り幅(mm)880
刈込み高さ(mm)25~70
乾燥質量(kg)140
タイヤサイズ16×7.00-8
最大出力(kW)エンジン:5.9
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1850×800×860
エンジン型式GB290LN
走行速度(km/h)F:1.2、2.0、3.2 R:1.2
1台
¥579,800
税込¥637,780
6日以内出荷
シンプルな操作性で、牧草刈作業から雑草刈作業まで、思いのままに簡単牧草刈作業が行えます。牧草やソルゴーなどの背丈の高い雑草刈りに 大活躍します。
仕様能率(反/時間):【1】1.1、【2】1.8、【3】29
質量(kg)140
種類フリーナイフ×3枚
車輪16×7.00-8
ハンドル上下:4段階(ボトル固定式)
刈り幅(mm)880
刈込み高さ(mm)25~70
全長×全幅W×全高(mm)1850×900×860(集草板除く)
クラッチ作動:多坂クラッチ、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)5.9
走行速度(km/h)前進【1】1.19、【2】1.98、【3】3.24、後進【1】1.19
油量(L)E:1.0、G:6.0
馬力(PS)8
走行タイプ前進3段 後進1段
1台
¥599,800
税込¥659,780
7日以内出荷
シンプルな操作性で、牧草刈作業から雑草刈作業まで、思いのままに簡単牧草刈作業が行えます。往復狩りで能率の良い作業ができます。アタッチメントの取り付けが可能で、ソルゴなどもスムースに刈り取れます。
仕様能率(反/時間):【1】1.1、【2】1.8、【3】2.6
質量(kg)BX800:1100、B91RLX:51
種類フリーナイフ×2枚
車輪タイヤ16×7.00-8
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階)
刈り幅(mm)880
刈込み高さ(mm)20~60
全長×全幅W×全高(mm)BX800:1040×780×1060、B91RLX:1835×900×1040(集草板除く)
クラッチ作動:ベルトテンション、操向:サイドクラッチ、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)5.9
走行速度(km/h)前進【1】1.2、【2】2.98、【3】5.13、後進【1】1.3、【2】2.24
油量(L)E:1.0、G:6.0
馬力(PS)8
走行タイプ前進4段 後進2段
1台
¥749,800
税込¥824,780
7日以内出荷
関連キーワード