2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超低速でナガラ作業が出来るナ・ガ・ラ ミッション搭載しています。走行クラッチ、刈刃クラッチの両方がOFF状態でないとエンジン始動しません。うっかりミスでのエンジン始動で車両発進及び刈刃回転を防止。ゴム厚が厚く、耐パンク性が高いキャニコムオリジナルの草刈機専用タイヤを装備。乗用草刈機ヘイマサオに採用し、耐パンク性はもとより、 草の巻き上げ防止においても好評価です。ダストを吸い込みにくいオイルバスエアクリーナーです。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。 トラスコ品番467-8577 材質(本体)スチール(車輪)ゴム 長さ(mm)1570~1690 幅(mm)705 高さ(mm)890~1140 タイプ歩行式ハンマーナイフモア 刈込み幅(mm)530 ブレード枚数30枚 刈込み高さ(mm)0~100 最大出力6.3PS 燃料タンク容量(L)3 走行速度(km/h)性能:0.4~4.5 登坂角度能力(空車時):15 馬力(PS)6.3 出力(kW/rpm・PS/rpm)4.6
1台
469,800 税込516,780
21日以内出荷

傾斜や不整地に強い上位モデルです。走行部にゴムクローラを採用したことにより、傾斜地・不整地でも抜群に安定した作業が可能になりました。追従式フレックス機構(アンジュレーション)の採用により、地面の起伏に対して草の刈り後が凹凸の少ないなめらかな仕上がりとなります。歩行タイプとしては、コンパクトながら800mmのワイドな刈幅を装備しています。刈刃(ハンマーナイフ)は特殊鋼で切れ味がよく、耐久性に優れています。最大出力10馬力のOHVガソリンエンジンを搭載しています。さらに操作系レバー類を手元に集中配置しラクラク操作を追求ました。刈高さ調整ハンドルで刈高さが0~100mmの範囲で簡単に調整できます。刈刃の交換と刈取部の清掃が容易におこなえるようにメンテナンス用スタンドを装備しています。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。 トラスコ品番467-8584 材質(本体)スチール(車輪)ゴム 長さ(mm)1800 幅(mm)1000 高さ(mm)1050 タイプ歩行式ハンマーナイフモア 刈込み幅(mm)800 ブレード枚数46枚 刈込み高さ(mm)0~100 最大出力10PS 燃料タンク容量(L)5.4 走行速度(km/h)性能:1.07~4.32 登坂角度能力(空車時):25 馬力(PS)10 出力(kW/rpm・PS/rpm)7.3
1台
999,800 税込1,099,780
21日以内出荷