59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MLM330DRG 330ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付) マキタ 動画あり
パワフル&コンパクト 一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応 「コンパクト」な充電式芝刈機登場 使い勝手&取り回し性向上 ワンタッチ固定&解除 レバー式ハンドル固定 収納時の折り畳みが素早く行える
刈込み幅(mm)330 刈込み高さ(mm)約20~75(8段階) タイプバッテリBL1860B・充電器DC18RF付き 回転数(min-1[r.p.m])4300 電源(V)直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時 質量(kg)11.4(バッテリー含む/集草かご含まず) 付属品マルチングプラグ、メガネレンチ 連続使用時間(分)約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。 リール式5枚刃でより美しい仕上がりに。
電源(V)100 コード長さ(m)0.15+つなぎコード10 全長(mm)745 質量(kg)10.2 消費電力(W)650 刈込み幅(mm)280 刈込み高さ(mm)5~55(11段階) 適合面積(m2)~132(40坪)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

コンパクト&軽量+パワフルモーター。 ロータリー刃なので刃物交換が手軽に行えます。
電源(V)100 コード長さ(m)0.15+つなぎコード10 全長(mm)880 質量(kg)6.8 消費電力(W)500 刈込み幅(mm)230 刈込み高さ(mm)10~55(8段階) 適合面積(m2)~108(32坪)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

刈込み幅(mm)160 仕様特殊コーティング 刈込み高さ(mm)15/20/25の三段階 バッテリーリチウムイオンバッテリー 適合面積(m2)~10(3坪) 電源タイプ充電式
1台
8,498 税込9,348
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MLM330DZ 330ミリ充電式芝刈機(本体のみ) マキタ 動画あり
パワフル&コンパクト 一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応 「コンパクト」な充電式芝刈機登場 使い勝手&取り回し性向上 ワンタッチ固定&解除 レバー式ハンドル固定 収納時の折り畳みが素早く行える
刈込み幅(mm)330 刈込み高さ(mm)約20~75(8段階) タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り 回転数(min-1[r.p.m])4300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時 質量(kg)11.4(バッテリー含む/集草かご含まず) 付属品マルチングプラグ、メガネレンチ 連続使用時間(分)約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

MLM004GZ 430ミリ充電式芝刈機 マキタ 動画あり
1台
46,980 税込51,678
11日以内出荷

160ミリ充電式芝刈機 マキタ 動画あり
「世界初」タテ型充電式芝刈機 コードレスでどこでも手軽に美しく芝刈り 作業性の良い集草ボックス 工具レスダストカバー 壁際の敷石周りの芝刈可能
質量(kg)5.8(バテッリ含) 容量(L)集草ボックス:8.4 電源(V)直流18 刈込み幅(mm)160、際(集草ガイドあり)前:1、横:1、(集草ガイドなし)前:5、横:6 騒音値(dB)76 刈込み高さ(mm)(目安)10、15、20、25、30、35、40/7段階 連続使用時間(分)約19(1充電あたり/目安) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)178×346×751~1046 回転数(min-1[回/分])1600 関連資料(1.7MB) 面積(m2)90(~27坪)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。 コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m])11000 刈込み幅(mm)250 電源(V)単相100 電流(A)3.8 消費電力(W)400 コード長さ(m)0.3 刈込み方式ナイロンコード 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239 仕様ナイロンコード式 付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m) 質量(kg)2.3
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

530ミリ充電式芝刈機 マキタ 動画あり
自走式+メタルデッキの本格仕様 高耐久・低騒音・ハイパワー 排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ 一充電で広い範囲を一気に芝刈り 高耐久&高出力ブラシレスモーター 「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状 自走用独立モーターユニット搭載 いつでも最適な自走スピードを選択可能。 マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル 省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モード
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) 刈込み幅(mm)534 刈込み高さ(mm)20~100(10段階) 連続使用時間(分)自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本) 回転数(min-1[回/分])静音モード:2300、標準モード:2300/2800(低負荷/高負荷) 関連資料(3.9MB) 面積(m2)1充電あたり:1700/230(約514/695坪)(BL1860B×4本)、850/1150(約257/347坪)(BL1860B×2本)
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。 リール式3枚刃なのでシャープな切れ味。
消費電力(W)650 刈込み高さ(mm)5~55(11段階) 刈込み幅(mm)230 全長(mm)745 質量(kg)9.3 適合面積(m2)~108(32坪)
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

MLM1610 160ミリ芝刈機 マキタ 動画あり
片手でラクラク、タテ型タイプ 電気式タテ型芝刈り機 芝生のお手入れ、素早く手軽に美しく 作業性の良い集草ボックス 工具レスダストカバー 壁際の敷石周りの芝刈可能
セット内容本体、メガネレンチ17(782036-8)、ツナギコード10m(A-63672)、ロータリーブレード160(A-48957)、固定刃160(A-70334) 質量(kg)5.6 容量(L)集草ボックス:8.4 電流(A)2.8 電源(V)単相100 消費電力(W)270 コード長さ(m)0.3 刈込み幅(mm)160、際(集草ガイドあり)前:1、横:1、(集草ガイドなし)前:5、横:6 騒音値(dB)76 刈込み高さ(mm)(目安)10、15、20、25、30、35、40/7段階 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)178×360×745~1035 回転数(min-1[回/分])1600 関連資料(1.3MB)
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

MLM003GZ 380ミリ充電式芝刈機 マキタ 動画あり
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

MLM230DSF 230ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付) マキタ 動画あり
充電式ならサッと芝刈り
刈込み幅(mm)230 刈込み高さ(mm)約10~55(8段階) タイプバッテリBL1830B・充電器DC18SD付き 回転数(min-1[r.p.m])7000 電源(V)直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)860~1105×256×680~920(集草かご含む)/作業時、264×363×780(集草かご含む)/収納時 質量(kg)8.2(バッテリー含む/集草かご含まず) 付属品六角棒スパナ5(783217-7)、ロックピン 連続使用時間(分)約6(BL1830B使用時)約27坪(約90m2)
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

MLM001CZ 530mm 充電式芝刈機 マキタ 動画あり
広範囲をパワフルに芝刈り 自走式にポータブル電源専用機が登場
付属品マルチングプラグ、サイドディスチャージマウス、ボックスレンチ13・17、ピン 質量(kg)46(集草カゴ含まず) 電源直流36V(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1630~1715×590×990~1095 刈込み幅(mm)530 刈込み高さ(mm)20~100(10段階) 回転数(min-1[回/分])標準モード:2800、ソフトノーロド:2300/2800(低負荷/高負荷) 、静音モード:2300
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

MLM230DZ 230ミリ充電式芝刈機(本体のみ) マキタ 動画あり
充電式ならサッと芝刈り
刈込み幅(mm)230 刈込み高さ(mm)約10~55(8段階) タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り 回転数(min-1[r.p.m])7000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)860~1105×256×680~920(集草かご含む)/作業時、264×363×780(集草かご含む)/収納時 質量(kg)8.2(バッテリー含む/集草かご含まず) 付属品六角棒スパナ5(783217-7)、ロックピン 連続使用時間(分)約6(BL1830B使用時)約27坪(約90m2)
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷

MLM462DZ 460ミリ充電式芝刈機 マキタ 動画あり
自走式+メタルデッキの本格仕様 高耐久・低騒音・ハイパワー 排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ 高剛性スチールデッキ採用。障害物や飛石等によるデッキの破損を防ぎます。 一充電で広い範囲を一気に芝刈り 高耐久&高出力ブラシレスモーター 「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状 自走用独立モーターユニット搭載 いつでも最適な自走スピードを選択可能。 マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル 省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モード
セット内容本体、マルチングプラグ、ボックスレンチ13.17、ピン 質量(kg)36(BL1860B×4本含む)(集草カゴ含まず) タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) 刈込み幅(mm)460 刈込み高さ(mm)20~100(10段階) 連続使用時間(分)自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)535×1610~1690×980~1095 回転数(min-1[回/分])静音モード:2500、標準モード:2500/3300(低負荷/高負荷) 関連資料(3.9MB) 面積(m2)1充電あたり:1400/1900(約423/574坪)(BL1860B×4本)、700/950(約211/287坪)(BL1860B×2本)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

MUR193DZ 充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ マキタ 動画あり
優れたバランス、らくらく草刈り 「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業 18Vバッテリでパワフル草刈り 切れ味の良さと静音性を両立 庭木、縁石まわりも安心 Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
商品タイプ本体のみ 刈込み方式ナイロンコード 刈込み幅(mm)260 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358 質量(kg)2.4(バッテリー含む) 付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m) 連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷) 回転数(min-1[回/分])7800
1台
10,980 税込12,078
当日出荷


MLM002GZ 530ミリ充電式芝刈機 マキタ 動画あり
パワフルに刈込み+自走式、高耐久・低騒音・ハイパワー 優れた重負荷作業性 40Vmax仕様で、密な芝にも粘り強く、パワフルな刈込み。低騒音94dB(A)なので、騒音が気になる場所での作業にも最適。 ※標準モード時。エンジン芝刈機と比較した場合、2022年10月現在メーカー調べ。 アウターロータ仕様ハイパワー ブラシレスモータ搭載 刃物前方傾斜 一充電で広い範囲を芝刈り 自走用独立モータユニット搭載 自走用モータにより斜面も楽らく移動が可能 速度調整レバー 省エネ&低騒音の3モード切替可能 バッテリは最大2本装着可能(バッテリ1本で駆動) 高い防水性能 高剛性スチールデッキ仕様 高剛性ハンドル採用 新・グラスキャッチャ マルチング可能 サイドディスチャージ作業可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 縦置き収納可能
付属品マルチングプラグ、ディスチャージシュート、ボックスレンチ17、ロッド 質量(kg)32 電圧(V)直流36(40max) 回転数(min-1[r.p.m])標準モード:2800、ソフトノーロードモード:2300/2800、静音モード: 2300 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1740~1810×595×970~1080 刈込み幅(mm)530 刈込み高さ(mm)20~100(10段階) 連続動作時間【1充電当たりの作業量】自走/手押し:1時間6分/1時間29分(BL4080F×2本)/約33/44分(BL4080F×1本) 面積(m2)【1充電当たりの作業量】自走/手押し:2500/3400[約756/1028坪](BL4080F×2本)、1250/1700[約378/514坪](BL4080F×1本)
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

楽らく、たのしく、本格草刈 さらに使いやすくなって新登場
付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MLM001GZ 480ミリ充電式芝刈機 マキタ 動画あり
パワフルに刈込み+自走式、高耐久・低騒音・ハイパワー 優れた重負荷作業性 40Vmax仕様で、密な芝にも粘り強く、パワフルな刈込み。低騒音94dB(A)なので、騒音が気になる場所での作業にも最適。 ※標準モード時。エンジン芝刈機と比較した場合、2022年10月現在メーカー調べ。 アウターロータ仕様ハイパワー ブラシレスモータ搭載 刃物前方傾斜 一充電で広い範囲を芝刈り 自走用独立モータユニット搭載 自走用モータにより斜面も楽らく移動が可能 速度調整レバー 省エネ&低騒音の3モード切替可能 バッテリは最大2本装着可能(バッテリ1本で駆動) 高い防水性能 高剛性スチールデッキ仕様 高剛性ハンドル採用 新・グラスキャッチャ マルチング可能 サイドディスチャージ作業可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 縦置き収納可能
付属品マルチングプラグ、ディスチャージシュート、ボックスレンチ17、ロッド 質量(kg)31 電圧(V)直流36(40max) 回転数(min-1[r.p.m])標準モード:3200、ソフトノーロードモード:2500/3200、静音モード: 2500 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1670~1745×550×965~1075 刈込み幅(mm)480 刈込み高さ(mm)20~100(10段階) 連続動作時間【1充電当たりの作業量】自走/手押し:約1時間/1時間22分/(BL4080F×2本) 約30/41分(BL4080F×1本) 面積(m2)【1充電当たりの作業量】自走/手押し:2100/2800[約635/847坪](BL4080F×2本)、1050/1400[約317/423坪](BL4080F×1本)
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

MLM003JZ 480ミリ充電式芝刈機 マキタ 動画あり
付属品マルチングプラグ、ディスチャージシュート、ボックスレンチ17、ロッド 刈込み幅(mm)450 適合バッテリーBL64100(10Ah 64Vmax)、BL6440(10Ah 64Vmax)※バッテリー充電器は別売りです 商品タイプ本体のみ 刈高調整(mm)20~100(10段階)
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

マキタ充電式芝刈機(本体のみ)
エコ商品
快適操作でパワフル刈込み。刃物前方傾斜、後方での2度切りを防止し刈込感向上。エネルギーロスを軽減。刃物回転加速性向上、刃物回転の加速性アップで始動時の作業性が向上。電気ブレーキレバー操作荷重約80%軽減、スイッチレバーの操作荷重を低減し疲労を軽減。一充電あたりの作業面積[目安]約290坪[約960m2]。※1数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。(実負荷時)
用途※18V×2=36V本体のみ仕様
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1台
3,198 税込3,518
当日出荷


1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

1枚
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

MUV001GZ 380ミリ充電式スカリファイヤ マキタ 動画あり
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷

1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
3,498 税込3,848
3日以内出荷