48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
160ミリ充電式芝刈機 マキタ 動画あり
「世界初」タテ型充電式芝刈機 コードレスでどこでも手軽に美しく芝刈り 作業性の良い集草ボックス 工具レスダストカバー 壁際の敷石周りの芝刈可能
質量(kg)5.8(バテッリ含) 容量(L)集草ボックス:8.4 電源(V)直流18 刈込み幅(mm)160、際(集草ガイドあり)前:1、横:1、(集草ガイドなし)前:5、横:6 騒音値(dB)76 刈込み高さ(mm)(目安)10、15、20、25、30、35、40/7段階 連続使用時間(分)約19(1充電あたり/目安) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)178×346×751~1046 回転数(min-1[回/分])1600 関連資料(1.7MB) 面積(m2)90(~27坪)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MLM230DSF 230ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付) マキタ 動画あり
充電式ならサッと芝刈り
刈込み幅(mm)230 刈込み高さ(mm)約10~55(8段階) タイプバッテリBL1830B・充電器DC18SD付き 回転数(min-1[r.p.m])7000 電源(V)直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)860~1105×256×680~920(集草かご含む)/作業時、264×363×780(集草かご含む)/収納時 質量(kg)8.2(バッテリー含む/集草かご含まず) 付属品六角棒スパナ5(783217-7)、ロックピン 連続使用時間(分)約6(BL1830B使用時)約27坪(約90m2)
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

MLM330DRG 330ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付) マキタ 動画あり
パワフル&コンパクト 一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応 「コンパクト」な充電式芝刈機登場 使い勝手&取り回し性向上 ワンタッチ固定&解除 レバー式ハンドル固定 収納時の折り畳みが素早く行える
刈込み幅(mm)330 刈込み高さ(mm)約20~75(8段階) タイプバッテリBL1860B・充電器DC18RF付き 回転数(min-1[r.p.m])4300 電源(V)直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時 質量(kg)11.4(バッテリー含む/集草かご含まず) 付属品マルチングプラグ、メガネレンチ 連続使用時間(分)約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

MLM001CZ 530mm 充電式芝刈機 マキタ 動画あり
広範囲をパワフルに芝刈り 自走式にポータブル電源専用機が登場
付属品マルチングプラグ、サイドディスチャージマウス、ボックスレンチ13・17、ピン 質量(kg)46(集草カゴ含まず) 電源直流36V(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1630~1715×590×990~1095 刈込み幅(mm)530 刈込み高さ(mm)20~100(10段階) 回転数(min-1[回/分])標準モード:2800、ソフトノーロド:2300/2800(低負荷/高負荷) 、静音モード:2300
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

MLM004GZ 430ミリ充電式芝刈機 マキタ 動画あり
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

MLM230DZ 230ミリ充電式芝刈機(本体のみ) マキタ 動画あり
充電式ならサッと芝刈り
刈込み幅(mm)230 刈込み高さ(mm)約10~55(8段階) タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り 回転数(min-1[r.p.m])7000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)860~1105×256×680~920(集草かご含む)/作業時、264×363×780(集草かご含む)/収納時 質量(kg)8.2(バッテリー含む/集草かご含まず) 付属品六角棒スパナ5(783217-7)、ロックピン 連続使用時間(分)約6(BL1830B使用時)約27坪(約90m2)
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

刈込み幅(mm)160 仕様特殊コーティング 刈込み高さ(mm)15/20/25の三段階 バッテリーリチウムイオンバッテリー 適合面積(m2)~10(3坪) 電源タイプ充電式
1台
8,498 税込9,348
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MLM462DZ 460ミリ充電式芝刈機 マキタ 動画あり
自走式+メタルデッキの本格仕様 高耐久・低騒音・ハイパワー 排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ 高剛性スチールデッキ採用。障害物や飛石等によるデッキの破損を防ぎます。 一充電で広い範囲を一気に芝刈り 高耐久&高出力ブラシレスモーター 「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状 自走用独立モーターユニット搭載 いつでも最適な自走スピードを選択可能。 マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル 省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モード
セット内容本体、マルチングプラグ、ボックスレンチ13.17、ピン 質量(kg)36(BL1860B×4本含む)(集草カゴ含まず) タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) 刈込み幅(mm)460 刈込み高さ(mm)20~100(10段階) 連続使用時間(分)自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)535×1610~1690×980~1095 回転数(min-1[回/分])静音モード:2500、標準モード:2500/3300(低負荷/高負荷) 関連資料(3.9MB) 面積(m2)1充電あたり:1400/1900(約423/574坪)(BL1860B×4本)、700/950(約211/287坪)(BL1860B×2本)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

軽量で使い易い!切れ味バツグンで、スピーディーに刈り取れて、作業時間を短縮。ポール、ループハンドル、ヘッドの角度・回転など、使う方の身長や作業場所に応じて細かく調整が可能。コードレスなので、様々な場所で使えます。軽量で持ち運びにも便利。しっかり握れて操作がしやすいループハンドル付き。平地でも斜面でも取り回しが効き、作業がしやすい。安全ボタンと本体スイッチを同時に押すと起動するダブルロック機能で、誤操作防止。キワ刈りガード付きで、壁などの障害物から刃をガード。安全カバー付きで、刈り取った草の飛び散りや、高速回転する刃からケガ等を防ぎます。ナイロン製の鋸爪型特殊ブレード。耐摩耗性、耐寒冷性、耐衝撃性に優れ、草だけをスピーディーに刈り取ります。金属刃ではないので、壁や樹木の損傷を軽減します。
用途芝や雑草の刈り込みに。芝刈り、充電式、ガード付き、電動芝刈り機。 付属品安全カバーセット、ループハンドルセット、キワ刈りガード、鋸爪ブレード×10枚、保護メガネ(ゴーグル)、バッテリー、充電器、取扱説明書 材質鋸爪刃:ポリアミド(ナイロン) 質量(kg)2(バッテリー含む) カーキ 入力容量45(W) 出力電圧(V)18 入力電圧(V)単相100 定格電圧 DC V18 出力電流(A)1.5 入力周波数(Hz)50/60 充電時間(時間)約2 電源タイプ充電式 回転数(回/分)約8000 標準作業時間約30分 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約82.5~104×23.5×39.5
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

530ミリ充電式芝刈機 マキタ 動画あり
自走式+メタルデッキの本格仕様 高耐久・低騒音・ハイパワー 排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ 一充電で広い範囲を一気に芝刈り 高耐久&高出力ブラシレスモーター 「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状 自走用独立モーターユニット搭載 いつでも最適な自走スピードを選択可能。 マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル 省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モード
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) 刈込み幅(mm)534 刈込み高さ(mm)20~100(10段階) 連続使用時間(分)自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本) 回転数(min-1[回/分])静音モード:2300、標準モード:2300/2800(低負荷/高負荷) 関連資料(3.9MB) 面積(m2)1充電あたり:1700/230(約514/695坪)(BL1860B×4本)、850/1150(約257/347坪)(BL1860B×2本)
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PHS-3000 高枝ポールトリマー・ポールソー AC電源タイプ YAMAZEN(山善) 動画あり
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。 生け垣の高さや使用場所に応じてガーデントリマー本体のヘッジ角度が調節可能。 切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。ガーデントリマーは両面駆動。 先端ブレードはあらゆる方向で刈り込みできる。 ガーデンソーは付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
用途庭などの剪定作業に。高枝切り電動チェーンソー、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ポールトリマー ポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。 仕様ガーデンソー枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ セット内容ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1 質量(kg)2.7 (各ヘッド取付時) ホワイト ピッチ(mm)3 電流(A)1.5 消費電力(W)150 電源AC100V(50/60Hz) 切断能力(mm)ガーデントリマー:最大約12/ガーデンソー:最大約80 刈込み幅(mm)約300 板厚(mm)0.9 絶縁方式回二重絶縁 振幅数(min-1[回/分])約1500 定格時間30分 ストローク長(mm)ガーデンソー:約20 ストローク数(min-1)ガーデンソー:約2500 刃渡り(mm)210 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:2360~3000×85×130/ポールソー使用時:2360~3000×70×170
1台
22,880 税込25,168
4日以内出荷

MLM330DZ 330ミリ充電式芝刈機(本体のみ) マキタ 動画あり
パワフル&コンパクト 一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応 「コンパクト」な充電式芝刈機登場 使い勝手&取り回し性向上 ワンタッチ固定&解除 レバー式ハンドル固定 収納時の折り畳みが素早く行える
刈込み幅(mm)330 刈込み高さ(mm)約20~75(8段階) タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り 回転数(min-1[r.p.m])4300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時 質量(kg)11.4(バッテリー含む/集草かご含まず) 付属品マルチングプラグ、メガネレンチ 連続使用時間(分)約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

MLM003GZ 380ミリ充電式芝刈機 マキタ 動画あり
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

芝のキワ刈り、剪定に最適!ハンディタイプのコードレス仕様なのでとにかく使い易い。電圧10.8Vのパワフル&タフ!2.5Ahバッテリーで、連続使用時間は長時間の約60分。コンパクトで軽量!縁石の周り、芝生のキワ、花壇・壁際などの細かい箇所や狭い所も小回りがききます。ストローク数は1分間に約1200回の高速設計!刈込が簡単。3段階(約10/20/30mm)刈込高調整が可能。櫛刃で寝た芝を起こし、芝生が刈りやすい。別売りのヘッジトリマー(※YHK-300)を付ければ、生垣の刈込みも可能。安全ボタンと本体スイッチを同時に押すと起動するダブルロック機能で、誤操作防止。
用途芝や雑草のキワ刈りに。芝刈り、充電式、刈込高3段階調節、電動芝刈り機。 付属品充電池、専用充電器、充電器電源アダプター、バリカン刃、ブレードカバー、グラスレシバー、櫛刃付刈込高調節フレーム、ドライバー、取扱説明書 材質刃:特殊鋼/クロムコーディング 質量(kg)1.2 カーキ 刈込み幅(mm)約160 定格電圧 DC V10.8 連続使用時間(分)約60(無負荷使用時間:約55) バッテリーリチウムイオンバッテリー 2.5Ah 充電器出力1.5(A) 充電器入力AC100V (50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.8×31×12 充電時間(時間)約2 電源タイプ充電式 ストローク数(回/分)約1200
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

コンパクト&軽量+パワフルモーター。 ロータリー刃なので刃物交換が手軽に行えます。
電源(V)100 コード長さ(m)0.15+つなぎコード10 全長(mm)880 質量(kg)6.8 消費電力(W)500 刈込み幅(mm)230 刈込み高さ(mm)10~55(8段階) 適合面積(m2)~108(32坪)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

25.2V用充電器。充電時間2.2Ah(60分)、3.0Ah(60分)、4.0Ah(80分)。
1個
23,500 税込25,850
8日以内出荷

MLM002GZ 530ミリ充電式芝刈機 マキタ 動画あり
パワフルに刈込み+自走式、高耐久・低騒音・ハイパワー 優れた重負荷作業性 40Vmax仕様で、密な芝にも粘り強く、パワフルな刈込み。低騒音94dB(A)なので、騒音が気になる場所での作業にも最適。 ※標準モード時。エンジン芝刈機と比較した場合、2022年10月現在メーカー調べ。 アウターロータ仕様ハイパワー ブラシレスモータ搭載 刃物前方傾斜 一充電で広い範囲を芝刈り 自走用独立モータユニット搭載 自走用モータにより斜面も楽らく移動が可能 速度調整レバー 省エネ&低騒音の3モード切替可能 バッテリは最大2本装着可能(バッテリ1本で駆動) 高い防水性能 高剛性スチールデッキ仕様 高剛性ハンドル採用 新・グラスキャッチャ マルチング可能 サイドディスチャージ作業可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 縦置き収納可能
付属品マルチングプラグ、ディスチャージシュート、ボックスレンチ17、ロッド 質量(kg)32 電圧(V)直流36(40max) 回転数(min-1[r.p.m])標準モード:2800、ソフトノーロードモード:2300/2800、静音モード: 2300 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1740~1810×595×970~1080 刈込み幅(mm)530 刈込み高さ(mm)20~100(10段階) 連続動作時間【1充電当たりの作業量】自走/手押し:1時間6分/1時間29分(BL4080F×2本)/約33/44分(BL4080F×1本) 面積(m2)【1充電当たりの作業量】自走/手押し:2500/3400[約756/1028坪](BL4080F×2本)、1250/1700[約378/514坪](BL4080F×1本)
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

快適操作でパワフル刈込み。刃物前方傾斜、後方での2度切りを防止し刈込感向上。エネルギーロスを軽減。刃物回転加速性向上、刃物回転の加速性アップで始動時の作業性が向上。電気ブレーキレバー操作荷重約80%軽減、スイッチレバーの操作荷重を低減し疲労を軽減。一充電あたりの作業面積[目安]約290坪[約960m2]。※1数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。(実負荷時)
用途※18V×2=36V本体のみ仕様
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MLM001GZ 480ミリ充電式芝刈機 マキタ 動画あり
パワフルに刈込み+自走式、高耐久・低騒音・ハイパワー 優れた重負荷作業性 40Vmax仕様で、密な芝にも粘り強く、パワフルな刈込み。低騒音94dB(A)なので、騒音が気になる場所での作業にも最適。 ※標準モード時。エンジン芝刈機と比較した場合、2022年10月現在メーカー調べ。 アウターロータ仕様ハイパワー ブラシレスモータ搭載 刃物前方傾斜 一充電で広い範囲を芝刈り 自走用独立モータユニット搭載 自走用モータにより斜面も楽らく移動が可能 速度調整レバー 省エネ&低騒音の3モード切替可能 バッテリは最大2本装着可能(バッテリ1本で駆動) 高い防水性能 高剛性スチールデッキ仕様 高剛性ハンドル採用 新・グラスキャッチャ マルチング可能 サイドディスチャージ作業可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 縦置き収納可能
付属品マルチングプラグ、ディスチャージシュート、ボックスレンチ17、ロッド 質量(kg)31 電圧(V)直流36(40max) 回転数(min-1[r.p.m])標準モード:3200、ソフトノーロードモード:2500/3200、静音モード: 2500 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1670~1745×550×965~1075 刈込み幅(mm)480 刈込み高さ(mm)20~100(10段階) 連続動作時間【1充電当たりの作業量】自走/手押し:約1時間/1時間22分/(BL4080F×2本) 約30/41分(BL4080F×1本) 面積(m2)【1充電当たりの作業量】自走/手押し:2100/2800[約635/847坪](BL4080F×2本)、1050/1400[約317/423坪](BL4080F×1本)
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

MLM004JZ 530ミリ充電式芝刈機 マキタ 動画あり
付属品マルチングプラグ、ディスチャージシュート、ボックスレンチ17、ロッド 刈込み幅(mm)530 適合バッテリーBL64100(10Ah 64Vmax)、BL6440(10Ah 64Vmax)※バッテリー充電器は別売りです 商品タイプ本体のみ 刈高調整(mm)20~100(10段階)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

MLM003JZ 480ミリ充電式芝刈機 マキタ 動画あり
付属品マルチングプラグ、ディスチャージシュート、ボックスレンチ17、ロッド 刈込み幅(mm)450 適合バッテリーBL64100(10Ah 64Vmax)、BL6440(10Ah 64Vmax)※バッテリー充電器は別売りです 商品タイプ本体のみ 刈高調整(mm)20~100(10段階)
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

最大50m2サイズの庭作業に最適。軽量コンパクト設計。バッテリーの充電レベルを常に確認できるLEDインジケーター。刈り取った草を細かく刻み地面に落とすマルチングブレード刃。刈りくずは自然の肥料として再利用できるためサステナブルかつ刈りくず収集時間の短縮に。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途小さめの庭に最適。芝刈りに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/芝生/雑草/手入れ/掃除/庭いじり/草刈り/刈払い/電動/バッテリー式/コンパクト/軽量/コードレス 質量(kg)4.2 刈り幅(mm)320 刈込み高さ(mm)3段階(30~50) 保証期間最大3年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.5×38.5×126 運転時間(分)最大25
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷

リチウム電池搭載の充電式芝刈機です。作業時の音が静かな低騒音設計(メーカー比)です。1回の充電で18分使用可能です。
用途芝刈り用。 付属品電池パック(NO.BPL-25K)、充電器(NO.BC9080KB)、ラッピングコンパウンド(研磨剤) トラスコ品番452-9847 材質刃:特殊刃物鋼 長さ(mm)1015 幅(mm)425 高さ(mm)800 電源(V)電池パック(DC25.2V・3.0Ahリチウムイオン) 刈込み幅(mm)280 ブレード枚数5 刈込み高さ(mm)101826344250
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

環境に優しいリチウムイオン電池搭載の自走式芝刈機です。コードがないので作業性に優れています。1回の充電で約30分の使用が可能です。(電池パック2個使用時)
用途芝刈り。 付属品充電器(NO.BC9080KB)、電池パック2個(NO.BPL-25K)、ラッピングコンパウンド(研磨剤) トラスコ品番423-9911 長さ(mm)1400 幅(mm)450 高さ(mm)800 電源(V)電池パック×2個(DC25.2V・3.0Ah リチウムイオン) 刈込み幅(mm)300 ブレード枚数5 刈込み高さ(mm)5~30 集草容量(L)28.7
1台
199,800 税込219,780
10日以内出荷

18V共通バッテリーシリーズ 平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈り。平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈り可能。充電式なので電源のない場所にも便利。本体パイプシャフトが伸縮して長さを調整できるので、身長や作業場所に合わせて使用可能。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくい。
用途芝刈りや雑草刈りに。芝刈機 除草 雑草 ガーデニング 家庭菜園 軽量 電動草刈り機 付属品金属刃(刈込幅 約160mm)、保護メガネ、肩掛けバンド、六角棒レンチ、ボックスレンチ、取扱説明書 質量(kg)2.1 回転数(min-1[r.p.m])約6000 バッテリー電圧(V)直流18 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(最小)97、(最大)135×21×39 標準作業時間目安:約30分(付属金属刃使用時)
1台ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MUR193DZ 充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ マキタ 動画あり
優れたバランス、らくらく草刈り 「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業 18Vバッテリでパワフル草刈り 切れ味の良さと静音性を両立 庭木、縁石まわりも安心 Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
商品タイプ本体のみ 刈込み方式ナイロンコード 刈込み幅(mm)260 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358 質量(kg)2.4(バッテリー含む) 付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m) 連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷) 回転数(min-1[回/分])7800
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ホームオーナーや、複雑な芝エリアの芝刈りのための理想的な、直感的操作が可能なバッテリー芝刈機です。自走式なので手押し式に比べ楽に、そして効率的に作業ができます。一回の充電で迅速かつ静かに庭の芝を刈ることができます。軽量かつコンパクトなデッキと人間工学に基づいたハンドルで、小回りも簡単。高性能で長寿命のリチウム電池は、ハスクバーナバッテリーシリーズで共通にご使用できます。
刈り幅(mm)410 刈込み高さ(mm)25-75 乾燥質量(kg)23.2 集草容量(L)(カゴ)50
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

長時間の使用でも疲れにくい軽量設計。組立簡単ですぐに使用可能。ハンドルと伸縮可能なシャフトを調整して、直立かつリラックスした状態で使用。ヘッドの角度は0度/10度/60度に調整可能。障害物の下を切るときにはヘッドを傾けることでカット可能。使用中にハンドルのLEDバッテリー状態インジケーターで充電状態を確認。花壇の植物を保護するための引き出し式取り外し可能なプラントガード付き。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途草刈りに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/芝生/雑草/手入れ/掃除/庭いじり/草刈り/刈払い/電動/バッテリー式/軽量/コードレス 質量(kg)2 刃の種別RotorCut プラスチックブレード(5枚入り) 保証期間最大3年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×26×123 運転時間(分)約45
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷


芝生・庭木のお手入れがこれ1台、ブレードを取替ることで芝生バリカン、園芸バリカンに早変わりします。さらにスティックが付属し、立って作業できるスティックタイプ、手元で作業できるハンディタイプの2WAY仕様です。コードレスなので電源の届かないお庭での作業もらくらく。ロック解除レバーを押しながらトリガーを引くだけの簡単操作です。回転可能なブレード部は芝生と道路の境目などでも簡単に刈る事ができます。
付属品芝生用ブレード、園芸用ブレード、充電アダプター、バッテリー、可変式スティック、ローラー、取扱説明書兼保証書 材質ABS、アルミニウム、スチール 寸法(mm)長さ270×幅約85×高さ110、芝生用ブレード装着時:長さ320、園芸用ブレード装着時:長さ400、スティック装着時:長さ780~960×高さ510~820 質量(g)600(芝生用ブレード、バッテリー含む)、680(園芸用ブレード、バッテリー含む)、1060(芝生用ブレード、バッテリー、可変式スティック、ローラー含む) 電源入力100-240V 50/60Hz 0.2A、出力:6V0.4V 充電時間(時間)約3(使用時間20-30分) バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン電池1500(3.7V5.55Wh)
1台
6,990 税込7,689
4日以内出荷

・雨や太陽光から芝刈機を保護: ハスクバーナ ロボット芝刈り機用の屋根は、耐久性の高い素材で作られており、雨や太陽光から芝刈機を長期間保護します。・操作性抜群: 開閉式の屋根により、充電中でもキーパッドやディスプレイを簡単に操作できます。メンテナンスも簡単: 背面の開閉式ハッチから、ワイヤー接続に簡単にアクセスできます。ハスクバーナ ロボット芝刈り機用の屋根があれば、大切な芝刈機を快適に長くお使いいただけます
材質Plastic カラーコード灰色
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマ充電式グラストリマー
平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈りできる充電式グラストリマーです。 ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。 メインパイプが最小1070mm~最大1480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。 ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。
用途芝生や雑草の刈り込み、剪定、壁のキワ刈りに。芝刈り機、芝刈機 付属品充電式リチウムイオン電池DBL1820、充電器DBLC18、金属刈刃、ナイロン刈刃5個、フロントカバー、安全カバー、六角レンチ、ボックスレンチ、ゴーグル、肩掛けベルト、補助ハンドル 材質本体:ガラス入りナイロン(PA6+GF30)、金属刈刃: 65Mn鋼、ナイロン刈刃:ガラス入りナイロン(PA6+GF30) ホワイト 質量(g)1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×192×230 刈り幅(mm)金属刈刃:160、ナイロン刈刃:160
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

自走式で楽に、簡単に、芝刈りや草刈りが行える!。50Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※本体のみ(バッテリー・充電器なし)
付属品集草袋・マルチプラグ・サイドシューター 刈り幅(mm)515 刃の種別バーナイフ 乾燥質量(kg)29.9 バッテリー【付属バッテリー】なし 連続起動時間(分)【2Pバッテリー2個】約145【2Pバッテリー1個】約73 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1590×560×1190 刈高調整(mm)25~80(7段階調整)
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

自走式で楽に、簡単に、芝刈りや草刈りが行える!。50Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※2Pバッテリー2個・充電器付属
付属品集草袋・マルチプラグ・サイドシューター 刈り幅(mm)515 刃の種別バーナイフ 乾燥質量(kg)29.9 バッテリー2Pバッテリー2個 連続起動時間(分)【2Pバッテリー2個】約145【2Pバッテリー1個】約73 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1590×560×1190 刈高調整(mm)25~80(7段階調整)
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷

自走式で楽に、簡単に、芝刈りや草刈りが行える!。50Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※2Pバッテリー1個・充電器付属
付属品集草袋・マルチプラグ・サイドシューター 刈り幅(mm)515 刃の種別バーナイフ 乾燥質量(kg)29.9 バッテリー2Pバッテリー1個 連続起動時間(分)【2Pバッテリー2個】約145【2Pバッテリー1個】約73 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1590×560×1190 刈高調整(mm)25~80(7段階調整)
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷

コードレスで軽量、ハイパワーの充電式グラストリマーです。ナイロンブレードなので安全で切れ味抜群です。可動式ハンドルグリップとヘッド部角度調整で低い場所や端の除草もしっかりできます。操作が簡単で女性でも扱いやすく、手軽にお使いいただけます。
用途芝生や雑草の刈り込み、剪定、壁のキワ刈りに。芝刈り機、芝刈機 付属品充電式リチウムイオン電池DBL1820×1個、専用充電器DBLC18×1個、ブレード×10枚(替刃)、ゴーグル 幅(mm)850~1070 高さ(mm)180~360 質量(g)2000 奥行(mm)203 定格電圧(V)DC18 刈込み幅(mm)230 連続使用時間(分)約50 使用電池リチウムイオン二次電池 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)約60 アズワン品番65-2021-93 ストローク数(min-1)8000
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

MUV001GZ 380ミリ充電式スカリファイヤ マキタ 動画あり
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷

自動で芝刈りをしてくれるロボット芝刈り機 刈り取りエリア:境界ワイヤーでエリアを囲い、そのエリア内で稼働 スマートフォンに専用のGARDENA Bluetooth アプリ(無料)をインストールすれば、スマホで操作管理することが可能(10m以内の距離) 家庭での使用に向く小型で軽量の設計。静かに芝草を刈り、稼働の音が目立たない静音性の高さ 静音性:騒音レベル 57dB(A)~稼働の音が目立たない。 ワイヤーと本体の簡単な設置 PSE認証済み 雨天でも走行可能。霜センサーにより凍結や霜のある地面の状態を検出し、溶けるまでプログラムを一時停止させるなど、最適なパフォーマンスを実現する。アプリを使用してオンオフの切り替えが可能。 衝突センサー機能:芝刈り機が障害物にあたっても停止せず、方向を変えて走行しなおす 安全性:本体を持ち上げるとブレードを即座に停止させ、怪我を防ぐ お手入れが簡単:散水ホースで水で軽く流して、ハウジング、ブレード、ホイールの汚れやほこり、草の刈くずを洗浄 スポットカット:刈り残しや手の届きにくい場所をらせん状に刈ることが可能 お客様のお持ちの工具を使ってご自身で簡単に設置可能 設置に必要な工具:お手持ちのハンマー、ニッパー、ウォーターポンププライヤー(ペンチ)を使って設置 月1回の掃除を推奨
用途芝刈り、芝生のお手入れに。充電式 Bluetooth アプリ操作 エコ チャージステーション付き 衝突センサー機能 自動 電気刈払機 草 手入れ キャッチャー 強力 電動 刈払い機 刈り払い機 刈払機 清掃 雑草 除草 適合最大使用時 3.5kW/h(最大使用時の1か月当たりの平均エネルギー消費量) セット内容ロボット芝刈り機本体、チャージステーション、ワイヤーロール 150m長、ペグ 150本、カプラー4個、接続クランプ 5個、取扱説明書(日本語版) 質量(kg)10.5 センサーリフト:有、傾斜:有 刈り幅(mm)160 時間最大面積容量の場合 12時間(1日に必要な活動時間(芝刈と充電)) コードPIN:有 充電時間約75分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×52×22 許容傾斜角度(°)0.25(作業エリア内の最大) 運転時間(分)約65(充電1回当たりの標準) 刈高調整(mm)(最小)20、(最大)45 最大面積(m2)対応:500 切断システム:回転ブレード3枚
1台
139,980 税込153,978
翌々日出荷

自動で芝刈りをしてくれるロボット芝刈り機 刈り取りエリア:境界ワイヤーでエリアを囲い、そのエリア内で稼働 スマートフォンに専用のGARDENA Bluetooth アプリ(無料)をインストールすれば、スマホで操作管理することが可能(10m以内の距離) 家庭での使用に向く小型で軽量の設計。静かに芝草を刈り、稼働の音が目立たない静音性の高さ 静音性:騒音レベル 57dB(A)~稼働の音が目立たない。 ワイヤーと本体の簡単な設置 PSE認証済み 雨天でも走行可能。霜センサーにより凍結や霜のある地面の状態を検出し、溶けるまでプログラムを一時停止させるなど、最適なパフォーマンスを実現する。アプリを使用してオンオフの切り替えが可能。 衝突センサー機能:芝刈り機が障害物にあたっても停止せず、方向を変えて走行しなおす 安全性:本体を持ち上げるとブレードを即座に停止させ、怪我を防ぐ お手入れが簡単:散水ホースで水で軽く流して、ハウジング、ブレード、ホイールの汚れやほこり、草の刈くずを洗浄 スポットカット:刈り残しや手の届きにくい場所をらせん状に刈ることが可能 お客様のお持ちの工具を使ってご自身で簡単に設置可能 設置に必要な工具:お手持ちのハンマー、ニッパー、ウォーターポンププライヤー(ペンチ)を使って設置 月1回の掃除を推奨
用途芝刈り、芝生のお手入れに。充電式 Bluetooth アプリ操作 エコ チャージステーション付き 衝突センサー機能 自動 電気刈払機 草 手入れ キャッチャー 強力 電動 刈払い機 刈り払い機 刈払機 清掃 雑草 除草 適合最大使用時 2.1kW/h(最大使用時の1か月当たりの平均エネルギー消費量) セット内容ロボット芝刈り機本体、チャージステーション、ワイヤーロール 150m長、ペグ 150本、カプラー4個、接続クランプ 5個、取扱説明書(日本語版) 質量(kg)10.3 センサーリフト:有、傾斜:有 刈り幅(mm)160 時間最大面積容量の場合 5.5時間(1日に必要な活動時間(芝刈と充電)) コードPIN:有 充電時間約75分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×52×22 許容傾斜角度(°)0.25(作業エリア内の最大) 運転時間(分)約65(充電1回当たりの標準) 刈高調整(mm)(最小)20、(最大)45 最大面積(m2)対応:250 切断システム:回転ブレード3枚
1台
129,980 税込142,978
翌々日出荷

付属品:ブレードカバー、プロテクター、充電器、電池パック、電池カバー、アジャスタ。両刃駆動方式。リチウムイオン電池搭載。ツールレスブレード機構の採用によりブレードが簡単に交換できます。コードレスだから電源を気にせず持ち運べます。また、170mm幅のブレードでワイドに作業できます。アジャスタ付きで刈込み高さを4段階で調節しながら、芝を刈ることができます。
全長(mm)355 質量(kg)1.7 高さ(mm)刈り込み:20/23/29/38(20はアジャスタ不使用時) 電源DC18V(リチウムイオン2.0Ah) モーター直流ケーシングモーター 刈込み幅(mm)170 連続使用時間約30分 充電時間(分)60 ストローク数(回/分)1300
1台
27,700 税込30,470
翌日出荷