付属品集草ボックス×1、下ハンドル×1、中ハンドル×2、上ハンドル×1、ハンドル固定ボルト×6、ハンドル固定ナット×6、ワッシャー×6、取扱説明書×1
作業性が優れた前キャッチャー式 、刃調整不要が不要のデラックスタイプ。園芸用手動芝刈機 ナイスイーグルモアー。作業性の優れた前キャッチャー式。刃調整不要のデラックスタイプ。ワンタッチ刈高さ調整。キャッチャー脱落防止付き。
用途芝のお手入れに。
質量(kg)8.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1135×415×800
刈り幅(mm)250
刈込み高さ(mm)10、15、20、25(ワンタッチ4段調節)
刈込み能力(m2/H)150
刈込み方式リール式・5枚刃
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
大容量後ろキャッチャータイプで、楽々刈り進めます。刃調整不要の特殊機構。集草器後キャッチャー。刈り跡が美しいリール式5枚刃。
用途芝のお手入れに。
質量(kg)7.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)930×390×800
刈り幅(mm)250
刈込み高さ(mm)10、16、22、28、34(5段調節)
刈込み能力(m2/H)150
刈込み方式リール式・5枚刃
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
高級感溢れるブリティッシュグリーン。面倒な刃調整の手間を解消しました。キンボシの園芸用手動式芝刈機、「GFB-2500DX」。ブリティッシュモアーは、常に一定の力で受刃と回転刃がすり合う刃調整不要の特殊機構の手動式芝刈機です。
用途芝のお手入れに。
質量(kg)10.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)930×400×800(使用時)
刈り幅(mm)250
刈込み高さ(mm)10、16、22.、28、34(5段階調節)
刈込み能力(m2/H)150
刈込み方式リール式・5枚刃(複合鋼材刃)
1台
¥83,980
税込¥92,378
3日以内出荷
ふわふわの優しいソフトな高刈りが、校庭緑化や子供の遊び場に最適環境を提供できる芝刈機です 。刃調整不要の手動式芝刈機 。キャッチャー脱落防止ストッパー付き。 。50mmの高刈りが可能。
用途芝のお手入れに。
質量(kg)8.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1160×415×800(使用時)
刈り幅(mm)250
刈込み高さ(mm)12.5、20、27.5、35、42.5、50(ワンタッチ6段調節)
刈込み能力(m2/H)150
刈込み方式リール式・5枚刃
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
切れ味が冴えるクラシックスタイル。 。鋭い切れ味が持続する【複合鋼材刃】仕様 。鋳物ホイールの安定した刈込作業が可能 。刃調整不要の特殊機構芝刈り機です 。
用途芝のお手入れに。
刈込み高さ(mm)10、15、20、25(ワンタッチ4段階調節)
刈込み方式リール式・5枚刃(複合鋼材刃)
付属品:ナイロンカッター(Φ1.65×7m)、保護めがね、飛散防護カバー、延長コード(10m)、エッジガイド(ネジワッシャー付)。Φ1.65mmナイロンカッター。10m延長コード付。80mm伸縮パイプ。180°モータハウジング回転。キワ刈りに便利なエッジガイド付。ワンタッチで長さが調節できる伸縮機能付(伸縮幅80mm)。ヘッド部が180°回転して縁刈りが容易に行えます。
全長(mm)1281~1361
電流(A)4.3
回転数(min-1[r.p.m])11000
電源AC100V・400W
コード長さ(m)0.25
刈り幅(mm)250
1台
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
関連キーワード