1セット
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
充電式ドリルドライバーに取り付け、回転させるだけで雑草を根から抜き取り、楽に草取りができます。
取った草はワンタッチで落とす事ができるので手が汚れません。
材質ワンタッチ草落とし/ナイロン樹脂
全長(mm)150
材質(軸)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])300以下
材質(刃)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上)
材質(バネ)ステンレス鋼
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
古い根をカット!土中の通気性を良くし、芝生の活性化!
エアレーション効果
土に穴が開き、水はけが良くなります。芝の根に水が行き届き成長促進。
古い芝の根を切る効果
芝生は根を痛められると成長が活性化。
土に穴が開き地中に空気を供給
芝の活性化と微生物の活動が活発に。サッチや古い根の分解促進。
質量(g)388
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×310×90
アズワン品番64-4068-17
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
芝生に肥料や水を浸透させるエアレーションに
用途エンジン式エアレーター
質量(kg)33(空の場合)、64(水を入れた場合)
ローラー幅(mm)500
ローラー径(Φmm)320
1台
¥829,800
税込¥912,780
3日以内出荷
刃先を交換することで2通りに使用できる兼用タイプ。
古い根を切り芝生に活力を与える「スパイク」、肥料の浸透をよくする「パンチ」として使用可能。
エスコ品番EA650AB-22
材質スチール
全長(mm)スパイク:870、パンチ:850
質量(kg)3.25
1個
¥6,250
税込¥6,875
翌日出荷
芝生の穴あけ用具で水と肥料の浸透がよくなります
用途芝生の手入れ用具
幅(mm)(パンチ)180
全長(mm)830
質量(kg)1
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
古い根を切り、空気や水、肥料の浸透をよくします。
切れ味のよい特殊鋼の刃を使用し、軽量で扱いやすい設計です。
用途芝生の手入れ用具
トラスコ品番868-2975
材質刃/刃物用鋼、本体/スチール、ハンドル/PVC
質量(kg)1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)830×355×35
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
靴に装着して歩き、芝生に穴を開け土壌の通気性が良くなり芝の成長を促進します。
寸法(cm)H8.5×W13.5×31
適合サイズ(cm)(靴サイズ)21~29
機能(スパイク数)13個(片側)
付属品スパナ
材質本体/ポリプロピレン、スパイク/カーボンスチール、ベルト/ナイロン
質量(g)850
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
リノリュームローラーの運搬に使用します。
ローラー本体と取っ手の間にはさんで取り付け、本体取っ手側についている六角ナットで締め付けてください。
広島ブランドのリノリュームローラーすべてに取り付け可能です。
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
セット内容サッチング刃10個・ベアリングホルダ・プーリー・シャフト
芝生の縁を綺麗に揃え、美しい芝生に!
移植用にもご利用いただけます。
せまい所の仕上げに。
用途芝生の手入れ用具
トラスコ品番828-4071
全長(mm)930
刃幅(mm)195
刃高(mm)90
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
刃先を交換することで二通りに使用できる兼用タイプです。
芝生手入れ用品です。
スパイクとパンチの替刃式です。
スパイクは古い根を切り、芝生に活力を与えます。
パンチは水分や肥料の浸透を良くします。
用途芝生の根切、穴あけ用具
全長(mm)スパイク:870、パンチ:850
トラスコ品番868-2457
材質刃:刃物用鋼、本体:スチール
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
足裏に取り付けて歩くだけで芝生が活性化します。足の裏に取り付けて歩くだけで芝生の穴あけ作業が出来ます。芝生の土の軟化・透水性通気性の向上・根の活性化に効果があります。
用途芝生スパイク。
材質<本体部>PP、<スパイク部>鉄
質量(g)880
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×110×350
1組
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
22枚のブレードが高速回転して芝生のサッチをかき上げ、除去します。
用途芝生の更新作業に。
仕様出力(KW/rpm):3.6
トラスコ品番195-1442
質量(kg)51
刈込み幅(mm)350
ブレード枚数22
燃料タンク容量(L)3.1
アズワン品番64-8537-08
馬力(PS)4.9
作業幅(mm)350
1台
¥389,800
税込¥428,780
翌々日出荷
関連キーワード