「芝生 殺菌剤」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレーマーカー サンケイ化学スプレーマーカーサンケイ化学
3,698税込4,068
1個(1L)
5日以内出荷
散布液を着色し、処理した場所が一目瞭然!散布後数日間で着色は消滅します。殺菌・殺虫・除草剤の散布確認に使用できます。成分の安全性は極めて高く、また魚毒等の心配もありません。
用途芝生用の薬剤散布確認剤です。成分着色剤、水等容量(mL)使用量:400(散布液1000L当たり)性状青色液体関連資料(0.84MB) (0.08MB)
スプレーマーカー サンケイ化学スプレーマーカーサンケイ化学
3,698税込4,068
1個(1L)
5日以内出荷
散布液を着色し、処理した場所が一目瞭然!散布後数日間で着色は消滅します。殺菌・殺虫・除草剤の散布確認に使用できます。成分の安全性は極めて高く、また魚毒等の心配もありません。
用途芝生用の薬剤散布確認剤です。成分着色剤、水等使用容量(mL)散布液1000L当たり:400性状青色液体関連資料(0.84MB) (0.08MB)
オーソサイド水和剤 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)オーソサイド水和剤KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
659税込725
1個
6日以内出荷
かび類(糸状菌)によって起こる広範囲の病気に優れた効果を発揮する保護殺菌剤です。日本芝・西洋芝に発生する各種の病気に有効です。球根(アイリス、チューリップ)や種子の消毒、苗立枯病などの土壌病害にも効果があります。花や果樹、野菜類などの広範囲の病気にも優れた効果をあらわし、植物への薬害が少ない殺菌剤です。
用途果樹・くだもの・野菜・花・芝生の消毒内容量(g)2×10有効成分キャプタン性状類白色水和性粉末45μm以下登録保証【薬剤】農林水産省登録第11508号
グリーンドクターⅡ 丸和バイオケミカルグリーンドクターⅡ丸和バイオケミカル
9,988税込10,987
1個(1kg)
5日以内出荷
ベントグラスの細菌性病害(かさ枯病)に! 水に溶けにくい銅化合物を芝生に微粒子として付着させ、徐々に銅イオンを放出して、病原菌による感染から作物を保護します。 近年全国的に発生し、問題になっている細菌性病害「かさ枯病」に適用のある数少ない予防剤です。
用途緑地管理、ゴルフ場適合病害虫かさ枯病、葉枯細菌病、褐条病、枝枯細菌病種類病害防除有効期限(年)5性状暗青緑色水和性微粒及び粗粉有効成分水酸化第二銅46.1%(銅として30.0%)適合雑草西洋芝(ベントグラス)、樹木類希釈倍率西洋芝:500倍、樹木類:1000倍使用量西洋芝:0.5L/m2、樹木類:200~700リットル/10a適合使用時期:西洋芝:発病前~発病初期、樹木類:新梢伸長期~発病初期使用方法散布適合場所緑地管理、ゴルフ場農林水産省登録第(号)22869毒劇区分普通物
ダコグリーン顆粒水和剤 レインボー薬品ダコグリーン顆粒水和剤レインボー薬品
4,898税込5,388
1個(1kg)
5日以内出荷
顆粒水和剤は、チウラムとTPN(ダコニール)の2種の優れた殺菌剤成分を含有する芝生用殺菌剤です。 チウラムとTPNの相互の作用で病原菌の感染や藻類の発生をしっかり防ぎます。 また、耐性菌の出現を心配せず、基幹予防剤として安心して使えます。
有効成分ウラム(PRTR・1種):30.0%、TPN(PRTR・1種):50.0%性状類白色水和性細粒有効期限(年)4農林水産省登録第(号)23062
モノクタジンフロアブル ニッソーグリーンモノクタジンフロアブルニッソーグリーン
7,888税込8,677
1本(1L)
5日以内出荷
リゾクトニア・ヘルミントスポリウム・カーブラリア・スクレロチニア、フザリウム、コレトトリカムなどの広範囲の芝生病原菌に対し抗菌活性を有しています。 本剤は従来の薬剤とは異なる作用特性を有しています。近年薬剤耐性菌が問題化しているEBI剤などの薬剤耐性菌に対しても安定した効果が期待できます。 希釈時の粉立ちがなく、薬剤散布後の芝生の汚れが少ないフロアブル製剤です。 人畜毒性・魚毒性が低く、周辺環境への悪影響が少ない薬剤です。また芝生への薬害も認められていません。
有効成分イミノクタジン酢酸塩:5.0%、メプロニル:40.0%性状類白色水和性粘稠懸濁液体農林水産省登録第(号)18739毒劇区分普通物
シバンバフロアブル シンジェンタジャパンシバンバフロアブルシンジェンタジャパン
8,188税込9,007
1本(500mL)
5日以内出荷
優れた予防効果と治療効果を併せ持つため、年間の総薬剤散布回数を減らせる可能性があります 優れた残効性を有しているため長期間にわたり病害を抑え、きれいな芝生が維持できます
適合病害虫葉腐病(ラージパッチ)、ダラースポット、疑似葉腐病(春はげ症)剤形フロアブル適合作物日本芝有効成分18.2%アゾキシストロビン7.3%シプロコナゾール性状淡黄色水和性粘稠懸濁液体希釈倍率葉腐病(ラージパッチ):400~1000倍、ダラースポット、疑似葉腐病(春はげ症):1000倍使用量200mL/m2適合使用時期:葉腐病(ラージパッチ):発病初期、ダラースポット、疑似葉腐病(春はげ症):休眠期前使用方法散布使用可能回数4回以内農林水産省登録第(号)21507
ダコニールターフフロアブル エス・ディー・エスダコニールターフフロアブルエス・ディー・エス
6,788税込7,467
1本(1L)
5日以内出荷
殺菌剤成分であるTPN(ダコニール)を含有する芝生用殺菌剤です。 芝の重要病害である葉腐病及(ブラウンパッチ)及びヘンルミントスポリウム葉枯病予防に有効な他、藻類に対しても効果を有します。 また、本製品は保護殺菌剤であることから、耐性菌出現の可能性が少ない製品です。 病害、藻類、コケ類の同時防除剤として使える。 本剤の有効成分TPNは広範囲の作物・病害に使用されているが、耐性菌は出現していない。 フロアブル剤なので薬液調製が容易である。 芝の主要病害である葉腐病(ブラウンパッチ)、炭疽病に優れた防除効果がある。
有効成分TPN(PRTR・1種):53.0%性状類白色水和性粘稠懸濁液体有効期限(年)3種類殺菌剤農林水産省登録第(号)20210
ザンプロターフ BASF(ビーエーエスエフ)ザンプロターフBASF(ビーエーエスエフ)
6,288税込6,917
1本(500mL)
5日以内出荷
新規系統有効成分「イニシウム(R)」(一般名:アメトクトラジン) ピシウム病、赤焼病のローテーション防除に最適 新規系統有効成分「イニシウム(R)」(一般名:アメトクトラジン)含有 ピシウム病、赤焼病へ高い予防効果を発揮します。 保護効果と耐雨性に優れています。 芝生、環境への高い安全性を有しています。
適合病害虫赤焼病、ピシウム病有効成分イニシウム(R)(一般名:アメトクトラジン)-18.9%適合作物西洋芝(ベントグラス)希釈倍率1000倍液量(L)【使用】0.5/m2適合使用時期:発病初期使用可能回数3回以内使用方法散布農林水産省登録第(号)23462
草焼きバーナーCB HYPER 新富士バーナー草焼きバーナーCB HYPER新富士バーナー(15件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
コンパクト&パワフル!強火力25.6kW(22000kcal/h) 最初から最後まで驚異的なパワーを持続! 家庭菜園のお手入れに最適。軽量・コンパクトながらパワフルな火炎 雑草焼却だけでなく、殺虫・殺菌もでき効果的です。 除草剤・殺虫剤の比べ環境にやさしく安全な野菜つくりができます。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事火炎の長さ(mm)約300火炎温度(℃)約1300付属品ボンベ(GT-760)×1本トラスコ品番854-9827本体寸法(mm)145×75×680本体質量(g)800※ボンベ除く発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら