35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芝が肥焼けしない、色鮮やか!
適合作物芝生 成分チッソN2.5、リン酸P2.5、カリK1.5 名称ユーキー3号 登録保証肥料登録なし
1袋(5kg)
1,498 税込1,648
欠品中

家庭菜園にも使え、醗酵鶏ふん・菌体肥料・二化鉄をブレンドした肥料。
適合作物 仕様有機の肥料・まきやすい タイプ細粒 容量(kg)5 寸法(縦×横×高さH)(cm)46×32×5
1袋(5kg)
789 税込868
当日出荷

細粒タイプの化成肥料で、まき易く肥料3要素をバランス良く含む。
適合作物 仕様乾燥良品 タイプ細粒 容量(kg)5 寸法(縦×横×高さH)(cm)41×28×7
1袋(5kg)
2,498 税込2,748
当日出荷

肥料やけの心配がなく、健康で緑鮮やかに芝生を育てるための肥料です。
適合作物芝生 成分チッソ・リン酸・カリ・マグネシウム 質量(kg)2 寸法(幅W×高さH)(mm)250×340 名称園芸有機入りAGBB1号 登録保証指定配合肥料
1袋(2kg)
1,198 税込1,318
当日出荷

全国のゴルフ場で実証済み安心して使用できる肥料です。芝生の生育に適した成分値になるよう各種天然原材料をバランス良く配合。丈夫で健康な芝生が育つ『カルシウム』や『ケイ酸』などの多・微量要素を含有。芝生の葉色を鮮やかな若草色にするアミノ酸入り。土壌微生物を活性化させ、踏まれて固くなった芝生の土をやわらかくし、根張りを良く。芝生の上で子供や犬などが遊んでも安心な品質保証の原材料使用。
適合作物 成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)4-4-3-0.1 名称芝ドクター1号
1袋(1.8kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

芝が肥焼けしない、色鮮やか!
適合作物芝生 成分チッソN2.5、リン酸P2.5、カリK1.5 名称ユーキー3号 登録保証肥料登録なし
1袋(2.2kg)
939 税込1,033
当日出荷

施肥後に水を与えると、すぐに溶けて目立たなくなります。速効性なのですぐに効き目があらわれます。臭いの発生がないので虫がよってきません。
用途高麗芝、西洋芝に。 適合作物高麗芝、西洋芝 成分(チッソN-リン酸P-カリK)15-15-10 名称千代田化成肥料 肥料の種類化成肥料 登録保証生第10000号※登録肥料
1袋(300g)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芝草、グランドカバー、苔などの下草類専用の液体肥料です。 特にチッソ及び鉄を強化していますので、葉色を良くし、色鮮やかに育てます。 また、固形肥料とは異なり葉焼けの心配がなく安心して使用できます。
用途芝草、グランドカバー、苔などの下草類に。 適合作物下草類(芝草、グランドカバー、苔) 成分(チッソN-リン酸P-カリK)+鉄/7-5-5 名称メネデール液肥5号(鉄添加) 希釈倍率約500~1000 肥料の種類家庭園芸用複合肥料
1本(1L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

善玉菌が効く!まくだけ・かんたん!芝がイキイキ! 有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、再び芝生の栽培に適した土にします。 マグネシウム・りん酸の配合で芝生を丈夫にします。 施用後はたっぷりと水をまいてください。
用途芝生 適合作物芝生 使用方法芝生が植えてある状態で土の表面に約1~2mm程度まいて下さい 名称肥料が含まれていない対象外の商品
1袋(5L)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤玉土微粒・バーミキュライト微粒・焼黒土・芝生専用肥料をブレンドした、雑菌・雑草種子の無い土。 芝生の植え付け・張り替え時のベースに、目土用の用土。
用途芝の目土 適合作物 仕様粉抜き良品・肥料入り 容量(L)18 寸法(縦×横×高さH)(cm)55×36×10
1袋(18L)ほか
969 税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芝生専用の肥料です。芝生の生育に適したチッソ・リンサン・カリと、葉緑素の元になるマグネシウムや鉄などミネラル分をバランス良く配合しています。かん水フルボ酸を配合し、色鮮やかで丈夫な芝に育てます。
適合作物芝生 成分(チッソN-リン酸P-カリK)5-2-4 容量(mL)450 質量(g)567 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×233 名称ハイポネックス液5-2-4 肥料の種類家庭園芸用複合肥料 登録保証生第(号)90145
1本(450mL)
679 税込747
当日出荷

芝生の生育に必要なケイ酸・マグネシウムを配合。 有機成分を含み、芝生を強健に、色鮮やかに育てます。
適合作物 名称園芸有機入りAGBB1号 有効成分チッソ4%・リン酸5%・カリ4% 有機成分・マグネシウム配合 登録保証指定配合肥料
1袋(5kg)
1,798 税込1,978
当日出荷

子供やペットが芝で遊んでも安心な有機100%の肥料です。葉焼けがなく有機の力でじっくり効きます。窒素5.5-リン酸1.5
仕様窒素5.5-リン酸1.5 名称乾燥菌体肥料 登録保証和歌山県第726号
1個(5kg×1個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUN & HOPE(サンアンドホープ)新 有機100% 芝の肥料
100%有機原料を使用しております。 粒が細かいので、すみずみまで肥料が行きわたり、芝生が色鮮やかで美しくなります。
成分チッソ:5、リンサン:3、カリ:2
1袋(5kg)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUN & HOPE(サンアンドホープ)芝生の肥料(ペットボトル型)
ペットボトル入りですので、手を汚さずまきやすい!!天然の有機質肥料で穏やかに効き、芝本来の青々した緑が蘇ります。キメ細かいマイクロボールを使用しておりますので、芝の根のすみずみまで浸透して行きわたります。
適合作物芝生 成分チッソN5、リン酸P3、カリK2
1袋(800g)
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肥料焼けの心配が少ない芝生の肥料です。
用途芝生の生育に必要な肥料成分をバランスよく配合しています。 成分肥料:N・P・K・Mg=10・9・9・3+カルシウム配合
1個(500g)
789 税込868
当日出荷

納豆菌の仲間であるバチルス菌を配合。安全性も高くそのままパラパラ撒くだけで、サッチ(芝生の刈りカスが堆積したもの)を分解し、健全な芝生の育成をお手伝い。
適合作物芝生 登録保証(肥料登録・指定配合肥料)
1箱(2.8kg)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイカムアグリマイスター MX07 50日
成分N-P-K-Mg-Mn-B :20-7-11-2 備考肥効持続型、肥焼け防止、刈り込み回数削減可 2.0~4.0mm タイプ【溶出】50
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷

ご家庭の芝生からスポーツ芝まで幅広く使用できます。
用途芝生用有機肥料 成分チッソ(2.3)リンサン(4.4)カリ(3.8)+ 天然ミネラル類 製法純菌醗酵 名称ユーキン 原材料発酵鶏糞 適合作物芝生全般(暖地型・寒地型/日本芝・西洋芝/公園・家庭・ゴルフ場・サッカー場・競馬場・野球場などのスポーツ芝にも) 肥料の種類堆肥 登録保証群馬県特肥第776号 効果持続:約1ヵ月
1袋(1kg)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

芝刈り後の”刈りカス”が栄養に変わる! 刈りカス(サッチ)を分解し、栄養に変える「バチルス菌」配合です。 芝生の色を良くする「アミノ酸」配合です。 丈夫な芝を育てる「カルシウム」「ケイ酸」含有です。
適合作物高麗芝、寒冷地型西洋芝(ベントグラス等) 寸法(mm)145×205×90 使用方法果樹/【寒肥 芽だし肥】庭植え:12月~1月 (寒肥)の期間に1回、鉢植え:3月 (芽だし肥)に1回、【実肥】実が太り始めたら : 1回、【お礼肥】実の収穫後 1回花木/【寒肥 芽だし肥】庭植え:12月~1月 (寒肥)の期間に1回、鉢植え:3月 (芽だし肥)に1回、【お礼肥】花が咲き終わったら: 1回(肥料を与える時期が異なる果樹や花木の種類もあります) 名称芝ドクター1号 登録保証指定配合肥料
1個(500g)
499 税込549
6日以内出荷

ジェイカムアグリマイスター MX07 180日
成分N-P-K-Mg-Mn-B :20-7-11-2 備考肥効持続型、肥焼け防止、刈り込み回数削減可 2.0~4.0mm タイプ【溶出】180
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷

アミノール化学研究所芝生肥料
光合成を旺盛にするマグネシウム及び、長雨、低温、日照不足、天候不順などの悪条件下でも速やかに吸収されるアミノ酸の芝生専用肥料です。
用途芝生。 適合作物芝生 仕様醗酵有機入肥料 成分(チッソN-リン酸P-カリK-クド)7-5-6-1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30 名称有機入り複合7号 肥料の種類化成肥料 登録保証生第(号)52721
1箱(400g)
549 税込604
5日以内出荷

内蔵ワイパーのバーにより、規則的なパターンで散布可能。ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドル(竿)に取り付け可能
用途芝生の肥料の散布などに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/種まき機/内蔵ワイパー/芝生肥料/バー/最適/散布/パターン 質量(g)935 容量(L)3 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×16.5×27 散布面積(m2)100(推奨) 散布幅(m)0.4
1個
5,598 税込6,158
欠品中

ゴールデンスターエンジン式エアレーター
芝生に肥料や水を浸透させるエアレーションに
用途エンジン式エアレーター 質量(kg)33(空の場合)、64(水を入れた場合) ローラー幅(mm)500 ローラー径(Φmm)320
1台
829,800 税込912,780
3日以内出荷

ジェイカムアグリバーディーターフ(細粒)
芝生専用肥料のスタンダード
成分N-P-K-Mg-Mn-B :8-8-8 備考1.0~2.0mm
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

芝生の穴あけ用具で水と肥料の浸透がよくなります
用途芝生の手入れ用具 幅(mm)(パンチ)180 全長(mm)830 質量(kg)1
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷

刃先を交換することで2通りに使用できる兼用タイプ。 古い根を切り芝生に活力を与える「スパイク」、肥料の浸透をよくする「パンチ」として使用可能。
エスコ品番EA650AB-22 材質スチール 全長(mm)スパイク:870、パンチ:850 質量(kg)3.25
1個
6,250 税込6,875
翌日出荷

空気・水・肥料浸透を促進させる、芝生穴開け作業 芝生のエアレーション(穴あけ作業)で取り出したコア(土)をポリポットに回収する事で、お掃除の手間を減らしました まさに一石二鳥のアイデア商品です 固くなった土をパイプ状に取り出します 土壌の固結を解消し、空気や水・肥料の浸透を良くし芝生に活力を与えます 穴あけ作業後に目土入れをすると効果が高くなります
適合適用ポリポットサイズ:下穴15タイプ 全長(mm)770
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

特殊コーティング窒素を配合した、芝生にばらまく細粒肥料です。芝生の生育にバランスよい配合で、施肥後2~3ヵ月間効果が持続します。肥料焼けの心配が少なく、芝生の健全な生育を促します。オレンジ色の粒子によってどこまで施肥したかが分かりやすく施肥むらを防ぎます。オレンジ色は施肥後約1週間で退色して目立たなくなります。施肥時の臭いや埃も少なく清潔です。施肥後のべとつきも少なく、衣服を汚す事が少なくなります。
用途芝生用 容量(kg)15 成分(チッソN-リン酸P-カリK)N24-P5-K12
1袋(15kg)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ジェイカムアグリバーディーリンピ30
芝生用りん酸苦土肥料 吸収されやすい石灰・苦土・けい酸をバランス良く含む
成分N-P-K-Mg-Mn-B :0-30-0-8 備考く溶性石灰 15% く溶性けい酸 5% 1.0~2.5mm
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

ハイポネックスジャパンランドスケーパープロ
特殊コーティング窒素を配合した、芝生にばらまく細粒肥料です。芝生の生育にバランスよい配合で、施肥後2~3ヵ月間効果が持続します。肥料焼けの心配が少なく、芝生の健全な生育を促します。オレンジ色の粒子によってどこまで施肥したかが分かりやすく施肥むらを防ぎます。オレンジ色は施肥後約1週間で退色して目立たなくなります。施肥時の臭いや埃も少なく清潔です。施肥後のべとつきも少なく、衣服を汚す事が少なくなります。
適合作物芝生 肥効期間2~3ヵ月
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

刃先を交換することで二通りに使用できる兼用タイプです。 芝生手入れ用品です。 スパイクとパンチの替刃式です。 スパイクは古い根を切り、芝生に活力を与えます。 パンチは水分や肥料の浸透を良くします。
用途芝生の根切、穴あけ用具 全長(mm)スパイク:870、パンチ:850 トラスコ品番868-2457 材質刃:刃物用鋼、本体:スチール
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

ハイポネックスジャパンピータース
切花栄養生長時、芝生。生育を旺盛にさせる肥料です。切花の採花前までの使用がおすすめです。ゴルフ場のグリーン、競技場などの芝生にもご使用いただいてます。
質量(kg)10
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

KT-MK2 電動肥料散布機 撒きざんまいプレミアム 和コーポレーション 動画あり
1多彩な肥料に対応・粒状・粉状・ペレット状・たい肥(含水率50%未満)の肥料に幅広く対応可能。有機肥料・石灰肥料・発酵鶏糞など、多様な肥料を均一に散布できます。2 均等散布調整ノブ搭載・肥料のムラなく均一な散布が可能な『均等散布調整ノブ』を搭載。初心者でも簡単にプロ並みの作業ができます。3 2つの専用モーターを採用・攪拌(アジテーター)専用モーターと、散布(インペラー)専用モーターをそれぞれ搭載。肥料をしっかり攪拌しながら散布するため、詰まりやムラを防ぎます。4 手軽な電動式・低騒音設計・操作が簡単な電動式を採用。静音性に優れ、住宅地や早朝の作業でも周囲への迷惑を軽減します。5 バッテリー長持ち、長時間稼働・高品質なリン酸鉄リチウムバッテリーを採用し、約2~6時間(肥料種類により異なる)の連続使用が可能。充電を気にせず効率的に作業を進められます。6 扱いやすい軽量・コンパクト設計・本体重量約24kgのコンパクト設計で、取り付けや移動が簡単。小規模圃場や畑の狭い通路でもラクラク使用できます。7 幅広い散布範囲・最大約5mの散布幅を実現。短時間で広範囲に均一散布ができ、作業時間を大幅に短縮します。8 安心の日本製品質・開発から製造まで日本国内で行われ、高品質かつ耐久性に優れています。故障のリスクが少なく、安心して長期間使用いただけます。(BT-中国製)
用途水田や畑作の肥料散布(粒状肥料、ペレット肥料、粉状肥料など)。野菜畑や果樹園の石灰・土壌改良剤散布。発酵鶏糞や牛糞堆肥などの有機肥料の散布、もみがら、菜種油粕、ようりん、ゼオライトなどの肥料および土壌改良資材の散布。ビニールハウス内での肥料・土壌改良剤散布。牛舎、鶏舎などへの消臭剤や防疫剤(粉状、粒状)の散布、牧草地の石灰散布による土壌改善。グラウンドや運動場、芝生管理などでの土壌改良剤や肥料の均一散布。公園やゴルフ場の芝管理のための肥料散布・土壌改良作業 その他【攪拌棒(アジテーター)】石灰粉末用・標準用各1本付 質量(kg)24 幅(cm)【最大散布】40~500 範囲(mm)【散布】400~500 (散布幅調整スピードボリューム機能付き) モーター散布駆動モーター:【上】直流12V 15rpm【下】直流12V 560rpm バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー付(KTP-480) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×950×845 バッテリー容量(Ah)48000(153Wh) 最大負荷電流(A)【過負荷停止装置】10 関連資料(1.65MB) カタログ裏(0.67MB) 運転時間【連続散布】約2~6時間 ホッパー容量(L)60(白色)
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷

ジェイカムアグリバーディーグリーン
IB入り芝専用緩効性肥料。IB-N/TN=50%
成分N-P-K-Mg-Mn-B :16-10-14/(内IB 8.0) 備考緑化専用肥料/芝生・法面用/花木・庭木にも適す2.0~4.0mm
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷