20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

精密ミニ旋盤コンパクト3の心押台に取り付けて、ワークピース(材料)を押し支えるのに用います。 ベアリングが内蔵されていて、材料の回転と同転するので先端が焼き付きにくいセンターです。 精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属しているものと同等品です。
用途Compact3専用のアタッチメント 角度(°)(センター)60 アズワン品番64-5178-68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

心押台に取り付けて、長い材料を押し支えます。 内部にボールベアリングが組み込まれており材料の回転と回転する為焼き付き防止になります。 硬い材料や高速回転用です。
用途センターを保持します アズワン品番2-9517-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

各種機械、円筒研削盤に使用できます。
型式超硬付 振れ精度TIR0.005 (最大)
1本
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途標準の材料押しセンターと交換して使用します。より簡単かつ正確に材料をミニウッドレースに取り付け、加工することが出来ます。 適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

1本
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ミスターマイスターCompact-9用回転センター(MT-2)
エコ商品
心押台に取り付けてワークピースを押し支えます。標準のレースセンターと異なりベアリングを内蔵しているのでワークピース同転し高回転時や硬いワークピースの加工を行うのに適しています。
用途ワークピースを押し支えます アズワン品番64-5177-77 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

PROXXON(プロクソン)押しセンターDX
ウッドレースDXの作業範囲を広げる為の別売オプションです。加工物後方からの加工精度・範囲が広がります。
用途材料後方からの作業でドリルチャックを取り付ける。 セット内容本体・コレットカバー・コレットチャック4mm径用・回転センターアタッチメント・取付ネジ各1個
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷

1本
73,980 税込81,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。 材質先端超硬チップ 先端角(°)60
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超硬レースセンター モノタロウ 動画あり
用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。 先端角(°)60 材質先端超硬チップ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケイテックSC型ライブセンター
エコ商品
仕様高速回転、先端交換式 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,880 税込20,768
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

切削油、水の浸入をサンフロンシール採用による独自の構造で防止します。乾式切削はもちろんNC旋盤の湿式切削にも最適です。
用途旋盤作業等において、主に長い加工物の振れを防いで支えるための保持具です。 精度(mm)0.005
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

榎本工業Amini 旋盤 1100
すぐれた精度・性能・安全性を小型化した旋盤。家庭用電源で使える卓上型。豊富なオプション郡で用途拡大。
心間距離(mm)200 スピンドル径Φ16mm モーターAC100V 60W コンデンサモーター 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)520.2×260×191.2 付属品三爪チャック(本体に取付け済み) チャックレバー(2本) 六角レンチ(B-3、B-5) 接地アダプター 質量(kg)13
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転センター自体をベアリング化することでスリムな形状を維持しながら高い剛性と耐久性を確保
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
1本
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷