3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
150-0.6D 園芸鋏 花パッチン アルス 動画あり
作業範囲が広がる60cmの小型の高枝鋏。 届きにくい所の花摘み、枝切り、果物の収穫などに最適な切ってつかめる小型の高枝鋏です。 少し高い位置はもちろんのこと、少し低い位置でも腰をかがめずに作業できるので便利です。 バラの剪定作業にもオススメです。
用途混み合った場所や高所の剪定に 全長(mm)620 刃長(mm)48 切断能力(mm)9 仕様刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段切替式 トラスコ品番515-9067 質量(g)325 使用目的剪定 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

GC-SE-30 ガーデニング鋏 アルス 動画あり
アルスガーデニング鋏
エコ商品
家庭菜園にオススメのガーデニング剪定鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 太めの枝までカットでき、果樹・野菜・花など幅広い用途で手軽に使えます。 切断作業がラクな「剪定刃」タイプ。
用途庭木の剪定に 全長(mm)160 刃長(mm)30 仕様専用キャップ付き、替刃式 付属品刃カバー 材質高炭素刃物鋼/ハ―ドクロ―ム仕上げ 質量(g)82 使用目的剪定 切断対象庭木 アズワン品番65-0324-96 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:9
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

GARDENA(ガルデナ)Alu-Secateurs B+/L 8702-20
精密研磨刃により、花、小枝、枝を正確に切断。底部の刃は鍛造で、頑丈なアルミ製のハンドル、交換可能な刃、調整可能なジョイント付き
用途花、小枝、枝などの剪定、切断に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/剪定はさみ/刃/枝/ステンレス製/アルミニウム製/下刃/上刃/ハンドル/パワーカット/ワイヤーカッター/カッティングヘッド/人間工学/片手/小枝/プロ/花/張力/手/鍛造/角度 材質アルミ、鉄 質量(g)270 使用目的剪定/切断 切断対象花、小枝、枝など 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.8×2.2×6.2 最大切断径(Φmm)24
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷