生花、フラワ―アレンジメント、園芸用に開発された花はさみ。 高級ステンレス使用の刃部は錆びにくく、耐久性に優れ鋭い切れ味を発揮します。
用途生花・フラワーアレンジメントに
仕様ソフトグリップ、打ち合いクッション
使用目的フラワーアレンジメント、生花
材質(刃)ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)茎:9
幅広い用途に使える生花・園芸鋏。特殊な熱処理により強くて鋭い切れ味に。高級フッ素加工で、ヤニをつきにくくしています。カシメにはクローム鋼を使用し、摩耗に耐え、ガタツキの心配はありません。ギザ刃加工で枝の切断時に滑らずカット。ショックアブソーバー採用で切断時の手に伝わる衝撃をやわらげます。軽量で耐久性に優れた滑り止めグリップで手にしっかりフィット。親指でストッパーを上下するだけで楽にハサミを開閉できるワンタッチストッパー。
用途園芸鋏
全長(mm)195
質量(g)150
刃長(mm)45
使用目的生花・園芸
柄PA+GA、エラストマ
材質(刃)高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加
1丁
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
刃部に高級フッ素加工を施しておりヤニやシブなどの汚れが付着しにくい。刃部にワイヤーをカット可能なワイヤー切り付。ハンドル部に切断時の手に伝わる衝撃を吸収するソフトクッション採用。
エラストマー樹脂のハンドルで手になじみやすく、水に濡れても滑りにくい。指かけグリップに指をかけて使用することで指先に無理なく力が加わります。
全長(mm)180
刃長(mm)45
質量(g)150
1個
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
サビに強いハードクロームメッキ
ビニールコーティンググリップ
用途農作業や家庭菜園での摘果・芽切・収穫作業に
全長(mm)195
刃長(mm)51
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(握り部)スチール(ビニールコーティング)
質量(g)150
使用目的収穫作業、摘果、芽切、農作業
1丁
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
アーティフィシャルフラワー、フラワーアレンジメントに最適です。高級炭素鋼を鍛造し、強くて粘りのある特殊な熱処理を施しました。 。理想的な刃付角度で強くて鋭い切味に仕上げました。ワンタッチストッパー付きで開閉が楽にできます。刃元でなまし線(最大#14)カット可能。
用途アーティフィシャルフラワー、フラワーアレンジメントに。
材質刃/高級炭素鋼、柄/PA+GF・エラストマー
全長(mm)180
質量(g)205
使用目的アーティフィシャルフラワー、フラワーアレンジメントに
切断対象花
1丁
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです
刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています
携帯、保管に便利なストラップ付
用途細い枝の剪定、芽切作業に
全長(mm)190
刃長(mm)45
切断能力(mm)(生木)約8
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(握り部)樹脂
質量(g)135
使用目的切作業、剪定
切断対象細い枝、芽
1丁
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
幅広い用途に使える生花・園芸鋏。特殊な熱処理により強くて鋭い切れ味に。高級フッ素加工で、ヤニをつきにくくしています。カシメにはクローム鋼を使用し、摩耗に耐え、ガタツキの心配はありません。鋭く強靭な刃で花の茎の束ね切りが可能。ショックアブソーバー採用で切断時の手に伝わる衝撃をやわらげます。軽量で耐久性に優れた滑り止めグリップで手にしっかりフィット。親指でストッパーを上下するだけで楽にハサミを開閉できるワンタッチストッパー。
用途園芸鋏
全長(mm)190
質量(g)150
刃長(mm)42
使用目的生花・園芸
柄PA+GA、エラストマ
材質(刃)高級炭素刃物工具鋼(上刃:高級フッ素加工、下刃:無電解ニッケルメッキ
1丁
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします
本体接合部カシメ式
刃研ぎが出来ます
用途さつきの手入れ、細枝切りに
全長(mm)180
刃渡り(mm)45
切断能力(mm)(生木)約3
材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼
質量(g)125
使用目的切り、手入れ
切断対象さつき、細枝
1丁
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
関連キーワード