カテゴリ

  • 洗剤・除去剤(2)
    • カビ取り剤(1)
  • 農業機械(2)
    • 刈払用品・補修部品(1)
  • 農業・園芸資材(4)
    • 道具(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 塗料(1)
  • 介護用品(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ

「苔取り」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温泉カビ・苔・ヌメリ取り 20kg 蔵王産業温泉カビ・苔・ヌメリ取り 20kg蔵王産業
11,475税込12,623
1箱(20kg)
3日以内出荷
ヌメリ取りの除去バクテリア類の汚れ、黒カビ、青藻、ヌメリ取りの除去。油脂汚れも分解殺菌洗浄します。
用途浴場用洗浄剤液性アルカリ性(塩素系)取扱説明書(0.37MB)商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
ユニロック 舌苔取り クリーンタング ファミリー用3色セット ユニロックユニロック 舌苔取り クリーンタング ファミリー用3色セットユニロック
759税込835
1セット
5日以内出荷
グリーン・ピンク・ブルー 各1本 計3本のセットです。サイズ/ 幅4×奥行0.5×高さ9.8cm材質/ 超軟質ポリエチレン重量/ 5g
用途・ソフト樹脂使用で「オエッ」となりにくい。・舌にのせて軽く擦るだけで、簡単に舌苔がとれます。・エッジ部はソフトタッチのU面と少しシャープなV面がありますのでお好みに応じてご利用になれます。
草刈りブラシ ムラキ草刈りブラシムラキ
6,598税込7,258
1個
当日出荷
刈払機に取り付けアスファルト、コンクリート、レンガ等の隙間から生える雑草を除去する工業用スチールブラシです。チップソーで刈れなかった箇所の雑草を除去できます。雑草のほか苔、シミ、汚れ落とし、錆取りにも使用できます。工業用スチールワイヤーにより長寿命です。ブラシ径Φ150で抵抗が少なく扱いやすいです。
用途雑草除去、苔除去、汚れ落とし、塗装剥がれ、錆取り質量(kg)0.6最大安全回転数(min-1[r.p.m])10000取付穴径(Φmm)25ブラシ径(Φmm)0.5、150関連資料※メーカーチラシ(0.46MB)トリム(mm)(長さ)22
コンビシステム3in1パティオクリーナー 03608-20 GARDENA(ガルデナ)コンビシステム3in1パティオクリーナー 03608-20GARDENA(ガルデナ)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
お庭の雑草やコケをラクラク除去。 便利で賢い除草器具。 丈夫で薄いステンレスの刃が、狭い亀裂や敷石の間のコケや雑草を根こそぎ掻き出す。 苔の除去用金属スクレーパー付き。 本品はGARDENAコンビシステムのハンドル(別売)全てに対応可能。 本品にハンドルを付けて、ネジを締めるだけの簡単取付。 除草剤などは使わない、除草機作業なので人や環境にやさしい。
用途除草、園芸、ガーデニング、草刈り、苔とり、庭のお手入れに。材質プラスチック、ステンレス質量(kg)0.23ターコイズブルー保証期間最大25年材質(刃)ステンレス寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)16.5×16×5.5
超強力カビ取り剤 Mold ZERO 榮建設超強力カビ取り剤 Mold ZERO榮建設(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
建築のプロが開発したカビ取り剤です。 しつこいカビも根本から綺麗に除去、発生も抑える強力カビ取り剤に。 こすらずに水拭きまたは洗い流すだけで、木材のカビや外壁の苔を除去する塩素系カビ取り剤です。 浸透力を高めて手際よく作業ができるよう、開発しております。 様々な抗カビ試験を実施しております。 コウジカビ、アオカビ、クロカビ、ケタマカビ、ツチアオカビ、アカカビの抗カビ試験を実施しております。(全ての菌に効果があるわけではありません) 染み込んだカビや苔を、強力な表迫力で根本から除去します。 従来のカビ取り剤と比較し、卓越した除去力を発揮! しつこいカビも1回の施工でキレイに除去します。 作業性もよく、スプレー、刷毛などで簡単に塗装することが可能です。
用途浴室タイル目地/ 洗面台/ゴムパッキン/排水口/トイレ廻り/浴室の水垢取り等、壁紙(※色付きは確認が必要)/コーキング/コンクリート材/木材等、木材柱/外壁/ ウッドデッキ/ベンチ/木製ドア等容量(mL)500使用の目安1平方メートル当り約10回スプレー
ガーデンツール WRE 18-55 (雑草刈機 ) バッテリーセット ケルヒャーガーデンツール WRE 18-55 (雑草刈機 ) バッテリーセットケルヒャー
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のウィードリムーバー(雑草刈機)です。 高速回転するナイロン製ブラシで石畳やコンクリートを傷付けることなく、雑草や苔を擦り取ります。 3段階で長さ調整可能なハンドルユニットや、角度変更可能なヘッドユニットによって、どなたでも快適なポジションで、お庭やエントランスの段差のある場所、壁際、タイルの敷詰められた場所などでの除草作業が行えます。 特別な工具無しでナイロンストリップを交換できるので、日々のメンテナンスがとても簡単です。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。
バッテリー電圧(V)18ブラシ幅(mm)180材質(ブラシ部)ナイロン使用時間(分)一回の充電:15(2.5Ah)/30(5.0Ah)質量(kg)2.9(アクセサリーを含まない)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1320×230×380商品タイプ本体、バッテリーセット機能ナイロンストリップ、飛び跳ね防止、フロアノズルホーム、3段階で長さ調整可能なハンドルユニット、吊り下げ保管用ループ、安全ロックスイッチ1充電当たりの作業量最大15m2(2.5Ah)回転数(min-1[回/分])2300 -2800
水性木部変色防止クリヤコート アサヒペン水性木部変色防止クリヤコートアサヒペン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(300mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
微粒子酸化チタン、UVA(紫外線吸収剤)、HALS(紫外線劣化防止剤)の効果で木材の風合いを残したまま、木材の変色を抑えることができます。 水性で塗り易く垂れにくい、低臭タイプの木材変色防止用塗料です。 防カビ剤、防藻剤、防腐剤配合で木材を劣化から守ります。
用途ドア・板べい・ガーデン用品・家具・木工品・工作品など屋内外の未塗装木部や木製品 未塗装のウッドデッキや床面(但し、屋内の床面には適しません。)つや消しクリア主な用途屋内木部/屋外木部使用場所屋内・屋外特性ツヤ消し/防カビ/耐食・防腐標準塗布量150ml/m2標準重ね塗り回数(回)2回塗り乾燥時間(時間)夏期/2時間 冬期/4時間 (塗り重ね時間の目安:夏期/2時間以上 冬期/4時間以上)使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応下地処理(1)ゴミ、ホコリを充分に拭き取ります。泥、サビ、カビ、苔、藻などの汚れはナイロンブラシ、ナイロンタワシなどで水洗いし、よく乾かします。(2)ヤニや油分が多い場合は、ラッカーうすめ液で拭き取り、よく乾かします。(3)木材表面が劣化している場合は、ナイロンブラシ、ナイロンタワシ、デッキブラシなどで水洗いし、できるだけ表面層を除去して、よく乾かします。(4)他の塗料が塗装されている場合は、旧塗膜をサンドペーパー、電動サンダーなどで充分に取りのぞきます。(5)木材表面が硬く、塗料が浸透しにくい木材の場合は、サンドペーパーなどで目荒らしをおこなうと塗料の付きが良くなります。(6)木材表面がザラザラしているときは、サンドペーパー(#280~#320)を木目に沿ってかけておくと、滑らかに仕上がります。
ヘラ付ピンセット 千吉ヘラ付ピンセット千吉(4件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
盆栽や観葉植物などの細かいお手入れに最適です。ガーデニングや雑草、枯葉、虫取りなど隅ずみのお手入れに最適です。ヘラが付いているので苔の移植等にも使えます。サビに強いオールステンレスです。
用途観葉植物などのメンテナンスツール。仕様ヘラ付材質本体:ステンレス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×220×10
ヘラ付クマデ 千吉ヘラ付クマデ千吉(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
盆栽や観葉植物などの細かいお手入れに最適です。ガーデニングや雑草、枯葉、虫取りなど隅ずみのお手入れに最適です。ヘラが付いているので苔の移植等にも使えます。サビに強いオールステンレスです。
用途観葉植物などのメンテナンスツール。仕様ヘラ付材質本体:ステンレス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×220×15
盆栽ピンセット BIGMAN(ビッグマン)盆栽ピンセットBIGMAN(ビッグマン)
759税込835
1個
当日出荷
ヘラ付の盆栽ピンセットは、苔押さえや土ならしに使います。不要芽を取ったり、摘花作業や葉取り、虫取り、落枝取りにも使います。
寸法(mm)200×25×20シルバー質量(g)47タイプ
盆栽ピンセット BIGMAN(ビッグマン)盆栽ピンセットBIGMAN(ビッグマン)
799税込879
1個
4日以内出荷
苔押さえや土ならしに 不要芽の除去・摘花作業や葉取り・虫取り・落枝取りにも
寸法(mm)215×23×18シルバー質量(g)45タイプ
水苔 あかぎ園芸水苔あかぎ園芸(2件のレビュー)
549税込604
1袋(2L)
当日出荷
湿地帯に生えた水苔を採集し、乾燥した後で圧縮梱包したもの。 シンビ・洋ラン等の植え替えや、取り木・接木時の発根部分の乾燥防止と保護用に。
適合作物シンビ・洋ラン仕様軽い素材容量(L)2寸法(縦×横×高さH)(cm)27×23×5
超圧縮水苔 日清ガーデンメイト超圧縮水苔日清ガーデンメイト(29件のレビュー)
799税込879
1袋(150g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ニュージーランド産水苔は清潔で美しく、保水、排水生に優れています。ラン・観葉植物の植え込み、取り木・鉢・プランターのマルチングに最適。 お持ち帰り、収納に便利な超圧縮タイプ!!
適合作物ラン・観葉植物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら