カテゴリ

  • 農業・園芸資材(18)
  • 農業機械(6)
  • 農具(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「苗 板」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水口栓 北越農事水口栓北越農事(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
水栓口は、用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調節することができます。長期使用によって、調節板の移動がきつくなりすぎたり、また緩くなったりした場合には、ビス・ナットで適度の強さで調節してください。取付が簡単で、操作が容易にできます。本体は、ABS樹脂製で軽い。
材質ABS樹脂
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 1列椿本チエイン(31件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から41日以内出荷
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
育苗箱(稚苗用) aika(アイカ)育苗箱(稚苗用)aika(アイカ)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1セット(30個)
5日以内出荷
敷き紙は不要。育成期間は中苗用よりも短いものの苗を取り出す際に 根が絡んで取り出しにくくなる事を防ぐために、底穴を少なめにしています。 また根をカットする必要性が低いため、苗に与えるダメージも少なく、植え付け後の成長も早いのが特徴です。
穴数82寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×30×3.7
育苗箱 稚苗用 1034穴保水タイプ モノタロウ育苗箱 稚苗用 1034穴保水タイプモノタロウ(23件のレビュー)
159税込175
1枚ほか
当日出荷
稚苗の育苗に最適な樹脂製トレーです。 敷き紙なしで使える保水仕様です。 底に2.8mm径の穴が1034個開いています。
用途稚苗の育苗用として穴数1034容量(L)5.5穴径(Φmm)2.8材質容リ材(PP・PE混合再生材)内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×34
プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ タカチ電機工業プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷
特性防水材質PA66GF(UL94V-0)・TPE定格電圧(V)最大AC500定格電流(A)最大17.5保護等級IP68寸法(Φ×mm)85×23適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応
水口ゲート モノタロウ水口ゲートモノタロウ(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調整する事が出来ます。 水路から用水路まで距離がある場合、別売りの塩ビパイプを連結してご使用下さい。 本体、調整板は塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。
用途水田の水位調整に材質(本体)PVC再生材 受口VU、(ゲート)PVC再生材、(六角ボルトM6×10)SUS寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×132×55
育苗箱 中苗用 1301穴タイプ モノタロウ育苗箱 中苗用 1301穴タイプモノタロウ(18件のレビュー)
129税込142
1枚ほか
当日出荷
中苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。 敷き紙を敷いてお使いいただけます。 底に3.5mm径の穴が1301個開いています
用途中苗の育苗用として穴数1301容量(L)4.5穴径(Φmm)3.5材質容リ材(PP・PE混合再生材)内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×28
水番 サンポリ水番サンポリ(19件のレビュー)
9,698税込10,668
1パック(4個)
当日出荷
土中への埋め込みが可能です。アゼ板なみに連結できます。 水量調整板の下部で給水量、上部で水位を調整します。
用途水田用給排水口。材質ポリエチレン
マルチ スーパーカッター土取機 ボンサイマルチ スーパーカッター土取機ボンサイ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
育苗カップからの植え替えに使用でき、マルチの穴あけと同時に土も取ることが可能です。そこに野菜苗などを植え付けられます。
用途農業用マルチシート・ビニールシートの穴あけ、土取りに。全長(mm)750
六角穴付皿ボルト (ステンレス) 大阪魂六角穴付皿ボルト (ステンレス)大阪魂(116件のレビュー)
329税込362特価
1パック(12個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
刈払機用両肩バンド BIGM(丸山製作所)刈払機用両肩バンドBIGM(丸山製作所)(11件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途大型刈払機用・両肩掛・緊急時ワンアクション離脱式適合機種背負い式以外の各種刈払機に適合
バッテリー補充液 古河薬品工業バッテリー補充液古河薬品工業(96件のレビュー)
96税込106
1本(300mL)ほか
当日出荷
イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
バッテリー補充液 T-50 古河薬品工業バッテリー補充液 T-50古河薬品工業(45件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(180mL×100本)ほか
当日出荷
イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。 電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
規格電池工業会規格(SO404)適合容量(mL)180RoHS指令(10物質対応)対応
育苗箱用敷紙 ノーブランド育苗箱用敷紙ノーブランド(13件のレビュー)
399税込439
1袋(100枚)ほか
当日出荷
育苗箱の底敷きに最適。通気性、保湿性に優れています。
寸法(mm)280×580
レギュラーノズル TOYOX(トヨックス)レギュラーノズルTOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
シャワー板の目が細かいので花苗にやさしい散水ができます。【5パターン】 拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップの水形切替が可能です。【凍結割れに強い】持ち手が凹凸のリブ構造になっており、凍結割れに強い構造です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)~20材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
園芸用・農業用ノズル ZETTO園芸用・農業用ノズルZETTO(44件のレビュー)
6,588税込7,247
1本
当日出荷から5日以内出荷
伝統の「特殊噴板」使用で、ソフトな水かけができます。1本ずつハンダ付けの丁寧な手作り仕様。
クラパピー 日本甜菜製糖クラパピー日本甜菜製糖(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1パック(500枚)
3日以内出荷
通気・透水性のあるビニロン繊維製不織布です。 腐敗しないので繰り返し、数年使用できます。 箱底より根を通さず、根張りの良い健苗ができます。 水稲に使用すると、根切り作業が不要で省力となり、マット形成が良いので田植機の植付け精度が向上します。 根が箱底より出ないので置き床の影響(PH、病害虫)を受けず、誰にでも健全な苗作りができます。 野菜、花等の根の弱い作物にも適し、移植後の生育も良好です。
仕様(腐食)しない、(透水性)△、(底面給水)△材質特殊ビニロン紙使用可能回数数回
ジョインホルダー シームジョインホルダーシーム(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(200個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
接木用ホルダーの大革命!! 切断面合わせガイドで簡単接木!! 本体が透明なので切断部の合わせや接合状態を容易に確認でき、挿入時のすべりが良い為、確実な接合ができます。 台木と穂木の切断面をあわせやすいように、上下端部に苗挿入用切断面合わせガイドが付いているので容易に切断面を合わせることができます。 柔軟性があり台木と穂木の径が多少異なっても接合部を圧着します。 支柱取付け部材が割れ目から割れ目を被うように取付けられているので支柱を通して使えば苗が生長し、保持穴からせり出した後も支柱取付け部材の根元で苗木を支えます。 サイズごとに摘み形状を変えているのでサイズが容易に識別できます。
用途ナス科の合わせ接木用ホルダー材質軟質ポリオレフィン樹脂適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・ナス・ピーマン
ベジタブルプランター アイリスオーヤマベジタブルプランターアイリスオーヤマ(10件のレビュー)
799税込879
1個
欠品中
余分なスペースをカットし、苗数ごとの最低必要土量が入るサイズにスリム化しました。支柱取り付け穴を設けているので、支柱を簡単に取り付けることができます。スノコ付なので、通気性と排水性に優れています。
材質ポリプロピレン
SPレギュラーノズル TOYOX(トヨックス)SPレギュラーノズルTOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
シャワー板の目が細かいので花苗にやさしい散水ができます。【5パターン】 拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップの水形切替が可能です。【凍結割れに強い】持ち手が凹凸のリブ構造になっており、凍結割れに強い構造です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)~20材質プラスチック部:ABS・POM、ゴム部:EPDM・NBR、金属部:ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7(1~7)耐熱温度(℃)60
ZETTOナノバブル搭載ノズル 水空間ZETTOナノバブル搭載ノズル水空間
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
ZETTO伝統の従来からの柔らかな散水に加え、ナノバブル水を流量損失なしに散水できる植物に優しい散水ノズル。
用途園芸・セル苗用散水ノズル適合ホース内径(Φmm)15
ホームハイポニカPLAABO KYOWA(協和製作所)ホームハイポニカPLAABOKYOWA(協和製作所)
14,980税込16,478
1セット
10日以内出荷
2段スタンド式の葉菜用ホームハイポニカ。葉菜用水耕栽培キット「ホームハイポニカPLAABO(プラーボ)」は上段に栽培槽を、下段に液肥槽を配した2段スタンド式構造。
用途草丈が30cm程度の葉もの野菜や観葉植物の栽培に向いており、最大25株の苗を植えられます。レタスやハーブ類といったさまざまな植物の同時栽培もお楽しみいただけます。付属品ハイポニカ液体肥料(250ml)・うき・葉菜パネル・栽培槽・液肥槽・脚・脚座・底板・循環ポンプ・給液ホース・排液ホース・空気混入器・葉菜用スポンジ容量(L)液肥:15消費電力(W)ポンプ:50/60Hz、8
鋼付移植ゴテ トンボ工業鋼付移植ゴテトンボ工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
鋼付で切れ味良好です。固い土でも食い込みやすく設計されています。
用途苗・球根の植え替え作業鉢への土入れ材質(刃)鋼付全長(mm)275トラスコ品番411-5872質量(g)200板厚(mm)1.6刃先形状移植ゴテ形材質(柄部)国産樫材刃先(mm)45刃先幅寸法(mm)70
用水閘 北越農事用水閘北越農事(7件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から翌々日出荷
ネジをゆるめて取水量の調節ができます。操作が簡単で見まわり(水まわり)の時間が極めて短縮されます。ABS樹脂製で土中の酸、アルカリにも腐食せず丈夫です。
材質ABS樹脂寸法A(mm)60
苗箱収納棚 昭和ブリッジ販売苗箱収納棚昭和ブリッジ販売(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
空中ポットレストレー 72連結 阪中緑化資材空中ポットレストレー 72連結阪中緑化資材
7,598税込8,358
1セット(5枚)
4日以内出荷
空中ポットレストレーは、トレー内にポットを配列し、ポットの側面に幅2ミリの縦スリットを全面に施し、底部を網目構造とし、ポット底部と接地面との間に35ミリの空間を設けた画期的な育苗トレーです。 側面のスリットと底面の網目によって空気に触れ、根が止まるので根が巻かない。根がポット外に出ない。酸素の吸収がよいため細根がPPポットの約2倍出ます。 灌水による過水の場合でも根腐りがない。 PPポットより徒長しない健全な苗ができます。なお、根が巻かないので、初めから大きなトレーへ植え付けできます。 空中ポットレストレーで育苗した苗を、ハウス及び圃場へ定植した場合、根が深く伸長し、根が横に張り又細根が多いため養分などの吸収量が飛躍的に増大し、定植後の生育が格段に旺盛となり、収穫量が10%以上増収します。 冬季のトンネル育苗では、加温のための温床線を直接地上に敷けるため、電気代が10~15%程度節約できます。 PPポットを使用しないので、ポット並べの手間が要らず、土入れが簡単で、従来の1/3の手間ででき、経費節減ができます。 殺菌は、殺菌剤及び熱湯(100℃)でできます。
穴サイズ(mm)上径37×下径23×高さ43容量(L)2.59
手押溝切機 ホクエツ手押溝切機ホクエツ(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
11日以内出荷
苗を倒すことなくキレイな溝が切れる。 使い易く軽量なので持ち運びに便利。 雨天時でもエンジンがついていないため使用可能。 機械のペースに合わせることなく自分のペースで作業ができる。 ハンドル部が下向きにもつけられるので、手腕が疲れません。 船とハイド板の角度調節が自由に決められるので押す力が少なくて済みます。
質量(kg)4.7
種まき機DX ガードレール付 広田産業種まき機DX ガードレール付広田産業
74,980税込82,478
1セット(5個)
翌々日出荷
特殊強化プラスチック製で軽量・堅牢。持ち運び、操作が一人で簡単に。特殊分散装置(櫛状部)によってムラなく均一に播種できます。特殊繰り出しロールが籾の損傷を防止します。播種調整ブラシと車輪大・小の選択によって播種量を調節できます。稚苗、中成苗いずれにも対応しております。木箱、プラスチック箱、育苗枠など、すべてに使用可です。
仕様播種量【もみ容量】稚苗:2.5合(450cc)/中苗:1.0~1.5合(180~270cc)、播種量【稚芽質量】稚苗:250g/中苗:100~150g付属品計量カップ、交換用車輪大、ナラシ板
クイーンワイド アップルウェアークイーンワイドアップルウェアー
679税込747
1個
3日以内出荷
草花の寄せ植えや花壇苗の2列植えが楽しめるワイド型。土容量や植え付け範囲がたっぷりなので、ボリュームのある植栽や野菜を育てるのにぴったりです。エレガントな彫刻装飾ややわらかいフォルムが特徴です。通気性のよいスノコ、排水性のよい底穴有り仕様です。
スタッキング高さ(mm)25
共柄移植ゴテ強靭型 トップマン[工具・金物]共柄移植ゴテ強靭型トップマン[工具・金物]
499税込549
1個
8日以内出荷
苗・球根の植替え作業、土入れ、穴掘りに
仕様強靭型板厚(mm)1
田植機用タイヤ 浅田~深田まで R13LA BRIDGESTONE(ブリヂストン)田植機用タイヤ 浅田~深田まで R13LABRIDGESTONE(ブリヂストン)
43,980税込48,378
1本
翌々日出荷から25日以内出荷
植替用ヘラ 石黒金属植替用ヘラ石黒金属
649税込714
1個
10日以内出荷
容器から苗を取り出すときに使用します。容器と土の間に差し込み、ぐるりと回すと根を傷めず取り出せます。 女性の手に合わせたスリムで握りやすいハンドル。
材質(本体)スチール(クロームメッキ仕上げ)材質(ハンドル)ブナ